お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
色灰
特性耐火
耐熱温度(℃)1300
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約1×28×28
プレミックスタイプで骨材等が理想的に配合されているので水を加えるだけですぐに使えます。
用途モルタル・コンクリート面の高温になる個所への塗りつけ、充填補修
色グレー
仕様耐火
成分耐火モルタル、骨材
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×200×40
耐熱温度(℃)約1100
乾燥時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚10×縦400×横450mm
適応下地モルタル、コンクリート面
特性耐火
型式A-1-L
化学組成Al2O3 98%
粒径(μm)(最大)300
性質微粒のアルミナ質で高固着力
最高使用温度(℃)1850
温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200
乾燥時間(時間)24
密度(充填)2.0
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
耐火レンガを積み上げるのに最適。
熱に強く約1200℃の耐熱温度があります。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途耐火レンガ専用モルタル。
特性耐火
仕様耐火
成分耐火モルタル、骨材
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)341×248×50
耐熱温度(℃)1200
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積6mm厚 耐火レンガ約24個分
適応下地モルタル、コンクリート面
高炉セメントはポルトランドセメントに高炉スラグ微粉末を所定量混合して製造されたセメントです。
高炉スラグ微粉末は溶鉱炉で銑鉄を製造する際に副生する溶融状態の高炉スラグを水などで急冷固化し微粉砕したもので、
セメントの水和反応で生成した水酸化カルシウムなどのアルカリ性物質や、石膏などの刺激により水和・硬化する「潜在水硬性」と呼ばれる性質をもっています。
このため、高炉セメントでは配合された高炉スラグ微粉末の潜在水硬性が長期にわたり発揮され、緻密で安定な硬化体組織を形成しますので、
長期強度発現性や化学抵抗性に優れたコンクリートを製造することができます。
高炉セメントは混合される高炉スラグ微粉末の分量により、A種(5を超え30%以下)、B種(30を超え60%以下)、C種(60を超え70%以下)の三種類に分類されますが、
その中でもB種が最も多く生産され、幅広い分野で使用されています。
用途一般土木工事、一般建築構造物の基礎工事、ダム・橋梁・地中梁等のマスコンクリート、河川・港湾・上下水道工事、道路・トンネル・鉄道工事
密度(g/cm3)3.04
危険物の類別非危険物
面積(cm2)比表面積:3750(JIS規格値≧3000)
1袋(25kg)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。
火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。
溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修
煙突・排気管などに空いた穴の補修
排気管接合部分のすきま
自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理
色グレー
特性耐熱、無溶剤
付属品塗りベラ
容量(g)150
耐熱温度(℃)1100
完全硬化時間約24時間
危険物の類別非危険物
用途充填
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式A-1
温度(℃)(焼固)1350
粒径(μm)(最大)850
最高使用温度(℃)1850
化学組成Al2O3 98%
密度(充填)2.4
性質粗粒のアルミナ質で高耐熱性
鋳物のヒビわれやスキ間の補修に最も適しています。
用途鋳物穴からの水洩れ油洩れの補修、その他ネジ等のユルミ止めにご使用下さい。
色グレー
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
仕様鉄粉入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤、鉄粉
寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚2.5×縦300×横300mm
適応下地鋳物
1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。
用途耐火構造物の目地シール。
その他一般建築物の内外装目地。
成分変成シリコーン樹脂系
容量(mL)333
使用温度範囲(℃)-30~90(硬化後)
主成分変成シリコーン樹脂
原材料変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
粒径(μm)(最大)5000
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
比重0.9の超軽量パテ
硬化型耐熱シール材
柔らかく高い作業性
熱膨張性
コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法
ケーブル防火区画貫通部1時間耐火
(建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)
色ライトグレー
比重0.9
1個(0.4kg)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途プラスチック
型式A-1-S
化学組成Al2O3 93%
粒径(μm)(最大)4000
性質粗粒のアルミナ質で高固着力
最高使用温度(℃)1800
仕様使用水量(mL/kg):150
温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200
乾燥時間(時間)24
密度(充填)2.8
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
セメダインが長年の1成分形シーリング材のノウハウをもとに開発した新しいコンセプトのシーリング材です。
耐火性能だけの従来のシーリング材とは違い、建築用シーリング材に求められる各種性能を高いレベルで併せ持つ、住宅部材の高耐久化に適合するシーリング材です。
「耐火性能に関する技術的基準」(建築基準法施行令第107条)耐火構造:壁の120分耐火試験に適合する設計を行なう事が可能になりました。
外壁の動きに追従する低モジュラスタイプ。
用途耐火間仕切り壁パネルの目地
ALC、押出成形セメント板の目地
サイディングボードの目地
コンクリートの目地
一般內外装各種目地
仕様深部硬化性(23℃50%RH×24h):1.6mm
容量(mL)333
主成分シリル化アクリレート
密度(g/cm3)1.41
指触乾燥時間(分)180(23℃50%RH)
粘度(Pa・s)444
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質本体・粘土
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×240×11
TKG品番9-0962-0601
TKG品番(2017)6-0850-0601
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
約1000℃(1時間以内)の温度に耐える事ができます。
そのまま使えるパテ状。
難燃性。
非硬化パテ。
用途耐熱を要する箇所への補修。
特性耐熱・難燃
仕様無収縮、非硬化パテ
成分ポリオレフィン、フィラー、顔料
材質ポリオレフィン、フィラー、顔料
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×85×40
危険物の類別非危険物
適応下地配線、配管などの隙間充填
超速スピードで固まり、重量荷を強力に固定します。
衝撃に強く、鉄を腐食する心配がありません。
用途コンクリート、ブロックの補修。
重量物の接着固定。
門柱金具の取付。
硬化時間(分)15
タイプ粉末
可使時間(分)5
材質特殊セメント、硅砂
施工面積約50cm×10cm(1cm厚)
危険物の類別非危険物
普通ポルトランドセメント
色グレー
仕様普通ポルトランドセメント
成分普通ポルトランドセメント
材質普通ポルトランドセメント
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
¥659
税込¥725
3日以内出荷
不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。
不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。
硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580
色グレー
規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755
使用厚さ(mm)10~3200
1個(1000g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途プラスチック
仕様使用水量(mL/kg):150
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式A-1-S-30
温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200
粒径(μm)(最大)850
最高使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3 93%
性質比較的微粒のアルミナ質で高耐熱性
乾燥時間(時間)24
適量の水を加えて混練するだけで用途に応じて「流し込み」、「コテ塗り」などの施工が簡単に行え、必要な強度と耐火性が得られます。高温窯炉、特殊窯炉から各種一般窯炉までご使用いただけます。
用途各種窯業炉、ピザ窯、暖炉、バーベキューコンロ、焼却炉など
温度(℃)耐火:1400
使用量(1立米)69袋
危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
鋳鉄の穴、水もれ、油もれや鋲・ネジのユルミ止め等にお使いください。
用途鋳鉄充填補修材
色灰
耐熱温度(℃)約70
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
従来の樹脂系カプセルアンカーに劣らぬ強度、優れた施工性、経済性を実現。
カプセル型なので、計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。
水に浸漬するだけで水比が適切にコントーロールされ、安定した性能が得られます。
硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。
打込み型、回転・打撃型のどちらでも施工を行えます。
セメントモルタルを成分としているため、不燃性で耐火性に優れています。
アンカーボルト全面がセメントモルタルに覆われているため、耐腐食性に優れています。
シックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC等)を含まない安全性の高い製品です。
解体・廃棄時にはコンクリート同様にリサイクル資源として活用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング
材質ナイロン6
寸法(mm)45
1箱(500本)
¥3,715
税込¥4,087
4日以内出荷
用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング
材質SUS410
太さ(mm)5
操作も簡単なリバーシブル錠のみのワンキータイプの金庫。鍵のみで開閉できるので、煩雑な操作が不要。コンパクトでありながらクラス最高レベルの1時間耐火性能。A4サイズ用紙収納トレー2段。エコのセメントの一種である高炉セメントを使用し、従来の耐火材に比べ、CO2排出量を約40%削減した環境配慮型の製品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。
材質(鋼板):電気亜鉛めっき鋼板、(トレー):PP、(耐火材):気泡コンクリート
質量(kg)28
内容積(L)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×382×235
施錠方法リバーシブル錠
耐火時間1時間
用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング
材質ナイロン6
寸法(mm)90
1箱(500本)
¥5,572
税込¥6,129
4日以内出荷
用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング
材質ナイロン6
寸法(mm)65
1箱(500本)
¥4,643
税込¥5,107
4日以内出荷
ダイヤモンドチップ使用。抜群の切れ味持続でコスト軽減。超硬チップの約6倍の硬度を保ち、耐磨耗係数は超硬チップの100倍以上にて硬質材、難削材の切削に最も適しています。
用途硬質窯業系サイディング。押出成形セメント板。耐火野地板。人造大理石。スレート。樹脂系材料等の切断作業に
不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。
無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。
不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。
用途建築・土木工事全般
材質主剤:無機系
タイプ回転・打撃型
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。洋瓦、和瓦、陶器タイル、セメント瓦、大理石、磁器タイル、耐火レンガの切断が可能です。
リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途洋瓦・和瓦の切断。
適合材洋瓦・和瓦
内径(Φmm)20(15)
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1.3
刃先形状ウェーブリム
切断距離(m)400
ダイヤ幅(mm)5
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
弛みに強く、秀でる引張強度です。
下穴合せは一切不要で取付けが簡単。施工スピードがUPします。
材質ナイロン
適応下地モルタル、ブロック、窯業系サイディング、コンクリート、中空押出しセメント板、耐火野地板
セメントモルタルで、アンカー筋を固定することができれば、理想的。
ユーザーや現場からの要望である、環境、耐火性能を満足させる、無機系セメント系アンカーがセメフォースアンカーです。
操作も簡単なリバーシブル錠のみのワンキータイプ。鍵のみで開閉できるので、煩雑な操作が不要。小型ながら、庫内はA4判の書類が入る設計。1時間耐火。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。
材質鋼板:電気亜鉛めっき鋼板、耐火材:気泡コンクリート(高炉セメント・泡・水・硬化材・その他)
質量(kg)22
色アイボリー
内容積(L)7.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×370×210
施錠方法リバーシブル錠
耐火時間1時間
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
耐火性能を持った貴重品保管庫です。ワンキー式タイプです。
用途一般家庭
施錠方法リバーシブル錠
付属品トレー×1、鍵×2
トラスコ品番136-0877
材質鋼板:電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材:高炉セメント
質量(kg)22
色オフホワイト
容量(L)7.8
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)315×245×102
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)403×370×210
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
お好みの暗証番号で解錠することができ、鍵などを持ち歩く必要も無し。暗証番号を4-8桁で2種類設定可能。A4サイズ用紙収納トレー2段。テンキー式。扉の開閉は暗証番号を入力してハンドルを回すだけのキーレスタイプ。エコのセメントの一種である高炉セメントを使用し、従来の耐火材に比べ、CO2排出量を約40%削減した環境配慮型の製品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、テンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。
材質(鋼板):電気亜鉛めっき鋼板、(トレー):PP、(耐火材):気泡コンクリート
質量(kg)28
内容積(L)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×397×235
施錠方法テンキー式
耐火時間1時間
家庭用にぴったりの標準サイズ、ダイヤル式耐火金庫。従来のダイヤル錠に比べ、ダイヤルを回す回数が半分のキングスーパーダイヤル錠搭載。すべて日本国内で製造された日本製の金庫。回すとカチカチと目盛り毎に音がするので、数字を合わせる際に便利。付属のトレーには、A4サイズの用紙が収納可能。スーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロックタイプ。※ダイヤル番号は、任意変更不可。
用途家庭用、店舗用の 自然災害、火災等の備え、防犯 盗難対策、安心の国産 日本製。事務所における キングスーパーダイヤル錠 鍵 ダイヤル式 二重ロック 耐火 金庫。
付属品取扱説明書、トレー1枚、リバーシブル錠2本
性能JIS一般紙用1時間標準加熱試験合
材質外側:電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材:高炉セメント、トレー:耐熱樹脂
質量(kg)50
色ブラック
内寸(mm)幅348 奥行256×高さ214
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×430×368
施錠方法ダイヤル式
耐火時間1時間
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
キーレスでスマートな操作性。お好きな番号を登録できます。 (暗証番号2種類登録可能) JIS2時間耐火・衝撃落下試験合格品
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN キーレス テンキー プッシュボタン
付属品トレー×1
材質鋼板:電気亜鉛めつき鋼板 耐火材:セメント 気泡コンクリ
質量(kg)50
色ダークグレー
内容量(L)20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×42.6×36.8
施錠方法テンキー式
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.6×21.4
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
マグネットの特性を利用した高性能な錠前で、煩わしい解錠操作やダイヤル操作番号を覚える必要もなく、ワンタッチで開閉できます。一般紙用2時間耐火性能試験、急加熱・衝撃落下併用試験合格品。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN マグネットキー マグネットロックキー
色ブラウン/グレー
施錠方法特殊マグネットロック式
関連キーワード
1
2
次へ