スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)
タイプ丸棒タイプ 10mm厚
長さ(m)2
色調アイボリー
外皮はアルミシートで内部はグラスファイバーシートで構成されており、内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火アルミガラスカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。
厚さ(mm)0.8
材質内皮:グラスファイバーシート、外皮:アルミニウムシート
材質(ファスナー)ナイロン
推奨雰囲気温度(℃)-40~200
RoHS指令(10物質対応)対応
アーク溶接の火玉(1200℃)等が当たっても皮膚に到達しにくく、安全で耐熱性の高い耐熱腕カバーです。
素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。
夏場や過酷な長時間作業にも最適です。
繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
柔らかい素材なので、ごわついた腕カバーではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。
色白/黒
サイズフリー
全長(cm)34
外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。
さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火ファスナーカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。
その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。
材質内皮:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム
材質(ファスナー)ナイロン+グラスファイバーシート
推奨雰囲気温度(℃)-70~260
仕様【融点】グラスファイバー:非融解
RoHS指令(10物質対応)対応
外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。
さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
筒状になっており、ホースにに通し装着するタイプの高性能な耐熱・耐火チューブです。
用途耐熱・耐火チューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。
その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。
材質内管:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム
推奨雰囲気温度(℃)-70~260
仕様【融点】グラスファイバー:非融解
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。
火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。
火花・ノロをはじくタイプです。
ノンアスベストの安全な製品です。
用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。
耐熱カーテン、高温バルブカバー材。
厚さ(mm)0.38
材質/仕上基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂
JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。
ステンワイヤー付
耐熱500度
厚さ(mm)5
寸法(mm)350×400
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

編組チューブ 形状記憶タイプ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。
色黒
関連資料FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLM-FRチューブ).pdf(0.07MB) FLM-FRチューブ耐摩耗試験.pdf(0.18MB)
バイクカバー用耐熱パッド
混率(%)綿100
加工アクリルボンド加工
寸法(cm)35×70
耐熱温度(℃)270
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
軽くて作業性がよく、吸収性にもすぐれています。洗濯による収縮が少なく、難燃効果もほとんど変わりません。
寸法(cm)34×19
機能耐熱
耐熱温度(℃)約250
特性耐熱、難燃
ウレタンコーティングの耐熱は約80℃です。
材質ナイロン織物(両面ウレタンコーティング)
仕様抗菌仕様
全長(mm)約400
機能抗菌、耐油、耐熱
アズワン品番2-7338-01
特性抗菌、耐油
1双
¥1,703
税込¥1,873
当日出荷
スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。
厚さ(mm)1
仕様A種合格品
材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工
JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号
ハトメ内径(mm)12
色黒
材質(編組部)ポリエステル、(マジックテープ部)ポリアミド
使用温度範囲(℃)-75~125
規格UL規格 難燃性グレード
関連資料FLRチューブカタログ.pdf(0.38MB) RoHS2証明書(FLRチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(FLRチューブ).pdf(0.07MB)
油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。
産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。
こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。
耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
仕様RoHS対応品、UV耐候
材質ナイロンマルチフィラメント
公差±5mm
使用温度範囲(℃)-60~160
標準色黒
難燃性VW-1相当
融点(℃)256
関連資料カタログ資料(0.27MB) RoHS証明書(0.12MB)
肉厚T(mm)1.1
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
耐熱性・耐炎性に加え、熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐燃素材です。マジックテープ付きです。
用途自動車・鉄鋼・機械工場。
トラスコ品番168-4058
材質エクスファイア難燃レーヨン混
厚さ(mm)1
色ネイビー
サイズフリー
幅(cm)16
長さ(cm)45
全長(cm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
適合腕周(cm)(上部)29、(下部)26
1双
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
アラミド繊維コーネックス50%と防炎加工綿50%の厚手生地を使用しております。
トラスコ品番168-4059
材質アラミド繊維50%防炎加工綿50%
色ベージュ
サイズフリー
全長(cm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
耐熱性・耐炎性に加え熱寸法安定性が加わった複合素材です。
トラスコ品番168-4067
材質アラミド繊維65%難燃レーヨン35%
色ブルー
サイズフリー
全長(cm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
溶接作業をしっかり保護するアームカバーです。繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。溶接の熱や電気から腕周りを保護します。※注意※内容量は1枚(片手分)となります。
用途溶接作業におすすめです
材質綿99%+帯電防止繊維1%(質量320g/m2)
色ネイビー
サイズフリーサイズ
規格【EN61482-2】ELIM = 5,4cal/cm2 APC 1、【EN1149-5】、【EN ISO 11611】Class 1-A1+A2、【EN ISO 11612】A1 A2 B1 C1 E3 F1、【EN ISO 13688】
内容1枚(片手)
全長(cm)約40
1枚
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
高機能アラミド繊維仕様。遮熱防護性。熱や炎から首筋をガード。炎や熱にも着火せず燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。アラミド繊維コーネックスは空気中で溶融することなく400度ではじめて炭化を開始し、耐熱性・難燃性をあわせもつ高機能繊維です。
材質アラミド繊維
色オレンジ
サイズフリー
質量(g)55
全長(cm)78
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維・ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。短時間ならば800℃の高温にも耐えます。また熱伝導率が低いので、断熱効果にも優れています。
用途鍛造、ガラス、鉄鋼などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源周りの作業。
サイズフリー
トラスコ品番856-7495
材質表:アラミド繊維20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、裏:綿100%
質量(g)500
幅(cm)33
丈(cm)32
瞬間耐熱温度(℃)800
2018年トラスコ掲載ページ6 0275
足まわり(cm)33
1双
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維・ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。短時間ならば800℃の高温にも耐えます。また熱伝導率が低いので、断熱効果にも優れています。
用途鍛造、ガラス、鉄鋼などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源周りの作業。
サイズフリー
トラスコ品番856-7494
材質表:アラミド繊維20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、裏:綿100%
質量(g)420
幅(cm)20/16
長さ(cm)38
着丈(cm)38
瞬間耐熱温度(℃)800
2018年トラスコ掲載ページ6 0275
1組
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。保温材は、耐熱グレード(120℃)の単体構造で独立高発泡体の高品質品です。キズの付きにくいフラットフォームエンボスフィルムを使用します。銅管接続部のカバーとして一体感のある施工ができます。エンボスフィルム表面の凹凸は、非粘着テープを巻くときの滑り止めになります。独立気泡構造のため、ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱性能を保ちます。
用途耐熱パイプカバー 保温材厚:20mm厚。
トラスコ品番168-5806
材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)、表面フィルム:ポリエチレン
長さ(m)2
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ガラススリーブでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカスリーブです。純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などの要求される用途に適しています。シリカ繊維を円筒状に編組したスリーブですので、高温部の配線カバー、ダクト排気カバーなどで使用できます。
材質シリカ繊維
厚さ(mm)0.4
長さ(m)30
最高使用温度(℃)1000
車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。
仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:120°-90°/ショート:180°-90°●ホース取り廻し:スタンダード
サイズコア:4.5インチ7段、ホース:#6(耐熱ホースカバー仕様)
適合車種KAWASAKI W800 '2011 ~ '2016, KAWASAKI W650 '1999 ~ '2008, KAWASAKI W400 '2006 ~ '2008
コア色ブラック
1セット
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
業務用オムツカバーの定番です。高温乾燥機にも対応できる耐熱素材を使用しています。
色分けで、ひと目でサイズがわかり、とても便利。
繰り返しの洗濯、高温の乾燥にも機能が損なわれない高品質カバー。
仕様乾燥機OK、布用
混率(%)表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100
生地表/タフタ、裏/スムース ポリウレタンラミネート
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)と通常の空気中では燃えない耐炎繊維との複合素材から作られていています。
用途窯業/鋳造/溶接
材質表/アラミド繊維50%、耐炎繊維50%、裏/綿
丈(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
油圧ホースの保護に最適なチューブです。
強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。
スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。
編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。
耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
材質ナイロンマルチフィラメント
幅(mm)面ファスナー:20
使用温度範囲(℃)-60~125
標準色黒
難燃性VW-1 相当
融点(℃)220±10
関連資料カタログ資料(0.36MB) RoHS証明書(0.12MB)
特殊アクリル繊維を原料に、焼成炭化した耐炎繊維にアルミ蒸着を施した生地を使用。火花や溶融金属の飛沫から保護し、輻射熱を防ぎます。
用途炉前/鋳造/溶接
材質表/耐炎繊維・アルミ蒸着、裏/アラミド繊維
丈(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業
仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド
素材合成繊維ニット
特性通気性、耐切創、耐熱
ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。
用途炉前などの作業現場に。
厚さ(mm)1.0
材質/仕上アルミナイズドプレオックスアラミド
色シルバー
質量(g)400
丈(cm)35
足まわり(cm)37
軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。
仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-120°/ショート:90°-90°●ホース取り廻し:上廻し前
サイズコア:9インチ13段、ホース:#8
適合車種KAWASAKI Z1000MKⅡ, KAWASAKI Z1, KAWASAKI Z2, KAWASAKI Z750FX-Ⅰ
コア色シルバー
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。
仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:150°-90°/ショート:150°-120°●ホース取り廻し:上廻し
サイズコア:4.5インチ10段、ホース:#8
適合車種KAWASAKI Z1000MKⅡ, KAWASAKI Z1, KAWASAKI Z2, KAWASAKI Z750FX-Ⅰ
コア色シルバー(耐熱ホースカバー仕様)
1セット
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。
仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-120°/ショート:90°-90°●ホース取り廻し:上廻し前
サイズコア:9インチ13段、ホース:#8
適合車種KAWASAKI Z1000MKⅡ, KAWASAKI Z1, KAWASAKI Z2, KAWASAKI Z750FX-Ⅰ
コア色シルバー(耐熱ホースカバー仕様)
1セット
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。
仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-120°/ショート:90°-90°●ホース取り廻し:上廻し前
サイズコア:9インチ13段、ホース:#6
適合車種KAWASAKI Z1000MKⅡ, KAWASAKI Z1, KAWASAKI Z2, KAWASAKI Z750FX-Ⅰ
コア色シルバー(耐熱ホースカバー仕様)
1セット
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。
仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-120°/ショート:90°-90°●ホース取り廻し:上廻し前
サイズコア:9インチ13段、ホース:#8
適合車種KAWASAKI Z1000MKⅡ, KAWASAKI Z1, KAWASAKI Z2, KAWASAKI Z750FX-Ⅰ
コア色ブラック(耐熱ホースカバー仕様)
1セット
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ