用途コーヒーメーカー用
材質耐熱ガラス
容量(mL)1200
質量(g)530
直径×高さ(mm)145×178
TKG品番9-0900-0301
TKG品番(2017)6-0808-1201
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質耐熱ガラス
電子レンジ用サーバーです。熱湯にご使用頂けます。
材質耐熱ガラス
直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。
適合ガス火、電子レンジ、オーブン
材質本体:超耐熱ガラス フタ:強化ガラス製器具(全面物理強化)
直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。
適合ガス火、電子レンジ、オーブン
材質本体:超耐熱ガラス、フタ:強化ガラス器具(全面物理強化)
ボダム社はスイスに本社を置き世界各国に直営店やショップなどを展開しているメーカーです。その理念は機能的で優れたデザインの商品を適正な価格でより多くの人々に提供することです。そのデザインは「目で楽しめ、機能性が高く、実用的である」ということ。この基本コンセプトからユニークでシンプルな美が生まれます。「優れたデザインの商品は高価であってはならない。」それがボダムの誇りです。
好みに合わせて抽出できる目安目盛とカップ表示付き。フタをしたまま電子レンジOK。ウェーブ形状の持ちやすい取っ手と洗いやすい広口。温かさを保てるよう、ポットとテーブルの接触面を少なくしたデザインに。フタにドリッパーがのり、収納しやすい。フタを逆さにすると滴受けとして使えます。
材質本体/耐熱ガラス、取っ手・フタ/ポリプロピレン
Onetouchワンタッチワンタッチ"手軽においしいお茶を淹れる"工夫が詰まったティーポット。
フタにメッシュ状の茶漉しがついており、360°どの方向にフタをしてもお茶を注ぐことができます。
落ちにくい構造のフタなので、手を添えずに片手で注ぐことができます。
茶葉のジャンピングがおこりやすい形状です。業務用としてもオススメです。
材質ホウ珪酸ガラス、ポリプロピレン、シリコーン
直径(Φmm)80
熱湯OK。
容量(L)1.8
対応BNW-1A・WX-1/2
直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。
材質本体:超耐熱ガラス フタ:強化ガラス製器具(全面物理強化)
容量(L)3.5
質量(g)2656
本体寸法(幅W×全長×高さH)275×315×175
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
ボダム社はスイスに本社を置き世界各国に直営店やショップなどを展開しているメーカーです。その理念は機能的で優れたデザインの商品を適正な価格でより多くの人々に提供することです。そのデザインは「目で楽しめ、機能性が高く、実用的である」ということ。この基本コンセプトからユニークでシンプルな美が生まれます。「優れたデザインの商品は高価であってはならない。」それがボダムの誇りです。
材質耐熱ガラス・ステンレススチール・ポリプロピレン・シリコン
ボディ部分は最高125℃までの蒸気熱に耐える特殊合成繊維。そこは18-8ステンレスです。
容量(L)1.6
寸法(mm)H180×底径Φ82
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐熱ガラス製。ハリオV60透過ドリッパーに最適なサーバーです。フタをしたまま電子レンジOK。電子レンジ対応
材質本体/耐熱ガラス 取っ手・フタ/ポリプロピレン
オール耐熱ガラス製のサーバーです。
ポット・フタとともに耐熱ガラス製のサーバーです。
フタにはシリコンパッキン付きの安心設計です。
V60シリーズのサーバーとして、フタの上にV60ドリッパー(VD-01、02、03)がのせられるデザイン。
フタをしたまま電子レンジOK。
容量(mL)2-5杯用実用容量:600、満水容量:700
質量(g)400
口径(Φmm)77
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×121×120
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
注ぎ口にはステンレス製茶漉しがついているので、お茶の葉がしっかり開きそのまま注げます。
付属品うず巻き形の茶こし
種別熱湯用
材質耐熱ガラス、ステンレス
口径(Φmm)60
ガラスのように透明なのに、割れにくい。丈夫なこひーサーバーができました。
注ぎやすい口。口径が広いので、お手入れらくらく。
簡易ドリッパーも使用できます。
満水容量(mL)850
種別約5杯分
材質本体:飽和ポリエステル樹脂(熱温度140度、耐冷温度-20度) ふた:ポリプロピレン(熱温度110度、耐冷温度-20度)
質量(g)191
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×135
表面生地は、引き裂き強度、耐摩耗性、耐霜性が高く、UVカット加工が施され-30℃~70℃の耐熱性がある非常に高機能な生地です。内部生地は、フェルト層が根を保護し、水分蒸発を抑制し土中の水分を適度に保ちます。土が呼吸できる浸透性、余分な水を外に出します。100%リサイクル可能素材。
仕様●高さ:23cm●直径:23cm●容量:10L
102ドリッパー用
材質耐熱ガラス製
質量(g)約220
本体寸法(mm)160×122×117
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガスバーナー 卓上実験用
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm)125×79×85
質量(g)270
タンク容量(mL)(ガス)64
火炎温度(℃)1300
アズワン品番1-1351-01
1個
¥7,425
税込¥8,168
翌々日出荷
SIMAXシリーズ1832年チェコで創業、チェコ最大のガラスメーカーです。
実験用のガラス製品製造のノウハウを生かし、1958年家庭用の耐熱ガラスをSIMAXのブランド名でスタート。
電子レンジ、食器洗浄機対応の機能的な商品を展開しています。
容量(L)0.6
材質耐熱ガラス
品番3553
寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×142
TKG品番9-0917-0301
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
関連キーワード