4,885件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPO-35R1 【オーダー】シリコンスポンジ35°赤 タイガースポリマー カスタマイズ可
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。 材質シリコーンゴム 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)3、4、5、8、10、12、15、20 伸び(%)370 引張強度(MPa)4.9 熱伝導率(W/mk)7.4×10-2 圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h) 見掛密度(g/cm3)0.54 テープテープ無し、テープ付 硬さ(デュロメータE)35 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,909 税込2,100
3日以内出荷

日本人の体格に合わせた形状とサイズです。押せば安定する中素材ですので、フィッテングがしやすいです。
材質表生地/ポリエステル65%・綿35%、中素材/特殊ビーズ・ウレタン 洗濯方法丸洗い可/乾燥可
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・耐候性・電気絶縁性に優れています。
用途屋外でのクッション材、保護材に。 幅(mm)650 長さ(mm)1000 材質発泡ゴム(EPDM系) 使用温度範囲-40~110℃ 密度0.100±0.03g/cm3
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。 材質シリコンスポンジシート(低発泡) 硬さ(タイプE)35 伸び(%)切断時/370 引張強度(MPa)4.9 熱伝導率(W/mk)7.4×10-2 圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h) 見掛密度(g/cm3)0.54
1枚
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

シリコンのスポンジで弾力性に富み、器物破損を防ぎます。 耐熱性に優れ、乾熱滅菌に耐えます。切断も簡単に出来ます。
材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性が無い) 厚さ(mm)10 使用温度(℃)常温 耐熱温度(℃)最高250
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被覆・断熱・クッション用テープとして適しています。 耐熱性・耐薬品性に優れています
引張強度(kg)縦108.8×横158.7 耐熱温度(℃)816(連続)
1巻
9,190 税込10,109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性フォームを使用 断熱性に優れている 独立気泡構造で吸水性は極めて低い
用途振動緩和や機器取り付け時のすき間埋めに テープ長さ(m)1
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイガースポリマーシリコーン スポンジゴム
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。 材質シリコンスポンジシート(低発泡) 硬さ(タイプE)35 伸び(%)切断時/370 引張強度(MPa)4.9 熱伝導率(W/mk)7.4×10-2 圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h) 見掛密度(g/cm3)0.54
1枚
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。 材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット 連続耐熱温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ゴムマットに比べて優れた耐久性があります。 均一なピッチのスチーム穴ですので、スチーム抜けがスムーズです。 プレス機等の重量物のクッションにご使用いただけます。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
1枚
41,800 税込45,980
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション マット PVC製 厚み15mm モノタロウ 動画あり
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 加工両面エンボス 材質PVC 厚さ(mm)15 ブラック 耐熱温度(℃)60
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。 剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。 カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。 素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。 幅(mm)50 厚さ(mm)4 質量(g)40 長さ(m)2 取付け方法貼付タイプ
1巻ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
寸法(mm)150×230 適合材金属、木工など
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NEWウッディ40耐熱
ツヤ感のあるベリティスカラーをラインアップしています。
厚さ(mm)15 シリーズウッディ40耐熱 長さ(mm)895 幅(mm)142 等級軽量床衝撃音遮音/△LL(I)-5 基材エコ配慮合板+ 特殊クッション材 表面仕上げスタンダード塗装 防音性能LL-40
1箱(24枚)
35,980 税込39,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イノアックCRゴムスポ
中程度の耐油性・耐熱性があり、耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れています。
用途中程度の油がある場所のクッション材、保護材に。 幅(mm)650 長さ(mm)1000 材質発泡ゴム(CR系) 使用温度範囲-20~100℃ 密度0.190±0.03g/cm3
1枚
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬さの異なる中材が3つのユニットに分かれており、それぞれの組み替え方によって「身体状況」・「車いすの使い方」に合わせて組み替え可能。 耐熱性が高く、中材はへたってきてもドライヤーの熱などで復元可能です。 通気性がよく丸洗い可能です。
1枚
27,980 税込30,778
7日以内出荷

TR200-90 【オーダー】ウレタン90° タイガースポリマー カスタマイズ可
タイガースポリマー【オーダー】ウレタン90°
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタンゴム 硬さタイプA・91 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])35.1[358] 切断時伸(%)430 圧縮永久ひずみ(%)30(70℃×24h) 反撥弾性(%)37 引裂き強度(kN/m)86.8 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,120 税込1,232
3日以内出荷

高温材料の継続的な持ち運びや取扱いに最適。 非結晶質シリカ繊維に特殊コーティング加工。 緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計。 内側はウールのクッション層で加工。 手袋は物をつかむことが可能、ミットンは両手での運搬作業に最適です。 ノンアスベスト製品です。
タイプ手袋 入数(双)1 機能耐熱性 耐熱温度(℃)1095(最高)、815(常用最高)
1双
23,900 税込26,290
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NEWウッディ45耐熱
ツヤ感のあるベリティスカラーをラインアップしています。
厚さ(mm)13 シリーズウッディ45耐熱 長さ(mm)895 幅(mm)142 等級軽量床衝撃音遮音/△LL(I)-4 基材エコ配慮合板+ 特殊クッション材 表面仕上げスタンダード塗装 防音性能LL-45
1箱(24枚)
29,980 税込32,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高温材料の継続的な持ち運びや取扱いに最適。 非結晶質シリカ繊維に特殊コーティング加工。 緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計。 内側はウールのクッション層で加工。 手袋は物をつかむことが可能、ミットンは両手での運搬作業に最適です。 ノンアスベスト製品です。
タイプミットン 入数(双)1 機能耐熱性 耐熱温度(℃)1095(最高)、815(常用最高)
1双
14,700 税込16,170
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIG溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。スタイリッシュな容貌の中に優れた安全性が盛り込まれています。手の平側は耐久性に優れた牛表革を使用しながらも、作業性、快適性を考慮して柔軟性に富んだ薄手の革を使用。保護パッド、パッチなどで手の平への負担を軽減しています。小指下の側面も耐熱性とクッション性のパッチを施しています。手の甲側も動き易さを考慮した上質な牛スエードで柔らかに仕上げ、耐熱性のフリース素材とクッション性に富んだインナーを使用。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。長めの手首も柔らかく、甲側のゴムにより楽なフィット感。
用途MIG溶接・プラズマカッティング・中程度の耐熱を要する作業 仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手の甲補強】クッション材(外側) 材質(裏)【手の平】ケブラー(R))、【手の甲】ケブラー(R)、クッション、【手首】難燃性コットン 材質(甲)牛漉き革 材質(掌側)牛革
1双
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き場所に困るヘアーアイロンをすっきり収納!耐熱トレー付きだから使用中のヘアーアイロンも一時置きできるヘアーアイロンスタンド。シリコーントレーはアクセサリーなど小物の一時置きにも便利。付属のフックにはヘアゴムなどを収納できます。シリコーントレーには熱くなったヘアーアイロンの先を浮かせて収納できます。
付属品フック×1 緩衝材シール×4 材質本体:スチール(粉体塗装)、トレー:シリコーン 質量(g)約350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.5×10.5×16.5 内寸(cm)上部開口部:約W9.8×D7、トレー:約W9.5×D9.5×H2.5
1個
2,300 税込2,530
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非結晶質シリカ繊維にアルミを被膜加工。熱反射に優れています。 耐輻射熱用、熱源付近での作業に最適です。 緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計 内側はウールのクッション層で加工。
長さ(mm)280 耐熱温度(℃)700 入数(双)1 機能耐熱性 全長(cm)28
1双
22,300 税込24,530
6日以内出荷

公益財団法人 日本防炎協会認定品。耐熱耐火アルミ加工で頭部を保護します。
種別EJ(小) 材質ポリエステル(難燃加工) 寸法(cm)約43×24 松吉医科器械コード24-5396-01
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

寸法A(mm)45 寸法B(mm)41 寸法BA(mm)118 寸法BC(mm)74 寸法BD(mm)17.5 寸法BE(mm)132 寸法BF(mm)101 寸法BG(mm)66 寸法BH(mm)51 寸法C(mm)43 寸法D(mm)28 寸法FE(mm)220.5 寸法G(mm)36 寸法J(mm)51 寸法K(mm)118 寸法KK(mm)M26×1.5 寸法L(mm)66~69 寸法LL(mm)312.5 寸法MM(mm)30 寸法N(mm)4 寸法Q(mm)18 寸法T(mm)16 寸法TC(mm)121 寸法TD(mm)35 寸法TE(mm)50 寸法TJ(mm)299 寸法TK(mm)65.5 寸法TM(mm)135 寸法TN(mm)205 寸法V(mm)26 寸法WF(mm)48 寸法X(mm)409.5 寸法Y(mm)M16深さ13 チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)700 最大ストローク(mm)800 作動方式複動・耐熱形 付属品ニ山ナックル、ブラケット(トラニオン形第2) 形式ヘッド側トラニオン形 クッションなし スイッチなし 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内で使用) 接続口径(Rc)(ブレーキ部)3/8、(シリンダ部)1/2 最高使用圧力(MPa)1 精度(mm)停止/±1.0(300mm/s無負荷時) 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)(ブレーキ部)0.3、(シリンダ部)0.1 給油不可(定期的に耐熱グリースをグリースアップしてください) 寸法DAM12 周囲温度(℃)5~120 ねじ径EERc1/2 保持力(N)6178 寸法FFRc3/8 寸法FGM16
1個
164,805 税込181,286
6日以内出荷

軽トラックの荷台からの積み降ろしの際、上部を保護するとともに積み荷も守ります。 両面テープで取り付けが簡単。適度な弾力性。耐寒、耐熱、耐候性に優れる。ショック軽減、傷防止、すべり止め効果がある。
用途軽トラックの荷台ののアオリ部の保護と積み荷の保護用に。 付属品両面テープ1個 厚さ(mm)3 高さ(mm)45 長さ(m)6.5 包装形態箱入 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単施工、裏面微粘着付きのクッションフロア。貼って剥がせる微粘着、簡単カット、抗菌防カビ。水や汚れがさっと拭き取れる表面ビニール製!!裏面を剥がして床に貼るだけ!!様々なシーンにお使いいただけます。平滑な面でのみ使用できます
用途床のリフォームや模様替え 材質表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/基材・微粘着剤(アクリル系樹脂)、はくり紙/PP 厚さ(mm)1.8 長さ(m)20 耐熱温度(℃)60
1巻
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

幅広く使える、クッションフロアのスタンダード。水や汚れがさっと拭き取れる表面ビニール製。菌・カビを抑制、防炎素材。裏面マス目印刷有
用途床のリフォームや模様替え 材質表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/ガラス基材 厚さ(mm)1.8 長さ(m)20 耐熱温度(℃)60
1巻
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

カーペット調のデザイン、オールシーズン快適なフロア。消臭、保温、菌・カビ抑制、防炎素材。水や汚れがさっと拭き取れる表面ビニール製。裏面マス目印刷有
用途床のリフォームや模様替え 材質表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/ガラス基材 厚さ(mm)2 長さ(m)20 耐熱温度(℃)60
1巻
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

清拭消毒でさっとお手入れができるので、お手入れ時間を短縮します。薬剤に強い素材で、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムでの清拭消毒が可能です。耐熱温度が高く、熱水での処理や、乾燥機の使用も可能です。カバーの表面は内部への汚れを防ぐ防水加工。
仕様●RF5用●材質:表地/ポリウレタンフィルム(防水)、裏地/ポリエステル100%●消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム1000ppmでの清拭消毒可能●洗濯方法:洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下) アズワン品番65-9128-91
1枚
7,298 税込8,028
5日以内出荷

丈夫な牛革の中に厚みのあるクッション素材を入れ、難燃性コットンの裏地を付けた左腕用エクステンダー(延長用のスリーブ)です。グローブを延長してさらに保護を必要とするとき、また手には器用性を必要とし腕部分はハードに保護したいなどの作業にご使用いただけます。16インチ(40.6cm)の十分な長さ。手首部分のゴムの伸縮性で抜群のフィット感。厚みがありながらも硬すぎない使用感。
用途軽溶接、その他の難燃性素材を必要とする作業 イエロー サイズフリー 材質牛漉き革 裏地難燃性コットン 材質(補強材)クッション性耐熱素材
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷

。清拭消毒でさっとお手入れができるので、お手入れ時間を短縮します。薬剤に強い素材で、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムでの清拭消毒が可能です。耐熱温度が高く、熱水での処理や、乾燥機の使用も可能です。カバーの表面は内部への汚れを防ぐ防水加工。カバーに付着した汚れは、清拭ですぐにお手入れができます。
仕様●RM1-H用●材質:表地/ポリウレタンフィルム(防水)、裏地/ポリエステル100%●消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム1000ppmでの清拭消毒可能●洗濯方法:洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下) アズワン品番65-9128-92
1枚
6,698 税込7,368
7日以内出荷

清拭消毒でさっとお手入れができるので、お手入れ時間を短縮します。薬剤に強い素材で、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムでの清拭消毒が可能です。耐熱温度が高く、熱水での処理や、乾燥機の使用も可能です。カバーの表面は内部への汚れを防ぐ防水加工。カバーに付着した汚れは、清拭ですぐにお手入れができます。
仕様●RM5用●材質:表地/ポリウレタンフィルム(防水)、裏地/ポリエステル100%●消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム1000ppmでの清拭消毒可能●洗濯方法:洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下) アズワン品番65-9128-85
1枚
6,698 税込7,368
5日以内出荷

清拭消毒でさっとお手入れができるので、お手入れ時間を短縮します。薬剤に強い素材で、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムでの清拭消毒が可能です。耐熱温度が高く、熱水での処理や、乾燥機の使用も可能です。カバーの表面は内部への汚れを防ぐ防水加工。カバーに付着した汚れは、清拭ですぐにお手入れができます。
1枚
2,198 税込2,418
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

清拭消毒でさっとお手入れができるので、お手入れ時間を短縮します。薬剤に強い素材で、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムでの清拭消毒が可能です。耐熱温度が高く、熱水での処理や、乾燥機の使用も可能です。カバーの表面は内部への汚れを防ぐ防水加工。カバーに付着した汚れは、清拭ですぐにお手入れができます。
1枚
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清拭消毒でさっとお手入れができるので、お手入れ時間を短縮します。薬剤に強い素材で、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムでの清拭消毒が可能です。耐熱温度が高く、熱水での処理や、乾燥機の使用も可能です。カバーの表面は内部への汚れを防ぐ防水加工。
仕様●スネーククッション用●材質:表地/ポリウレタンフィルム(防水)、裏地/ポリエステル100%●消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム1000ppmでの清拭消毒可能●洗濯方法:洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下) アズワン品番65-9128-95
1枚
7,998 税込8,798
7日以内出荷

貼って剥がせる微粘着クッションフロア。簡単カット、保温、消臭機能、防炎素材、菌・カビを抑制、ハイクッション3mm厚。六角形デザインでおウチの雰囲気がガラッと変わる。裏面を剥がして貼るだけ、表面ビニール製なのでお手入れもカンタン。表面の凸凹で滑りにくい。リビング・キッチン・キッズルーム・ペットのいるご家庭にも
用途リビングやペットと一緒に過ごす空間のリフォームや模様替え 材質表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/基材・微粘着剤(アクリル系樹脂) 厚さ(mm)3 幅(cm)45 長さ(cm)39 耐熱温度(℃)60 入数1パック4枚入り
1箱(10パック)
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

清拭消毒でさっとお手入れができるので、お手入れ時間を短縮します。薬剤に強い素材で、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムでの清拭消毒が可能です。耐熱温度が高く、熱水での処理や、乾燥機の使用も可能です。カバーの表面は内部への汚れを防ぐ防水加工。カバーに付着した汚れは、清拭ですぐにお手入れができます。
仕様●RM4-H用●材質:表地/ポリウレタンフィルム(防水)、裏地/ポリエステル100%●消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム1000ppmでの清拭消毒可能●洗濯方法:洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下) アズワン品番65-9128-84
1枚
6,198 税込6,818
7日以内出荷

清拭消毒でさっとお手入れができるので、お手入れ時間を短縮します。薬剤に強い素材で、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムでの清拭消毒が可能です。耐熱温度が高く、熱水での処理や、乾燥機の使用も可能です。カバーの表面は内部への汚れを防ぐ防水加工。カバーに付着した汚れは、清拭ですぐにお手入れができます。
仕様●RF2用●材質:表地/ポリウレタンフィルム(防水)、裏地/ポリエステル100%●消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム1000ppmでの清拭消毒可能●洗濯方法:洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下) アズワン品番65-9128-89
1枚
5,498 税込6,048
5日以内出荷