217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm)1.4(剥離紙含む) シートサイズ(mm)300×400 耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。 材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット 連続耐熱温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。 タイプA種合格品 耐熱温度(℃)200
1枚ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。
用途各種ガスケット 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2 構造独立気泡 使用温度範囲(℃)-200~125 使用場所屋内・屋外兼用 発熱密度(W/cm2)0.037(24℃) 防火性能不燃性
1個
3,390 税込3,729
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。 外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。 繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。 自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。 塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。 連続耐熱温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面アルミ箔のため遮熱性が優れ、毛羽立たない粉塵などが出にくい構成になっています。 ガラスクロスにより耐熱性に優れています。 耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。 折ったり、切ったり、加工は自由で、有害な粉塵の発生はありません。 耐炎化繊維は特殊アクリル繊維を焼成し炭化して製造したものです。 高熱や火災に優れた防護性能を発揮し熱や火災を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
用途配管などの断熱、保温用。機械・空調機器の断熱に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材として粉塵の発生を極力抑えたい場所に。 形状ビニールカーテン 幅(mm)950 厚さ(mm)4 材質/仕上両面アルミ箔+ガラスクロス+耐炎繊維フェルト 銀/黒
1巻
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)25 使用温度(℃)250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

優れた防音性能・断熱性能をもった素材です。耐熱性、吸水性、耐薬品性に優れています。
用途工場の防音・断熱対策。 幅(mm)1200 長さ(mm)1250 材質メラミン樹脂 グレー 使用温度範囲(℃)0~150
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ 寸法38mm×2.3m 耐熱温度(℃)550
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。 片面粘着タイプはシートの裏面を粘着加工しており、必要な大きさにカットして、簡単に取り付けることが可能です。※厚み方向には粘着加工できません。
材質クロロプレン
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KR GENEQ SHIELDは薄くて軽い断熱及び遮熱シート(幅1M)です。5ミリの薄さで熱伝導率が0.023(W/m・K)、また1次幅遮熱(太陽からの電磁波)を97%も反射し熱伝導を遅延させることが出来ます。重さが平米あたり300gと非常に軽いため、取扱いが容易で加工性に優れております。耐熱性にも優れており、雰囲気耐熱温度は120℃、空気層があれば更に高温下でも使用が可能です。
用途遮熱、断熱、結露防止、太陽光遮熱、保冷温カバー、放熱防止、気密性保持に。 材質アルミニウム箔、発泡ポリエチレン、防蝕コーティング加工(PET)層 幅(mm)1000 厚さ(mm)5 使用温度範囲(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(1本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。 直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。 材質パイロメックスR JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品 瞬間耐熱温度(℃)1300
1枚
12,300 税込13,530
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PMX-561 【オーダー】断熱材・耐熱材 ミオレックス PMX-561 菱電化成 カスタマイズ可
ミオレックスPMX-561は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 比重2.0~2.2 耐熱温度(℃)500 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)4.0~6.0 衝撃値(J/cm2)1.1(シャルピー) 圧縮強度(MPa)120~150 曲げ強度(MPa)45~55 サービス分類オーダー・加工
1個
908 税込999
5日以内出荷

耐熱、遮熱、断熱、保温性に優れています。 両面アルミで毛羽立たない、粉塵などが出にくい構成になっています。
用途配管用断熱カバー、高熱装置、容器の断熱カバーに。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、カーテン材として粉塵の発生を極力抑えたい場所 形状ビニールカーテン 材質/仕上両面アルミ+両面ガラスクロス+芯(耐炎フェルト)
1枚
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷凍、冷媒、冷・温水パイプの断熱用に開発された、軽くて柔軟な独立気泡構造のシートです。 耐候性・耐紫外線性・耐防湿性に優れており、屋内でも屋外でも使用できます。
材質エラストマー 規格難燃規格試験適合
1枚
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱500度
厚さ(mm)5 寸法(mm)350×400
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

こたつやホットカーペットの熱を下に逃さず、床下からの冷気を遮断。 厚さ8mm/15mmで保温性はもちろん、クッション性、防音性もバツグン(厚さ15mmは特急の遮音等級)。 両面スベリ止め加工。 防ダニ加工。 はさみやカッターでお好きな大きさにカット可能。
用途こたつやホットカーペットの下敷き・断熱マットとして、保温・冷気遮断・防音・クッション・電気代の節約に 材質表:防ダニ加工アルミ蒸着フィルム、中:発泡ポリエチレン、裏:EVAフィルム シルバー 耐熱温度(℃)約60
1枚
2,790 税込3,069
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マフラーの横にオイルクーラーやキャブレター等が設置してある場合、熱伝導により、オイルクーラーやキャブレターの性能が100%発揮されません。このシートをマフラー周辺部(カウル内側等)に貼り付ける事で、熱拡散を防ぎ、未然にトラブルを防止します。
仕様汎用、裏面シール付 適合汎用 厚さ(mm)1.6 寸法(mm)190×160 耐熱温度(℃)140程度
1枚
749 税込824
当日出荷

PGX-595 【オーダー】断熱材・耐熱材 ミオレックス PGX-595 菱電化成 カスタマイズ可
ミオレックスPGX-595は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 比重2.0~2.1 耐熱温度(℃)400 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)0.1 衝撃値(J/cm2)2.5(シャルピー) 圧縮強度(MPa)420~480 曲げ強度(MPa)120~130 サービス分類オーダー・加工
1個
1,185 税込1,304
5日以内出荷

PMX-573 【オーダー】断熱材・耐熱材 ミオレックス PMX-573 菱電化成 カスタマイズ可
断熱材・耐熱材 ミオレックスPMX-573は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 比重2.0~2.2 耐熱温度(℃)250 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)2.0~5.0 衝撃値(J/cm2)1.5(シャルピー) 圧縮強度(MPa)150~200 曲げ強度(MPa)100~150 サービス分類オーダー・加工
1個
1,015 税込1,117
5日以内出荷

エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-200~125 熱伝導率(W/mk)0.037(24℃) 使用場所屋内・屋外検証 防火性能不燃性
1個
特価
535 税込589
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。 ガラスクロスにより耐熱性に優れています。 耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。 特殊アクリル繊維を焼成し、炭化して製造した耐炎繊維です。 高熱や、火災に優れた防護性能を発揮し、熱や火炎を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。 耐熱、遮熱、保温性に優れています。
用途断熱材、防炎材、吸音材、カーテン材に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材など。配管用断熱カバー、高熱装置、容器の放熱防止用断熱カバーなど各種の耐炎、難燃規格に対応する、高性能な機能材料の基材、表面材として最適です。 形状ビニールカーテン 幅(mm)950 厚さ(mm)2 材質/仕上片面アルミ&ガラスクロス芯、耐炎繊維フェルト シルバー/ブラック
1巻
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。 ガラスクロスのため耐熱性に優れています。 耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。 折ったり、切ったり、加工は自由で、有害な粉塵の発生はありません。 耐炎化繊維は特殊アクリル繊維を焼成し炭化して製造したものです。 高熱や火災に優れた防護性能を発揮し熱や火災を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
用途配管などの断熱、保温用。機械の断熱に。空調機器の断熱に。 トラスコ品番193-3499 形状ビニールカーテン 幅(mm)950 厚さ(mm)4 材質/仕上基材:アルミ箔、ガラスクロス、耐炎繊維フェルト、粘着剤:アクリル系 質量(kg)0.38 シルバー 長さ(m)1.0 アズワン品番64-8743-46
1枚
19,980 税込21,978
7日以内出荷

片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。 ガラスクロスのため耐熱性に優れています。 耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。 折ったり、切ったり、加工は自由で、有害な粉塵の発生はありません。 耐炎化繊維は特殊アクリル繊維を焼成し炭化して製造したものです。 高熱や火災に優れた防護性能を発揮し熱や火災を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
用途配管などの断熱、保温用。機械の断熱に。空調機器の断熱に。 トラスコ品番193-3486 形状ビニールカーテン 幅(mm)95 厚さ(mm)4 材質/仕上基材:アルミ箔、ガラスクロス、耐炎繊維フェルト、粘着剤:アクリル系 質量(kg)0.36 シルバー 長さ(m)9.5 アズワン品番64-8743-45
1巻
21,980 税込24,178
7日以内出荷

片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。 ガラスクロスにより耐熱性に優れています。 耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。 折ったり、切ったり、加工は自由で、有害な粉塵の発生はありません。 耐炎化繊維は特殊アクリル繊維を焼成し炭化して製造したものです。 高熱や火災に優れた防護性能を発揮し熱や火災を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
用途配管などの断熱、保温用。機械の断熱に。空調機器の断熱に。 トラスコ品番193-3522 形状ビニールカーテン 幅(mm)950 厚さ(mm)4 材質/仕上基材:アルミ箔、ガラスクロス、耐炎繊維フェルト、粘着剤:アクリル系 質量(kg)3.61 シルバー 長さ(m)9.5 アズワン品番64-8743-47
1巻
179,800 税込197,780
7日以内出荷

アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。 材質耐炎化アクリル繊維 厚さ(mm)1 瞬間耐熱温度(℃)700
1本
5,550 税込6,105
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。 材質耐炎化アクリル繊維 厚さ(mm)1 寸法(mm)1000×10000 瞬間耐熱温度(℃)700
1本
27,800 税込30,580
翌日出荷

国土交通大臣認定:不燃材料認定品。JIS A 1323 A種 合格品。炉前カーテン・徐冷用カバーに最適。急熱急冷に耐えます。柔軟性に優れた耐熱素材です。受けた火花を付着させます。火花受けや遮熱断熱用途に。薄手のため、取扱いに優れています。
用途ノロ受け作業用に最適 種別カット 材質シリカ繊維 厚さ(mm)0.64 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚(1枚)
4,270 税込4,697
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質シリコン 耐熱温度(℃)120 直径×高さ(mm)110×4 TKG品番9-2116-2401 TKG品番(2017)6-1952-2501
1個
329 税込362
4日以内出荷

1枚
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

KR GENEQ SHIELDは薄くて軽い断熱及び遮熱シート(幅1M)です。5ミリの薄さで熱伝導率が0.023(W/m・K)、また1次幅遮熱(太陽からの電磁波)を97%も反射し熱伝導を遅延させることが出来ます。重さが平米あたり300gと非常に軽いため、取扱いが容易で加工性に優れております。耐熱性にも優れており、雰囲気耐熱温度は120℃、空気層があれば更に高温下でも使用が可能です。
用途遮熱、断熱、結露防止、太陽光遮熱、保冷温カバー、放熱防止、気密性保持に。 トラスコ品番559-4954 材質アルミニウム箔、発泡ポリエチレン、防蝕コーティング加工(PET)層 長さ(mm)25000 幅(mm)1000 厚さ(mm)5 使用温度範囲(℃)120
1巻
89,980 税込98,978
5日以内出荷

RS Pro FF700 非セラミックミルボード熱絶縁 RS Pro FF700 非セラミックミラーボード熱絶縁シートシリーズは、さまざまな産業での高温用途で一般的に使用されています。このコスト効果の高い断熱材には、アスベストなどの有害な繊維や素材が含まれていないため、切断時や機械加工時にシートを使用する際の安全性を最適化できます。 特長と利点: この RS Pro 非セラミックミルボード絶縁シートは、さまざまな産業、特に高温用途に最適です このシートはミリボード素材のため、熱伝導性と性能に優れ、収縮率が低く、切断と機械加工が簡単です 費用対効果の高いシートには、有害な繊維が使用されていないため、使用者や使用環境を保護することができます 耐熱性を必要とするヒートシールド、ガスケットなどの多くの用途に適しています シートサイズ :1000 mm x 1000 mm シート厚: 10 mm 用途: ミラーボード絶縁シートは、幅広い用途に最適で、特に高温用途で優れた絶縁性を発揮します。コスト効果の高いシートは、多くの場合、有害な繊維や煙を排出せずに幅広い環境に耐えることができる厳しい基準に従って製造され、最高の性能を発揮します。ミラーボード絶縁シートは、次のようなさまざまな産業用途に適しています。 溶融金属鋳造のヒートシールド 家庭用電気製品のガスケット 一次アルミニウム製の溶解器には、犠牲ライニングを使用します RS Pro を選ぶ理由 Low shrinkage Cost effective Free of harmful fibres High temperature capability Easy to cut and machine RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = 非セラミックミルボード動作温度 Max = +1000℃長さ = 1m幅 = 1m厚さ = 10mm密度 = 1,000kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.12 W/mKW/mKカラー = ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

RS Pro FF700 非セラミックミルボード熱絶縁 RS Pro FF700 非セラミックミラーボード熱絶縁シートシリーズは、さまざまな産業での高温用途で一般的に使用されています。このコスト効果の高い断熱材には、アスベストなどの有害な繊維や素材が含まれていないため、切断時や機械加工時にシートを使用する際の安全性を最適化できます。 特長と利点: この RS Pro 非セラミックミルボード絶縁シートは、さまざまな産業、特に高温用途に最適です このシートはミリボード素材のため、熱伝導性と性能に優れ、収縮率が低く、切断と機械加工が簡単です 費用対効果の高いシートには、有害な繊維が使用されていないため、使用者や使用環境を保護することができます 耐熱性を必要とするヒートシールド、ガスケットなどの多くの用途に適しています シートサイズ :1000 mm x 1000 mm シート厚: 3 mm 用途: ミラーボード絶縁シートは、幅広い用途に最適で、特に高温用途で優れた絶縁性を発揮します。コスト効果の高いシートは、多くの場合、有害な繊維や煙を排出せずに幅広い環境に耐えることができる厳しい基準に従って製造され、最高の性能を発揮します。ミラーボード絶縁シートは、次のようなさまざまな産業用途に適しています。 溶融金属鋳造のヒートシールド 家庭用電気製品のガスケット 一次アルミニウム製の溶解器には、犠牲ライニングを使用します RS Pro を選ぶ理由 Low shrinkage Cost effective Free of harmful fibres High temperature capability Easy to cut and machine RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = 非セラミックミルボード動作温度 Max = +1000℃長さ = 1m幅 = 1m厚さ = 3mm密度 = 1,000kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.12 W/mKW/mKカラー = ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

MGベルト ALGCは「MGボード」を短冊状に切断し、ALGC(アルミガラスクロス)で化粧貼りした製品です。 繊維が厚さ方向に立っている為柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。 ロックウールは耐熱性に優れた鉱石や高炉スラグを原料とし、高温で溶融し遠心力で繊維化したものです。 軽量で柔軟性に富んでいる為、取り扱い、施工性に優れています。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性があります。
用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材 密度70kg/m3 収縮温度(熱間)600℃以上
1箱(2巻)ほか
13,060 税込14,366
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS Pro FF700 非セラミックミルボード熱絶縁 RS Pro FF700 非セラミックミラーボード熱絶縁シートシリーズは、さまざまな産業での高温用途で一般的に使用されています。このコスト効果の高い断熱材には、アスベストなどの有害な繊維や素材が含まれていないため、切断時や機械加工時にシートを使用する際の安全性を最適化できます。 特長と利点: この RS Pro 非セラミックミルボード絶縁シートは、さまざまな産業、特に高温用途に最適です このシートはミリボード素材のため、熱伝導性と性能に優れ、収縮率が低く、切断と機械加工が簡単です 費用対効果の高いシートには、有害な繊維が使用されていないため、使用者や使用環境を保護することができます 耐熱性を必要とするヒートシールド、ガスケットなどの多くの用途に適しています シートサイズ: 100 mm x 100 mm シート厚: 6 mm 用途: ミラーボード絶縁シートは、幅広い用途に最適で、特に高温用途で優れた絶縁性を発揮します。コスト効果の高いシートは、多くの場合、有害な繊維や煙を排出せずに幅広い環境に耐えることができる厳しい基準に従って製造され、最高の性能を発揮します。ミラーボード絶縁シートは、次のようなさまざまな産業用途に適しています。 溶融金属鋳造のヒートシールド 家庭用電気製品のガスケット 一次アルミニウム製の溶解器には、犠牲ライニングを使用します RS Pro を選ぶ理由 Low shrinkage Cost effective Free of harmful fibres High temperature capability Easy to cut and machine RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = 非セラミックミルボード動作温度 Max = +1000℃長さ = 1m幅 = 1m厚さ = 6mm密度 = 1,000kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.12 W/mKW/mKカラー = ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

片面アルミ箔のため遮断性が優れています。ガラスクロスにより耐熱性に優れています。耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・遮断効果があります。特殊アクリル繊維を焼成し、炭化して製造した耐炎繊維です。高熱や、火災に優れた防護性能を発揮し、熱や火炎を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。耐熱、遮熱、保温性に優れています。
用途断熱性、防炎材、吸音材、カーテン材に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材など。配管用断熱カバー、高熱装置、容器の放熱防止用断熱カバーなど各種の耐炎、難燃規格に対応する、高性能な機能材料の基材、表面材として最適です。 幅(mm)950 仕様片面アルミ箔+ガラスクロス芯+耐炎繊維フェルト トラスコ品番829-1349 材質片面アルミ&ガラスクロス芯、耐炎繊維フェルト 形状ビニールカーテン 質量(kg)6.2 シルバー/ブラック 長さ(m)19 2018年トラスコ掲載ページ10 0764
1巻
199,800 税込219,780
翌々日出荷

線膨張係数が、窒化アルミニウムや炭化ケイ素と比較しても同等値をもつ非常に優れた低熱膨張材料です。加工性が良くコンタミの問題がありません。熱衝撃性に強いセラミック材料です。
仕様線膨張係数(350℃時):4.7×10^-6/℃、面粗さ:Ra1.6、熱伝導率:16.3W/(m・K)、耐熱衝撃性:350K 平行度(μm)10
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面(アルミ箔+ガラス繊維)の遮熱性、耐熱性があり、裏面の耐炎不織布により断熱、保温性にも優れています。 厚みが0.7mmと薄くて軽いので取り扱いが簡単です。 炎に強くかなりの高温でも燃えたり溶融したりしません。 耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性にも優れ、耐炎性を有する有機繊維です。 親水性があります。(素材の水分率6~9% at 65%RH) 耐炎化繊維は熱や火災にも対応できる優れた性能を発揮します。 熱伝導率が良いです。(0.035~0.052W/mk) 保温性が良いです。(クロー値0.94 TOP8200Z・AP) 電気を通しません。(比抵抗108~1010Ω)
用途建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材などに。保安防災に。防災製品、簡易避難服、簡易耐火シートに。ストーブ周りの遮熱用シートに。 形状ビニールカーテン 幅(mm)950 厚さ(mm)0.7 材質/仕上表面:アルミ箔、裏面:耐炎断熱不織布 銀/黒
1箱(10枚)ほか
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)