オーブン内に取付できます。
測定範囲(℃)0~300
材質ステンレス、耐熱ガラス
寸法(mm)幅70×高さ85×奥行33
色クロム
測定範囲0 ~ 300 ℃
材質(本体)ステンレス、耐熱ガラス
質量(g)46
最小表示10℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×85
最小目盛(℃)10
表示範囲(℃)0 ~ 300
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅70×高さ85×奥行33
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
燻製作り等に便利な温度計です。
材質本体:アルミニウム、ガラス:耐熱ガラス、温度感知棒:18-8ステンレス鋼
外径×全長(mm)35×100
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
使用場所浴室
材質アルミニウム・ガラス
温度表示0~150℃
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)200×30
TKG品番9-2470-0401
TKG品番(2017)6-2252-0401
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
衛生的で、油・水にも強い、ディフェンスボディ。
HOLD(表示値固定)機能。MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。
付属品取扱説明書、単4マンガン乾電池2本、標準センサ1本、本体ビニールケース、ネックストラップ、試験成績書
電源単4乾電池×2(マンガンまたはアルカリ)、DC1.5V乾電池×2、充電式乾電池DC1.2V×2
測定範囲(℃)-56~+306(センサーにより異なります)
コード長さ(m)約1
精度±0.1℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
温度測定範囲(℃)-56~306
温度表示-58~+308℃(-9.9~199.9℃)
精度(℃)±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)
センサー寸法(mm)先端Φ2、根元Φ3×110
分解能(℃)0.1℃(-10~℃以下)、1℃(200℃以上)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
耐熱温度(℃)200(センサー)
サンプリング約1秒
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性JIS C0920-2003 保護等級6
作動温度(℃)-10~+60
温度計の種類防水温度計
マグネット付きなので取り付けに便利な温度計。センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能。定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)。照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)。パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)。最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、
最小表示0.1℃
温度センサーサーミスター
わずか2秒の高速応答タイプです。
落としても安心な耐衝撃構造。
ぬれても安心なIP67の防じん防水構造で水洗いも可能。
耐熱性・耐油性・耐薬性に優れた金属センサータイプです。
測定温度範囲(℃)-40~260
質量(g)197
電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)
材質(グリップ)金属グリップ(SUS製)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×29×174
温度表示(最小)0.1/1℃
保護等級IP67
プローブ長(mm)3.2×95
オーブン料理専用の温度計。オーブンの中に入れ、オーブンの窓から温度を確認できます。
測定範囲0~300℃
トラスコ品番805-1137
寸法(mm)Φ60×67
材質(本体)ステンレス、ガラス
質量(g)約50
1目盛(℃)10
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
質量(kg)0.04
最小表示5℃
測定範囲(℃)0~200
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×13
TKG品番9-0620-0901
TKG品番(2017)6-0555-0301
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
防水(IPX5)及びHACCP対応
使用温度範囲(℃)-200~300
コード長さ(m)1
入力点数1点
コーティング保護管コーティングなし
応答速度2.5秒
保護管径D(Φmm)2.1
コード種類TC、Φ4mmシリコン被覆コード(耐熱約240℃)
防水性IPX5相当
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
温度管理がしっかりできる
収納に便利なケース付
耐熱温度(℃)100
寸法(mm)約150×5×5
質量(g)約9
材質本体:ガラス 赤液:石油系 キャップ:ポリプロピレン ケース:ポリエチレン
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
油の温度で決まる揚げ物の必需品。
鍋にも取付けワンタッチの金具付。
測定範囲(℃)20~220
材質アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
寸法(mm)幅145×高さ43×奥行43
質量(kg)0.04
色クロム
測定範囲20 ~ 220 ℃
材質(本体)アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
質量(g)約40
最小表示5℃
最小目盛(℃)5
表示範囲(℃)20 ~ 220 ℃
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅145×高さ43×奥行43
直径×長さ(mm)43×145
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
測定範囲(℃)0~400
材質ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース)
寸法(mm)Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し)
ケース外径(Φmm)Φ64×t16
設置方式マグネット式
アズワン品番1-600-02
温度表示方式アナログ
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。
用途食品製造分野での食品の内部温度測定。
材質(センサー)SUS304
質量(g)60
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP67
電源内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能)
最小表示(温度)0.1℃
測定範囲(℃)-40~260
ケース色DIC G-146相当色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×183×45
材質(ケース)PBT
センサーK熱電対、金属保護管タイプセンサ先端形状:60°尖り
文字高(mm)12
センサー寸法(mm)Φ3.2、先端部25/Φ16
材質(キャップ)ABS
使用湿度範囲0~80%RH(結露なきこと)
電池寿命(時間)2500以上
表示桁数3(LCD)
センサー長130mm
キャップ色透明
オートパワーオフ30分(キー操作でもオフ可)
設置方式ハンディタイプ
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
温度表示方式デジタル
特性防水
応答性2秒(90%応答)
温度計の種類防水中心温度計
アスファルト温度計300℃は、アスファルト防水工具で溶融したアスファルトの温度を測ります300℃まで計測可能なので、アスファルト防水工事には必需品です
感温部の長さは約190mmです
感温部(mm)約190
温度測定範囲(℃)300
測定対象アスファルト
耐熱温度(℃)300
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
SOTOブランドの燻製用温度計。
燻製づくりには温度管理が肝心です。
スモーカー内の温度がすぐに分かります。
質量(g)14
測定範囲(℃)0~200
直径×長さL(Φmm×mm)37×102
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル温度計 ペン型
モノタロウ
¥899
税込¥989
パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質耐熱ABS、PET、ステンレス
色ホワイト
材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス
質量(g)約38(電池含む)
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
測定範囲(℃)-50~250
精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)
1目盛(℃)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37
温度測定範囲(℃)-50~250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37
最小目盛0.1℃
最小目盛(℃)0.1
表示範囲(℃)-50~250
保証期間1年
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
タイプ液体封入式
表面処理電解研磨
取付ねじPT1/2
取付穴数3
ケース外径(Φmm)110
リード線(m)3
取付穴径(Φmm)5.5
ケース構造防滴:保護等級2
感温部太さ×長さΦ12×100mm
設置方式壁掛け
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に。取り付け金具付。
付属品取扱説明書
材質アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
寸法(mm)直径35×145
色クロム
測定範囲0 ~ 100 ℃
材質(本体)アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス
質量(g)約28
最小目盛2 ℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)0~100
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)本体:約155(電池含む)、センサ:123
電源単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-40.0~250.0
電池寿命(時間)約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500)
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。
冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。
測定範囲(℃)‐40~70
付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1
質量(g)約40(電池含む)
測定精度±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×16.5
表示分解能0.1℃
使用電池CR2032(コイン電池)×1
使用環境温度(℃)‐10~50
電池寿命約1年以上
ケーブル長(mm)800
防水性(本体)IPX4、(センサ)IPX7
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。
用途お肉料理やお菓子作りをされる方に
仕様フック穴:あり
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個
材質PP、PET、ステンレス
寸法(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)
測定範囲-50~240
材質(本体)PP、PET、ステンレス
質量(g)約40(電池・センサーホルダー含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×221×15(センサーホルダー除く)
最小目盛0.1 ℃
最小目盛(℃)0.1
表示範囲(℃)-50 ~ 240
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)
マグネットあり
防水性防滴仕様:IPX2
表示周期1秒毎
最小表示(℃)0.1
調整が難しい中心温度や冷凍解凍の温度がひと目で把握可能。
食材ごとに色分けして食中毒対策に。
実験や水槽の温度管理にも役立ちます。
防水仕様で丸洗いが可能なため、いつでも清潔に使用できます。
はかった温度を手元で確認できるホールド機能付き。
センサーホルダーを持ち手に利用可能。
オートオフ機能付き(約10分)。
用途食中毒対策にも使える、温度がひと目でわかるデジタル温度計
材質耐熱ABS、PET、ステンレス
オートパワーオフ約10分(ボタン操作を行わない場合)
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
防水性IPX7
表示範囲(℃)-50~250
使用温度範囲(℃)0~50
電池寿命約1年(毎日10分使用時)
表示周期0.5秒毎
最小目盛(℃)0.1
寸法(mm)幅217×高さ37×奥行16
質量(g)約38(電池含む)
測定範囲-50~250℃
材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅217×高さ37×奥行16
保証期間1年
最小目盛0.1 ℃
仕様水中用センサ
材質フッ素樹脂(FEP)被覆
ケーブル長(m)ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )
精度平均±0.3℃ at -20~80℃、平均±0.5℃ at -40~-20℃, 80~110℃、平均±1.0℃ at -60~-40℃, 110~155℃
温度測定範囲(℃)-60~155
耐熱温度(℃)-70~180
防水仕様水中形
アズワン品番1-5020-11
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性90%応答 空気中 約150秒, 攪拌水中 約15秒
防水保護等級IPX8
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
設置するだけでオーブンの庫内温度を簡単測定。オーブン窓からも見やすい大きな文字盤。本体裏に穴がなく、調理中の油や煙が内部に入りにくい。置いて、掛けて、選べる設置方法
材質ステンレス、耐熱ガラス
精度50~100℃:±10℃101~230℃:±15℃231~300℃:±20℃
1目盛(℃)10
測定方法バイメタル方式
保証期間1年
測定温度範囲(℃)50~300
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
優れた耐衝撃構造です。
輻射熱を考慮して耐熱性に優れたシリコンフィルターを採用しています。
音と光でお知らせ上下限アラーム機能付です。
99点データメモリー機能付です。
放射率0.95、0.70
トラスコ品番250-5622
質量(g)200
電源積層型9Vアルカリ乾電池×1本(付属)
測定範囲(℃)0~500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×42×160
温度表示(最小)1℃
保護等級IP67
比率距離対測定範囲比(D対S)/14対1
温度表示方式デジタル
特性耐衝撃、防水
温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
チョコレートのテンパリングに便利な温度計 収納時にも安全な専用ケース付き
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)1.3×16.4×1.3
質量(g)14
材質ポリプロピレン(本体/ガラスケース)
耐熱温度(℃)110
アズワン品番65-1224-96
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
丸洗いできる防水タイプで、はかった温度が見やすいホールド機能付。
材質耐熱ABS、PET、ステンレス
寸法(mm)217× 高さ 37 × 奥行 16
色ホワイト
質量(g)約38(電池含む)
温度範囲(℃)【表示】-50~250
1個(1個)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
チョコレートのテンパリングに便利な温度計です。収納時にも安全な専用ケース付きです。
ポリプロピレンの耐熱温度は110度です。(転がり防止)
材質本体/ガラスケース/ポリプロピレン/天然ゴム
寸法(mm)310×13×13
容量50g
耐熱温度(℃)110
1個(1個)
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
質量(g)約155(電池含む)
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)約155(電池含む)
電源単4アルカリ電池2本
絶縁体低温域高精度センサS270WP-06付(Φ3×100mm)※付属品となります。
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:上記以外
表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
電池寿命約1000時間
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
汚れても洗える便利な防水タイプ。料理中油などで汚れてしまっても本体を丸洗いできるので清潔に保つことができます。
「HOLD」ボタンを約3秒以上長押しすると表示が反転します。右手でも左手でも状況に合わせて簡単に切り替えることができます。
火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付。付属のホルダーを使えば、測定時に気になる油はねや蒸気などがあたりにくい!
磁石内蔵で冷蔵庫などに貼り付けることができます。フック穴が点いているので壁に掛けるなど場所をとらずに保管も可能。
材質本体・ホルダー: ABS樹脂、 検温部:ステンレス
寸法(mm)230×16×H34
色ホワイト
質量(g)約38
電源リチウム電池 CR2032×1個 (動作確認用)
温度範囲(℃)【表示】-50~300
耐熱温度(℃)300
耐冷温度(℃)-50
保証期間1年
1個(1個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
金属表面や外乱の影響を受けやすい低放射率の物体を放射温度計で測る際に使用します。
本格的な料理をする方に!
オーブン内に取付OK!最高300度まで測定可能です。
オーブンレンジでのご使用の際は、電子レンジ機能で使用しないようご注意ください。
材質ステンレス、耐熱ガラス
寸法(mm)70×85×33
色クロム
質量(g)約46
最小表示10℃
温度範囲(℃)【表示】0~300
1個(1個)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)約155(電池含む)
電源単4アルカリ電池2本
精度(℃)【表示】-40.0~200.0:±(0.1+1digit)、上記以外:±5digit
電池寿命(時間)約1000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×171
表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
材質ヘラ:ポリプロピレン
種別白
寸法(mm)295×25×H8
耐熱温度(℃)110
EBM品番3183810
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
ロングプローブの為、ビン等の細い容器も測定可能です。4気圧までの耐圧性能があります。
用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。
仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション
付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書
トラスコ品番253-6525
形状円筒形
幅(mm)Φ20
高さ(mm)59
電源(V)電池
測定項目温度
センサーPT1000
保護等級IP68
インターフェース専用ケース
ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)
測定温度範囲(℃)-50~+140
プローブ長(mm)115
記録間隔1秒 ~ 24時間
1台
¥449,800
税込¥494,780
20日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ