カラー・モノクロレーザーのどちらにもお使いいただけます。
耐熱・耐水仕上げのフィルムですので、水回りでの使用(生活防水レベル)に適しています。
仕様強粘着
ラベル厚(mm)0.07
シートサイズA4
適合プリンタカラー・モノクロレーザー、カラー・モノクロコピー機
特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
基材特殊フィルム
粘着剤アクリル系
すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01
材質PTFE含浸ガラスクロス
厚さ(mm)0.08
寸法(mm)250×280
耐熱温度(℃)+260
耐冷温度(℃)-100
1箱(2枚)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
材質PET(ポリエチレンテレフタート)
厚さ(μm)16
耐熱性-40℃~220℃までの直火以外
仕様(耐水接触角)96°、水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm):△/6g/m2・d、透明性◎
耐熱性○
連続使用温度(℃)150
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)260
粘着性(非)○
耐候性◎
強度(機械的)○
軽くて切りやすい、細工がしやすい
いつまでも美しく、さびない金属素材
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫!
お台所、水周りのリフォームに!
家の補修などDIYの材料に!
タイプ巻物
粘着剤なし
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。
粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。P-221基材厚を2倍にしたもの。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。
耐電圧11500
伸び(%)65
絶縁抵抗(MΩ)1×106
主な用途電気絶縁用
電食係数1.0
硬化条件(熱硬化)205℃/3時間
巻戻し力557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)
UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)
特性耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤
MIL規格MIL-P-46112
アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。波板・トタン板の防水補修に。
質量(g)640
耐熱温度(℃)60
粘着力(N/10mm)10.8
引張強度(N/25mm)160
引張強度(N/10mm)64
粘着力(N/25mm)27
剥離紙あり
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
透明なので補修箇所が目立ちにくいです。
曲面や凸凹面にもよくなじみます。
優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。
片面粘着テープ付きです。
浴槽のフタ修理にもつかえます。
耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。
用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。
サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)2
成分アクリル樹脂系
色透明
タイプ片面粘着テープ
使用温度範囲-20~80℃
危険物の類別非危険物
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
カッパ・ウェダー・ダウン・テント等の補修に。カッパ、ウェダー、ダウン、テント等の簡易補修に便利な防水シール。透明フィルムテープなので貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもなじみます。布、皮革、合成ゴム、ビニール、プラスチック等幅広い素材に貼り付け可能。使い方は、補修部のサイズに合わせて丸く切り取り貼るだけ。耐水・耐熱で強力な粘着力を発揮。簡単で便利な防水シール。
用途釣り・漁具・農業
材質特殊フィルム
寸法(mm)50×130
入数2枚
1個
¥229
税込¥252
8日以内出荷
透明だから火の通りが目に見える。透明だから彩を魅せられる。耐熱温度220℃の透明クッキングシートが新登場。食材を包み、本来の風味を逃さず、熱々の状態で提供できます。事前に食材を包んでおけるので、スピーディに料理を提供できます。ロールタイプなので、お好きな長さにカットできます。
用途オーブンで。フライパンで。沸騰したお湯で。スチームコンベクションオーブン(スチコン)で。電子レンジで。
幅(cm)36
長さ(m)20
耐熱温度(℃)220
耐冷温度(℃)-30
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
非常に薄くて柔らかい粘着性シートで、必要に応じてはさみやカッターなどで簡単にカットできます。切断後は台紙を剥がして貼り付けるだけで、万一貼付作業に失敗しても強い粘着性ではありませんので簡単に微修正ができます。ドラフトチャンバー・ヒュームフードや実験台の保護、薬品庫・薬品トレーの下敷き用、床や炊事場など日々生じる腐食をできるだけ避けたいときの防水シートとして適しています。推奨する保管環境条件は+21℃で湿度50%暗所です。表面がラボ・実験用として最適な耐食・耐薬品性、耐熱性、防水性のある極薄厚さ約0.025mmのFEP製フィルムと厚さ約0.2mmの塩化ビニル(PVC)フィルムを圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。
TGK品番0007186101
サイズ(cm)幅63.5×450のロール式
耐熱温度(℃)+10~93
アズワン品番62-6248-72
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
表は吸水速乾素材。裏には寝具にぴったりフィットするすべり止め加工を施しています。
防水フィルムは耐熱温度80℃で、乾燥機も使用可能です。
色マリンブルー
材質(表)ポリエステル100%<色落ち防止加工>、(裏)ポリウレタン<すべり止め加工>
寸法(幅W×長さL)(mm)1500×900
洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(80℃以下)
松吉医科器械コード23-2486-00
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
表面はソフトな綿生地で優しい肌触りです。
汚れが目立ちにくい、裏表同色のフイルムを使用しています。
業務用の洗濯、乾燥に強い高温耐熱フイルムを使用しています。
色落ち防止加工しています。
材質表:綿100%、裏:ポリウレタン樹脂
寸法(cm)160×90
1枚
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
グーデン[[R下]]は、パラ系アラミド繊維と耐炎繊維との複合素材から作られており、非溶融・耐炎・耐熱・強靭性に優れた性能を発揮します。
用途鋳造・窯業・カラス製造・鉄鋼用。
色黒
サイズフリー
入数(双)1
機能非溶融・耐炎・耐熱・強靭性
丈夫なポリエステルメッシュ入り。
強力な粘着力。
水に強く、シール性に優れる。
手で切れる。作業性が良い。
室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。
主な用途多用途補修用
引張強度(N/10mm)40.2
特性耐水
粘着タイプ強力
表面はソフトな綿生地で優しい肌触りです。汚れが目立ちにくい、裏表同色のフイルムを使用しています。業務用の洗濯、乾燥に強い高温耐熱フイルムを使用しています。色落ち防止加工しています。乾燥機ok
材質表:綿100% 裏:ポリウレタン樹脂
色ホワイト
寸法(幅W×高さH)(cm)90×160
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
表面はソフトな綿生地で優しい肌触りです。汚れが目立ちにくい、裏表同色のフイルムを使用しています。業務用の洗濯、乾燥に強い高温耐熱フイルムを使用しています。色落ち防止加工しています。乾燥機ok
材質表:綿100% 裏:ポリウレタン樹脂
色ピンク
寸法(cm)160×90
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
丈夫で、しなやかなデニム生地の防水シーツが3層になって新発売です。表面デニム+ポリウレタンフィルム+裏面スムースニットの3層になっておりポリウレタンフィルムを中心に挟み込むことで、より繰り返しの洗濯に強く、耐久性に優れたシーツになりました。綿混素材ですので肌触りにも優れ、ゴワゴワせずしなやかです。この製品は耐熱性が120℃までありますので、乾燥機や電気毛布、アイロンの使用も可能となっております。また巻き込み布付きで横幅が170cmとたっぷりありますので、しっかりと巻き込む事ができます。寝返りなどの体動でヨレにくく、快適にご使用頂けます。防水部を今までのデニムシーツよりも広い120cmを確保し、より安心してお使い頂けます。
さらっとしなやかなスムースニットを表裏両面に貼り合わせた3層の防水シーツです。表面スムースニット+ポリウレタンフイルム+裏面スムースニットの3層になっており、ポリウレタンフィルムを中心に挟み込むことで、繰り返しの洗濯にも強く、耐久性に優れています。スムースニットは伸縮性に優れ、滑らかな肌触りです。シワになりにくく軽量の防水シーツで、両面使えるのでコストパフォーマンスも非常に優れています。こちらの商品も耐熱120℃の為、乾燥機や電気毛布の使用が可能。
四隅のゴムを引っ掛けるだけの巻込み不要で簡単装着です。
寸法(mm)1800×950
混率(%)表/ポリエステル100、裏/PU(ポリウレタン)フィルム
加工防水・撥水
耐熱温度(℃)130
洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(130℃)
清拭消毒でさっとお手入れができるので、お手入れ時間を短縮します。薬剤に強い素材で、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムでの清拭消毒が可能です。耐熱温度が高く、熱水での処理や、乾燥機の使用も可能です。カバーの表面は内部への汚れを防ぐ防水加工。
仕様●RF5用●材質:表地/ポリウレタンフィルム(防水)、裏地/ポリエステル100%●消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム1000ppmでの清拭消毒可能●洗濯方法:洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下)
アズワン品番65-9128-91
1枚
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
排泄や嘔吐による寝具汚れを防ぎます。片側にファスナーが付いたマットや敷布団を完全に包み込む防水シーツです。肌触りのよい表生地に、防水のポリウレタンフィルムを貼り付けた表面撥水です。消臭効果と耐熱性があり、軽くて、洗濯の乾きが良い素材です。厚さ10cmまでの敷布団、マットに対応します。
混率(%)ポリエステル100
寸法(cm)95×194
アズワン品番65-2493-89
洗濯方法洗濯可/脱水不可/乾燥機可(80℃以下)
1枚
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
清拭消毒でさっとお手入れができるので、お手入れ時間を短縮します。薬剤に強い素材で、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムでの清拭消毒が可能です。耐熱温度が高く、熱水での処理や、乾燥機の使用も可能です。カバーの表面は内部への汚れを防ぐ防水加工。カバーに付着した汚れは、清拭ですぐにお手入れができます。
仕様●RM5用●材質:表地/ポリウレタンフィルム(防水)、裏地/ポリエステル100%●消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム1000ppmでの清拭消毒可能●洗濯方法:洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下)
アズワン品番65-9128-85
1枚
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
。清拭消毒でさっとお手入れができるので、お手入れ時間を短縮します。薬剤に強い素材で、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムでの清拭消毒が可能です。耐熱温度が高く、熱水での処理や、乾燥機の使用も可能です。カバーの表面は内部への汚れを防ぐ防水加工。カバーに付着した汚れは、清拭ですぐにお手入れができます。
仕様●RM1-H用●材質:表地/ポリウレタンフィルム(防水)、裏地/ポリエステル100%●消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム1000ppmでの清拭消毒可能●洗濯方法:洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下)
アズワン品番65-9128-92
1枚
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
清拭消毒でさっとお手入れができるので、お手入れ時間を短縮します。薬剤に強い素材で、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムでの清拭消毒が可能です。耐熱温度が高く、熱水での処理や、乾燥機の使用も可能です。カバーの表面は内部への汚れを防ぐ防水加工。
仕様●スネーククッション用●材質:表地/ポリウレタンフィルム(防水)、裏地/ポリエステル100%●消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム1000ppmでの清拭消毒可能●洗濯方法:洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下)
アズワン品番65-9128-95
1枚
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
清拭消毒でさっとお手入れができるので、お手入れ時間を短縮します。薬剤に強い素材で、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムでの清拭消毒が可能です。耐熱温度が高く、熱水での処理や、乾燥機の使用も可能です。カバーの表面は内部への汚れを防ぐ防水加工。カバーに付着した汚れは、清拭ですぐにお手入れができます。
仕様●RF2用●材質:表地/ポリウレタンフィルム(防水)、裏地/ポリエステル100%●消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム1000ppmでの清拭消毒可能●洗濯方法:洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下)
アズワン品番65-9128-89
1枚
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
清拭消毒でさっとお手入れができるので、お手入れ時間を短縮します。薬剤に強い素材で、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムでの清拭消毒が可能です。耐熱温度が高く、熱水での処理や、乾燥機の使用も可能です。カバーの表面は内部への汚れを防ぐ防水加工。カバーに付着した汚れは、清拭ですぐにお手入れができます。
仕様●RM4-H用●材質:表地/ポリウレタンフィルム(防水)、裏地/ポリエステル100%●消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム1000ppmでの清拭消毒可能●洗濯方法:洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下)
アズワン品番65-9128-84
1枚
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
マットレスに被せるだけの簡単装着です。
寸法(mm)1980×1000×250
質量(g)700
混率(%)表/ポリエステル100、裏/PU(ポリウレタン)フィルム
耐熱温度(℃)130
洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(130℃)
マットレスに被せるだけで簡単装着できます。
厚手のマットレス(22cm程度まで)に対応防水加工。
材質【防水部分】表/ポリエステル65%・綿35%、裏/PU(ポリウレタン)フィルム、【側面】ポリエステル65%・綿35%
耐熱温度(℃)130
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×1950×250
アズワン品番7-1399-01
洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(130℃)
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
清拭消毒でさっとお手入れができるので、お手入れ時間を短縮します。薬剤に強い素材で、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムでの清拭消毒が可能です。耐熱温度が高く、熱水での処理や、乾燥機の使用も可能です。カバーの表面は内部への汚れを防ぐ防水加工。カバーに付着した汚れは、清拭ですぐにお手入れができます。
清拭消毒でさっとお手入れができるので、お手入れ時間を短縮します。薬剤に強い素材で、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムでの清拭消毒が可能です。耐熱温度が高く、熱水での処理や、乾燥機の使用も可能です。カバーの表面は内部への汚れを防ぐ防水加工。カバーに付着した汚れは、清拭ですぐにお手入れができます。
特殊フィルム採用により、耐候性、耐水性、耐熱性(-20~80℃)に優れ、劣化、黄変せず、長持ち。フィルムテープではった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじむ。強力な粘着力を発揮、時間が経つほど粘着力が更にUP。つや消しタイプ。
用途ビニルハウス雨具、アウトドア用品、防水カバーの破れに。サッシ窓まわり、トタン屋根、瓦、雨どいの継ぎ目に。ガラス、カーポート、プラスティック製品の割れに。浴槽、タイルの割れの仮補修に。
長さ(m)2
安心の日本製。肌触りの良い吸水タイプの綿パイル防水シーツです。
材質表:綿80%・ポリエステル20%(パイル)、裏:ポリウレタンフィルム(耐熱)
ケース入数10
加工防水加工、吸水加工
寸法(幅W×長さL)(cm)145×90
洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
マットレスに被せるだけで簡単装着できます。
薄手のマットレス(10cm程度まで)に対応防水加工撥水加工。
材質表/ポリエステル100%、裏/PU(ポリウレタン)フィルム
耐熱温度(℃)130
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)910×1980×150
アズワン品番7-1400-01
洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(130℃)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
水分が染み込まない素材なのでサッと拭き取り可能なカバーがクッションへの汚れを防ぎます。
用途車いすの座面クッションに使える防水カバー
寸法(cm)約40×40×7
混率(%)ポリエステル100(タフタ)/表面:耐熱ポリウレタンフィルム
仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(130℃)、防カビ加工:有、防水加工:有
関連キーワード
1
2
3
4
次へ