優れた耐滑性。靴底からの伝熱に対する高温耐熱性。
(独)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」高温耐熱性(区分3)。中敷きを挿入した状態で測定。
形状ミドルカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革(ベロア)
材質(ソール)合成ゴム1層底
機能耐熱性・耐薬品性・耐油性・耐滑性
JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯
質量(g/足組)1440(26.0cm)
メーカー商品コード2189890
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプブーツ
熱に強い耐熱床革仕様!凹凸で接地面を最小化したソール。特に断熱性に優れています。フェルトとコルクの効果的な配置で、断熱性をUP!
足幅EEE
形状ハイカット
種類安全靴
材質(アッパー)耐熱床革
材質(ソール)ゴム
機能断熱、耐油
JIS規格JIS T 8101
材質(先芯)鋼製
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
用途運輸業、倉庫業務、建設業。
色ブラック
足幅3E
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)ラバー(2層)
標準質量(g/片足)480
機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱底、耐薬品底
JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格
材質(先芯)ワイド樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
JIS規格の耐滑性(F)安全靴・作業靴技術指針の等級(区分4)をクリアした耐滑性、履き始めから耐滑性を発揮し効果が持続。
柔軟性に優れ軽やかなフットワークを実現。
甲周りのホールド感が特長の新設計のアッパーデザイン。起伏に富む足の裏をバランスよくサポートする、クレイドル・インソール。
仕様耐熱性・高温耐熱性能、耐油・耐薬品性能、床面への防汚性能
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛革+メッシュ
材質(ソール)SX高機能樹脂、新開発素材
標準質量(g/片足)400
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格
靴底3層底
材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
耐熱ソールや熱に強い甲被を採用した熱場作業用安全靴です。
用途製造業。
色茶
形状ハイカット
質量(kg)2
種類安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)
材質(ソール)合成ゴム1層
標準質量(g/片足)1510
機能耐熱
JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格
材質(先芯)ワイド鋼
材質(インソール)豚ヌメ耐熱全敷
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプブーツ
地面の熱が伝わりづらい耐熱底仕様安全靴です。強靭な耐熱床革で熱や焔から足をガードします。
用途溶接作業・炉前作業・熱場作業用。
形状ハイカット
色ブラック
機能耐熱
JIS規格JIS T 8101 CI/L/HI2/H/BO
足幅EEE
耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04
甲被タイプ紐式
靴タイプ長編上靴
【安全性】抜群のグリップ力を実現。高い耐久性を実現。熱・油・薬品(酸・アルカリ)に強い靴底。
【快適性】足腰の疲労を軽減し疲れにくい。サスペンションシステムで優れたクッション性と路面からの衝撃を抑制 。優れた屈曲性。
快適な履き心地。軽量設計。足先にゆとり。オブリーク調木型採用でフィット性向上。
特許取得のSX3層底は、1層目で足へのショックを和らげ、2層目で床面をグリップ、3層目で安定性を保つよう設計されています。
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)銀付牛革
材質(ソール)ハイブリッドソール:SX3層底SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー
標準質量(g/片足)410(25.5cm)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格
靴底3層底
材質(先芯)ACM樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
地面の熱が伝わりづらい耐熱底仕様安全靴です。強靭な耐熱床革で熱や焔から足をガードします。
用途溶接作業・炉前作業・熱場作業用。
形状ハイカット
機能耐熱
足幅EEE
甲被タイプ紐式
靴タイプ半長靴
地面の熱が伝わりづらい耐熱底仕様安全靴です。固定式甲プロ付
形状ハイカット
色ブラック
機能耐熱
JIS規格JIS T 8101 CI/L/HI2/M/H/BO
足幅EEE
耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04
甲被タイプひもタイプ
靴タイプ長編上靴
地面の熱が伝わりづらい耐熱底仕様安全靴です。断熱専用のために開発した凹凸で接地面を最小化した断熱ソールを採用しています。
用途溶接作業・炉前作業・熱場作業用。
形状ハイカット
色ブラック
機能耐熱
JIS規格JIS T 8101 CI/L/HI2/H/BO
足幅EEE
耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04
甲被タイプ紐式
靴タイプ長編上靴
優れた耐熱性・耐久性JIS H1・Hをクリアした安全靴です。
用途一般作業全般に。
形状ハイカット
色黒
材質(甲被)牛革(型押ソフト)
機能耐滑性、クッション性、屈曲性
JIS規格JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格
足幅EEE
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプひもタイプ
靴タイプ長編上靴
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状ハイカット
色黒
材質(ソール)SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)
材質(甲被)牛革(型押ソフト)
機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性
標準質量(g)1100(26.0cm/両足)
JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格
材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲被タイプひもタイプ
靴タイプスニーカー
耐熱ソールや熱に強い甲被を採用した熱場作業用安全靴です。
用途製造業。
色茶
仕様中敷:半敷
形状ミドルカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)
材質(ソール)合成ゴム1層底
標準質量(g/片足)1120
機能耐熱
JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格
足幅3E
材質(先芯)鋼
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプブーツ
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
形状ミドル
色黒
材質(甲被)牛革(型押ソフト)
先芯ワイドACM樹脂先芯
機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性
標準質量(g)890(26.0cm/両足)
JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格
靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)
甲被タイプひも
靴タイプスニーカー
甲プロテクタが重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。
耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。
色ブラック
形状ローカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)ラバー2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
標準質量(g/片足)1140
材質(甲板)牛クロム革/アルミ
JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・M・F合格
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
甲プロテクターが重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。
耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。
色ブラック
形状ミドルカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)ラバー2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
標準質量(g/片足)1140
材質(甲板)牛クロム革/アルミ
JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・M・F合格
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
関連キーワード