ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。
防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。
消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。
380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。
全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。
ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)
種類難燃ケーブル
絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線
種類難燃ケーブル
全長(m)10
色白
材質(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付
耐熱温度(℃)-30~180
RoHS指令(10物質対応)対応
化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。
耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。
通信機器内部配線、耐熱電線等。
種類産業機械用ケーブル
絶縁体標準厚さ(mm)0.4
耐熱温度(℃)-100~200
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。
耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等
芯数(C)1
色白
型式LKGB
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組
耐熱温度(℃)180
絶縁体厚さ(mm)1.1
シース厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性
耐電圧(V/min)1500
UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。
全長(m)100
導体外径(Φmm)0.95
定格電圧(V)300
許容電流(A)9
AWG20
絶縁体標準厚さ(mm)0.41
導体構成(本/mm)21/0.18
絶縁体外径(mm)1.8
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)AC2000
定格温度80℃ 定格電圧30V。仕上外径が細く、機器配線に最適です。絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、 電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等
定格電流(A)2
AWG30
仕上外径(mm)約0.7
導体構成(本/mm)7/0.102
導体外径(Φmm)0.31
定格温度(℃)80
耐電圧(V)500(AC/分)
こんなお得な商品も!
ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)AC2000
150℃耐熱網組チューブ
米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。
伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
材質クロロトリフルオロエチレン
色黒
使用温度範囲(℃)-75~150
特性耐熱、伸縮性
導体(スズメッキ軟銅線、ニッケルメッキ軟銅線、銀メッキ軟銅線)にイデフロンFEPを押出被覆した、比較的柔軟性のある耐熱、耐寒、不燃電線です。
化学薬品に不活性であり、機械的強度も強いです。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル、通信機器内部配線、耐熱電線等
種類難燃ケーブル
全長(m)100
引張強度(MPa)(絶縁体)10以上
試験電圧1500(V/0.15秒)以上
伸び(%)(絶縁体)200以上
耐熱温度(℃)-180~200
フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!!
織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。
ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
長さ(m)1
耐熱温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。
耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。
最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。
FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線
耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線
自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等
色黒
定格電圧(V)600以下
最高使用温度(℃)200
材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)
耐電圧(V/min)AC1500
配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しております。
エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用しておりません。
用途電気機器内の配線用に。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
全長(m)10
外寸(mm)1.4
質量(g)69
素線径(mm)0.18
素線数19
定格電圧(V)600
使用温度範囲(℃)-60~200
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
耐電圧(V/min)AC2000
定格温度(℃)105
定格電圧(V)600
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。
絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。
スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。
耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等
種類FA用ケーブル
色黒
連続使用温度(℃)80
材質(絶縁体)ふっ素樹脂、(被覆)耐熱耐油性ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。
耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等
種類難燃ケーブル
色白
型式LKGB
材質(絶縁体)シリコーンゴム、ガラス二重編組
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
特性耐熱性
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。
配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
種類難燃ケーブル
全長(m)200
色灰
シース標準厚さ(mm)0.9
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
耐電圧(V/min)AC1000
導体構成(本/mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。
可とう性に優れています。
口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。
難燃性です。
耐油性に優れています。
RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
こんなお得な商品も!
ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ軟銅線
耐電圧(V/min)2000
株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。
仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。
配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。
絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応
材質(導体)スズめっき軟銅線(単線)
使用温度範囲(℃)-100~150
絶縁体厚さ(mm)0.15
定格電圧(V)250
【非常電源用遮断器】消防法施工規則第12条第4号により火災時の異常温度に耐え得る耐熱性能を満たしています。非常用配電盤等機器認定業務委員会に認定された一種耐熱形ブレーカです。
用途配線保護
定格絶縁電圧(V)600
?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
定格(UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
?ULの難燃性VW-11及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:青
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)14.4
仕上外径(mm)2.65
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.85
概算質量(kg/km)12
導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.8
導体構成(本/mm)21/0.18
導体外径(Φmm)0.95
導体公称断面積(mm2)0.52
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-38及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:橙
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)26
仕上外径(mm)3.3
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.9
概算質量(kg/km)22
導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1
導体構成(本/mm)26/0.26
導体外径(Φmm)1.5
導体公称断面積(mm2)1.31
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-41及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:黒
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)34.8
仕上外径(mm)3.8
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.95
概算質量(kg/km)32
導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.93
導体構成(本/mm)41/0.26
導体外径(Φmm)1.9
導体公称断面積(mm2)2.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-53及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:赤
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)46.4
仕上外径(mm)4.3
標準条長(m)153
絶縁体厚さ(mm)0.95
概算質量(kg/km)46
導体抵抗(Ω/km)(20℃)6.06
導体構成(本/mm)65/0.26
導体外径(Φmm)2.4
導体公称断面積(mm2)3.45
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(153m)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-32及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:黒
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)26
仕上外径(mm)3.3
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.9
概算質量(kg/km)22
導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1
導体構成(本/mm)26/0.26
導体外径(Φmm)1.5
導体公称断面積(mm2)1.31
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-35及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:赤
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)26
仕上外径(mm)3.3
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.9
概算質量(kg/km)22
導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1
導体構成(本/mm)26/0.26
導体外径(Φmm)1.5
導体公称断面積(mm2)1.31
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-29及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:紫
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)19.2
仕上外径(mm)3
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.9
概算質量(kg/km)16
導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
導体構成(本/mm)33/0.18
導体外径(Φmm)1.2
導体公称断面積(mm2)0.83
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-55及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:茶
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)46.4
仕上外径(mm)4.3
標準条長(m)153
絶縁体厚さ(mm)0.95
概算質量(kg/km)46
導体抵抗(Ω/km)(20℃)6.06
導体構成(本/mm)65/0.26
導体外径(Φmm)2.4
導体公称断面積(mm2)3.45
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(153m)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-25及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:赤
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)19.2
仕上外径(mm)3
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.9
概算質量(kg/km)16
導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
導体構成(本/mm)33/0.18
導体外径(Φmm)1.2
導体公称断面積(mm2)0.83
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-51及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:緑
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)46.4
仕上外径(mm)4.3
標準条長(m)153
絶縁体厚さ(mm)0.95
概算質量(kg/km)46
導体抵抗(Ω/km)(20℃)6.06
導体構成(本/mm)65/0.26
導体外径(Φmm)2.4
導体公称断面積(mm2)3.45
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(153m)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-46及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シース:茶
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)34.8
仕上外径(mm)3.8
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.95
概算質量(kg/km)32
導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.93
導体構成(本/mm)41/0.26
導体外径(Φmm)1.9
導体公称断面積(mm2)2.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-48及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:灰
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)34.8
仕上外径(mm)3.8
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.95
概算質量(kg/km)32
導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.93
導体構成(本/mm)41/0.26
導体外径(Φmm)1.9
導体公称断面積(mm2)2.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-33及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:緑
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)26
仕上外径(mm)3.3
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.9
概算質量(kg/km)22
導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1
導体構成(本/mm)26/0.26
導体外径(Φmm)1.5
導体公称断面積(mm2)1.31
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-22及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:黒
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)19.2
仕上外径(mm)3
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.9
概算質量(kg/km)16
導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
導体構成(本/mm)33/0.18
導体外径(Φmm)1.2
導体公称断面積(mm2)0.83
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-28及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:橙
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)19.2
仕上外径(mm)3
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.9
概算質量(kg/km)16
導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
導体構成(本/mm)33/0.18
導体外径(Φmm)1.2
導体公称断面積(mm2)0.83
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-47及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:橙
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)34.8
仕上外径(mm)3.8
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.95
概算質量(kg/km)32
導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.93
導体構成(本/mm)41/0.26
導体外径(Φmm)1.9
導体公称断面積(mm2)2.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-42及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:緑
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)34.8
仕上外径(mm)3.8
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.95
概算質量(kg/km)32
導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.93
導体構成(本/mm)41/0.26
導体外径(Φmm)1.9
導体公称断面積(mm2)2.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-36及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:白
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)26
仕上外径(mm)3.3
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.9
概算質量(kg/km)22
導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1
導体構成(本/mm)26/0.26
導体外径(Φmm)1.5
導体公称断面積(mm2)1.31
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ