中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質ポリプロピレン(PP)
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 落下強度、積み重ね荷重、ハイレベルな気密性、水圧に対する耐久性に優れており、危険物の安全輸送に適しています。 代表3薬品(灯油・酢酸・硝酸)にて調質し、容器性能試験に合格しています。収納する危険物が影響評価試験(船舶艤装品研究所で実施)に適合すれば、容器性能試験は省略できます。
口内径(Φmm)50
耐酸性・気密性に優れています。
仕様オートクレーブ可
材質PP(ポリプロピレン)
目盛なし
耐熱温度(℃)120℃
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。
試験分析物や検体の保存、標本に。
医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60
耐冷温度(℃)-30
材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア
色(フタ)クリア
完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。
充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。
広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。
※蓋とのセット商品となります。
用途食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。
容量(L)10
仕様角型
材質高密度ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×250
アズワン品番5-060-08
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
錆びにくいステンレス、SUS304と更に優れたSUS316の万能壺です。
ステンレス材SUS316は、海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があり、耐孔食材料として使用されている材質です。
材質(フタ)SUS304
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
縦×横×高さH(mm)150×150×50H
TGK品番129-31-80-24
品番997-150S
1個
¥12,900
税込¥14,190
6日以内出荷
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。
本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。
シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)パッキン/シリコンゴム
上部外径(Φmm)302
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
こんなお得な商品も!

ブラシ 瓶洗用 ビニール巻
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に
適合器具瓶
材質(毛)PBT
色青
材質(柄部)ステンレス
耐熱性(135℃)、耐酸耐アルカリ性に優れた材質のビーカーです。
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
目盛有
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途瓶洗浄用
仕様毛質:PBT(白)
寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50
柄SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。
フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
毛色白
芯材SUS304
適合器具瓶
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
毛色青
芯材SUS304
適合器具瓶
RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、黄色の LID 1000 ml RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、軽量で Durable 液性が高く、柔軟性がありながら頑丈な LDPE 設計を採用しており、手で簡単に洗浄溶液や液体を注せることができます。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは広口を備えており、液体を注入する際に形状が維持され、一体型 PP ふたが色分けされており、洗浄液を簡単に識別して整理することができます。また、液体を安全に保管できます。蓋には、正確に吐出を制御する精密ジェット先端と、溶剤の液漏れを防ぐ通気機能が組み込まれています。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、さまざまなサイズと色付きのふたが用意されており、ニーズに合わせてさまざまなオプションが用意されています。 特長と利点 様々なサイズと色付きのふたを用意しています 軽量 Durable LDPE デザイン 柔軟性がありながら頑丈で、簡単につまめることができます 優れた耐酸性及び耐薬品性 色分けされたリードで、ソリューションの識別と整理が容易です 大きなネックにより、液体を簡単に注入できます 精密ジェット先端ノズルは、液体の噴射に高い精度を提供します 蒸気排気値で水滴を防止 用途 洗浄ボトルは、軽量で絞り出し可能なボトルの一種で、さまざまなラボ用機器の洗浄や洗浄に最適です。プラスチック製洗浄ボトルは、ノズル付きの安全なねじキャップを備えているので、ボトルを絞り込むときに液体を精密に排出できます。洗浄ボトルは、次のような液体の保管及び分配によく使用されます。 アセトン エタノール 蒸留水 ナトリウム メタノール 規格 手が届きにくい よくある質問 LDPE の利点 LDPE (低密度ポリエチレン)は、軽量ながら Durable なプラスチックの一種で、優れた柔軟性と耐酸性を提供します。収縮ラップからボトルまで幅広い用途で使用され、広くリサイクル可能です。 オートクレーブ機で使用できますか? いいえ。 RS Pro LDPE ボトルはオートクレーブ不可です。 色は何を表していますか? 一般的に、洗浄ボトルはキャップ又はふたが色分けされているので、中身を簡単に識別でき、整理整頓できます。
仕様素材 = LDPE容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = 洗浄瓶ふたの色 = 黄
1袋(5個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、緑の LID 500 RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、軽量で Durable 液性が高く、柔軟性がありながら頑丈な LDPE 設計を採用しており、手で簡単に洗浄溶液や液体を注せることができます。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは広口を備えており、液体を注入する際に形状が維持され、一体型 PP ふたが色分けされており、洗浄液を簡単に識別して整理することができます。また、液体を安全に保管できます。蓋には、正確に吐出を制御する精密ジェット先端と、溶剤の液漏れを防ぐ通気機能が組み込まれています。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、さまざまなサイズと色付きのふたが用意されており、ニーズに合わせてさまざまなオプションが用意されています。 特長と利点 様々なサイズと色付きのふたを用意しています 軽量 Durable LDPE デザイン 柔軟性がありながら頑丈で、簡単につまめることができます 優れた耐酸性及び耐薬品性 色分けされたリードで、ソリューションの識別と整理が容易です 大きなネックにより、液体を簡単に注入できます 精密ジェット先端ノズルは、液体の噴射に高い精度を提供します 蒸気排気値で水滴を防止 用途 洗浄ボトルは、軽量で絞り出し可能なボトルの一種で、さまざまなラボ用機器の洗浄や洗浄に最適です。プラスチック製洗浄ボトルは、ノズル付きの安全なねじキャップを備えているので、ボトルを絞り込むときに液体を精密に排出できます。洗浄ボトルは、次のような液体の保管及び分配によく使用されます。 アセトン エタノール 蒸留水 ナトリウム メタノール 規格 手が届きにくい よくある質問 LDPE の利点 LDPE (低密度ポリエチレン)は、軽量ながら Durable なプラスチックの一種で、優れた柔軟性と耐酸性を提供します。収縮ラップからボトルまで幅広い用途で使用され、広くリサイクル可能です。 オートクレーブ機で使用できますか? いいえ。 RS Pro LDPE ボトルはオートクレーブ不可です。 色は何を表していますか? 一般的に、洗浄ボトルはキャップ又はふたが色分けされているので、中身を簡単に識別でき、整理整頓できます。
仕様素材 = LDPE容量 = 500mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = 洗浄瓶ふたの色 = 緑
1袋(5個)
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、黄色の LID 500 ml RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、軽量で Durable 液性が高く、柔軟性がありながら頑丈な LDPE 設計を採用しており、手で簡単に洗浄溶液や液体を注せることができます。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは広口を備えており、液体を注入する際に形状が維持され、一体型 PP ふたが色分けされており、洗浄液を簡単に識別して整理することができます。また、液体を安全に保管できます。蓋には、正確に吐出を制御する精密ジェット先端と、溶剤の液漏れを防ぐ通気機能が組み込まれています。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、さまざまなサイズと色付きのふたが用意されており、ニーズに合わせてさまざまなオプションが用意されています。 特長と利点 様々なサイズと色付きのふたを用意しています 軽量 Durable LDPE デザイン 柔軟性がありながら頑丈で、簡単につまめることができます 優れた耐酸性及び耐薬品性 色分けされたリードで、ソリューションの識別と整理が容易です 大きなネックにより、液体を簡単に注入できます 精密ジェット先端ノズルは、液体の噴射に高い精度を提供します 蒸気排気値で水滴を防止 用途 洗浄ボトルは、軽量で絞り出し可能なボトルの一種で、さまざまなラボ用機器の洗浄や洗浄に最適です。プラスチック製洗浄ボトルは、ノズル付きの安全なねじキャップを備えているので、ボトルを絞り込むときに液体を精密に排出できます。洗浄ボトルは、次のような液体の保管及び分配によく使用されます。 アセトン エタノール 蒸留水 ナトリウム メタノール 規格 手が届きにくい よくある質問 LDPE の利点 LDPE (低密度ポリエチレン)は、軽量ながら Durable なプラスチックの一種で、優れた柔軟性と耐酸性を提供します。収縮ラップからボトルまで幅広い用途で使用され、広くリサイクル可能です。 オートクレーブ機で使用できますか? いいえ。 RS Pro LDPE ボトルはオートクレーブ不可です。 色は何を表していますか? 一般的に、洗浄ボトルはキャップ又はふたが色分けされているので、中身を簡単に識別でき、整理整頓できます。
仕様素材 = LDPE容量 = 500mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = 洗浄瓶ふたの色 = 黄
1袋(5個)
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、白色 LID 500 ml RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、軽量で Durable 液性が高く、柔軟性がありながら頑丈な LDPE 設計を採用しており、手で簡単に洗浄溶液や液体を注せることができます。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは広口を備えており、液体を注入する際に形状が維持され、一体型 PP ふたが色分けされており、洗浄液を簡単に識別して整理することができます。また、液体を安全に保管できます。蓋には、正確に吐出を制御する精密ジェット先端と、溶剤の液漏れを防ぐ通気機能が組み込まれています。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、さまざまなサイズと色付きのふたが用意されており、ニーズに合わせてさまざまなオプションが用意されています。 特長と利点 様々なサイズと色付きのふたを用意しています 軽量 Durable LDPE デザイン 柔軟性がありながら頑丈で、簡単につまめることができます 優れた耐酸性及び耐薬品性 色分けされたリードで、ソリューションの識別と整理が容易です 大きなネックにより、液体を簡単に注入できます 精密ジェット先端ノズルは、液体の噴射に高い精度を提供します 蒸気排気値で水滴を防止 用途 洗浄ボトルは、軽量で絞り出し可能なボトルの一種で、さまざまなラボ用機器の洗浄や洗浄に最適です。プラスチック製洗浄ボトルは、ノズル付きの安全なねじキャップを備えているので、ボトルを絞り込むときに液体を精密に排出できます。洗浄ボトルは、次のような液体の保管及び分配によく使用されます。 アセトン エタノール 蒸留水 ナトリウム メタノール 規格 手が届きにくい よくある質問 LDPE の利点 LDPE (低密度ポリエチレン)は、軽量ながら Durable なプラスチックの一種で、優れた柔軟性と耐酸性を提供します。収縮ラップからボトルまで幅広い用途で使用され、広くリサイクル可能です。 オートクレーブ機で使用できますか? いいえ。 RS Pro LDPE ボトルはオートクレーブ不可です。 色は何を表していますか? 一般的に、洗浄ボトルはキャップ又はふたが色分けされているので、中身を簡単に識別でき、整理整頓できます。
仕様素材 = LDPE容量 = 500mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = 洗浄瓶ふたの色 = 白
1袋(5個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、 Orange LID 500 ml RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、軽量で Durable 液性が高く、柔軟性がありながら頑丈な LDPE 設計を採用しており、手で簡単に洗浄溶液や液体を注せることができます。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは広口を備えており、液体を注入する際に形状が維持され、一体型 PP ふたが色分けされており、洗浄液を簡単に識別して整理することができます。また、液体を安全に保管できます。蓋には、正確に吐出を制御する精密ジェット先端と、溶剤の液漏れを防ぐ通気機能が組み込まれています。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、さまざまなサイズと色付きのふたが用意されており、ニーズに合わせてさまざまなオプションが用意されています。 特長と利点 様々なサイズと色付きのふたを用意しています 軽量 Durable LDPE デザイン 柔軟性がありながら頑丈で、簡単につまめることができます 優れた耐酸性及び耐薬品性 色分けされたリードで、ソリューションの識別と整理が容易です 大きなネックにより、液体を簡単に注入できます 精密ジェット先端ノズルは、液体の噴射に高い精度を提供します 蒸気排気値で水滴を防止 用途 洗浄ボトルは、軽量で絞り出し可能なボトルの一種で、さまざまなラボ用機器の洗浄や洗浄に最適です。プラスチック製洗浄ボトルは、ノズル付きの安全なねじキャップを備えているので、ボトルを絞り込むときに液体を精密に排出できます。洗浄ボトルは、次のような液体の保管及び分配によく使用されます。 アセトン エタノール 蒸留水 ナトリウム メタノール 規格 手が届きにくい よくある質問 LDPE の利点 LDPE (低密度ポリエチレン)は、軽量ながら Durable なプラスチックの一種で、優れた柔軟性と耐酸性を提供します。収縮ラップからボトルまで幅広い用途で使用され、広くリサイクル可能です。 オートクレーブ機で使用できますか? いいえ。 RS Pro LDPE ボトルはオートクレーブ不可です。 色は何を表していますか? 一般的に、洗浄ボトルはキャップ又はふたが色分けされているので、中身を簡単に識別でき、整理整頓できます。
仕様素材 = LDPE容量 = 500mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = 洗浄瓶ふたの色 = オレンジ
1袋(5個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
RS Pro LDPE ディスペンサラボボトル、 150 ml RS Pro LDPE ディスペンシングボトルは、液体の落下や効率的な注入が必要な用途に最適です。LDPE プラスチック製のクリアデザインが採用されており、耐久性と耐酸性に優れていますが、柔軟性と使いやすさは両立しています。このプラスチック製ボトルは、さまざまな液体の保管や分注に使用できます。また、スパウト LID を切断して、吐水される液体の流量を調整できます。RS Pro LDPE ディスペンサラボボトルは、軽量で Durable な液体用の収納及びディスペンサーソリューションで、さまざまなサイズが用意されています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 軽量かつ Durable なデザインが LDPE 製です 正確な液体の吐出及び落下に最適です スパウト付きの液漏れ防止シーリングキャップは、切断して流量を調整できます 良好な耐薬品性 片手で操作可能 さまざまな用途に最適です 用途 LDPE ディスペンシングボトルはドロップボトルとも呼ばれ、液体や化学薬品用の軽量で Durable な保管及びディスペンサソリューションです。ボトルは柔軟なプラスチック設計で、液体を吸い入れることができるスパウトキャップを備えています。LDPE プラスチック製ディスペンサボトルは、以下のような液体の保管や取り出しに最適です。 アルコール ベース 化学薬品 規格 食品安全( EU EU10/2011 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012438) 2012438 30 ml RS 品番( 2012439) 2012439 60 ml RS 品番( 2012440) 2012440 150 ml RS 品番( 2012441) 2012441 250 ml RS 品番( 2012442) 2012442 500 ml LDPE の利点 LDPE (低密度ポリエチレン)は、軽量ながら Durable なプラスチックの一種で、優れた柔軟性と耐酸性を提供します。収縮ラップからボトルまで幅広い用途で使用され、広くリサイクル可能です。 オートクレーブ機で使用できますか? いいえ。 RS Pro LDPE ボトルはオートクレーブ不可です。
仕様素材 = LDPE容量 = 150mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 洗浄瓶直径 = 50mm
1袋(10個)
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
RS Pro LDPE ディスペンサラボボトル、 30 ml RS Pro LDPE ディスペンシングボトルは、液体の落下や効率的な注入が必要な用途に最適です。LDPE プラスチック製のクリアデザインが採用されており、耐久性と耐酸性に優れていますが、柔軟性と使いやすさは両立しています。このプラスチック製ボトルは、さまざまな液体の保管や分注に使用できます。また、スパウト LID を切断して、吐水される液体の流量を調整できます。RS Pro LDPE ディスペンサラボボトルは、軽量で Durable な液体用の収納及びディスペンサーソリューションで、さまざまなサイズが用意されています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 軽量かつ Durable なデザインが LDPE 製です 正確な液体の吐出及び落下に最適です スパウト付きの液漏れ防止シーリングキャップは、切断して流量を調整できます 良好な耐薬品性 片手で操作可能 さまざまな用途に最適です 用途 LDPE ディスペンシングボトルはドロップボトルとも呼ばれ、液体や化学薬品用の軽量で Durable な保管及びディスペンサソリューションです。ボトルは柔軟なプラスチック設計で、液体を吸い入れることができるスパウトキャップを備えています。LDPE プラスチック製ディスペンサボトルは、以下のような液体の保管や取り出しに最適です。 アルコール ベース 化学薬品 規格 食品安全( EU EU10/2011 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012438) 2012438 30 ml RS 品番( 2012439) 2012439 60 ml RS 品番( 2012440) 2012440 150 ml RS 品番( 2012441) 2012441 250 ml RS 品番( 2012442) 2012442 500 ml LDPE の利点 LDPE (低密度ポリエチレン)は、軽量ながら Durable なプラスチックの一種で、優れた柔軟性と耐酸性を提供します。収縮ラップからボトルまで幅広い用途で使用され、広くリサイクル可能です。 オートクレーブ機で使用できますか? いいえ。 RS Pro LDPE ボトルはオートクレーブ不可です。
仕様素材 = LDPE容量 = 30mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 洗浄瓶直径 = 32mm
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、赤の LID 500 ml RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、軽量で Durable 液性が高く、柔軟性がありながら頑丈な LDPE 設計を採用しており、手で簡単に洗浄溶液や液体を注せることができます。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは広口を備えており、液体を注入する際に形状が維持され、一体型 PP ふたが色分けされており、洗浄液を簡単に識別して整理することができます。また、液体を安全に保管できます。蓋には、正確に吐出を制御する精密ジェット先端と、溶剤の液漏れを防ぐ通気機能が組み込まれています。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、さまざまなサイズと色付きのふたが用意されており、ニーズに合わせてさまざまなオプションが用意されています。 特長と利点 様々なサイズと色付きのふたを用意しています 軽量 Durable LDPE デザイン 柔軟性がありながら頑丈で、簡単につまめることができます 優れた耐酸性及び耐薬品性 色分けされたリードで、ソリューションの識別と整理が容易です 大きなネックにより、液体を簡単に注入できます 精密ジェット先端ノズルは、液体の噴射に高い精度を提供します 蒸気排気値で水滴を防止 用途 洗浄ボトルは、軽量で絞り出し可能なボトルの一種で、さまざまなラボ用機器の洗浄や洗浄に最適です。プラスチック製洗浄ボトルは、ノズル付きの安全なねじキャップを備えているので、ボトルを絞り込むときに液体を精密に排出できます。洗浄ボトルは、次のような液体の保管及び分配によく使用されます。 アセトン エタノール 蒸留水 ナトリウム メタノール 規格 手が届きにくい よくある質問 LDPE の利点 LDPE (低密度ポリエチレン)は、軽量ながら Durable なプラスチックの一種で、優れた柔軟性と耐酸性を提供します。収縮ラップからボトルまで幅広い用途で使用され、広くリサイクル可能です。 オートクレーブ機で使用できますか? いいえ。 RS Pro LDPE ボトルはオートクレーブ不可です。 色は何を表していますか? 一般的に、洗浄ボトルはキャップ又はふたが色分けされているので、中身を簡単に識別でき、整理整頓できます。
仕様素材 = LDPE容量 = 500mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = 洗浄瓶ふたの色 = 赤
1袋(5個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、 Orange LID 1000 ml RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、軽量で Durable 液性が高く、柔軟性がありながら頑丈な LDPE 設計を採用しており、手で簡単に洗浄溶液や液体を注せることができます。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは広口を備えており、液体を注入する際に形状が維持され、一体型 PP ふたが色分けされており、洗浄液を簡単に識別して整理することができます。また、液体を安全に保管できます。蓋には、正確に吐出を制御する精密ジェット先端と、溶剤の液漏れを防ぐ通気機能が組み込まれています。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、さまざまなサイズと色付きのふたが用意されており、ニーズに合わせてさまざまなオプションが用意されています。 特長と利点 様々なサイズと色付きのふたを用意しています 軽量 Durable LDPE デザイン 柔軟性がありながら頑丈で、簡単につまめることができます 優れた耐酸性及び耐薬品性 色分けされたリードで、ソリューションの識別と整理が容易です 大きなネックにより、液体を簡単に注入できます 精密ジェット先端ノズルは、液体の噴射に高い精度を提供します 蒸気排気値で水滴を防止 用途 洗浄ボトルは、軽量で絞り出し可能なボトルの一種で、さまざまなラボ用機器の洗浄や洗浄に最適です。プラスチック製洗浄ボトルは、ノズル付きの安全なねじキャップを備えているので、ボトルを絞り込むときに液体を精密に排出できます。洗浄ボトルは、次のような液体の保管及び分配によく使用されます。 アセトン エタノール 蒸留水 ナトリウム メタノール 規格 手が届きにくい よくある質問 LDPE の利点 LDPE (低密度ポリエチレン)は、軽量ながら Durable なプラスチックの一種で、優れた柔軟性と耐酸性を提供します。収縮ラップからボトルまで幅広い用途で使用され、広くリサイクル可能です。 オートクレーブ機で使用できますか? いいえ。 RS Pro LDPE ボトルはオートクレーブ不可です。 色は何を表していますか? 一般的に、洗浄ボトルはキャップ又はふたが色分けされているので、中身を簡単に識別でき、整理整頓できます。
仕様素材 = LDPE容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = 洗浄瓶ふたの色 = オレンジ
1袋(5個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、緑の LID 1000 RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、軽量で Durable 液性が高く、柔軟性がありながら頑丈な LDPE 設計を採用しており、手で簡単に洗浄溶液や液体を注せることができます。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは広口を備えており、液体を注入する際に形状が維持され、一体型 PP ふたが色分けされており、洗浄液を簡単に識別して整理することができます。また、液体を安全に保管できます。蓋には、正確に吐出を制御する精密ジェット先端と、溶剤の液漏れを防ぐ通気機能が組み込まれています。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、さまざまなサイズと色付きのふたが用意されており、ニーズに合わせてさまざまなオプションが用意されています。 特長と利点 様々なサイズと色付きのふたを用意しています 軽量 Durable LDPE デザイン 柔軟性がありながら頑丈で、簡単につまめることができます 優れた耐酸性及び耐薬品性 色分けされたリードで、ソリューションの識別と整理が容易です 大きなネックにより、液体を簡単に注入できます 精密ジェット先端ノズルは、液体の噴射に高い精度を提供します 蒸気排気値で水滴を防止 用途 洗浄ボトルは、軽量で絞り出し可能なボトルの一種で、さまざまなラボ用機器の洗浄や洗浄に最適です。プラスチック製洗浄ボトルは、ノズル付きの安全なねじキャップを備えているので、ボトルを絞り込むときに液体を精密に排出できます。洗浄ボトルは、次のような液体の保管及び分配によく使用されます。 アセトン エタノール 蒸留水 ナトリウム メタノール 規格 手が届きにくい よくある質問 LDPE の利点 LDPE (低密度ポリエチレン)は、軽量ながら Durable なプラスチックの一種で、優れた柔軟性と耐酸性を提供します。収縮ラップからボトルまで幅広い用途で使用され、広くリサイクル可能です。 オートクレーブ機で使用できますか? いいえ。 RS Pro LDPE ボトルはオートクレーブ不可です。 色は何を表していますか? 一般的に、洗浄ボトルはキャップ又はふたが色分けされているので、中身を簡単に識別でき、整理整頓できます。
仕様素材 = LDPE容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = 洗浄瓶ふたの色 = 緑
1袋(5個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、 LID RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、軽量で Durable 液性が高く、柔軟性がありながら頑丈な LDPE 設計を採用しており、手で簡単に洗浄溶液や液体を注せることができます。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは広口を備えており、液体を注入する際に形状が維持され、一体型 PP ふたが色分けされており、洗浄液を簡単に識別して整理することができます。また、液体を安全に保管できます。蓋には、正確に吐出を制御する精密ジェット先端と、溶剤の液漏れを防ぐ通気機能が組み込まれています。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、さまざまなサイズと色付きのふたが用意されており、ニーズに合わせてさまざまなオプションが用意されています。 特長と利点 様々なサイズと色付きのふたを用意しています 軽量 Durable LDPE デザイン 柔軟性がありながら頑丈で、簡単につまめることができます 優れた耐酸性及び耐薬品性 色分けされたリードで、ソリューションの識別と整理が容易です 大きなネックにより、液体を簡単に注入できます 精密ジェット先端ノズルは、液体の噴射に高い精度を提供します 蒸気排気値で水滴を防止 用途 洗浄ボトルは、軽量で絞り出し可能なボトルの一種で、さまざまなラボ用機器の洗浄や洗浄に最適です。プラスチック製洗浄ボトルは、ノズル付きの安全なねじキャップを備えているので、ボトルを絞り込むときに液体を精密に排出できます。洗浄ボトルは、次のような液体の保管及び分配によく使用されます。 アセトン エタノール 蒸留水 ナトリウム メタノール 規格 手が届きにくい よくある質問 LDPE の利点 LDPE (低密度ポリエチレン)は、軽量ながら Durable なプラスチックの一種で、優れた柔軟性と耐酸性を提供します。収縮ラップからボトルまで幅広い用途で使用され、広くリサイクル可能です。 オートクレーブ機で使用できますか? いいえ。 RS Pro LDPE ボトルはオートクレーブ不可です。 色は何を表していますか? 一般的に、洗浄ボトルはキャップ又はふたが色分けされているので、中身を簡単に識別でき、整理整頓できます。
仕様素材 = LDPE容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = 洗浄瓶ふたの色 = 青
1袋(5個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、赤の LID 1000 ml RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、軽量で Durable 液性が高く、柔軟性がありながら頑丈な LDPE 設計を採用しており、手で簡単に洗浄溶液や液体を注せることができます。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは広口を備えており、液体を注入する際に形状が維持され、一体型 PP ふたが色分けされており、洗浄液を簡単に識別して整理することができます。また、液体を安全に保管できます。蓋には、正確に吐出を制御する精密ジェット先端と、溶剤の液漏れを防ぐ通気機能が組み込まれています。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、さまざまなサイズと色付きのふたが用意されており、ニーズに合わせてさまざまなオプションが用意されています。 特長と利点 様々なサイズと色付きのふたを用意しています 軽量 Durable LDPE デザイン 柔軟性がありながら頑丈で、簡単につまめることができます 優れた耐酸性及び耐薬品性 色分けされたリードで、ソリューションの識別と整理が容易です 大きなネックにより、液体を簡単に注入できます 精密ジェット先端ノズルは、液体の噴射に高い精度を提供します 蒸気排気値で水滴を防止 用途 洗浄ボトルは、軽量で絞り出し可能なボトルの一種で、さまざまなラボ用機器の洗浄や洗浄に最適です。プラスチック製洗浄ボトルは、ノズル付きの安全なねじキャップを備えているので、ボトルを絞り込むときに液体を精密に排出できます。洗浄ボトルは、次のような液体の保管及び分配によく使用されます。 アセトン エタノール 蒸留水 ナトリウム メタノール 規格 手が届きにくい よくある質問 LDPE の利点 LDPE (低密度ポリエチレン)は、軽量ながら Durable なプラスチックの一種で、優れた柔軟性と耐酸性を提供します。収縮ラップからボトルまで幅広い用途で使用され、広くリサイクル可能です。 オートクレーブ機で使用できますか? いいえ。 RS Pro LDPE ボトルはオートクレーブ不可です。 色は何を表していますか? 一般的に、洗浄ボトルはキャップ又はふたが色分けされているので、中身を簡単に識別でき、整理整頓できます。
仕様素材 = LDPE容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = 洗浄瓶
1袋(5個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、青色 LID 500 ml RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、軽量で Durable 液性が高く、柔軟性がありながら頑丈な LDPE 設計を採用しており、手で簡単に洗浄溶液や液体を注せることができます。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは広口を備えており、液体を注入する際に形状が維持され、一体型 PP ふたが色分けされており、洗浄液を簡単に識別して整理することができます。また、液体を安全に保管できます。蓋には、正確に吐出を制御する精密ジェット先端と、溶剤の液漏れを防ぐ通気機能が組み込まれています。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、さまざまなサイズと色付きのふたが用意されており、ニーズに合わせてさまざまなオプションが用意されています。 特長と利点 様々なサイズと色付きのふたを用意しています 軽量 Durable LDPE デザイン 柔軟性がありながら頑丈で、簡単につまめることができます 優れた耐酸性及び耐薬品性 色分けされたリードで、ソリューションの識別と整理が容易です 大きなネックにより、液体を簡単に注入できます 精密ジェット先端ノズルは、液体の噴射に高い精度を提供します 蒸気排気値で水滴を防止 用途 洗浄ボトルは、軽量で絞り出し可能なボトルの一種で、さまざまなラボ用機器の洗浄や洗浄に最適です。プラスチック製洗浄ボトルは、ノズル付きの安全なねじキャップを備えているので、ボトルを絞り込むときに液体を精密に排出できます。洗浄ボトルは、次のような液体の保管及び分配によく使用されます。 アセトン エタノール 蒸留水 ナトリウム メタノール 規格 手が届きにくい よくある質問 LDPE の利点 LDPE (低密度ポリエチレン)は、軽量ながら Durable なプラスチックの一種で、優れた柔軟性と耐酸性を提供します。収縮ラップからボトルまで幅広い用途で使用され、広くリサイクル可能です。 オートクレーブ機で使用できますか? いいえ。 RS Pro LDPE ボトルはオートクレーブ不可です。 色は何を表していますか? 一般的に、洗浄ボトルはキャップ又はふたが色分けされているので、中身を簡単に識別でき、整理整頓できます。
仕様素材 = LDPE容量 = 500mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = 洗浄瓶ふたの色 = 青
1袋(5個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、白色の LID 1000 ml RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、軽量で Durable 液性が高く、柔軟性がありながら頑丈な LDPE 設計を採用しており、手で簡単に洗浄溶液や液体を注せることができます。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは広口を備えており、液体を注入する際に形状が維持され、一体型 PP ふたが色分けされており、洗浄液を簡単に識別して整理することができます。また、液体を安全に保管できます。蓋には、正確に吐出を制御する精密ジェット先端と、溶剤の液漏れを防ぐ通気機能が組み込まれています。RS Pro LDPE 洗浄ボトルは、さまざまなサイズと色付きのふたが用意されており、ニーズに合わせてさまざまなオプションが用意されています。 特長と利点 様々なサイズと色付きのふたを用意しています 軽量 Durable LDPE デザイン 柔軟性がありながら頑丈で、簡単につまめることができます 優れた耐酸性及び耐薬品性 色分けされたリードで、ソリューションの識別と整理が容易です 大きなネックにより、液体を簡単に注入できます 精密ジェット先端ノズルは、液体の噴射に高い精度を提供します 蒸気排気値で水滴を防止 用途 洗浄ボトルは、軽量で絞り出し可能なボトルの一種で、さまざまなラボ用機器の洗浄や洗浄に最適です。プラスチック製洗浄ボトルは、ノズル付きの安全なねじキャップを備えているので、ボトルを絞り込むときに液体を精密に排出できます。洗浄ボトルは、次のような液体の保管及び分配によく使用されます。 アセトン エタノール 蒸留水 ナトリウム メタノール 規格 手が届きにくい よくある質問 LDPE の利点 LDPE (低密度ポリエチレン)は、軽量ながら Durable なプラスチックの一種で、優れた柔軟性と耐酸性を提供します。収縮ラップからボトルまで幅広い用途で使用され、広くリサイクル可能です。 オートクレーブ機で使用できますか? いいえ。 RS Pro LDPE ボトルはオートクレーブ不可です。 色は何を表していますか? 一般的に、洗浄ボトルはキャップ又はふたが色分けされているので、中身を簡単に識別でき、整理整頓できます。
仕様素材 = LDPE容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = 洗浄瓶
1袋(5個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
RS Pro LDPE ディスペンサラボボトル、 250 ml RS Pro LDPE ディスペンシングボトルは、液体の落下や効率的な注入が必要な用途に最適です。LDPE プラスチック製のクリアデザインが採用されており、耐久性と耐酸性に優れていますが、柔軟性と使いやすさは両立しています。このプラスチック製ボトルは、さまざまな液体の保管や分注に使用できます。また、スパウト LID を切断して、吐水される液体の流量を調整できます。RS Pro LDPE ディスペンサラボボトルは、軽量で Durable な液体用の収納及びディスペンサーソリューションで、さまざまなサイズが用意されています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 軽量かつ Durable なデザインが LDPE 製です 正確な液体の吐出及び落下に最適です スパウト付きの液漏れ防止シーリングキャップは、切断して流量を調整できます 良好な耐薬品性 片手で操作可能 さまざまな用途に最適です 用途 LDPE ディスペンシングボトルはドロップボトルとも呼ばれ、液体や化学薬品用の軽量で Durable な保管及びディスペンサソリューションです。ボトルは柔軟なプラスチック設計で、液体を吸い入れることができるスパウトキャップを備えています。LDPE プラスチック製ディスペンサボトルは、以下のような液体の保管や取り出しに最適です。 アルコール ベース 化学薬品 規格 食品安全( EU EU10/2011 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012438) 2012438 30 ml RS 品番( 2012439) 2012439 60 ml RS 品番( 2012440) 2012440 150 ml RS 品番( 2012441) 2012441 250 ml RS 品番( 2012442) 2012442 500 ml LDPE の利点 LDPE (低密度ポリエチレン)は、軽量ながら Durable なプラスチックの一種で、優れた柔軟性と耐酸性を提供します。収縮ラップからボトルまで幅広い用途で使用され、広くリサイクル可能です。 オートクレーブ機で使用できますか? いいえ。 RS Pro LDPE ボトルはオートクレーブ不可です。
仕様素材 = LDPE容量 = 250mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 試薬瓶直径 = 60mm
1袋(10個)
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。
原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。
強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)50
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン)
色ナチュラル
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手なし
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
外形寸法(mm)90×90用
TGK品番129-31-80-26
品番997-90SC
1個
¥2,990
税込¥3,289
6日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-180~260
関連キーワード
1
2
3
次へ