358件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GLOBAL(日本グローバル照明)密閉型器具対応 耐震構造LED
RoHS
質量(g)42 消費電力(W)6 定格電圧(V)100~240間フリー電圧 口金E26 全光束(Lm)763 定格寿命(時間)約40000 梱包数50個 色温度(K)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 寸法(mm×Φ)109×60
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球 口金E26 定格寿命(時間)1000 ガラス仕上クリア 電球の種類耐振電球
1個
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミアX
エコ商品、RoHS
長さ(mm)98 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)55 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐震性・耐久性・耐電圧に優れた設計。 トラック・農業機械・建設機械など。 高電圧のフォークリフトにも対応。 DC80Vまでの車両に使用可能。 明るい光で拡散照射。ノイズ対策済。
材質(本体)アルミ、PC、LED、(付属品)ステンレス 幅(mm)110 ホワイト 高さ(mm)125 質量(g)約350(ブラケットなど含まない) 奥行(mm)38 定格電流(A)約1.0(12V)、約0.5(48V)、約0.25(48V) 光源LED コード赤線(+線)、黒線(-線) 色温度(K)6000 LED色ホワイト 防塵防水性能IP67 コード長さ(cm)約45 動作電圧DC10V-DC80V 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)125×110×38 明るさ(Lm)1000 照射角約60度 LED使用数(個)5灯 電球の種類LED
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミア
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED投光器 50W 7300LM 通気弁付 大型放熱フィン 広角ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状 ・高照度LEDチップを144個使用。120°の広角照射で広範囲に光が届きます ・背面を覆う大型フィンが熱発散を助け、熱によるLEDの故障リスクを抑制 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
用途駐輪場・駐車場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミニウム+ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約2.65 使用温度範囲(℃)-40~60 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)50 角度(°)ステー調節:約180 コード長さ(m)約5/3芯(アース線付) 全光束(Lm)約7300(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×181×70 ランプ効率(Lm/W)145 芯数3 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×144個 防水性IP66(生活防水) 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動・衝撃に強いクリア耐振電球 振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に 口金:E26
電球の種類耐震球 (ガラス)クリア 定格電圧(V)110
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状一般球 定格消費電力(W)7.3 全長(mm)110 質量(g)50 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 定格電流(mA)125 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類耐振球 電球形状一般電球形 定格消費電力(W)100 定格電圧(V)110 クリア
1個
227 税込250
当日出荷

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類耐振球 電球形状一般電球形 定格消費電力(W)60 定格電圧(V)110 クリア
1個
189 税込208
当日出荷

屋内のホイストクレーンを使用した工場や軒下におすすめ。 ホイストクレーンのクレーンガーダに取付可能 保護等級IP65を確保 高い耐震性、耐衝撃性を実現
用途高天井用 材質(本体)アルミ 構造防塵噴流型・耐塵型 保護等級IP65 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散 電源ユニット別売
1台
35,980 税込39,578
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm)123×67 質量(g)150 消費電力(W)12 定格電圧(V)100/200(共用) 口金E26 全光束(Lm)1400 定格寿命(時間)約20000 色温度(K)6500 防塵防水性能IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

防雨・防水・耐食性など、水まわりの過酷な環境条件に対する性能を追求しました。水による照明器具へのダメージを防ぎます。 電源線・取付ネジを通じた器具背面からの浸水を防ぐために、防水性能を高めた特殊形状パッキンを採用。シリコン材で耐久性を高めています。 長時間湿度の高い空間で使用されることを考慮し、本体の耐食性を高めています。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスカバーを採用しています。(※NNN14000除く)
器具・セット器具のみ 調光の可否
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水スイッチ付のスポットタイプLEDサーチライト!!。ランプ全体で2340ルーメンで魚眼レンズの働きにより中心光度は67,860カンデラを発揮します!。ランプ近辺で作業中でも、灯体裏側の防水スイッチでONーOFFが可能!。DC12V/DC24V/DC48V共用。縦方向での耐震性能は7G相当!。灯体・スイッチ両方共に防水性能IP67で、トラックから特殊車両・船舶・建設機械や農業機械でも使用可能!!。取付ブラケット・ボルト類は錆びにくいステンレス製!!
用途電装パーツ 材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:樹脂 電流(A)12V時:3.4/24V時:1.7/48V時:0.8 消費電力(W)40(省エネ設計) 入力電圧(V)DC12/24/48 レンズ魚眼 色温度(K)6500 LED色ホワイト 使用環境温度(℃)-20~50 入力電圧許容範囲(V)DC10~80 光束(Lm)2340 LED使用数(個)OSRAM製ハイパワーLED10W×6粒 防水性IP67 耐震性7G相当
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 仕様非調光タイプ 材質アルミ、PC、PBT、ガラス 寸法(mm)Φ60×110 全長(mm)110 質量(g)50 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 口金E26 定格消費電力(W)7.3 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED
1個ほか
494 税込543
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランプ別売り
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) トランスランプ別売(E26) 電圧(V)100 材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上) 材質(グローブ)アクリル(乳白) 防塵防水性能IP23 防湿 取付方式直付形 固定方法グローブ取付け・ネジ込み方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)468×468×171 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 取付面位置壁面
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500 電球形状一般電球形
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ130 パワーLED回転灯 耐震型 直付けタイプ
「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。環境温度-30℃まで使用可能です。(冷蔵庫や寒冷地での使用可能)
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ:ABS樹脂 質量(kg)0.8 取付直付け耐振 規格CE適合品。RoHS対応品 保護構造IP66 光源パワーLED 引出し線長さ(mm)400 引出し線線種電線線 VCT(Φ8.8)0.75mm2×2芯 突入電流(A)2 動作回転 閃光速度(min-1)160
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速データ転送を実現。 持ち運びに最適な衝撃振動に強いUSB3.2(Gen1)対応データ復旧サービスLite付き外付けポータブルSSD。 読み込み最大400MB/s、書き込み最大320MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen1)対応外付けポータブルSSDです。※USB3.2(Gen1)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen1)に対応している必要があります。 PlayStation(R) 4(プレーステーション)、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5(プレイステーション)※に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 ※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。※ ※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。 ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 重さ約100g、幅115×高さ12×奥行き78mmと持ち運びにも最適です。 衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。※Macで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。 幅広いパソコンで使用できる接続用USB3.2(Gen1)(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブルが付属しています。ケーブル長は取り回しのしやすい約0.4mです。(コネクタを含まず) 1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスLiteを利用可能です。 ※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など、誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。 ※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
コネクタ形状USB3.2 Micro-B メス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×78×12
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
用途アクセサリーランプ専用 仕様防水・防錆・防振構造 付属品取付ボルト 消費電力(W)0.7 コード長さ(mm)150 LED使用数(個)6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC 電圧(V)DC12/24 本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26) 光源LED 配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mm LED使用数(個)9 電球の種類LED
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新型フラッシュライト登場!漁船に最適!! 従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます! 本体は樹脂製で軽量かつ防水構造となっております。 閃光パターン 6種類切替可能 回転灯のような(旋回)パターン付き シリコン製耐震用ゴム足付き オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。 従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。 ノイズ対策品 結露防止対策品
寸法(mm)163×110 電圧DC11V-30V 質量(g)511 規格CE/SAE Class 1/ECE R65 光源オスラム社製 3W×12 保証期間1年 防水保護等級IP66 発光体青色LED+青色カバー 発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットE39 適合ランプHIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付直付形 定格電圧(V)100~242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 電池内蔵形 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 鋼板(白色塗装) 耐震性S2
1台
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

青木製作所LEDラインライト
-40℃まで対応、冷凍倉庫でも使用可能な、日本品質で開発されたLEDラインライト
用途倉庫内を走行するフォークリフトの接触事故防止に! 消費電力(W)18 保護等級IP68 耐震性7G
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水スイッチ付のLEDサーチライト。ランプ全体で2340ルーメンを発揮します。ランプ近辺で作業中でも、灯体裏側の防水スイッチでONーOFFが可能!。DC12V/DC24V/DC48V共用。縦方向での耐震性能は7G相当!。灯体・スイッチ両方共に防水性能IP67で、トラックから特殊車両・船舶でも使用可能!!。取付ブラケット・ボルト類は錆びにくいステンレス製!!
用途電装パーツ 材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:樹脂 電流(A)12V時:3.4/24V時:1.7/48V時:0.8 消費電力(W)40(省エネ設計) 入力電圧(V)DC12/24/48 レンズ拡散 色温度(K)6500 LED色ホワイト 使用環境温度(℃)-20~50 入力電圧許容範囲(V)DC10~80 光束(Lm)2340 LED使用数(個)OSRAM製ハイパワーLED10W×6粒 防水性IP67 耐震性7G相当
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ECE認証を取得した小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
仕様防水・防錆・防振構造 付属品取付ボルト 消費電力(W)0.7 コード長さ(mm)150 光色アンバー LED使用数(個)7 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度のオーバルLEDを12個採用したユニバーサルテールライト。 LEDの特性により球切れの心配もなく、耐衝撃性にも優れる。 ボディーは耐震性に優れるハードボディシェル。
幅(mm)106 高さ(mm)20 奥行(mm)19
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付埋込形 定格電圧(V)100~242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 鋼板(白色塗装) 耐震性S2
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現。防水・防塵 IP68対応
用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。 トラスコ品番567-1672 セット内容六角ボルト:1個、平ワッシャー(大):1個、スプリングワッシャー:1個、六角ナット:1個 材質ハウジング:アルミダイキャスト 電圧(V)DC9~110 消費電力(W)18 発光色青色 保護等級IP68 EMC規格ECE R10 照射方式直線 動作温度範囲(℃)-40~80 耐震性7G
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現。防水・防塵 IP68対応
用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。 仕様EMC:ECE R10、照射形状:直線、耐震:7G トラスコ品番567-1673 セット内容六角ボルト:1、平ワッシャー(大):1、スプリングワッシャー:1、六角ナット:1 材質ハウジング:アルミダイキャスト 電圧(V)DC9~110 消費電力(W)18 発光色赤色 保護等級IP68 動作温度範囲(℃)-40~80
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。
幅(mm)156 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)120 音色
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。
幅(mm)156 引出し線長さ(mm)400 音色
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意。従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付直付形 タイプ黒枠タイプ 定格電圧(V)100~242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 使用電池2H15DD(Ni-MH) 電池内蔵形 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 非常灯評定番号LALE-013 鋼板(黒色塗装) 耐震性S2
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧倒的な明るさ(全光束)ドライビングスポット配光 中心の明るさを上げる『スポットレンズ』とワイドに照射する『ドライビングレンズ』の2つを最適に配置。 中心光度を上げつつワイドに配光するドライビングスポット配光を実現。 安心の一年保証 強靭なボディー10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ 完全防水(防水防塵性能:IP68)過酷な環境下でも水の浸入を防止水侵入を防ぐ 防水防塵性に優れた防水コネクターコネクター部からの水進入を防ぐ為に、信頼性の高いDeutsch社製(40、50インチはAMPHENOL社製)防水コネクターを使用 リレースイッチ付ハーネス付属24V車へご使用の際は別途24V用リレー(WA-18)が必要となります 防滴スイッチ(インジケーターランプ付)
色温度(K)6700
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミLED投光器
エコ商品
仕様【前面カバー】強化ガラス・透明【器具光束(lm)】14980【耐震クラス】S2対応【調光器併用】不可 付属品落下防止ワイヤー 長さ(mm)本体:296 幅(mm)354 質量(kg)4.5 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)269 消費電力(W)90 構造防雨型 本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装 取付ボルト専用 対応電圧(V):100-240 首振角度(°)90 保護等級IP66 機能【調光・調色】非調光 ランプLED 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-20~40℃ ランプ寿命60,000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)166.4 皮相電力(VA)(100V/200V/240V)92/92/94 アームステンレス・サテンブラック塗装 明るさHID300W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 LED交換不可
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 仕様表示文字:別売 取付壁面横付専用形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)8H10DA 材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装) 光源色昼白色 光源寿命40000時間(常時) 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装) 耐震性S2
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)