口金E17
材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W
材質(本体)磁器
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
リヤカーなどの運搬用車両に最適な丈夫な”耳付きタイヤ”
タイヤ、チューブ 1本巻き
サイズ26×2 1/2
適合サイズ26×2 1/2 B/E
色ブラック
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
色オレンジ
コードあり
材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなど
ケースあり
仕様バンド付きタイプ
遮音値(dB)28
防寒対策としてピッタリの軽くて暖かいフリース素材の耳付きキャップです。耳だけでなく後頭部全体を覆う大型のたれ付きです。風の強い屋外の作業にも対応できるように頭の後ろ部分に調節用のひもを取り付けています。
サイズF
混率(%)表地/ポリエステル100%・裏地/ポリエステル100%
機能防寒
頭囲(cm)58
重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
仕様チューブ英式
色黒
サイズ26×1 3/8 BE
タイプB/E
推奨内圧(kPa)300
ETRTO規格47-451
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
内ボアは保湿性の高い起毛生地を使用。耳から首元まで寒さをしっかりガードできる耳当て付き。アジャスター顎紐で自分のサイズに合わせて調節が可能です。
用途冬場の作業や普段使いにも。
材質本体:ポリエステル90%/ナイロン10%、裏側:ポリエステル100%
寸法(mm)230×270×125
色ブラック
質量(g)109
機能防寒
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。
本製品にリミット針は付属しておりません。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。
連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
長針1回転(mm)1
指示誤差[1回転](μm)10
指示誤差[1/2回転](μm)9
指示誤差[1/10回転](μm)5
戻り誤差(μm)3
繰返し精密度(μm)3
寸法H(mm)52
シリーズ2
寸法A(mm)47.2
寸法D(mm)18.1
寸法E(mm)20
寸法C(mm)57
寸法I(mm)7.6
適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
*表面の撥水加工で雨・水しぶきを防ぐ!。*裏側のフリースとフェイクファーの耳あて付きで暖かい!。(耳・首すじ・後頭部を冷気から守ります)
用途冬のアウトドア・レジャーに。。フィッシングに。。冬の屋外作業・現場仕事・雪かきなどに。。寒い日のお出かけに
材質ファー:アクリル・ポリエステル
色ネイビー
サイズ紳士フリー
材質(内部)ポリエステル
材質(表)ナイロン(表面撥水加工)
頭囲(cm)約58
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
ウール混紡の温かみのある風合いが目を引く寒い季節にぴったりの防寒耳付キャップです。耳当ては風が強い時などアゴ下でバックルを止めて使うこともできます。頭周りはベルクロにてサイズ微調整が可能です。
サイズF
混率(%)表地/ウール50% ポリエステル50%・裏地/ポリエステル100%
機能防寒
頭囲(cm)58
耳の部分に飾りを付ければ、好きな動物になれる!
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)140×150
形態包装:PP袋入
耳の部分に飾りを付ければ、好きな動物になれる!
材質ABS
寸法(mm)140×150
色ブラック
アズワン品番64-9639-56
1個
¥91
税込¥100
当日出荷
キャッチコピー:お遊戯会や運動会ダンスにぴったりな耳付きカチューシャ!。商品説明:細長いウサギの耳がついたカチューシャです。
セット内容本体のみ
材質ABS
形態1個梱包:袋入
サイズ(mm)200×150×6
抗菌・個包装・切り離しタイプ・1本ずつ切り離す手間が省けてコスト削減!
材質綿:天然コットン100%、軸部:パルプ100%
1セット(1000本×10箱)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
メラミンお子様食器「バランスキッズ」シリーズ
容量(mL)280
間口W×奥行D×高さH(mm)151×126×42
TKG品番9-2424-1801
TKG品番(2017)6-2211-1801
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
耳付きモーガルソケットです。電球の付属はありませんので、口金E26電球60W以下のものをご用意ください。中間スイッチ付き、プラグ付き。
その他中間スイッチ付き、プラグ付き
材質瀬戸
電圧(V)AC100
消費電力(W)60
口金E26
コード長さ(m)ビニールコード:2
本体質量(kg)0.1
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
アフロート代表 宮村浩気 プロデュース
サイズ(cm)ハチ周り:約53
材質(毛)人毛100%
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
一つの木材を削って作る手作りスープカップ。両手で包むように持ちたくなる可愛いスープカップ。サラダやオートミールなどの軽食にも最適。
材質天然木(ラッカー塗装)
容量(mL)320
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×100×60
満水容量(mL)320
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
1ケース(10000本)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
耳かき付きの便利な綿棒!。反対側はレギュラータイプ!
材質綿:天然コットン100%、軸部:パルプ100%
寸法(mm)75
1ケース(10000本)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
口金E17
適合VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)磁器
定格300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
仕様タイプ:ブランク●耳の修正:取り付け用の耳付き●PCB側:はんだ面●IBMR I/O互換カードブラケット. ブランクとして、又はIBM PC、XT、AT拡張ボードとともに使用可能。 < 435-850') 435-850/は、< 435-686') 435-686/又は< 435-787') 435-787/との使用に最適 。 < 435-844') 435-844/はこれらのボードとの使用に不適 ニッケルめっき仕上げ、厚さ0.80 mmのスチール製ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
ガバッと開口!!バッグの口はスプリング入りで常に大きく開いているので、出し入れがしやすい!!。ワンタッチバックルベルト付きで装着も簡単!!(腰回り115cmまで)。腰に下げて、軽い道具・紐・コードなどの持ち運びに!!また山菜の収穫、野菜の収穫、果樹の収穫、簡単なゴミ収集などにも最適です!!
用途アウトドア・DIY作業・ガーデニング・農作業・山菜取りに!!
材質バッグ:ナイロン(内側PVCコーティング)、バックル:POM
全長(mm)470
質量(g)240
ベルト長さ(mm)1150(ワンタッチバックル付)
耐荷重(kg)1.5
材質(ベルト)ナイロン
寸法(幅W×高さH)(cm)(袋)40×47
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
オールメッシュで涼感抜群!全部の内側に生地張りが有るので型くずれしにくい!後頭部に取り外し可能な日よけのたれ付きです。
用途作業用・レジャー用・DIYに最適!
適合頭囲(cm)56~60
材質ポリエステル100%
サイズフリー
特性通気性
リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)にメタロセンが配合された強度があるツルツルタイプのポリ袋です。箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
用途ごみ処理、保管など
材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセン
タイプツルツルタイプ
コードあり
材質シリコンゴム
ケースあり
付属品携帯用ケース
煤竹・黄楊の耳かき。本手造り・手磨き仕上げ・耳あたり気持ちいい癒しタイプです。
厳選した高級煤竹を使用。一本一本、熟練の職人が精密に成型。皿部分の厚みを薄く手で研磨し丹念に仕上げています。木肌がなめらかで、使い込むほど馴染む耳かきです。
材質黄楊 、収納ケース/発泡ビニール
長さ(mm)150
質量(g)2
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
抗菌剤入り樹脂使用。
耳の中がはっきり見えるのでお母さんが安心して耳かきできます。
安心の日本製。
用途優しい光で耳元を照らし、耳の奥まではっきりと見ることが出来るライト付き耳かきです。
抗菌剤入りの樹脂を採用し、ひとつひとつ愛知県の自社工場で生産しています。
材質(本体)AS樹脂、(スイッチ)ABS樹脂
質量(g)個装:23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:80×160×15
光源橙色LED×1
使用電池CR2016リチウムコイン電池
手磨き仕上げで心地い耳あたり
全長(mm)145
幅(mm)6
高さ(mm)5
質量(g)1.5
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
より対線コードタイプ
耳かけ付きオープンエアー型
トラスコ品番470-0434
適合機種SMJ5001-L3.5
品名イピンマイク用イヤピース
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
・スマホを見てご家族の耳かきができます。・耳の奥までよく見える!スマホで見る耳そうじ。・今まで手探りで掃除していた耳の中をアプリ画面で確認しながら掃除できます。専用のアプリケーションはシンプルで使いやすく、写真や動画の撮影はもちろん、保存し記録に残すことも可能!。・くっきりきれいに見える手ブレ補正。ミエカキは酔い防止の手ブレ補正を標準搭載。手先の震えで起こる手ブレを自動で補正し、画面酔いを防ぎます。・6つのLEDライトで奥までしっかり照らす。先端に搭載された6つのLEDライトが見えにくい部分もしっかりと照らします。全体がはっきり見え、安心して耳かきに集中できます。・先端カバーは3種×2個付属。柔らかく、耳の中を傷つけずに耳掃除ができます。・電池不要の充電タイプ。・専用アプリは無料でダウンロード可能。・超軽量19g。・レンズを含む先端部分とカバーは水洗いOK。・持ち運びに便利なキャップ付き。
材質ABS、PC
質量(g)19
電源バッテリー
寸法(cm)約1.4×14.9(キャップ装着時:約1.4×15.1
・見やすい白色LEDライト付き耳かき・明るさ3倍(メーカー比)・お子様からお年寄りまで使えます・乾電池式(単4型1本使用※別売り)
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
より対線コードタイプ
耳かけ付き大型オープンエアー型
トラスコ品番470-0430
適合機種SMJ5001-L3.5
品名イピンマイク用イヤピース
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
騒音を遮断するツールが作業に集中する環境をつくります。
指先でクルクル細めて耳の中へ。
耳栓の先が丸形だから入りやすい。
約30秒程でふっくらと耳に沿います。
耳にフィットして、優れた遮音性。
耳にやさしい表面なめらか仕上げ。
長時間の使用も違和感がありません。
色オレンジ
コードあり
材質ウレタンスポンジ
質量(g)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/40.3、1000/37.4、2000/37.1、4000/44.3
1式(2組)
¥329
税込¥362
当日出荷
100万画素高精度のスコープ&高画質4.3インチモニターで耳の中の状態がよく見える。安心して耳かきのできるモニター付き耳かき器です。スクリュー型、スコップ型など9種のアタッチメント付き、微妙なかき心地に対応。カメラレンズ部分はIP67防塵防水仕様です。モニターは角度調節可能なスタンドモニター付き。見やすい角度で自立させてご使用いただけます。
付属品USBケーブル、モニター、カメラ、継手9種類、モニターホルダー、取扱説明書
本体寸法(mm)114×78×11
本体質量(g)約103
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)約2
動作時間約2時間
バッテリー容量(mAh)1200
画素数カメラ:100万
定格入力DC5V
モニターサイズ4.3インチ
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ストレートコードタイプ。耳かけ付き大型オープンエアー型
トラスコ品番563-0378
適合機種SRFD10
品名イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型(ストレートコードタイプ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
充電式で携帯可能。マイクロSDカードで録画も可能です。(マイクロSDカードは別売り)マイクロスコープで耳の中を見ることができ、また耳かきアタッチメントを装着すれば確認しながら耳かきができます。先端は直径5.6mmと細いためお子様の耳でも使用できます。
用途LEDスコープ耳かき、録画機能付き4.3インチLCDモニター付
仕様撮影角:60°
質量(g)LCD部/約117、スコープ部/約43(ケーブル含む)
電源DC5V/1A
表示部LCD部/4.3INCHTFTLCD
寸法(cm)LCD部/約11.8×7.3×1.6、スコープ部/Φ0.86×16
解像度LCD部/480、320Pixel、スコープ部/30万画素(640、480)
バッテリー電圧(V)3.7
動作時間内蔵電池使用時最大100分程度
LED6個
動作温度(℃)-10~50
バッテリー容量(mAh)1800
先端径(Φmm)5.6
拡大率(倍)約10
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ