「肉用ナイフ」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬化肉盛用溶接棒 東安硬化肉盛用溶接棒東安
4,298税込4,728
1箱(5kg)
3日以内出荷
カッタナイフ、ケーシング等の肉盛溶接。極めて硬い組織となり、通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。
用途建設機械(コンクリートポンプ車)のメンテナンス等、コンクリートポンプ車のブーム部および消耗摩耗品の肉盛りなどに使用します。質量(kg)5伸び(%)12引張強度(MPa)830衝撃27(-50度、J)降伏点(MPa)740
本九絵鈎 TsuriMusha(釣武者)本九絵鈎TsuriMusha(釣武者)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
ハイパワーカーボン材プラス平打仕様で強度UP!!職人手仕上げ技のナイフカットは貫通力抜群!肉厚で強度UPプラスエサ通り抜群!錆に最強のニッケルクリアー仕上げ!
ナイフブレード イマダナイフブレードイマダ
35,980税込39,578
1台
31日以内出荷
肉、魚、ソーセージなど、弾性が強く、クサビ形状のものではうまく切断できないサンプルの試験にご利用いただけます。替え刃が2枚付属しており、簡単に交換できます。
用途FR-NB-80は最大荷重50Nまで対応の食品の測定用ナイフブレードです。肉など、弾性が強く、クサビ形状のものではうまく切断できないサンプルの試験に最適です。仕様●可能切断高さ:40●可能切断幅:80、質量(g)88、材質(刃)ステンレス、耐荷重(N)50
三木誠光作 V金1号 牛刀 三木刃物製作所三木誠光作 V金1号 牛刀三木刃物製作所
13,880税込15,268
1本
翌々日出荷
海外で一般的な肉切り用の包丁です。軟ステンレス鋼の間に高純度の不銹鋼(V金l号)をクラッドし冷間鍛造。刃は錆びに強く、職人の手で一つ一つを叩いた鎚目ですので味わい深い仕上げとなっております。
用途シェフナイフとも言われ、両刃で肉以外でも様々な調理に使用できます。材質刃部:V金1号(刃芯)・SUS410(側面)、柄部:口金付マホガニー合板材タイプ両刃刃長(mm)180
本鍛造白雲 積層 牛刀 三木刃物製作所本鍛造白雲 積層 牛刀三木刃物製作所
14,880税込16,368
1本
翌々日出荷
海外で一般的な肉切り用の包丁です。刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号)にステンレス積層鋼(片面17層)をクラッドし冷間鍛造。本職のプロも納得の切れ味の包丁です。刃は錆びに強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様は唯一無二です。
用途シェフナイフとも言われ、両刃で肉以外でも様々な調理に使用できます。材質刃部:V金10号(刃芯)・軟硬ステンレス、柄部:口金付半中黒合板タイプ両刃刃長(mm)180
白雲上作 積層 牛刀 三木刃物製作所白雲上作 積層 牛刀三木刃物製作所
20,880税込22,968
1本
翌々日出荷
海外で一般的な肉切り用の包丁です。刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号鋼)にステンレス積層鋼(8層)を鍛造した切れ味が自慢の包丁です。刃は錆びに強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様は同じものは2つとありません。
用途シェフナイフとも言われ、両刃で肉以外でも様々な調理に使用できます。材質刃部:V金10号(刃芯)・軟硬ステンレス、柄部:口金付全貫通黒合板材タイプ両刃刃長(mm)180
三木誠友作 積層 牛刀 三木刃物製作所三木誠友作 積層 牛刀三木刃物製作所
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
海外で一般的な肉切り用の包丁です。刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号鋼)にステンレス積層鋼(片面17層)をクラッドし冷間鍛造した、切れ味が自慢の包丁です。刃は錆びに強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様は同じものは2つとありません。
用途シェフナイフとも言われ、両刃で肉以外でも様々な調理に使用できます。材質刃部:V金10号(刃芯)・軟硬ステンレス、柄部:黒合板輪付ウォールナットタイプ両刃刃長(mm)180
極青宗友作 青紙S三層 牛刀 三木刃物製作所極青宗友作 青紙S三層 牛刀三木刃物製作所
15,880税込17,468
1本
翌々日出荷
海外で一般的な肉切り用の包丁です。硬度の高い日本最高の鋼(青紙スーパー)にステンレス鋼をクラッドし、鋼本来の粘りと強さを生かした切れ味が抜群の包丁です。
用途シェフナイフとも言われ、両刃で肉以外でも様々な調理に使用できます。材質刃部:青紙スーパー(刃芯)・SUS411(側面)、柄部:黒合板輪付紫檀材タイプ両刃刃長(mm)180
包丁 セラミックナイフ 三徳包丁 刃渡り 16cm 京セラ包丁 セラミックナイフ 三徳包丁 刃渡り 16cm京セラ
6,798税込7,478
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
軽く、鋭く、キレイに切れるセラミックナイフ。肉、魚、野菜のカットに最適。食洗機対応でお手入れ簡単。ハンドル部分はサトウキビ由来のバイオ樹脂を配合。耐熱温度:110度(ハンドル)
用途野菜・肉・魚など幅広い材料に。 京セラ KYOCERA 包丁 三徳包丁 セラミック包丁 ナイフ 三徳ナイフ セラミックナイフ 三徳 セラミック 16cm 握りやすい 軽い 軽量 食洗機対応 食洗機OK お手入れ簡単 肉 魚 野菜 ホワイト刃 オシャレ プレゼント ギフト 新生活 キッチン用品 キッチンツール クッキング サステナブル材質刃:ファインセラミック / ハンドル:ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)89刃渡り(cm)16
三徳包丁 ビクトリノックス三徳包丁ビクトリノックス
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
ハンドメイドのハンドルに品質の高いウォールナット材を採用した新デザインコレクション「スイスモダン コレクション」。肉、フルーツ、野菜のいずれも切りやすい「三つの徳を持つナイフ」として知られる三徳包丁。長さ17cmのブレードは摩擦を軽減する特別な溝付き刃で、切った食べ物がブレードに付着しにくくなっています。人間工学に基づいて設計された軽量なハンドルには、高品質なヨーロッパ製ウォールナット材を用いています。1本1本、ハンドメイドでリベットを使わずらつくられており、オイル塗布でエレガントに仕上げられています。ブレード鋼材は、ビクトリノックス独自のAグレードステンレススチール(ハイカーボンクロムモリブテン鋼:CrMO)。切れ味の良さと持続性、メンテナンスのしやすさなど、バランスに優れています。ボックス入りで母の日などのギフトにもおすすめです。
仕様●サイズ:ブレード/17cm●重量:102g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ウォールナットウッド●色:ウォールナットアズワン品番65-8765-61
シェフナイフ 22cm ビクトリノックスシェフナイフ 22cmビクトリノックス
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
精密なストレートエッジを備えたスイス製カービングナイフ。家庭での料理に最適。耐久性の高いステンレススチール製ブレードとウォールナットウッド製ハンドルを採用。大きめのものを切るための究極のキッチンツール、シェフナイフ。スライスや角切りなどの簡単な作業はもちろん、大きな肉やフルーツ、野菜など、あらゆるタイプの食べ物のカッティングを楽にこなせます。
仕様●サイズ:ブレードの長さ/22cm●重量:296g●高さ:27mm●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ウォールナットウッド●ブレードの特徴:ストレートエッジ●カラー:ウォールナットアズワン品番65-8765-60
「スイスモダン」 カービングナイフ ビクトリノックス「スイスモダン」 カービングナイフビクトリノックス
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
大きなお肉の切り分けに最適。ストレートエッジのスイス製カービングナイフ。耐久性の高いステンレススチール製ブレードとウォールナット材ハンドルを採用。大きめのものを切るための究極のキッチンツール、それがシェフナイフです。良く研磨されたカミソリのように鋭い刃を持つワイドレードは、調理済みのものや焼いたお肉はもちろん、より大きな食材を簡単に効率よくスライスできる理想的なナイフです。
仕様●サイズ:ブレードの長さ/20cm●重量:131g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ウォールナットウッド●ブレードの特徴:エキストラワイド●カラー:ウォールナットアズワン品番65-8765-59
包丁 セラミックナイフ 三徳包丁 刃渡り 14cm 京セラ包丁 セラミックナイフ 三徳包丁 刃渡り 14cm京セラ
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
軽く、鋭く、キレイに切れるセラミックナイフ。肉、魚、野菜のカットに最適。食洗機対応でお手入れ簡単。ハンドル部分はサトウキビ由来のバイオ樹脂を配合。
用途肉、魚、野菜のカットなどに。包丁 三徳包丁 セラミック包丁 ナイフ 三徳ナイフ セラミックナイフ 三徳 セラミック 14cm 握りやすい 軽い 軽量 食洗機対応 食洗機OK お手入れ簡単 肉 魚 野菜 ホワイト刃 カラフル カラフルハンドル くすみカラー おしゃれ オシャレ お洒落 かわいい 可愛い プレゼント ギフト 新生活 キッチン用品 キッチンツール クッキング サステナブル材質刃:ファインセラミック、ハンドル:ポリプロピレン/ポリエチレン質量(g)約80耐熱温度(℃)110(ハンドル)刃渡り(mm)140寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×45×20
エバーシャープ 三徳ナイフ16.5cm T-fal(ティファール)エバーシャープ 三徳ナイフ16.5cmT-fal(ティファール)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
切れ味いつでもシャープ!ナイフの出し入れのたびに自動でナイフが研げる。ステンレスナイフの切れ味が落ちてきたときに自分で上手に研げるか心配。このナイフとシャープナーの機能が一体となった革新的なエバーシャープならシャープニング機能のついたケースの出し入れの度に自動で研げます。肉・魚・野菜など様々な食材のカットに使える万能ナイフ。
材質ステンレス鋼、ABS樹脂、セラミック質量(g)【三徳ナイフ16.5cm】150、【エバーシャープ本体】150、【ナイフを含むエバーシャープ全体】300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(三徳ナイフ16.5cm)45×20×295(刀身165)、(エバーシャープ本体)75×42×200、(ナイフ含むエバーシャープ全体)75×42×320
電動ブレッド&マルチナイフ BLACK&DECKER電動ブレッド&マルチナイフBLACK&DECKER
5,398税込5,938
1個
当日出荷
切りにくい材料をスパッと切断。2枚の波型ブレードが交互に高速運動することで、食材にブレードを軽く押し当てるだけでスムーズにカット。焼きたてのパンや食パン、ケーキなどの型崩れしやすい食材、巻き寿司、厚みのあるサンドウィッチなどをきれいな断面を残してカットできる。誤作動を防止するスライド式のセーフティロック機能。右利き左利きのどちらでも片手で操作しやすい設計。ブレードはワンタッチで本体から着脱できて丸洗い可能。
用途ブレッドナイフ、スライサー、電動包丁として。トマト サンドイッチ スライス 肉 パン 電動ナイフ。付属品ブレードセット、ブレードカバー材質本体:ABS樹脂、ブレード:ステンレスSUS304質量(kg)0.63消費電力(W)100電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)約1.1連続使用時間約3分ブレード長さ(mm)約185
ふわふわバターナイフ スケーターふわふわバターナイフスケーター
779税込857
1個
3日以内出荷
冷え固まったバターが軽い力でふわっと削ることができます。削ったバターはナイフのなだらかな面で塗り広げることができます。肉厚のがっちり形状です。
材質ステンレススチール長さ(mm)160シルバー質量(g)42寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×22×29TKG品番9-0579-0601
プロフェッショナルマスター 筋引 抗菌カラー トラモンティーナプロフェッショナルマスター 筋引 抗菌カラートラモンティーナ
3,398税込3,738
1本
当日出荷
【抗菌加工マイクロバン】【NSF認証】精肉業者用ナイフ。肉文化の国で100年培った技術が宿す本物の業務用包丁。
仕様食洗機対応材質DIN1.4110ステンレス、ポリプロピレン
プロフェッショナルマスター シュラスコ用ナイフ トラモンティーナプロフェッショナルマスター シュラスコ用ナイフトラモンティーナ
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
【抗菌加工マイクロバン】【NSF認証】シュラスコ用ナイフ。肉文化の国で100年培った技術が宿す本場のシュラスコナイフ。
材質ステンレス、ポリプロピレン仕様食洗機対応
プロフェッショナルマスター シュラスコ用ナイフ トラモンティーナプロフェッショナルマスター シュラスコ用ナイフトラモンティーナ
7,598税込8,358
1本
11日以内出荷
【抗菌加工マイクロバン】【NSF認証】精肉業者用ナイフ。肉文化の国で100年培った技術が宿す本物の業務用包丁。
仕様食洗機対応材質ステンレス、ポリプロピレン質量(g)205板厚(mm)2.5全長(cm)41刃渡り(cm)約26(10インチ)
プロフェッショナルマスター 牛刀 抗菌カラー トラモンティーナプロフェッショナルマスター 牛刀 抗菌カラートラモンティーナ
6,598税込7,258
1本
6日以内出荷
【抗菌加工マイクロバン】【NSF認証】精肉業者用ナイフ。肉文化の国で100年培った技術が宿す本物の業務用包丁。
板厚(mm)3材質DIN1.4110ステンレス、ポリプロピレン仕様食洗機対応
バックステップ [4P] 別軸仕様 AGRASバックステップ [4P] 別軸仕様AGRAS
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
ペダルを別軸とする事により万が一の転倒によるペダルへのダメージを減らします。アグラス製バックステップデザインは強度も充分に考慮した肉抜き加工を施し、造形美も追及しました。材質は、高強度ジュラルミンA2017を使用し、レースにも充分に耐えれる強度を確保しています。またペダル軸受け部には高精度ベアリング2個をペダルを挟み込むように圧入し、ガタなど一切無い最高の操作性を実現しました。ペダルは、ナイフエッジ形状とし操作の妨げを防ぎ、操作性をアップすると同時に、肉抜き加工を行わない形状で強度も上がる為、しっかりとしたシフトフィーリングを体感できます。加工はNCマシニングセンターにより、最高の精度で削り出し、仕上げはバフ加工を行い、その後アルマイト処理を施すといった拘りの手法により光沢のあるアルマイト仕上がりを実現しました。また、ポジション設定は数々のレース活動を通して得られたノウハウにより、車体、体格に合わせてベストなポジションに出来るように複数の位置(2から6 ※車両によって異なる)を設定しました。機能性、ビジュアル性、どちらも満足させるこだわりの一品です。一度この”テクノロジー”を体感して下さい。
バックステップ [4P] AGRASバックステップ [4P]AGRAS
67,900税込74,690
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
アグラス製バックステップデザインは強度も充分に考慮した肉抜き加工を施し、造形美も追及しました。材質は、高強度ジュラルミンA2017を使用し、レースにも充分に耐えれる強度を確保しています。またペダル軸受け部には高精度ベアリング2個をペダルを挟み込むように圧入し、ガタなど一切無い最高の操作性を実現しました。ペダルは、ナイフエッジ形状とし操作の妨げを防ぎ、操作性をアップすると同時に、肉抜き加工を行わない形状で強度も上がる為、しっかりとしたシフトフィーリングを体感できます。加工はNCマシニングセンターにより、最高の精度で削り出し、仕上げはバフ加工を行い、その後アルマイト処理を施すといった拘りの手法により光沢のあるアルマイト仕上がりを実現しました。また、ポジション設定は数々のレース活動を通して得られたノウハウにより、車体、体格に合わせてベストなポジションに出来るように複数の位置(2から6 ※車両によって異なる)を設定しました。機能性、ビジュアル性、どちらも満足させるこだわりの一品です。一度この”テクノロジー”を体感して下さい。
O.E.C. ユーティリティナイフ波刃 貝印O.E.C. ユーティリティナイフ波刃貝印
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
欧米で使われているような、握り込んだ食材をカットする時に適したナイフ刃は細かい波刃で、固い食材もシャープにカットする事ができる。ステーキナイフや果物ナイフとしても使え、食卓で肉や野菜を切り分ける時にも重宝する。トマトのヘタ取りにも適している 。
刃渡り(mm)95材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル/POM(ポリオキシメチレン)樹脂(耐熱温度140度)寸法(mm)25×195×10
チューブカッター イチネンTASCOチューブカッターイチネンTASCO
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
仕様バリ取り用ナイフ・スペア用替刃を内蔵してます。 ワンタッチ式で銅管をクランプできるクイックアクション機能付です。・標準装着刃(TA560BC-1) 適合銅管外径…1/4″~23/8″(6.35~60.33mm) 最大肉厚…3mm スペア替刃1枚付 全長…191mm バリ取り用ナイフ付
トリムガイド ヤヨイ化学トリムガイドヤヨイ化学
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
床材溶接後、1回目の荒削り用にトリムガイドをスパトラナイフや余盛取りナイフに装着してご使用ください。 2回に分けて溶接棒を削ることにより、溶接部分の肉ヤセを抑える事ができます。
匠創 小三徳包丁 貝印匠創 小三徳包丁貝印(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ステンレス包丁 ナイフ 関孫六 切れる 万能包丁 三徳 継ぎ目を無くした一体成型のオールステンレス包丁「関孫六 匠創」シリーズ牛刀と比べ、刃の幅が広めの包丁。 これ一つで肉、魚介、野菜と広範囲に活用できる万能な小三徳包丁です。刃先を薄くする加工がされており切り込みが良く切れ味抜群です。刃は炭素を多く含んだ鋼材を使用。切れ味が持続します。 持ちやすいグリップはデザイン性が高いだけでなく操作性にも優れています。衛生に配慮!一体構造で継ぎ目がなく衛生的です。熱湯消毒・食器乾燥機使用が可能で、清潔にお使いいただけます。
材質刃体:ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄:18-8ステンレススチールアズワン品番65-1220-06
匠創 シェフズナイフ 貝印匠創 シェフズナイフ貝印
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
ステンレス包丁 ナイフ 関孫六 切れる 肉用 牛刀 継ぎ目を無くした一体成型のオールステンレス包丁「関孫六 匠創」シリーズ刃の幅が細めで、肉を切るのに良いとされている牛刀包丁です。刃先を薄くする加工がされており切り込みが良く切れ味抜群です。刃は炭素を多く含んだ鋼材を使用。切れ味が持続します。 持ちやすいグリップはデザイン性が高いだけでなく操作性にも優れています。衛生に配慮!一体構造で継ぎ目がなく衛生的です。熱湯消毒・食器乾燥機使用が可能で、清潔にお使いいただけます。
材質刃体:ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄:18-8ステンレススチール質量(g)132アズワン品番65-1220-02
関孫六 フレキシブルナイフ 貝印関孫六 フレキシブルナイフ貝印(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
骨に沿っての切り分けがしやすいフレキシブル包丁魚の三枚おろしや骨付き肉の下ごしらえに便利なステンレス製のフレキシブルナイフ。 刃がしなるので、骨に沿っての切り分けがしやすく、さばきやすい。魚の三枚おろしや骨付き肉の下ごしらえ、野菜・果物の皮むきに。 サビにくくしなやかに切れるハイカーボンステンレス刃物鋼。簡易研ぎ器が使用でき、日々のお手入れも簡単。
刃渡り(mm)165材質刃部/ステンレス刃物鋼、柄部/積層強化木、口金/ステンレススチール全長(mm)270質量(g)140刃幅(mm)260板厚(mm)1.2柄長さ(mm)120
ベニス デザートナイフ 貝印ベニス デザートナイフ貝印
549税込604
1本
3日以内出荷
【VENICE】シンプルなシルバーが美しい洋食器肉料理やデザート用のナイフ。用途別に豊富な種類がある食卓用金物、ベニスシリーズ。 テーブルウェアを同じシリーズでそろえればいつもの食卓が少しおしゃれになります。表面は光沢のある仕上げとなっています。
材質18-8ステンレススチール種別デザートナイフ長さ(cm)20.3
スリーエス ステンレス正鋼割込 牛刀 三木刃物製作所スリーエス ステンレス正鋼割込 牛刀三木刃物製作所(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。 軟ステンレス鋼に炭素鋼をクラッド。三層仕上げ軽量タイプ。
用途牛刀:海外で一般的な肉切用の庖丁。シェフナイフと呼ばれるように、両刃で肉以外にも様々な調理に使用できます。刃渡り(mm)180刃厚(mm)1.4材質(柄部)半中ローズ紫檀仕上両刃/三層材質(刃)地金:SUS410、刃芯:炭素鋼
本鍛造白雲 V金10号口金付積層 牛刀 三木刃物製作所本鍛造白雲 V金10号口金付積層 牛刀三木刃物製作所
10,980税込12,078
1丁
翌々日出荷
日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。 刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号)にステンレス積層鋼(片面17層)をクラッドし冷間鍛造。 本職のプロも納得の切れ味の庖丁。刃は錆に強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様は唯一無二。
用途牛刀:海外で一般的な肉切用の庖丁。シェフナイフと呼ばれるように、両刃で肉以外にも様々な調理に使用できます。刃渡り(mm)180刃厚(mm)2材質(柄部)口金付半中黒合板仕上両刃/全35層仕上げ材質(刃)地金:軟硬ステンレス、刃芯:V金10号
三木誠友作 V金10号積層 牛刀 三木刃物製作所三木誠友作 V金10号積層 牛刀三木刃物製作所
14,980税込16,478
1丁
4日以内出荷
日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。良質の刃物鋼と鉄をもって古来の製法をもとに、庖丁の切味の生命というべき鋼のねばりを絶えず追求しながら一丁一丁の工程をおこたらず制作しています。刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号)にステンレス積層鋼(片面17層)をクラッドし冷間鍛造した、切れ味が自慢の庖丁。刃は錆に強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様に同じものは2つとありません。
用途牛刀:海外で一般的な肉切用の庖丁。シェフナイフと呼ばれるように、両刃で肉以外にも様々な調理に使用。刃渡り(mm)180材質(地金)軟硬ステンレス刃厚(mm)2.3材質(柄部)ウォールナット仕上両刃/全35層仕上材質(刃)V金10号
極青 宗友作 青紙スーパー三層 牛刀 三木刃物製作所極青 宗友作 青紙スーパー三層 牛刀三木刃物製作所(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
翌々日出荷
日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。良質の刃物鋼と鉄をもって古来の製法をもとに、庖丁の切味の生命というべき鋼のねばりを絶えず追求しながら一丁一丁の工程をおこたらず制作しています。硬度の高い日本最高の鋼(青紙スーパー)にステンレス鋼をクラッドし、鋼本来の粘りと強さを生かした切れ味が抜群の庖丁。
用途牛刀:海外で一般的な肉切用の庖丁。シェフナイフと呼ばれるように、両刃で肉以外にも様々な調理に使用。刃渡り(mm)180材質(地金)SUS410刃厚(mm)2.3材質(柄部)紫檀柄仕上両刃(三層)材質(刃)青紙スーパー
タミヤ・エポキシ造形パテ (高密度タイプ) TAMIYA(タミヤ)タミヤ・エポキシ造形パテ (高密度タイプ)TAMIYA(タミヤ)
1,598税込1,758
1式(100g)
当日出荷
きめが細かく、表面が滑らかに仕上がるエポキシ造形パテ(高密度タイプ)。フィギュアの造形やプラモデルの改造などにたっぷり使える100g入りです。 白い主剤とブルーの硬化剤を混ぜ合わせて使用。粘度のように成型でき、硬化後はナイフやヤスリで削れます。 また、硬化時の肉やせやヒケがほとんどないのも特長です。
用途情景塗装用セット内容主剤・硬化剤25gを4セット硬化時間(時間)約12(20~25℃)危険物の類別非危険物
タミヤパテ(ベーシックタイプ) TAMIYA(タミヤ)タミヤパテ(ベーシックタイプ)TAMIYA(タミヤ)(6件のレビュー)
299税込329
1本(32g)
当日出荷
部品の隙間やくぼみの補修、穴埋めなどに便利なパテです。硬化後の肉ヤセが少なく、ナイフやフィニッシングペーパーなどでの加工、磨きも簡単です。硬化前ならラッカー溶剤で薄めることもできます。
用途情景塗装用乾燥時間(時間)(パテ1mm以下)1危険物の類別非危険物
スカルペルナイフ ALLEXスカルペルナイフALLEX(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
板厚が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。 5種類の刃形状で、幅広い用途に使用できます。 キャップ付なので安全に収納できます。 曲線刃付けのアートナイフです。 持ち手は鉛筆と同等のΦなので、使用感が抜群です。
用途k-1:曲線刃付け、k-2:直線カット向き、k-3:スタンダード、k-4:精密カット向き、k-5:コーナーの角出しカット向き、アート用、ホビー用、細かい作業用、カッティングシート、マスキングテープ、スクリーントーンのカット等に最適です材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン付属品キャップトラスコ品番833-8811全長(mm)146質量(g)8.5刃長(mm)20刃厚(mm)1.2材質(刃)ハイカーボンステンレス刃物鋼
アベルト ナイフコレクション ロースト ミートナイフ アベルトアベルト ナイフコレクション ロースト ミートナイフアベルト(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(6本)
翌々日出荷
肉料理がさまざまな業態で受けられている昨近、提供の仕方にも、ひと工夫加えたいところ。業態に応じたミートナイフをご用意いたしました。カジュアルでありながらもブラックグリップがクール。ビストロ、ワインバル業態のマストアイテムです。
全長(mm)216材質(ハンドル部)ポリプロピレンTKG品番9-1870-1201TKG品番(2017)6-1665-2101
アベルト フィオレンティーナ ステーキナイフ アベルトアベルト フィオレンティーナ ステーキナイフアベルト
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
肉料理がさまざまな業態で受けられている昨近、提供の仕方にも、ひと工夫加えたいところ。業態に応じたミートナイフをご用意いたしました。ナイフとグリップの一体フォルムが美しく存在感があります。Tボーンステーキ等でお試しください。
全長(mm)230TKG品番9-1870-0901TKG品番(2017)6-1665-1701
アベルト ナイフコレクション モダン ステーキナイフ アベルトアベルト ナイフコレクション モダン ステーキナイフアベルト
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
肉料理がさまざまな業態で受けられている昨近、提供の仕方にも、ひと工夫加えたいところ。業態に応じたミートナイフをご用意いたしました。まさにスペシャルなカルネに最適。その名通り「モダン」で手にもフィットするグリップが好評です。
全長(mm)227材質(ハンドル部)POM(ポリアセタール)TKG品番9-1870-0801TKG品番(2017)6-1665-1601
アベルト ナイフコレクション マラガ ミートナイフ アベルトアベルト ナイフコレクション マラガ ミートナイフアベルト
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
肉料理がさまざまな業態で受けられている昨近、提供の仕方にも、ひと工夫加えたいところ。業態に応じたミートナイフをご用意いたしました。ステーキナイフのみならずピッツァ用としてもご使用頂けるユーティリティータイプです。
全長(mm)222TKG品番9-1870-0701TKG品番(2017)6-1665-1501
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら