28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アームストロング社のポップドレンは、蒸気の供給が停止したとき、トラップ本体に 残留するドレンを外部へ排出して凍結を防止するドレン抜弁です。 通常運転時には蒸気圧力によって閉じていますが、蒸気の供給が停止してトラップ内の 圧力が0.035MPa以下に低下すると、スプリングの力で開弁してスチームトラップ内のドレンを 自動的に排出させます。 トラップ本体内のドレンを完全に排出できますから凍結は生じません。 蒸気の供給が再開されて本体内の圧力が0.035MPaに達すると、ドレン抜弁は閉じて通常運転に復帰いたします。
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 接続NPT 材質バルブリテーナ・バルブ・スプリング:ステンレス鋼、0リング:特殊合成ゴム 材質(本体)ステンレス鋼
1個
11,980 税込13,178
62日以内出荷

蒸気の供給が停止したとき、トラップ本体に残留するドレンを外部へ排出して凍結を防止するドレン抜弁です。通常運転時には蒸気圧によって閉じていますが、蒸気の供給が停止してスチームトラップ内のドレンを自動的に排出させます。トラップ本体内のドレンを完全に排出出来ますから凍結は生じません。蒸気の供給が再開されて本体内の圧力が0.035MPaに達すると、ドレン抜弁は閉じて通常運転に復帰いたします。
仕様●適合型式:1811(FW)・2011・800・880シリーズ・TB-5 アズワン品番68-0470-58
1個
18,980 税込20,878
43日以内出荷

サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。 水が流動することで、水温が約5℃以上になると自動で弁が閉じます。 この動作を繰り返すことで、排出する水量を抑え、水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
用途寒冷地での使用に適した製品です。 形状ストレート 材質黄銅 種類ねじ込み継手 アズワン品番64-6501-05
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。 平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。 取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。 NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。 NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。 NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。 長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載
材質(本体)C3604/合成樹脂 分類低温作動弁 材質接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂 適合流体 ハンドル形状蛇口 材質(サーモエレメント)C2600・ワックス 材質(スプリング)SUS304 材質(弁)台成ゴム
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水栓の本体内が凍結しそうな外気温度(約2℃以下)になると、形状記憶合金ばねの働きで弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。JIS規格および同等品に適合。形状記憶合金(SMA)仕様。
材質黄銅 呼び径(mm)13 本体形状三角 色(キャップ)黄色
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合JIS規格水栓呼13用 材質黄銅 呼び径(mm)13 本体形状三角 色(キャップ)黄色
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

寒波対策の必需品です。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 呼び13の水栓の取付ネジの部分に取付けます。 水栓のデザインに関わらず、取付できます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓部材です。 材質黄銅 使用温度範囲(℃)-15~60 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.75 アズワン品番64-5157-61
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単) GAONA(ガオナ) 動画あり
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。 寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様 材質黄銅、エチレンプロピレンゴム 呼び径(mm)13 使用圧力(MPa)0.04~0.75 使用温度(℃)-15~80 色(キャップ)黄色
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと保護カバーのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から設定ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 保護カバーつきで、雨風からコンピューターを守ります。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント 材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用温度範囲(℃)6~40 使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
25,980 税込28,578
6日以内出荷


取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量出水、約5℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。
用途JIS規格水栓呼13用 材質黄銅 アズワン品番64-6489-39
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管) 定格電圧(V)100 電源コード(m)1.8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GA-KE018 これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単 カギ式) GAONA(ガオナ) 動画あり
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。 寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。 盗水を防止するためのカギ式です。カギ1個付。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様 付属品共用栓カギ 材質水栓上部:黄銅・エチレンプロピレンゴム、カギ:亜鉛 使用温度範囲(℃)-15~80 呼び径(mm)13 使用圧力(MPa)0.04~0.75 本体形状共用栓 アズワン品番64-5153-84
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

本体が凍結しそうな温度(約2度)になると弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。
用途凍結防止水栓 シルバー 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区寒冷地
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。 トラスコ品番257-1807 材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール 長さ(mm)390 幅(mm)150 厚さ(mm)16 シルバー 質量(g)231
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント 材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用温度範囲(℃)6~40 使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと、雨センサーと保護カバーのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。 雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。 保護カバーつきで、雨風からコンピューターを守ります。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、黄銅 使用温度範囲(℃)6~40 使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
48,980 税込53,878
6日以内出荷

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーとホースのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 1m幅の花壇を25mまで水やりできます。 付属の継手を使えば、様々な形の花壇に対応できます。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。 30m2までの敷地面積に潅水することができます。 埋設施工の場合:GLより100ミリ以内
使用圧力(MPa)0.1~0.3 付属品ドリップチューブ(50m)、リサールホース(5m)、エルボ10個、チーズ13個、ソケット2個、プラグ2個、アダプター2個、45°エルボ2個、135°エルボ2個、Uターン接手2個、クリップバンド(ドリップチューブ用)40個、クリップバンド(リサールホース)1個、固定金具25個 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ポリエチレン 使用温度範囲(℃)6~40
1セット
58,980 税込64,878
6日以内出荷

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと雨センサーのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。 雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、黄銅 使用温度範囲(℃)6~40 使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
45,980 税込50,578
6日以内出荷

水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。 パイロットランプ付き、保温テープ4M付き
電源コード(m)1.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。 頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質レジンコンクリート みかげ タイプ下出しタイプ 口径(Φmm)(取出)R3/4 各種認証JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
1本
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレの小便器用フラッシュバルブに取付け、フラッシュバルブが凍結し破損するのを防ぎます。 カバーの一部を切取ることで、凍結防止弁付きや押しボタンが大きいフラッシュバルブにも取付けできます。 寒波対策の必需品です。
用途フラッシュバルブの凍結を防止するヒーターです。 定格電圧(V)100 材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度(℃)-10以上 付属品アルミ箔1枚、ビス2個、ナット2個 電源コード(m)1.5
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寒波対策の必需品です。 SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 約6℃で閉弁します。 呼13の水栓に取付できます。 固定コマ仕様になります。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
用途外にある蛇口などの凍結を防止する水栓上部です。 材質黄銅、エチレンプロピレンゴム 使用温度範囲(℃)-15~80 呼び径(mm)13 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 本体形状三角 色(キャップ)黄色
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口を吸気弁に変換可能。・冬の凍結事故を防ぐため、水抜きが必要な配管の途中に設置。・水抜きの際に配管内に生じる負圧を自動で吸気することにより防止し、スムーズに排水可能。・二重の弁構造で漏水を防止。・上向き、横向き取付け可能。・吸気をすると音が鳴り、水抜きしているのをお知らせ。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 呼び径さし込み側13A 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)0.75
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

タイヤ用ガス。安全走行&エコロジー 安全性:通常空気にくらべ、窒素はゴム浸透率が低いので、エアー漏れが少なく、また温度上昇による変化も少なく、長時間の連続走行が安定しています。 経済的:適正なタイヤ圧を維持することにより、ガソリンの節約と空気圧減少による偏摩耗抑制にも効果があり、タイヤ寿命にも大きく貢献します。 環境にやさしい:タイヤ空気圧の減少によるムダなガソリンの消費と排出ガスの抑制につながります。しかも窒素ガスは不燃性で無色・無味・無臭のため、これからの自動車 タイヤ用として注目を集めています。
仕様濃度設定:流量調整ダイヤル方式、窒素濃度計、除湿ユニット:遠心分離方式エアードライヤー、露点-30℃ 方式膜分離方式 電源供給電気AC100V、エアー 純度(%)窒素ガス:97.0±2.0以上 圧力(MPa)INエアー:1.37、OUT窒素:1.27
1台
999,800 税込1,099,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズながら、基本性能に徹した次世代バーサタイルモデル。 省燃費型ボイラー。(メーカー従来比約20% UP) カンタン操作でいつでも温水強力洗浄。 高効率蓄圧式ステンレスボイラーを搭載し、安定した温水を供給可能。 テーマはコンパクト。設定場所を選びません。 万全のサポート体制で、安心してお使いく下さい。
用途自動車整備・板金・洗車、運送会社、タクシー会社、オートバイ自動車整備。土木建築、工事現場、船舶、航空機、車輛、食品加工、製造ライン等、各種産業用。農業、林業、農場、畜産、養鶏。浴場、温泉、ホテル、レストラン、給食。ビルメンテナンス、塗装、空調機器、配管内部洗浄、部分洗浄。廃棄物処理業界。 使用燃料白灯油(JIS1号灯油) 温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット 洗浄温度(℃)30~80
1台
439,800 税込483,780
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)