「国内最高」吐出パワー&スピード
吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
質量(kg)6
電源(V)18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)449×114×245
グリス容量カートリッジ:420mL、バルク:570mL
吐出量(mL/min)自動変速モード:290、低速モード:145
内径(mm)バレル:61
グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2)
1充電当たりの作業量自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。
リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。
400ccカートリッジグリス専用です。
グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。
グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。
収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途グリースニップルからのグリース充填。
付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタ
トラスコ品番773-7068
質量(kg)3.5
容量(mL)400、(カートリッジ)400
タイプ472
電源充電式
容量(g)400
動作方式リチウムイオンバッテリー
接続ねじ(ノズル)Rc1/8
油槽径(Φmm)63
入力電圧(V)DC18
ノズル長(mm)750
最大吐出圧力(MPa)40
充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)
吐出量(mL/min)75
最大圧力(MPa)40
充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式)
適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2
危険物の類別非危険物
1セット
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
動作方式充電式
付属品リチウムイオンバッテリー1個
エスコ品番EA991-14
質量(kg)3.63(バッテリー含む)
危険物の類別非危険物
1個
¥57,400
税込¥63,140
欠品中
グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。
ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ
動作方式エアー式
容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600
ノズル径PT1/8
ノズル長(mm)170
エアー接続口ハイカプラ20PM
吐出量(mL)25/10秒
エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]
適合グリースちょう度No.2
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.6MB)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
グリップ部が360°回転式で使用場所を選びません。ジャバラカートリッジ・詰めの両用の2ウェイタイプ。
動作方式エアー式
仕様連続吐出
トラスコ品番125-2341
質量(kg)1.9
容量(g)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600
ノズル径PT1/8
吐出量25mL/10秒
吐出圧力(MPa)最低:16.5[168kgf/cm2]・最高41.2[42kgf/cm2]
ノズルA403(長さ170mm)
エアー接続口ハイカプラ20PM
エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]
適合グリースちょう度No.1
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口メス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い(最大吐出圧力40mpa 吐出量72g/min) 使用時間が長い(電池パック2個付きでカートリッジ約14本使用可能※)
色黒/緑
動作方式充電式
付属品充電器・電池パック2個・キャリングケース
質量(kg)2.8
電圧(V)DC18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467
最大吐出圧力(MPa)40
充電時間(分)69
最大吐出量(g/min)72
電池パックB-1815L リチウムイオン 1500mAh
危険物の類別非危険物
使用充電器UBC-1803L
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
エア専用です。
ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ
動作方式エアー式
仕様R1/8(ノズル接続ねじ)
トラスコ品番328-5758
全長(mm)416
質量(kg)1.9
容量(mL)400
形式エア式
油槽径(Φmm)62.6
使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8
吐出量(mL/min)210
最大圧力(MPa)24
適合グリースちょう度No.0、No.1
危険物の類別非危険物
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こちらの商品は、市販のペール缶がそのまま使用可能です。
適合グリス番号:0番~2番
タイプエアー式
タンク容量(L)20
使用エアー圧力(MPa)0.4~0.9
危険物の類別非危険物
最高出力(MPa)17~39
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,000
税込¥130,900
4日以内出荷
メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(樹脂製)です。
容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、
引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
仕様50gダブルカートリッジ専用ガン、2液自動混合吐出器。
トラスコ品番364-6254
材質樹脂製
質量(g)240
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
蛇腹カートリッジ使用可能。
本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
仕様NLGI-1/2
エスコ品番EA166SG-3B
容量(mL)400
タイプ連続吐出
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300
使用圧力(MPa)0.59
ノズル長(mm)170
吸入口サイズRc(PT)1/4”
危険物の類別非危険物
1個
¥13,100
税込¥14,410
当日出荷
S35P/SG4170/S35D用グリスガンです。
トラスコ品番237-1989
質量(g)40
危険物の類別非危険物
1台
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
作業時間を約1/7に短縮できます。(メーカー実験比)。幅広い適用範囲で使用できます。手が汚れず作業効率もアップします。グリース缶内のグリースは最後まで吸上げることができるのでムダなく使え、グリースの節約にもなります。
用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージに適しています。
各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。
適合缶:16kg丸缶ベアリング:Φ15~100
トラスコ品番117-5453
セット内容ロック式アッパーコーン(適合ベアリングΦ15~100)ロアコーンハンドル回り止めハンドルガイドシャフト
質量(kg)8.2
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
電気ドリル、コードレスドリル、エアーツールを取付可能です。
お手持ちの工具で素早く、簡単にグリース注入が出来ます。
用途自動車・機械・農機具のオーバーホールに!
付属品ホース(ダストカバー入りオイルヘッド付き)×1PC:固定クリップ×1PC
質量(kg)1.23
材質(本体)アルミニウム
使用圧力(MPa)約27
最高使用圧力(MPa)約55
容量(g)400
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×89×168
危険物の類別非危険物
六角軸対辺(mm)6.35
取扱説明書(12.8MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
エアー式なので機械・車輛等のグリースアップ作業をはじめ、グリースアップ箇所の多い生産ライン、高所での作業や狭い場所での作業も楽に行え作業効率もアップします。
動作方式エアー式
付属品115mmストレートノズル
質量(kg)1.4
容量(g)カートリッジ/400手詰/600
ノズル径PT1/8
油槽径(Φmm)60.1
最大圧力(kg/cm2)400
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
形状曲げ
接続口径NPT1/8
全長(mm)180
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
カウンタ付きで何回プッシュしたかわかるため便利です。グリスはカートリッジ専用です。
用途グリスの充填に。
仕様カートリッジグリス専用
付属品カウンタTKS3×1個、取付金具MFTKS3×1個
トラスコ品番261-7866
全長(mm)378
容量(mL)420
容量【カートリッジグリス】420cc
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)62.6
ノズル長(mm)240
1回の吐出量(mL)0.8~0.9
最大圧力(MPa)29.4
危険物の類別非危険物
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
接続口径NPT1/8
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
セット内容チャッキング付曲ノズル 170mm、手動式グリースガンヘッド
寸法(mm)H150×W46×D267
質量(g)580
最大圧力(kg/cm2)300
容量(g)ジャバラカートリッジ80、手詰め120兼用
動作方式手動
最大吐出圧力(MPa)30
取付口PT8/1 JIS
接続口径(Φmm)8.4
充填方法ジャバラカードリッジ・手詰め
適合グリースシャーシー、リチューム、モリブデン、リチュームコンプレックス、ウレア、シリコン
危険物の類別非危険物
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
交換用エアー抜きバルブ。自動式。グリースガンのエアポケットを効率よく排出します。
材質スチール (亜鉛メッキ仕上げ)
危険物の類別非危険物
接続ねじサイズM10×1
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
関連キーワード