763件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動巻き取りでスムーズな出し入れです。 一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。 サーモカットを内蔵しています。 最大130°までの首振り機能付です。
質量(kg)12 トラスコ品番209-8342 芯数二相 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.00 巻取形式自動巻き
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別スプリングバランサ
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分解なしでコードが巻き取れるナイロンカッター。回転中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。丸孔式でほとんどの刈払機に取付が可能。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。 質量(kg)0.28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×50
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

規格M10ミガキマル 部品名称ヒラザガネ M10 ミガキマル 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.37MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.27MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.27MB) 図解NoBSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.44、BSM-1540SLT-C2-1 オプション10 スタンド,ステップ,撹拌停止装置部品_No.5、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 付属品部品_No.38、SSA-E540DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.17、MS410ESR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.20、BSA-410S ミッション デフ (2)部品_No.36、MRS90-500SLT カバー、デンドウブ部品_No.14、SSA-F616VT 給水ポンプ部品_No.38、MSV415R2SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、GSL305-H ホースガイドクミタテ部品 ヒラザガネ M10 ミガキマル_No.17、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.43、BSA-420JSG G-3 ミッションデフ部品_No.40、SSA-α1003MA-1 フロントアクスル,フロントタイヤ部品_No.12、GSL205-H ホースガイドクミタテ部品 ヒラザガネ M10 ミガキマル_No.17など
1セット(5個)
239 税込263
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ローラ
部品名称ローラ 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.95MB) 図解NoMS410RCL-M 自動整列巻取装置(1)部品_No.24、MS410ENA-M 自動整列巻取装置部品_No.24、GKSL3300-M スライダクミタテ部品_No.14、MS410ENA-3K 自動整列巻取装置部品_No.25、MSV413R1T-M スライダクミタテ部品_No.14、MLSL3315R1 スライダクミタテ部品_No.14、MS410ENR-2M-1 自動整列巻取装置2部品_No.17、MS510ENR-2K 1994ネン 自動整列巻取装置2部品_No.17、MSV413R2-K-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.14、MSV313B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.7、MS330CNA-M-1 セイレツマキ部品_No.17、GKSL3301-M スライダクミタテ部品_No.14、MS410DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.18、MS330CNA-K-1 マキトリソウチ部品_No.32、MS410RCA-K 自動整列巻取装置部品_No.17、MS410RC-M3 ホースガイド部品_No.42など
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バネザガネ
規格M102ゴウ 部品名称バネザガネ 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.29MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(0.6MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.31MB) 展開図50(0.7MB) 図解NoBSA-420JDESG G-3 ナックル組立 左前部品_No.28、MHL350 足回り関係部品_No.23、SSA-α601 ボンネット部品_No.12、SSA-α510DX 分配機取付部品_No.37、BSA-420JDESG G-4 フロントデフ部品_No.10、MP8010E 本体,付属品部品 バネザガネ_No.13、SSA-F615 フロントパネル部品_No.7、SSA-F615 トランスミッション操作レバー ※1999年12月~部品_No.7、SSA-S602DXVT メインミッション取付部品_No.6、MS413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.15、SSA-α1001S ソウサパネル部品_No.12、MKW1010-BPS-1 フレーム,各部取付部品_No.18、BSM-820L-D 第1段ブーム 左部品_No.19、BSM-1300L-2 ギヤケース部品_No.25、BSM-1040SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.54、SSA-α1003MA 送風機部品_No.27、BSA-411SG G-3 トランスミッション 4部品_No.4など
1セット(5個)
399 税込439
7日以内出荷

工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。 シートの長さが最長6mのロングストローク。 シート収納は便利な自動巻き。 強力なネオジム磁石付きで鉄部へ簡単取付け可能。 ゆっくり巻き取る安全機構付き。 シートロック機構付き。 衝撃に強いタフな構造。
幅(mm)60 材質(本体)ABS樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。 シートの長さが最長6mのロングストローク。シート収納は便利な自動巻き。 付属のコーンアタッチメントを使ってコーンとアタッチメントの着脱が簡単。 ゆっくり巻き取る安全機構付き。シートロック機構付き。衝撃に強いタフな構造。
黄色×黒 長さ(m)6 幅(mm)60 セット内容バリアリールLong本体(マグネット無し)/BRS-AT5 2個 厚さ(mm)0.2 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)本体:約320、アタッチメント:約60 材質(シート)ポリエチレン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ローラ
部品名称ローラ 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(0.69MB) 展開図45(0.69MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.13MB) 図解NoMS413DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.7、MS550RCY-3 自動整列巻取装置(2)部品_No.22、MSA413R3-2M-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.7、MS410RC-K3 ホースガイド部品_No.22、MS415R8CF-RV(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.15、MSA615R8C-RV(13) ホースガイドクミタテ部品_No.15、MSA413R4C 8.5 ホースガイドクミタテ部品_No.16、MS651DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.5、MSV613R2-M-A ホースガイドクミタテ部品_No.17、MSV613R2-K-A(13X130M) ホースガイドクミタテ部品_No.17、MS653DNR-Y ホースガイドクミタテ、バッテリ部品_No.7、MSA415R8C-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.15、MSV413R2-K-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.13、MSA413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.5など
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。 質量(kg)4.5 仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。 トラスコ品番307-2738 芯数接地極付コンセント 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.00 特性アース付 巻取形式自動巻き
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

サンワサプライ自動巻取りLANケーブル
ケーブルを自動巻取り収納可能、10ギガビットイーサネット対応のCAT6A巻取りLANケーブル。 ケーブルを自動巻き取り収納でき、コンパクトで携帯に便利です。 10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aフラットケーブルを採用しています。 ツメ折れ防止カバー付きの両端RJ-45スリムコネクタです。
材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約50 コネクタ形状両端RJ-45スリムコネクタ(ラッチカバー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×46×22(コネクタ部を除く) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応 アズワン品番64-0905-45 耐久回数(巻取り)1000回 適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) ケーブルタイプ巻取式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

糸が必要な長さでしっかりと固定できます。糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。糸は本体に完全収納されますので、いたまず長持ちします。本体の2本の据付針で、しっかりと据付けができます。糸の交換が早く楽に行えます。「ピーラインかるこ白糸巻」標準装備
糸の長さ(m)20 糸の太さ(mm)0.6 仕様自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます) トラスコ品番813-4613 外形寸法(mm)縦128×横68×奥29 本体質量(g)96 製品質量(g)96 自動巻取糸長さ(m)8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

サンワサプライ自動巻取りLANケーブル
コネクタ形状両端RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) アズワン品番64-0901-80 適合伝送帯域CAT6(1000BASE-TX) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 ケーブルタイプ巻取式
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

長さ(m)4.5 捕集効率(%)35 初期圧損(Pa)8.1 定格電圧(V)単相AC100~240 定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V) 定格消費電力(W)2.5 固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定 難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター) 使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事) 機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告 接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源) ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A 色(本体)
1本
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この自動巻きリールは、新しく改良された巻き戻しシステムを備えており、ホースを簡単に巻き戻すだけでなく、希望の長さにロックすることもできます。本体は壁や柱などにも取付可能です。ジョイント部分が180度回転するので庭に簡単に水やりできます。
用途巻き戻し速度は安全に使用できるように制御されています。すぐに使用できるように組み立てられた状態でお届けします。製品には強化ガーデンホース、ホースエンド、ハンドスプレー、コネクタ、ブラケット、ネジなどが含まれています。持ち運びが簡単なキャリーハンドル付き。UV加工済。
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートの張出しは最大6mのロングストロークです。
シート幅(mm)60 質量(g)340 シート厚さ(mm)0.2 ストローク(m)シート:6
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動でフィルターをくるくる巻取り。 わずらわしいメンテナンスの手間を大幅に削減。
長さ(m)2.4 セット内容ロールフィルター:1本、単3アルカリ乾電池:2本、M4ねじ:4本、警告説明シール:1枚、設定値確認シール:1枚、取扱説明書:1冊 捕集効率(%)35 初期圧損(Pa)9.8 電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 又は 外部電源供給DC3.3V 電池寿命約2年 接続口DCジャック EIAJ-2(外部電源) 固定方法マグネット又はネジ固定 難燃性JIS L1091 A-1 区分3(フィルター) 使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事) 機能巻取り距離設定、フィルタ交換警告、巻取り不良警告、電池交換警告 巻取り部:ベージュ/黒、フィルターケース:クリア 仕様巻取日数:最長720日(初期値:180日)
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。 シートの長さが最長6mのロングストローク。シート収納は便利な自動巻き。 付属のハイポジション対応スタンドを使って、優れた視認性を確保。 ゆっくり巻き取る安全機構付き。シートロック機構付き。衝撃に強いタフな構造。
黄色×黒 長さ(m)6 幅(mm)60 厚さ(mm)0.2 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)本体:約320、スタンド:7800 材質(シート)ポリエチレン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

道具箱を汚さないケース付で、予備カルコも付属。 糸替え簡単フルオープンの手のひらサイズすみつぼです。
用途建築基礎また、あらゆる建築シーンでのすみ出しに使えます。
1セットほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力なネオジム磁石付で鉄部へ簡単に取り付けできます。 衝撃に強い構造で、タフなデザインです。 シートの張り出しは最大6mのロングストロークです。 張り出したシートをロックするシートロック機構付です。 シートが誤って外れてもゆっくり巻き取る安全機構付です。
用途工場、変電所、駐車場、ビル設備の点検・修理および清掃などでの立入り制限、区分け、工場、発電所、駐車場、ビル設備の点検・修理および清掃などでの立入り制限、区分けに シート幅(mm)60 材質シートポリエチレン(PE)、リールケースABS樹脂 高さ(mm)126 質量(g)340 ストローク(m)シート:6 シート厚さ(mm)0.2
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この自動巻きリールは、新しく改良された巻き戻しシステムを備えており、ホースを簡単に巻き戻すだけでなく、希望の長さにロックすることもできます。本体は壁や柱などにも取付可能です。ジョイント部分が180度回転するので庭に簡単に水やりできます。
用途巻き戻し速度は安全に使用できるように制御されています。すぐに使用できるように組み立てられた状態でお届けします。 製品には強化ガーデンホース、ホースエンド、ハンドスプレー、コネクタ、ブラケット、ネジなどが含まれています。 持ち運びが簡単なキャリーハンドル付き。UV加工済。 長さ(m)20 寸法(m)20
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

シートが切断していない場合、バリアリールLong交換用シートを使ってシート交換が可能です。
質量(g)100 ストローク(m)シート:6 シート幅(mm)60 シート厚さ(mm)0.2
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)8.5 エスコ品番EA124BK-8.5A 質量(kg)4.2 取付金具(二次側)ワンタッチカプラーソケット 取付金具(一次側)G(PF)3/8” 材質(ホース)ポリウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×121×388 ホース外径(Φmm)12
1個
49,500 税込54,450
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)バネザガネ
規格M62ゴウ 部品名称バネザガネ 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.75MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.68MB) 展開図50(0.98MB) 図解NoGX-1500J フロントボンネット部品_No.51、MJI300 1997ネン カバー マーカ部品_No.3、BSM-840SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.13、MS410EA-K フレーム部品_No.23、CBM-302SB 付属品 希望付属品部品_No.33、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.36、BSM-1110L オプション4 (22M 第2段ブーム ノズル 右)部品_No.14、MSC1-103DW-1 オプション(3)キクヨウノズル部品 バネザガネ_No.33、MD170L 畝用ミスト噴頭部品 バネザガネ_No.10、MS410R4T-K 整列巻組立2部品_No.14、CGA-6 自動整列巻取装置部品_No.27、SSA-α510 M-A エンジン(ファン,マフラ)部品_No.8、TSB3-13 2002ネン 第2段ブーム 右部品_No.20、BSM-840SLT-C2-1 付属品部品_No.57、BSA-420JAW 電装品部品_No.13、SSA-S602DXM 操作パネル(2) 2003年5月~部品_No.37など
1セット(5個)
300 税込330
7日以内出荷

120mmの幅広シートで視認性を高めています。
質量(g)520 ストローク(m)シート:5 シート幅(mm)120 シート厚さ(mm)0.2
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。 バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
用途夜間や暗所での危険区域などへの立入規制に 材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂、シート:ポリエチレン(PE)、リールケース:ABS樹脂 高さ(mm)126 電源単4形アルカリ乾電池または単4形ニッケル水素電池(別売) テープ長さ(m)6 シート幅(mm)60 横(mm)70 シート厚さ(mm)0.2 使用場所屋外使用可 点灯方法回転⇔連続点滅(0.5秒点滅/4.5秒消灯)、昼夜⇔夜間のみ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

120mmの幅広シートで10mのシートを張り出しできます。増し締めハンドル付きで、シートをピンと張れます。継ぎ目の無い10mロングシートです。マグネット付きなので鉄面に簡単に取り付けできます。
用途間口の広い工場、倉庫での立入規制に。工事、作業場所での立入制限に。 材質/仕上シート:ポリエチレン(PE)、リールケース:ABS樹脂 質量(g)900 ストローク(m)シート:10 シート幅(mm)120 シート厚さ(mm)0.2
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12mのシートを中間支柱なしで張り出しが可能です。
仕様屋外仕様 トラスコ品番137-1566 質量(g)680 ストローク(m)シート:12
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。 バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
用途夜間や暗所での危険区域などへの立入規制に 材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂、シート:ポリエチレン(PE)、リールケース:ABS樹脂 高さ(mm)126 電源単4形アルカリ乾電池または単4形ニッケル水素電池(別売) テープ長さ(m)6 シート幅(mm)60 横(mm)70 シート厚さ(mm)0.2 使用場所屋外使用可 点灯方法回転⇔連続点滅(0.5秒点滅/4.5秒消灯)、昼夜⇔夜間のみ
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体壁から取り外し可能。自動巻取り式
ロープ長さ(m)5.6迄対応 コード96390 アズワン品番64-7752-43
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

複数のバルブなどを同時にロックアウトする事が可能です。片側が輪になっているので、複数のワイヤを繋いで使用することもできます。ステンレスケーブルはPVCコーティングされています。
仕様吊り径7mmまでのパドロック対応 材質本体:PC ワイヤー:ステンレス(PVCコーティング 質量(g)約200 ワイヤー長さ(m)1.8 入数1個 関連資料(2.64MB)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

コーンの高さが92cmで視認性が高いです。 トールコーンは、6kgのウエイトを一体化して安定性に優れています。 発色の良い赤色コーンは塩ビ製で、割れにくく、耐候性に優れています。 バリアリールLong(マグネットなし)1個と、バリアリール用トールコーン2本と、コーンアタッチメント2個がセットになっています。
用途工事、作業場所での立ち入り規制に、危険区域などへの進入防止に 仕様バリアリール用トールコーン2本付き、屋外使用可 材質シート:ポリエチレン、リールケース:ABS樹脂、トールコーン:塩化ビニール 質量(kg)12.3 テープ長さ(m)6 ストローク(m)シート:6 シート幅(mm)60 シート厚さ(mm)0.2
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,300 税込5,830
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,680 税込2,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイド換気や谷換気を半自動開閉できる商品です。手動の巻き上げ機にスクリューキッドを取り付けることで、楽に開閉を行う事ができます。別途電動ドライバー(最大トルク110N・m)とソケットアダプター(12.7mm)をご用意ください。
セット内容ボルトナットセット(BTセット)+アタッチメント金具
1セット
3,898 税込4,288
3日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 「MPR-01」 テープ自動巻取りタイプ
エコ商品
テープ自動巻取式で交換の手間が省けます。 据置き可能で、設置も簡単です。 純国産モーター使用で、高精度・高耐久性・超静音です。
用途医薬品・製紙・印刷・塗装工場ほか各種工場、レストラン、ホテル、旅館、病院、各種施設。 有効面積(m2)50~80 消費電力(W)29 トラスコ品番455-0382 質量(kg)2.3 電源(V)100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×110×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,900 税込43,890
5日以内出荷

灌水ホースの巻き取り作業が楽になります。 今まで重労働だった灌水ホースの巻き取り作業が 楽に素早くできます。 大型車輪付きなので機械の移動も楽です。 巻き取り操作はスロットルレバーの開閉だけなので 簡単です。
仕様スロットルレバー:固定式 カバーなし 質量(kg)32.5(リール含まず) 長さ(m)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:1209×963×960 キャスターあり エンジン形式ホンダGX35(4サイクル) クラッチ遠心クラッチ 適合ホーススミレイン(R)40:100m、スミサンスイ(R):100m(専用リール、ボビン必要)、キリコ(R):100m(専用リール必要) 巻取形式自動
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂 寸法(mm)174×424×380(H) 質量(kg)6 本体:グレー ホース:ブラック 使用温度範囲(℃)-5~50 使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15 ホース径(Φmm)内径:8 外径:12 取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付) 使用流体エア 設置場所リール:屋内 ロック機構ラチェット式
1台(1台)
64,500 税込70,950
翌日出荷