41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理 温度測定範囲(℃)-40~70 仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示 質量(g)70 電源リチウム電池CR2 1個 最小表示0.1℃ 測定項目温度 精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外) 対応OSWindowsXP/Vista/7 測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止) 表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外) チャンネル数1チャンネル(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23 インターフェース専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB ファイル出力機能テキストファイル 印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷 電池寿命約1年 測定間隔1秒から12時間まで設定可能 通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード 防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当 温度表示方式デジタル
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1日1回最高最低温度を自動リセット 温度・湿度・時刻を同時に表示 最高温度、最低温度を記憶 記録した時刻も表示 見やすい大型液晶画面 フェイスアイコンで快適・不快を表示 卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用
寸法(mm)約90×85×20 使用温度範囲(℃)0~50 電源単4乾電池×1本 精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温) 使用湿度範囲20~90%RH 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90 温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外) 設置方法卓上/背面マグネット 材質(外枠)ABS樹脂、PC樹脂 湿度測定精度±5%(40~70%RH 常温)、±7%RH(左記以外) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth(R)機能を搭載した温度データロガー。自動更新される最新データをスマートフォン、タブレットで確認、グラフ表示できます。。収集したデータはクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」※へ自動送信されます。
測定範囲熱電対:-199~+1700℃、Pt100/Pt1000:-199~+6000℃ 付属品リチウム電池(LS14250), ストラップ, 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g)約50 電源リチウム電池(LS14250)1個 精度熱電対※1:±0.3℃±読み値の0.3%(K/J/T)/±1℃±0.3%(S/R)、Pt100/Pt1000:±0.3℃±読み値の0.3%(+10~+40℃)/:±0.5℃±読み値の0.3%(-40~10℃、+40~+80℃) チャンネル数温度1c(熱電対/Pt100対応) 分解能熱電対:0.1℃(K/J/T)/約0.2℃(S/R)、Pt100/Pt1000:0.1℃ 温度測定範囲(℃)Pt: -199~600、熱電対:-199~1760 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×62 インターフェースBluetooth4.0 アズワン品番62-2978-01 記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード 防水性なし データ記録件数16000 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30分合計15通りから選択
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

液晶表示付きです。 ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。 温湿度を同時測定可能です。 低消費電力・長寿命設計(3年)です。 置くだけ簡単操作です。 スイッチレス構造です。 データ改ざん防止です。
用途医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に 電池リチウム電池 CR2477 1個 測定要素温度 湿度 電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります) 液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位 記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大6000×2CHの温度データを収録できます。温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。 IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算が出来ます。 HACCPやISO9000、ISO14000に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書発行が可能(別売)
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の温度管理、研究分野における低温・高温チャンバーの温度管理 測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150(接続センサにより自動レンジ切り替え) 寸法(mm)54×110×20.5 質量(g)約95 電源単4乾電池×2本(付属) 材質(ケース)ABS樹脂(IP64) 入力点数2点 温度精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit) 通信機能データ読取器(別売)を介しパソコンと接続
1箱ほか
22,980 税込25,278
32日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録。空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理 質量(g)約140(SDカード、電池含まず) 電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個 最小表示0.1℃/0.1%RH 測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30 温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80 機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応) 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃) メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻 設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分) 温度測定精度±1℃ 保存形式テキストファイル 電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時) 湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃ WBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃)
1台
14,980 税込16,478
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。 温度表示方式デジタル インターフェイスNFC通信(RC-S380/S) 質量(g)45 電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34 温度表示(最小表示) 0.1℃ 保護等級IP67(容器) データメモリ(点)(温度・湿度)各16000 設置方式ハンディタイプ
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です。 NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S330/S)でデータを読み取ることが可能です。 大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です。 オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。
1個
2,790 税込3,069
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で簡単で安心できるロガーです。温度・湿度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途付属またはオプションの温湿度センサ使用で温度と湿度を同時に記録 付属品温湿度センサ(LR9504)×1、スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド トラスコ品番408-4195 質量(g)105 電源電池残量が少ない場合、電池交換時に記録を中断します。電池交換後、自動的に記録を再開します。電池交換により交換前のデータが消えることはありません。 測定項目温度1ch、湿度1ch 測定精度温度/±0.5~±2.0℃、湿度/±5%RH~±10%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28 温度測定範囲(℃)-40~85 記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 湿度測定範囲(%)0~100 インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×28×57 使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP54(防滴構造) 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約3ヶ月(記録間隔1分/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)、約20日(記録間隔1秒/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃) メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防滴防塵 メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録 データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり) 記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。 アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWebStorage」へ送信されます。
その他(データ収集)スマートフォン・タブレット(iOS 13以上・Android 8.0以降) 寸法(mm)47×19×62 質量(g)約45 電源リチウム電池(LS14250、付属) チャンネル数温度1ch(センサ内蔵) センサー(対応)サーミスタ内蔵 温度測定範囲(℃)-40~80 記憶容量16000個 防塵防水性能IP67 通信インターフェースBluetooth(R) 4.2(Bluetooth(R) low energy)
1個ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。 白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃ 精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃ 付属品電池、ネックストラップ 材質ABS抗菌樹脂 質量(g)150 電源単3乾電池×2本(3V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154 機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付 電池寿命(時間)30000 測定周期(秒)0.5 温度表示方式デジタル 防水性IPX5(センサ接続時)
1組
18,980 税込20,878
当日出荷

置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
1台ほか
13,900 税込15,290
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

24時間の温湿度変化がひと目でわかるグラフ付です。 快適範囲を設定でき、実際の環境との違いを確認できます。 当日を含む14日間のメモリー機能付。 時計/日付表示機能付。 スタンド、壁掛け用フック穴付。
品番TT581WH 間口W×奥行D×高さH(mm)107×26×110 電源単4乾電池×2本(付属) 温度(℃)-9.9~50 TKG品番9-0623-0101 湿度(%)20~95
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTP データメモリ容量30000×2ch 動作環境温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月 モード記録モード:エンドレス、ワンタイム/測定モード (TR71A2/75A2のみ):通常モード、VFCモード (ワクチン対応)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TR-75nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録する熱電対センサ( K, J, T, S, R )対応の温度データロガーです。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
測定対象温度 2ch、熱電対 K, J, T, E, S, R 付属品単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式 電源単3アルカリ×2、ACアダプタ、PoE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26 本体質量(g)55 精度K・J・T・Eタイプ:±(0.5℃ + 読み値の0.3%)、S・Rタイプ:±(1.5℃+読み値の0.3%) 表示測定値、電池残量、その他 温度測定範囲(℃)-199~1760 通信方法有線LAN、USB 動作環境温度: -10~60℃、湿度: 90%RH以下 結露しないこと 電池寿命約10日~1年半 アズワン品番62-5001-28 RoHS指令(10物質対応)対応 警報の表示Eメール、ソフトウェア/ブラウザ 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし データ記録件数8000×2ch 記録間隔15通り 1秒~60分
1台
27,980 税込30,778
欠品中

温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存。最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録。AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能。AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録。付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
1台ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無線LANでデータをクラウドに自動送信できます。 Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。 警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など 付属品温度センサ(TR-0106)×2本 寸法(mm)58×78×26 電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター チャンネル数温度2 温度測定範囲(℃)-40~+110(平均±0.3) 通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth 記憶容量8000×2ch 記録間隔15通り・1秒~60分
1個
229 税込252
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、温度と湿度を測定可能なデジタル温湿度計。 測定範囲湿度/10~90%、温度/-20~60℃、露点温度/-20~60℃、湿球温度/-20~60℃ 材質ABS樹脂 質量(g)75 電源単四乾電池×3本 精度湿度/±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)、温度/±1.5℃、露点温度/±1.5℃、湿球温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×168 分解能(℃)0.1(温度・露点・湿球) 機能高精度・高速応答の湿度・温度センサー、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、測定単位(℃/゜F)を切り替え、 最大・最小データを記録、固定表示(HOLD)、露点温度、湿球温度、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能 電池寿命50時間 アズワン品番64-0900-96 表示更新時間0.5s 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 分解能(%RH)0.1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

直流電圧信号・熱電対・測温抵抗体のいずれかから入力選択ができ、個別に仕様を設定できます。 見やすい5.5型TFT液晶で、簡単操作のタッチパネル式です。 Ethernet(Modbus/TCP)を標準装備していますので、パソコンでリアルタイム監視が可能です。 直流電圧入力4チャンネル以下の場合、高速サンプリングモードで100ミリ秒のデータ収集が可能です。
仕様●入力種別:アナログ信号/直流電圧・熱電対・測温抵抗体、デジタル信号/トリガ入力(1点)●収録周期:0.1、0.5、1、2、5、10秒、1分、10分(電圧入力の場合)●Ethernet通信:10BASE-T/100BASE-TX(自動切替)、IEEE802(10BASE-T)、IEEE802.3(100BASE-TX)規格準拠●供給交流電源:許容電圧範囲/AC85~264V 47~66Hz、AC100V 約25VA、AC240V 約35VA●保護等級:IP65準拠 ●警報機能付 ●演算機能付 寸法(mm)151.5×172×151.5
1個
259,800 税込285,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

APERA光学式溶存酸素センサーの特長 従来の隔膜式DO測定方法で抱える課題を解消する。 測定開始前のウォーミングアップが不要になり、校正時間も僅か2分かかる。 測定時に酸素を消費しないので、流速の影響を受けなく、攪拌しなくても測定値が素早く安定できる。 30秒以内の応答時間と最小限のドリフトにより、高精度かつ高速応答なDO測定を可能にした。 隔膜や電解液を使用していないため、隔膜破れの心配がなく、定期的に電解液を交換する手間もない。 測定の妨げとなる気泡やCO2などの妨害ガスの影響を受けにくく、正確な測定ができる。 消耗品はセンサーキャップのみで、ランニングコストが節約できる。 温度センサを内蔵し、水温に対して指数関数的に変化を自動的に温度補償を行う。 DO8500の製品特徴 標準付属の電気導電率(EC)電極と組み合わせて、自動塩分補償を実現、海水や塩水のDOを精度よく測定できる。 計器本体は手動で500データまで保存でき、USB ケーブル接続により、PCへの転送が可能。 USB ケーブルでPCと接続して、専用ソフトを用いてDO濃度・水温・測定時間をリアルタイムに管理・記録できる。 測定値が安定した時に😊マークでお知らせし、自動ホールドも可能。 折り畳み式スタンドにより、測定中で両手を解放可能し、ベンチトップメーターとしても利用可能。 暗所でも読み取れる見やすい白いバックライト液晶。
仕様インターバルデータ記録:あり 測定範囲0-20.00mg/L(ppm);0-200.0% 電源単三乾電池×3本 測定項目DO/℃ 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.3 測定精度±2%測定値または±0.2mg/L(±2%飽和度)、どちらか大きい方 ケース寸法(mm)360×270×76 分解能0.01/0.1mg/L(ppm);0.1/1% データ出力あり 応答時間≦30s(25℃、90%応答) データ記録件数500点 校正ポイント飽和度と0点校正
1セット
179,800 税込197,780
22日以内出荷

対象物に触れるなく-50℃~260℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの赤外線放射温度測定器です。空調、食品、料理を測定する温度計モードと表面温度を測定する表面温度計モードの機能が付いています。温度を測定すると自動的に測定値が記録され、記録された測定値を簡単に表示できます。(最大32個まで)。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

Bluetooth(R)機能を搭載した温度データロガー。 自動更新される最新データをスマートフォン、タブレットで確認、グラフ表示できます。 収集したデータはクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ自動送信されます。 TR43Aは温度湿度の測定記録に対応した新機種。 現行シリーズのBluetoothで手軽にスマートフォン/タブレットにデータ収集してグラフ表示やクラウド共有ができる機能はそのままに、通信性能の向上、管理用アプリを他機種と統合するなど、様々な改善を行いました。 Bluetooth通信の安定性と速度が大幅に向上。 スマートフォン/タブレット用の基本的な管理運用アプリ「T&D Thermo」、レポート出力に特化したアプリ「TR4 Report」で使用可能。
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Bluetooth搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。 アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWebStorage」へ送信されます。
その他(データ収集)スマートフォン・タブレット(iOS 13以上・Android 8.0以降) 寸法(mm)47×19×62 質量(g)約45 電源リチウム電池(LS14250、付属) チャンネル数温度1ch(外付けセンサ) センサー(対応)サーミスタ外付け 温度測定範囲(℃)-60~155 インターフェースBluetooth(R) 4.2(Bluetooth(R) low energy) 記憶容量16000個 防塵防水性能IP64
1個ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自分の手で記録する必要がなく、温湿度データを確実に「自動記録」する外部センサー付データロガー。(※ 温度プローブは付属しますが、湿度プローブは別売りです) 二段表示で「温度・湿度」が一目でわかります。 使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 USB対応でパソコンでのデータ閲覧が可能です。
電源単4アルカリ電池 3本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×26 温度測定範囲(℃)-40 ~ 120、内蔵温度(プローブ未接続時):-40 ~ 80 測定対象温度・湿度 温度センサーサーミスタ 湿度センサー静電容量型 測定分解能(℃)温度:0.1(-40 ~ 99)、1 (100 以上) 電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります) インターフェイスUSB通信 データ記録件数温度:32000件、湿度:32000件 記録間隔1~255分間隔 分解能(%)湿度:0.01 測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 120)、内蔵温度(プローブ未接続時):±0.5(-10 ~ +50) 湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH 湿度範囲(%)±5(5℃ ~ 45℃)
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

自分の手で記録する必要がなく、温湿度データを確実に「自動記録」する外部センサー付データロガー。(※ 温度プローブは付属しますが、湿度プローブは別売りです) 二段表示で「温度・湿度」が一目でわかります。 使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源単4アルカリ電池 3本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×26 温度測定範囲(℃)-40 ~ 120、内蔵温度(プローブ未接続時):-40 ~ 80 測定対象温度・湿度 温度センサーサーミスタ 湿度センサー静電容量型 測定分解能(℃)温度:0.1(-40 ~ 99)、1 (100 以上) 電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります) インターフェイスNFC通信(RC-S380/S) データ記録件数温度:16000件、湿度:16000件 記録間隔1~255分間隔 分解能(%)湿度:0.01 測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 120)、内蔵温度(プローブ未接続時):±0.5(-10 ~ +50) 湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH 湿度範囲(%)湿度:±5(5℃ ~ 45℃)
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

自分の手で記録する必要がなく、温度データを確実に「自動記録」するデータロガー 大型液晶で温度・ALARM表示が一目瞭然。 液晶表示の大きさは分かりやすさを重視する倉庫管理に向いています。 使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 コイン電池で長寿命 ランニングコストが少なく海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×20 温度測定範囲(℃)-40 ~ 80 測定対象温度 温度センサーサーミスタ 測定分解能(℃)0.1 電池寿命約3年(ご利用条件により電池寿命は異なります) インターフェイスNFC通信(RC-S380/S) 防水性IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない) データ記録件数16000件 記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔 測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 80)
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷

自分の手で記録する必要がなく、温度・湿度データを確実に「自動記録」するデータロガー 室内の温湿度管理・マッピング管理、建物の快適な空間は温湿度把握からはじまります。 大型液晶表示で見やすく、使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 コイン電池で長寿命 ランニングコストが少なく海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×20 温度測定範囲(℃)-40 ~ 80 測定対象温度・湿度 温度センサーサーミスタ 湿度センサー静電容量型 測定分解能(℃)温度:0.1 電池寿命約3年(ご利用条件により電池寿命は異なります) インターフェイスNFC通信(RC-S380/S) データ記録件数温度:16000件、湿度:16000件 記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔 分解能(%)湿度:0.01 測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 80)、 湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH 湿度範囲(%)±5(5℃ ~ 45℃)
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷

TR71Aは温度2チャンネルを同時に測定、記録するデータロガーです。 スマートフォン・タブレットにはBluetooth通信(Bluetooth 4.2)で、パソコンにはUSB通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。 インターネットを使用できる無線LAN環境(IEEE802.11b/g/n)があれば、データを無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 温度異常などの警報もメールやアプリでお知らせ。IoTに対応した新しい時代のデータロガーです。
温度測定範囲(℃)-40~110
1セットほか
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T&D(ティアンドデイ)食品中心温度データロガー RTR-600シリーズ
エコ商品
食品の中心温度を計測。記録したデータは無線で自動収集。 簡便性、防水性、耐油性に優れた無線式の食品中心温度データロガーです。 "REC"ボタンを押すだけで、品目、作業者、測定時刻、測定値の上下限判定結果を記録。 本体は非接触充電方式によって完全な密閉構造を実現し、内部への水や油の浸入をシャットアウト。 過酷な調理現場にも耐え得るタフボディです。信頼性の高い温度管理で食の安全を守ります。 専用充電器(RTR-600BD)・データ収集機(RTR500BW)と併せてご利用ください。
付属品取扱説明書(保証書付)一式 幅(mm)53.5 高さ(mm)181.3 奥行(mm)53.5 測定範囲(℃)-60~250 表示測定値、電池残量、その他 精度(℃)±0.5 測定対象温度 1ch、Pt1000 通信方式特定小電力無線通信 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 警報の表示本体LED 記録モードエンドレス データ記録件数1800 記録間隔プッシュ記録
1個
46,980 税込51,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A-Gas Japan(FUSO)水分計
測定範囲が幅広く、木材・生コンクリート・革など様々な素材に使用できます。 自動温度補正機能、事故調整回路内蔵なのでより精度の高い測定が可能です。 アナログ出力付なので記録計やデータロガーに接続することができます。 本体にセンサが有るので本体のみで測定が可能、また、分離型プローブで測定物を本体から離して測定が可能。
付属品分離型プローブ×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 測定範囲5.5%~99.9% 電源006P(9V)電池×1 精度±1%(25℃にて) アナログ出力DC0~1V(10mV/1%) 表示分解能0.001 ディスプレイ液晶ディスプレイ 使用環境-20~+55℃、90%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期0.3秒 電池寿命約250時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)153×56×32
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

Bluetooth(R)搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信されます。
校正証明書一般校正
1個
23,980 税込26,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PCソフト付データロガー風速計 本体メモリ7888件 専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。 パソコンOS:windosのみ
仕様●規格:●風速単位測定単位M/s 測定範囲0.3~45 分解能0.001 精度±3% ±0.1dgts●風量単位CMM 測定範囲:0-999900m3/min 分解能:0.001~100 ●エリア面積設定:0.001~9999m2●データロガー機能付きです。最大7888のメモリを記録可能です。風速レベルを自動記録します。(手動設定も可能です)記録間隔時間の設定可能です。記録されたデータは本体で確認することが可能です。●温度計 0~45℃ 分解能0.1 精度±1℃●風速、風量測定、高精度の温度測定。●平均、現在、最大、最小値の測定、データ固定機能(HOLD)●三脚に取り付けて使用する事ができます。●電源自動オフ バックライト付き 電源:単4乾電池4本、電池付属●ビューフォート風力階級表示●本体サイズ/重量:145x72x35mm/248g電池込み●羽根サイズ/重量:172x65x29mm/38g●使用温度:0~50℃/80%RH以下●本体とセンサー間のケーブル長さ:60cm●付属品:本体保護ゴム付、日本語取説、電池、CD、USBケーブル、ハードケース●メーカー保証3ヶ月 アズワン品番68-4065-79
1台
13,880 税込15,268
6日以内出荷

冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。 HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。 バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ 便利なExcelエクスポート機能
仕様EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU 付属品壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)53×89×27 質量(g)156 温度測定範囲(℃)-35~+55 分解能(℃)0.1 保護等級IP65 ハウジングプラスチック バッテリー単4電池×3 メモリー1000000測定値 動作温度(℃)-35~+55 保管温度(℃)-35~+55 インターフェイスmini USB、SDカードスロット サンプルレート10秒~24時間 チャネル数1内蔵 バッテリー寿命3年(15分間隔) 測定精度(℃)±0.5(-35~+55)±1Digit
1セット
44,980 税込49,478
30日以内出荷

冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。 HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。 バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ 便利なExcelエクスポート機能
仕様EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU 付属品壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)53×89×27 質量(g)156 温度測定範囲(℃)-35~+55 分解能(℃)0.1 保護等級IP65 ハウジングプラスチック バッテリー単4電池×3 メモリー1000000測定値 動作温度(℃)-35~+55 保管温度(℃)-35~+55 インターフェイスmini USB、SDカードスロット サンプルレート10秒~24時間 チャネル数1内蔵 バッテリー寿命3年(15分間隔) 測定精度(℃)±0.5(-35~+55)±1Digit
1セット
44,980 税込49,478
30日以内出荷

冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。 HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。 バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ 便利なExcelエクスポート機能
仕様EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU 付属品壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)53×89×27 質量(g)156 温度測定範囲(℃)-35~+55 分解能(℃)0.1 保護等級IP65 ハウジングプラスチック バッテリー単4電池×3 メモリー1000000測定値 動作温度(℃)-35~+55 保管温度(℃)-35~+55 インターフェイスmini USB、SDカードスロット サンプルレート10秒~24時間 チャネル数1内蔵 バッテリー寿命3年(15分間隔) 測定精度(℃)±0.5(-35~+55)±1Digit
1セット
44,980 税込49,478
30日以内出荷

突き出しタイプの温湿度センサを内蔵したUSB温湿度データロガー SDカードを使用した測定データ送信 温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度を記録します。 バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時測定データを自動でバックアップ ディスプレイに必要な情報が表示されます。(現在の測定値、しきい値、しきい値を超過している点、最小値/最大値、バッテリ残量など)
仕様EUガイドライン 2014/30/EU;2011/65EU 付属品突出しプローブ(NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)53×149×27 質量(g)130 センサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year(ambient temperature + 25℃) 温度測定範囲(℃)-20~+55 分解能(℃)0.1 保護等級IP54 ハウジングプラスチック バッテリー単4電池×3 メモリー1000000測定値 動作温度(℃)-20~+55 保管温度(℃)-20~+55 インターフェイスmini USB、SDカードスロット サンプルレート10秒~24時間 チャネル数2内蔵 バッテリー寿命3年(15分間隔) 測定精度(℃)±0.4(-20~+55)±1Digit
1セット
99,980 税込109,978
30日以内出荷

マイナス80℃まで測定できるので、冷凍・低温物流・ドライアイスが入った保冷ボックスやディープフリーザーでの使用に適したデータロガーです。 主に「医薬・検体」「食品」といった業界で採用実績があります。 自分の手で記録する必要がなく、温度データを確実に「自動記録」します。 海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源コイン形リチウム電池(ER2450TWL)1個 表示分解能0.1 センサー白金 温度測定範囲(℃)-80~80 測定対象温度 電池寿命約100日(ご利用条件により電池寿命は異なります) 防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15 インターフェイスNFC通信(RC-S380/S) データ記録件数16000件 記録間隔1~255分間隔 測定精度(℃)±0.3(-10~50)、±0.5(-80~-10/50~80)
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷


仕様アクセサリタイプ = 壁面取り付け用ホルダ併用可能製品 = 184シリーズリチウムバッテリ、温度較正証明書(計器内にPDF形式で保存). 184 T1 / 184 T2は、プログラムを開始すると同時にサービス寿命のカウントダウンが開始する期間限定サービス付き、単回使用のデータロガーです。 184 T3 / 184 T4データロガーは無制限の寿命を有しています。184 T3は、交換可能なCR2450 3V二酸化マンガンリチウムコインバッテリを搭載しています。184 T4は、交換可能なTLH-2450 3V Tadiranリチウムバッテリを搭載しています。. Testoオールインワン温度データロガーシリーズ184 T. Testo 184 T温度データロガーは、コールドチェーンや輸送分野での温度監視に最適な機器です。 例えば、食品及び製薬業界では、コールドチェーンプロセスの中断による影響を回避するため、正確な温度監視及び品質データの記録が要求されます。 このような中断は品質管理に影響を与えるだけでなく、企業の収益や顧客の健康を危険にさらす可能性があります。 184シリーズのデータロガーを使用すれば、コールドチェーンの各ステップを監視できます。このデータロガーは、鉄道、航空、陸上経由で損傷を受けやすい商品を輸送する際に、購入者の代わりに貨物や積み込み室の温度を監視します。 目的地に到着すると、設定された制限値が維持され、遵守されたか一瞥でわかります。 詳細な情報については、184データロガーをPCに接続してPDFレポートを即時に生成できます。 必要なファイルと情報はすべて、機器に直接、セキュアに保存されます。 すべての184 Tモデルが、IP67保護等級、近距離通信(NFC)を介した読み出し機能、自動PDF生成機能、温度補償の較正証明書(機器にPDF形式で保存)、EN12830認定ステータス及びHACCP認定ステータス、Testo ComSoftとの互換性を備えています。 これらのデータロガーと併用する壁掛けホルダtesto 184、タイプ0554 1841 ( ; 851-3478 851-3478 )は別売りです。. オールインワン温度データロガー アラートとアラームを明確に表示 シンプルで直観的な操作 構成が迅速で簡単 明確なPDF形式での読み出し及びレポート作成 現場でのモバイル読み出し及び印刷 インストール不要のセキュアなIT統合
1個
3,898 税込4,288
22日以内出荷