20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

コードリーダー モノタロウ 動画あり
コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
用途DC12V車専用 付属品専用巾着袋 適合2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます) 寸法(mm)70×110×16 コード長さ(mm)550 ディスプレイ2インチ 使用環境温度(℃)0~50 定格作動電圧(V)DC12 言語表示英語 関連資料Pコード表(8.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷




1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

請求書 自動車整備用 モノタロウ 動画あり
自動車販売店様の必需品です。
仕様3枚複写・30組 寸法(幅W×高さH)(mm)約180×130 関連資料書面内容
1冊
699 税込769
当日出荷


自動車販売店様の必需品です。 買取時にご使用頂けます。 領収書付で大変便利です。
用途自動車販売時の契約書・領収書として 仕様3枚複写・30組 寸法(幅W×高さH)(mm)約180×260
1冊
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適度な摩擦トルクと回転運動を持っており、車両のスムーズな操作が可能です。 また路面の不規則な変化に適度に反応し、車両の乗り心地と安定した走行性が可能です。 耐摩擦性に優れた樹脂シート(POM:ACETAL)を採用し、球継手の球との間には特殊合成グリースを使用し摩擦を最小限に抑え、ダストカバー(防塵カバー)内には泥水浸透防止グリースを使用しタイロッドエンドの長寿命化に取り組んでおります。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

パーキングモード、ワイドダイナミックレンジ搭載、1080pのフルHD高画質で録画できるドライブレコーダーです。高画質ではっきりくっきりした映像が撮影できるだけでなく、駐車している時でも、衝撃を感知して自動的に撮影をするパーキングモード。(1時間待機)決定的瞬間を捕らえた映像を、削除しないようにするGセンサー機能。撮影データの再生や写真撮影もできます。必要な機能を全て搭載した上、高画質で使い方や設置も簡単な ドライブレコーダーです。
用途ドライブのサポートに 液晶サイズ2.4インチカラーLED 画素数1200万画素 記録メディアmicroSDカード(~32GBまで Class10推奨) 仕様コーデック:H.264/MPEG-4 AVC、マイク・スピーカー内蔵、Gショックセンサー内蔵、ビデオ出力:HDMI(別途ケーブル) 付属品吸盤アタッチメント、USBケーブル(75cm)、シガーケーブル(350cm) 質量(g)58 電源12V/24V対応 シガーソケットより給電、USB端子より給電、バッテリー内蔵 対応OSWindows 7/8/10 MAC OS10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×65×30 撮像素子1/3 型 CMOS イメージセンサー 記録ファイル形式動画:1920×1080、1280×720、848×480、640×480 MOV形式静止画:4032×3024、3648×2736、3264×2448、2592×1944 JPG形式 記録時間32GBのmicroSDカード使用1920×1080で撮影した場合約8時間/1280×720で撮影した場合約10時間848×480で撮影した場合約13時間/640×480で撮影した場合約16時間 フレームレート30fps 待機時間約1時間 画角170度
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です
用途OBDⅡからの情報の取り出しに タイプオス 材質PA66 赤茶 寸法H(mm)24.4 寸法D(mm)33 寸法W(mm)49.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷


1冊(2枚×30組)
1,298 税込1,428
当日出荷

自動車整備士必携!これさえあれば、もう「うちの手には負えません」とお客様に謝る必要がなくなる!故障探求に、車検整備に、自動車整備の現場で今すぐ使えるスキャンツールの最良入門書。
判型B5 ページ数150 著者名川崎淳・坪田孟浩
1冊
1,800 税込1,980
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷