189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに タイプS25 ホワイト 直径×長さL(Φmm×mm)20×49 消費電力(W)約0.8~3.0 電圧(V)12 口金その他 色温度(K)6000 LED使用数(個)27 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V モノタロウ 動画あり
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ19×38 定格電力(W)0.75 色温度(K)7500~8000 LED使用数(個)5
1個
799 税込879
当日出荷

LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに 定格電圧(V)12 タイプT10 口金その他
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップ タイプT10 ホワイト 定格電圧(V)12 定格電力(W)0.5 口金その他
1パック(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金(互換電球)BA15s ガラス球形式(互換電球)G18 定格電圧(V)12/24 定格電力(W)1 明るさ(Lm)130 色温度(K)2700 使用箇所マーカー
1個
899 税込989
当日出荷

DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
寸法(mm)52×Φ24.5 ホワイト 消費電流(mA)DC24V/約40mA
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。
タイプLEDバルブ 口金BA15s 定格電圧(V)12 適合タクシー行灯用 定格電力(W)1.4 光色ホワイト
1箱(10個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12LEDランプ T10×31 モノタロウ 動画あり
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)21×31 ホワイト タイプT10×31 定格電力(W)1.0 定格電圧(V)12 消費電流(mA)80 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)12 口金その他 全光束(Lm)約110 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
729 税込802
当日出荷

バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウ 動画あり
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用 寸法(mm)Φ19×38 定格電力(W)1.5 LED使用数(個)5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

複数ポイントにて省電力・高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。接続アダプター3種付属。
用途24V車専用
1セット
2,198 税込2,418
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキット タイプH4(Hi/Low切替) 定格電圧(V)DC12 口金その他 全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500) 幅W×全長(mm)35.5×97 色温度(K)6000 LED36W 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1セット(2個)
7,298 税込8,028
当日出荷

COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ10×26 ホワイト タイプT10 定格電力(W)0.2 定格電圧(V)12 消費電流(mA)15 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)1(COBタイプ) 口金その他 全光束(Lm)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ストップ&テール球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途ストップ&テール球 タイプS25ダブル球 LED色ホワイト 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)5 差込口ピン角度:180℃ 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ10×23 タイプT10 定格電力(W)1.5 定格電圧(V)12 消費電流(mA)120 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)12 口金その他 光色ホワイト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷

純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 全方向拡散レンズ搭載、ナンバープレートをムラなく照射。 安心の車検対応。(ナンバー灯として使用した場合のみ) DC12車専用。
口金T10 質量(g)1(1個あたり) 定格12V/0.7W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27.5×11(1個あたり) 色温度(K)6500 明るさ(Lm)約120(2個分)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38 タイプ24V専用シングル球 寸法(Φmm)19 消費電流(mA)約30
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。65Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。業界初! !高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯 発光色ホワイト 定格12V・24V 形状T10 適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック 色温度(K)6500 耐熱温度(℃)150 明るさ(Lm)65
1箱(2個)
6,298 税込6,928
9日以内出荷




ウィンカー球 車検対応メッキコーティング
アンバー タイプT10 消費電力(W)5 口金その他 明るさ(Lm)10
1箱(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷




LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧は24Vのトラック用タイプです。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC24 光色白色 口金BA15S 寸法(幅W×高さH)(mm)18×36 防塵防水性能IP65 配光角度(°)300 明るさ(Lm)120 LED使用数(個)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(バックランプ球として使用した場合のみ) DC12車専用。
口金T16 質量(g)5(1個あたり) 定格12V/3W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×38×16(1個あたり) 色温度(K)6500 明るさ(Lm)約660(2個分)
1パック(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷

SMDルーム モノタロウ 動画あり
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球 電圧(V)12 付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31) タイプT10 口金その他
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球 電圧(V)12
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(ポジション球として使用した場合のみ) DC12車専用。
口金T10 質量(g)7.5(1個あたり) 定格12V/2.2W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×41×11.6(1個あたり) 色温度(K)6500 明るさ(Lm)約420(2個分)
1個
1,698 税込1,868
欠品中

純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 8W 定格電圧(V)12V 口金T16 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×25(1個当たり) 色温度(K)6500 明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
1箱(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷


純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。
用途マップランプ、ルームランプ 形状G14
1個(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

高輝度LEDを12個搭載したLEDルームランプ。 センタールームランプやリアルームランプなどに装着することで室内の隅々まで照射。 自然な色合いの電球色は、落ち着いた車内空間を演出します。 4つの口金に対応することで高い汎用性を実現。
質量(g)5 消費電力(W)2.8 全光束(Lm)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×5×27 色温度(K)3000 光色電球色 LED使用数(個)12 電球の種類LED 適合バルブタイプT10/T8×29/T10×31/G14
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

高輝度LEDを6個搭載したLEDルームランプ。 フロントルームランプやセンタールームランプに装着することで室内の隅々まで照射。 自然な色合いの電球色で落ち着いた車内空間を演出します。 4つの口金に対応することで高い汎用性を実現。
質量(g)3 消費電力(W)0.8 全光束(Lm)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×7×15 色温度(K)3000 光色電球色 LED使用数(個)6 電球の種類LED 適合バルブタイプT10/T8×29/T10×31/G14
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用 口金T10 質量(g)2.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×11.6×18.2 光源ホワイト光 3chip SMD LED1灯 色温度(K)10000 明るさ(Lm)23
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷

純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用 口金T10 質量(g)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12 ×12× 25.1 光源ホワイト光 1chip SMD LED6灯 拡散レンズ付 色温度(K)10000 明るさ(Lm)42
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

口金(互換電球)S8.5/8.5 定格電圧(V)12 定格電力(W)1.4 ガラス球形式(互換電球)T10×31 明るさ(Lm)100 色温度(K)5700 使用箇所ルーム/マップ
1個
799 税込879
当日出荷

ランクアップしたお洒落な印象に!ポジションランプやナンバー灯に装着すると、白く明るくなり、愛車がランクアップしたお洒落な印象に変わります。 LED素子を5方向(先端2素子+ 側面4 素子)に配置する事によって、照射光が全方位に広がるので、ポジションランプやナンバー灯の全体が綺麗に輝きます。 純正の白熱球と同等サイズのため、ほとんどの車両で装着が可能です。しかも、無極性仕様なので、+-の極性を気にしないで装着できます。
用途国産12V車のポジションランプやナンバー灯に装着可。 定格電圧(V)国産DC12 形状T10ウェッジ(全方位) 消費電力(W)1.3 全光束(Lm)103 色温度(K)7000 極性なし
1個
1,498 税込1,648
当日出荷