エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
nax WB4L缶用アジテーターカバー X5 ニッぺ(日本ペイント) 7日以内出荷
nax E-CUBE(イーキューブ) WB 水性カラーベース用アジテーターカバーです。水性用ステンレス仕様です。4L缶用としてお使いください。【nax WB4L缶用アジテーターカバー X5 の特長】1.レバーが大きくなり操作が楽になりました。また空気穴も詰まりづらくなりました。2.カムロックバネで固定し強度が上がりました。また裏面もフラットになり塗料の固着を防止します。3.シャフトが刺さる白い部分にシール材を使用することで、塗料にじみを抑制します。※nax E-CUBE WBは、ミキシングフリーですので、かくはん用の羽、ハンドルは付属していません。※かくはんをご希望の場合は「nax アジテーターカバー X5」をご使用ください。
用途 日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。nax E-CUBE(イーキューブ) WB 水性カラーベース用アジテーターカバーです。 適合容量(L) 4缶 RoHS指令(10物質対応) 対応
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW (1件のレビュー) ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
eーテクノプライマー サンコーテクノ 当日出荷
e-シートクイックの付着性能を高める紫外線硬化型多機能プライマーです。シート端部に塗ることにより、シートの剥がれを防ぎます。紫外線硬化のため、シートへの紫外線照射時にシートと共に硬化します。においが少なく室内でも安心して使用が可能です。環境に配慮したノンスチレンタイプです。紫外線に当てるだけで素早く硬化します。食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。水道用コンクリート水槽内面エポキシ樹脂塗料塗装方法の適合品です。
用途 e-シートクイックのプライマーとして。自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修。 トラスコ品番 144-1610 材質 アクリル樹脂 色 白色 容量(g) 100 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
ロック メタルシールドECO ロックペイント 5日以内出荷
特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要で有害な重金属を含んでいません。(2021年4月現在)
RoHs/ELV指令に対応しています。
亜鉛メッキ鋼板やアルミ材、ステンレス材など各種素材との付着性に優れています。
塗装作業性に優れたタレにくい設計です。
ノンサンディングタイプでブリードや吸い込みが少なく、きめ細かな美しい仕上り外観品質が得られます。
常温乾燥型から焼付塗料まで幅広い上塗り適応性を有しています。
ホルムアルデヒド放散等級区分F☆☆☆☆(登録番号:R01167)
用途 ロック メタルシールドECOは、各種金属・非鉄金属への付着性・耐食性・幅広い上塗り適応性を有し、特化則対応、PRTR届出不要など環境に配慮したオールレンジタイプ(汎用型)の1液変性エポキシプライマーです。
「ロック メタルアーマーECO」の高い作業性と美しい仕上り外観品質を継承した、コストパフォーマンスに優れたプライマーで大型車両、産業機械、建設資材、電気機器、鋼製家具、各種金属部品などの下塗りに適しています。 仕様 【塗り重ね可能製品】073L、088L、202L 焼付塗料 : 049L、050L、065L、200L※各種塗料の詳細はカタログ、製品説明書またはTDSをご確認ください。【推奨塗料】 上塗り 073L ハイロックECO(環境配慮型 4:1 アクリルポリウレタン樹脂塗料)、 プラサフ 202L カラーステージ(環境配慮型 2液 ノンサンディング&サンディング ウレタンプラサフ)、202L クライマックス (環境配慮型 2液 厚盛りウレタンプラサフ) 塗料粘度 希釈時 20℃/18~35秒 イワタカップ 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 16L 適応 【素材(被塗物)】鉄鋼板、亜鉛メッキ鋼板、ステンレス、アルミニウム※各種素材に対する付着性、耐食性については本TDS「塗膜性能」をご確認ください。 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
SATA JET1400S RP 本体 SATA 3日以内出荷
左利き・右利き両用タイプの超小型スプレーガン。
サイドカップは左右どちらにも接続可能です。
オーバーミストによる黒ずみ・ザラつきを抑え下地の止まりも早く美しい仕上がりが得られます。
スプレーガン本体がアルミ材を使用しており、手に負担をかけにくいです。
用途 自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。 適合 O-LIGHT 樹脂カップ(400cc)・O-LIGHT CUP 400SF(400cc) 質量(g) 310 供給方式 サイドカップ:重力式 空気使用量(L/min) 130 使用空気圧力(MPa) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 霧化方式 RP(中圧)
SATA MINI JET 4400B RP SATA 3日以内出荷
HVLP低圧ガンと通常ガンの中間的なスプレーガンです。
SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。
水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。
手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。
SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
用途 自動車補修塗装作業などに。 付属品 SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541) 質量(g) 293 供給方式 センターカップ:重力式 空気使用量(L/min) 200 使用空気圧力(MPa) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 霧化方式 RP(中圧)
SATA MINI JET 4400B HVLP SATA 翌々日出荷 から 3日以内出荷
人と環境に優しいHVLP低圧ミニスプレーガンです。
SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。
水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。
手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。
SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
用途 自動車補修塗装作業などに。 付属品 SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541) 質量(g) 293 供給方式 センターカップ:重力式 空気使用量(L/min) 120 使用空気圧力(MPa) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 霧化方式 HVLP(低圧)
SATA JET X5500 Oノズル SATA (1件のレビュー) 3日以内出荷
SATA最上級モデル。
画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。
Oノズルは楕円形スプレーパターで、中心のウェット部が小さく・中心のウェット部により高速で塗装が可能です。
パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。
用途 自動車補修塗装用。ソリッドやクリヤー塗料等の塗装作業に最適です。 質量(g) 496 供給方式 センターカップ:重力式 空気使用量(L/min) 290 パターン開き(mm) 310 塗料噴出量(mL/min) 204 使用空気圧力(MPa) 0.2 ノズル Oパターン RoHS指令(10物質対応) 対応 霧化方式 RP(中圧)
SATA JET X5500 Iノズル SATA 3日以内出荷
SATA最上級モデル。
画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。
プラットスプレーパターンで中心のウェット部がより大きく、塗膜が厚くなりにくくなりました。
最適化されたエアーフロー形状で騒音レベルを低減。塗着効率が向上したことで塗料節約にもつながります。
パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。
防触ステンレススチールを利用したノズルと塗料ニードル
クロームメッキ加工がされた丈夫なエアーキャップ
収納に便利なサスペンションフック
水性塗料に適したセンターカップ採用
用途 自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。 質量(g) 496 供給方式 センターカップ:重力式 パターン開き(mm) 320 使用空気圧力(MPa) 0.2 ノズル Iパターン RoHS指令(10物質対応) 対応
ピンプル 598 ECO ソーラー 翌日出荷
特化則対応。エアゾールタイプの高防錆チッピングコート剤。ゴム弾性を有し、耐チッピング性に優れます。アンダーコートとしても使用可。付属ボタンの付け替えにより、凹凸パターンを変えることができます。環境対応チッピングコート。特価則対応。防錆力×耐チッピング。塩水噴霧試験1000時間クリア。防音/防振/防水。
用途 フェンダー、ドア下部、サイドステップ、ロッカーパネル等のボディ外板株の保護
走行中の飛び石等による傷や腐食防止
塩に強い錆プロテクト597-10Bの補修 使用方法 【1】塗装面の油、汚れを洗浄除去し乾燥してください。【2】使用する前に缶をよく振ってください。【3】ボタンを選択します。(赤色ボタン:小タイプの凹凸模様☆白色ボタン:大タイプの凹凸模様)。【4】マスキングを行ない、30~40cm離して均一に2~3回重ね塗りしてください。【5】冬期(10℃以下)塗布性が悪い場合はぬるま湯等で温めてご使用ください。【6】使用後はボタンの詰まりを防ぐため缶を逆さにして1~2秒空吹きしてください。 臭気 溶剤臭 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
プライマー600 ソーラー (1件のレビュー) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1本(420mL)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
広範囲な対象物に対してサンディングすることなく良好な塗料密着性が得られます。エチルベンゼン非含有、特化則対応の塗料用プライマー。主成分は変成オレフィン樹脂。従来品よりも幅広い素地及び上塗塗料に強力な密着性が得られます。耐熱性に優れ、焼付塗料にも使用できます。
用途 ステンレス、アルミなどの各種金属、プラスチック、磁器タイルや焼き付け塗装 耐熱性 (℃×分)200×30 比重 約0.88 臭気 溶剤臭 粘度(mPa・s) 約10 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 上塗塗装可能時間 15分以上(20℃/65%) RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
マスキングテープ 正宗 和紙 カモ井加工紙 (6件のレビュー) ¥ 4,698~税込 ¥ 5,168~
1箱(1巻×10パック)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途 建築塗装用、建築養生用 厚さ(mm) 0.09 テープ厚さ(mm) 0.09 伸び(%) 6 引張強度(N/15mm) 55
工業用導電塗料 ガラス・PBT・PET、 一般プラスチック用 ポリカーム ¥ 24,980~税込 ¥ 27,478~
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷
PBT・ガラス・PETにも高密着の導電塗料です。低抵抗を実現しながらも、優れた密着性、耐熱性、耐衝撃性を備えています。
用途 自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線切れの補修、プリント基板の補修(キーボードなど) 色 灰茶色 特性 耐熱、導電 耐熱温度(℃) 130 主な用途 ガラス、プラスチック 表面抵抗 2.0×10-1 /□(50μm厚) 指触乾燥時間(分) 約15(25℃) 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬化時間 30分(70℃)、6時間(25℃) 危険物の性状 非水溶性
導電塗料タッチアップペン ポリカーム (28件のレビュー) ¥ 1,898~税込 ¥ 2,088~
1本(15mL)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。
用途 自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、プリント基板の補修(キーボードなど) 色 灰茶色 特性 耐熱、導電 耐熱温度(℃) 130 主な用途 ガラス 表面抵抗 2.0×10-1 /□(50μm厚) 指触乾燥時間(分) 約10(25℃) 硬化時間(時間) 約12 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
オートウレタン硬化剤 DNT(大日本塗料) ¥ 8,998~税込 ¥ 9,898~
1缶(1kg)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
危険物の類別 第四類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
オートブレインクリヤーLG DNT(大日本塗料) 3日以内出荷
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 色番 41LG RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
オートVトップモナーク Excellent メタリック DNT(大日本塗料) ¥ 5,298~税込 ¥ 5,828~
1缶(0.9kg)ほか
3日以内出荷 から 5日以内出荷
色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
オートVトップモナーク Excellent DNT(大日本塗料) ¥ 3,398~税込 ¥ 3,738~
1缶(0.9kg)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
ワンタッチスプレー オキツモ (50件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。
さまざまなシーンによってお選びいただけます。
用途 ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修 危険等級 Ⅱ 乾燥時間(時間) 常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃)) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
DNTラッカープライマー DNT(大日本塗料) 4日以内出荷
ニトロセルロース系で密着良好。
用途 一般工業用、自動車補修。 色 赤さび色 種別 ラッカー系下地塗料 希釈剤 ラッカーシンナー 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 半硬化乾燥時間(時間) 1(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 プライマー 塗り重ね可能時間(時間) 1(20℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.13~0.15 塗料タイプ 硝化綿系ラッカ-
AutoウレタンシンナーECO DNT(大日本塗料) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1缶(16L)
翌々日出荷
用途 自動車補修用ウレタン塗料の共通シンナー 危険物の類別 第四類 希釈率(%) 0~30 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ シンナ-
AutoブレインクリヤーEX DNT(大日本塗料) (1件のレビュー) 翌々日出荷
労働安全衛生法に基づいた、人と環境に優しい環境対応型超高級仕上げ3:1クリヤー(PRTR対応)超高級仕上げタイプで肌伸びに優れている肉持ち、仕上げ性に優れている耐スリ傷性に優れている塗装コストのパフォーマンスに優れている
用途 自動車補修用、超高級ハイソリッドクリヤー 色 クリヤー 指触乾燥時間(分) 約10(20℃) 塗装 2~3回塗装(標準) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 硬化剤比率 主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応) 対応 乾燥時間 ポリッシュ可能乾燥時間:3時間以上(20℃)又は60℃×20分 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ アクリル・ウレタン樹脂系塗料主剤
エフパック(自動車補修塗装用カバー) 進勇商事 (2件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
補修用(タッチアップ)塗装カバーです。両側のフロントフェンダーや前後のドアー・リヤフェンダーなど合計8カ所(面)を開くことができます。ウレタン塗料など、比較的乾燥の遅い塗装に最適です。
用途 塗装カバー 仕様 8面開き 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
ワンタッチスプレーマフラー用 オキツモ (48件のレビュー) 当日出荷
オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。半ツヤ。常乾又は焼付。
用途 2輪車、自動車の排気マフラーの補修に最適です。 色 黒 タイプ 半ツヤ 耐熱温度(℃) 550 塗布面積(m2 ) 1.5-2.0(標準) 危険等級 Ⅱ 乾燥時間(時間) 常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃)) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 色番 日塗工No/EN-15 危険物の性状 非水溶性
ワンタッチスプレー ツヤ消し オキツモ (25件のレビュー) 当日出荷
オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。ツヤ消し。常乾又は焼付。
用途 2輪車、自動車、暖房器具、焼却炉、煙突、加熱部品の補修に最適です。 色 黒 タイプ ツヤ消し 耐熱温度(℃) 650 塗布面積(m2 ) 1.5-2.0(標準) 乾燥時間(時間) 常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃)) 色番 日塗工No/EN-20
オートミキシングパール DNT(大日本塗料) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート
2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
タイプ 添加用パール原色 危険等級 Ⅲ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ アクリル・ウレタン樹脂系塗料
オートラッカーシンナー#1001 DNT(大日本塗料) (6件のレビュー) 4日以内出荷
用途 洗浄用 タイプ ラッカー系塗料専用シンナー/#1001(洗い用) 種類 バージン品 危険等級 Ⅱ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ シンナ-
オートラッカーシンナー#070 DNT(大日本塗料) (1件のレビュー) 4日以内出荷
用途 ラッカー上塗り下塗り兼用 タイプ ラッカー系塗料専用シンナー/#070(上中級) 種類 バージン品 危険等級 Ⅱ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ シンナ-
オートラッカーシンナー#007 DNT(大日本塗料) (4件のレビュー) 4日以内出荷
用途 ラッカー上塗り用 タイプ ラッカー系塗料専用シンナー/#007(上級) 種類 バージン品 危険等級 Ⅱ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ シンナ-
オートウレタンリターダー DNT(大日本塗料) (1件のレビュー) 翌々日出荷
夏場のミスト及び肌調整。乾燥時間を遅くする。
有機溶剤中毒予防規則 適用外 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
オートウレタンシンナー#400 DNT(大日本塗料) 翌々日出荷
気温分類による専用希釈剤
用途 ウレタン上塗り塗料共通 タイプ #400 使用温度範囲(℃) (広い面積)30以下、(小面積)35以下 危険等級 Ⅲ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ シンナ-
オートウレタンシンナー#300 DNT(大日本塗料) (3件のレビュー) 翌々日出荷
気温分類による専用希釈剤
用途 ウレタン上塗り塗料共通 タイプ #300 使用温度範囲(℃) (広い面積)20~30、(小面積)25~35 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 塗料タイプ シンナ- 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
オートウレタンシンナー#200 DNT(大日本塗料) (2件のレビュー) 翌々日出荷
気温分類による専用希釈剤
用途 ウレタン上塗り塗料共通 タイプ #200 使用温度範囲(℃) (広い面積)10~20、(小面積)15~25 危険等級 Ⅱ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ シンナ-
オートウレタンシンナー#100 DNT(大日本塗料) 翌々日出荷
気温分類による専用希釈剤
用途 ウレタン上塗り塗料共通 タイプ #100 使用温度範囲(℃) (広い面積、小面積)15以下 危険等級 Ⅱ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ シンナ-
オートウレタンシンナー#50 DNT(大日本塗料) 翌々日出荷
気温分類による専用希釈剤
用途 ウレタン上塗り塗料共通 タイプ #50 使用温度範囲(℃) (小面積)10以下 危険等級 Ⅱ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ シンナ-
オートスポイラー硬化剤 DNT(大日本塗料) 翌々日出荷
用途 スポイラー用 タイプ 軟化剤入り作業性重視型専用硬化剤 危険等級 Ⅱ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ アクリル・ウレタン樹脂系塗料硬化剤
オートジュシパーツ硬化剤 DNT(大日本塗料) 翌々日出荷
用途 樹脂パーツ用 タイプ 軟化剤入り作業性重視型専用硬化剤 危険等級 Ⅱ 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ アクリル・ウレタン樹脂系塗料硬化剤
オートハジキドメ DNT(大日本塗料) 翌々日出荷
ハジキ防止が優れている。
タイプ ハジキ防止剤 有機溶剤中毒予防規則 適用外 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗料タイプ シリコン系添加剤
オートリムーバー DNT(大日本塗料) (3件のレビュー) 翌々日出荷
タイプ 旧塗膜はくり剤(強力タイプ) 危険等級 Ⅱ 有機溶剤中毒予防規則 適用外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 剥離剤