2,565件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
特価
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。 最小径(Φmm)76.2 材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301) ボルト頭部形状6角(8.0mm) バンド幅(nm)12.7
1箱
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。 ボルト頭部形状6角(8.0mm) 材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)
1箱(10個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式320E自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。 最小径(Φmm)76.2 材質スクリュー:ステンレス(SUS410)バンド:ステンレス(SUS201)ハウジング:ステンレス(SUS301) ボルト頭部形状6角(8.0mm)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 形状自在車 型式320S自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。 320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式315E自在車 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在車 型式SUS-SG型自在車 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE 使用温度範囲(℃)1~60 パイプ形状フレキパイプ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ込式キャスターです。
形状自在車S 型式315EA自在車 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 型式320S自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 仕様ストッパー無 ステンレスキャップ 形状自在車 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
499 税込549
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体はモダンで均整のとれたデザインの強化ナイロン製。 自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。 スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に富めるダブルストッパー。 車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。
用途医療機器に。 病院・レストランの運搬機器に。 材質(車輪)熱可塑性ゴム リム幅(mm)32 ベアリング入り 取付穴(mm)8.5 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)特殊フェノール 硬度(R)100-110 ベアリングなし ストッパーなし 特性耐熱性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)シリコンゴム 軸径(Φmm)8(外径12mmカラー入り) リム幅(mm)40 硬度(HS)71-79 ベアリングなし 取付穴(mm)9 ストッパーなし 最高使用温度(℃)+250 車輪取付幅(mm)47 特性耐熱性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。 左右兼用型
用途天蓋 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(レバー部)樹脂 許容荷重(N)392 表面仕上げヘアライン仕上
1個
3,521 税込3,873
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シルバー 寸法L(mm)0~40 寸法H(mm)30~100 仕上SUS304素地 適合サイズ桶:PC50/PGR60 材種足:3.0×16mm、色:シルバーmm 適合メーカーパナソニック
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

フック部が180°自由に動き、壁にも天井にも取り付けOK
トラスコ品番005-5123 形状自在フック 材質(本体)スチロール樹脂、ポリプロピレン 質量(g)12.4 耐荷重(kg)約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×60×24 材質(金具)ステンレス
1パック(2個)
399 税込439
当日出荷

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長 付属品丸木ねじ付
1枚
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ステンレス鏡面ジョイント部を調整することで、あらゆる方向の点検・検査・観察作業ができます。 ステンレス製なので、あらゆる場所の作業で割れる心配がなく、安心してご使用いただけます。
材質鏡:ステンレス、7段ポインター:ステンレス ミラー形状四角
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
1個
特価
2,067 税込2,274
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO2936に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 材質ステンレス鋼(AISI420)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パーテーションに取り付けて使用できます。パーテーションの厚みに合わせて、取付できます
安全荷重(kg)5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊吸着シートで、耐荷重1.5kgです。のりが残らず、繰り返し使えます。フック部は前後に180°回転します。
耐荷重(kg)1.5 仕様特殊吸着シートタイプ トラスコ品番005-8246 材質(本体)スチロール樹脂(フック)ステンレス 質量(g)41 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×24×78 質量(g/個)7
1パック(2個)
319 税込351
当日出荷

ネジ込式キャスターです。
材質(車輪)ウレタン 型式315EA自在車 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじW26山20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
1個
1,909 税込2,100
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
材質(車輪)ゴム 形状自在車 型式320EA自在車 金具仕上ステンレス ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質車輪:ナイロン、金具:ステンレス(SUS304)、金具表面処理:電解研磨 ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスキャスター 自在 ゴム車 ナンシン CADデータあり
ステンレス金具、ゴム車
材質(車輪)ゴム 種別ステンレスキャスター 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様タイヤ:グレータイヤ 、金具:樹脂、ピン、シャフト:ステンレス製 適合PLA300ST 軸径(Φmm)10 形状自在 質量(kg)1.0 車輪径(Φmm)130 取付高(mm)177 取付ピッチ80×80mm 取付穴(mm)11 最大荷重(N)981 車幅(mm)38 取付ベース寸法(mm)108×108 偏心35mm
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

ネジ込式キャスターです。
材質(車輪)ウレタン 型式320EA自在車 金具仕上ステンレス ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)