20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルファンネル(自在じょうご) DAYTONA(デイトナ) 動画あり
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側) レッド 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-30 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な液体のじょうごとして利用できます。車両ごとに異なるオイルの注入口に対して、これが一枚あれば、自在に変形させて様々な車両に対応できます。
用途汎用ツール 材質ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側) レッド 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-30
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車やバイク、農機具などのオイル処理に 。自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。オイルフィルター等の部品も手を汚さずに交換できます。ニトリルゴム、アルミ。
厚さ(mm)2 危険物の類別非危険物 耐用温度(℃)-20~100
1個
2,460 税込2,706
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンネルをオイルや水分等の排出または補充用にお好きな形状にして使用できます。
材質アルミニウム+NBR 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(L×W)(mm)372×170
1個
5,588 税込6,147
当日出荷

自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。
用途オイルの誘導道、ロートなどに。
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンネルをオイルや水分等の排出または補充用にお好きな形状にして使用できます。
材質アルミニウム+NBR 寸法(長さL×幅W)(mm)556×205 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

後ろから瓶やボトルの注ぎ口に簡単装着できるので容器がジョッキ感覚で扱えます。ねじ山を切っているのでチューブにも取り付けられます。取り付け部分は約20~40mmまで広がります。
用途オイル、水、冷却液など 材質PP 寸法(mm)45×45×100 イエロー 質量(g)約10 口径(Φmm)約22
1個
169 税込186
当日出荷

耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など 材質(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP 寸法(mm)(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7 容量(mL)1200 質量(g)240
1個
699 税込769
当日出荷

オイルファンネル モノタロウ 動画あり
用途1L缶や4L缶からの注油に。 材質PP 質量(g)70 容量(L)0.85 口径(Φmm)27 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)142×147×95 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質シリコン製 高さ(mm)55~130(未使用時~使用時) 外径(Φmm)17(差し込側)、80(注入口側)
1個
549 税込604
当日出荷

伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利なノズル付き。 分割式なので小さな容器への移し替えやお手入れが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に使える。 伸縮範囲(mm)140~270 ノズル取り外し可 危険物の類別非危険物
1個
639 税込703
当日出荷

SIGNET(シグネット)フレキシブルファンネル
フレキシブルに形状を変えることができる”じょうご”です。オイル交換、ラジエーター液注入などに。狭い場所で液体を扱う際に障害物をよけて自在に形状を変えることができます。繰り返し何度も使えるゴム板で丸めたり、平らにしたりと使い方はユーザー次第。収納時は丸めてスッキリ収納。
材質PVC ブルー 温度(℃)耐冷熱:-30~100 サイズ(mm)370×170 危険物の類別非危険物
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

農機具等の燃料注ぎに最適なじょうごです。取っ手付きのため効率よく作業できます。ジャバラ部分は曲がりやすく自由が利き便利です。コシアミ付きのため燃料タンク等へゴミ等の侵入を防ぎます。ジャバラ部を外して通常のじょうごとしても使用出来ます。
用途トラクター、コンバイン等の燃料を注ぐ際に適したじょうご。 長さ(mm)ジャバラ:270 先端寸法(mm)ジャバラ:14 外径(Φmm)じょうご部:約165 危険物の類別非危険物
1個
989 税込1,088
当日出荷

間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの外ねじタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

2種類のじょうごセット。液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。 多目的に使えるじょうごとラジエーターのセット注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
口径(Φmm)69、87 材質ポリプロピレン エスコ品番EA992BE-1 質量(g)60 内径(Φmm)【ノズル先端】10、24 外径(Φmm)【ノズル先端】12、26
1個
735 税込809
当日出荷



初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
容量(L)約2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×200×75 適合車種(参考)アドレスV125等 危険物の類別非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

じょうごとホースは取り外し可能
材質プラスチック 直径(Φmm)165 ノズル外径(Φmm)12.7 アズワン品番64-2298-48
1個
2,080 税込2,288
翌日出荷