52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg)1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6 吸着力(N[kgf])800[80] 主柱(mm)280 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 マグネット部寸法(mm)50×58×55 工作角度(°)150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダーアームに触れずに微調整ができる他に例をみない画期的なマグネットスタンド。微調整ねじは、マグネットのすぐ上にあり、ゆるめると360°動かすことができ、従って微調整も360°自在にできます。アームは、センターねじでワンタッチ締め付けできるので段取り時間を大幅に短縮。
吸着力(N)280 質量(g)420 マグネット部寸法(mm)16×60×32
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。 およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。 フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。 タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。 ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 仕様角度調節 材質本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール 全長(mm)アーム部:約700 質量(g)約1110 対応機種ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好みの位置で固定できるように関節を2ヶ所設けました。 シフトノブイルミネーションも取付できます。
用途内装パーツ 仕様6角レンチ付 材質/仕上真鍮/クロームメッキ 関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バーライトフリーアームは、取付アングルに化粧ネジ×2個で製品本体を固定する、自在アーム式のクランプスタンドです。 自由度の高いアームにより、対象物への微細な照射角度調整も容易に行うことが可能になります。
質量(kg)2 使用温度範囲(℃)0~40 全高(mm)450 クランプ範囲(mm)15~60 アーム長さ(mm)600 アングル1個(フリーアーム1台で製品本体1台使が用可能)
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷

中央精機ユニバーサルアーム 汎用
エコ商品
ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
質量(kg)1 耐荷重N(kgf)39.2(4) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)0~46
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 耐荷重(kg)10 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キリウスドライバーアーム
エコ商品
高トルクドライバーのショックを吸収します。
RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)50~830
1台
76,980 税込84,678
8日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)垂直多関節アーム
スイングアームつき上下左右自在のスタンダードアーム 力学的バランスにより空間の任意位置で静止(米国特許取得) ケーブルをアーム腹部に収納可
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く) 材質アルミダイカストおよび鋼材 耐荷重(kg)(最小)2.5、(最大)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×115×400
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 先端のクランプ部が自在に回転固定できるフレキシブルアームのスタンドです。
材質クランプ部/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ) ベース/鋳物製 全長(mm)320 ベース三ツ足 足長140mm 1.5kg 締付範囲(mm)3~50
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

雲台付クリップが付いたフレキシブル支柱のスタンドです。 雲台でクリップ部分を自在に動かすことができますので、従来のスタンドでは支持しにくかったものも、簡単確実に固定できます。
シャフト径(Φmm)13 高さ(mm)300 質量(kg)1.6 ベース寸法(mm)Φ140×14 クリップ金属製、はさみ間隔0~50mm、クリップ幅50mm、スベリ止、雲台付 材質(ベース)金属製 支柱フレキシブルアームΦ13×300
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム サイズB(中)
1個
8,098 税込8,908
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前後左右上下、自由に調節可能なアームタイプのWEBカメラスタンドです。 クランプ式でデスクの作業スペースを邪魔しません。 丈夫な鉄製のフレームでWEBカメラを安定して固定できます。
材質 耐荷重0.8kg ねじ径(inch)1/4インチネジ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

オーツカ光学530用フリーアーム
フリーアームはバーライト530本体を4本の化粧ねじで取り付けることができる自在アーム式クランプスタンドです。圧倒的な自由度を持つフリーアームによりワークへの微細な照射角度調整を簡単に行うことができます。
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷

手腕のように自在に動く、ツールアーム。 垂直を保って真っすぐにネジ締めでき、精度アップ。 メッキ部品を使用し、塗装剥がれを嫌う電子分野に最適。 ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。
用途生産ラインやセル作業台などで作業環境の改善に。 外径(Φmm)取付工具:35~45 可動範囲(mm)450~600
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf])800[80] 仕様普及、標準型 質量(kg)1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160 マグネット部寸法(mm)50×58×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷


縦にも横にも固定できる2Wayのスマートフォン・タブレット用フレキシブルアームスタンドです。クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。縦方向に固定するとベッドのヘッドボードに取り付けられるので横になった状態で使用でき、横方向に固定するとサイドテーブルなどにも取り付けて使用できます。
材質ABS、スチール、アルミニウム、シリコン 全長(mm)アーム部:約860 質量(g)約570 耐荷重(kg)約1 対応機種4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約10mm×H約281mmまで) 機能角度調節 特性フレキシブルアーム/角度調節可/高さ調整可/2wayホルダー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両手が使えるのでとても便利なスタンドルーペです。倍率は文字を見るのに適した2倍レンズに4倍の小窓が付いています。 自由自在に無段階調整できるアームは場所や用途を選ばずいろいろなシーンで大活躍です。
レンズ倍率2倍/4倍小玉 レンズ径(Φmm)100 質量(g)390 タイプフリーネック 種類スタンドルーペ 本体寸法(mm)230(アーム)、Φ120(台座) 材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート) アズワン品番64-5275-86
1台
5,798 税込6,378
6日以内出荷

オーツカ光学530用フリーアーム
フリーアームはバーライト530本体を4本の化粧ねじで取り付けることができる自在アーム式クランプスタンドです。 圧倒的な自由度を持つフリーアームによりワークへの微細な照射角度調整を簡単に行うことができます。
付属品化粧ねじ×4本 トラスコ品番312-6373 クランプ取付幅(mm)15~60
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷

フリーアームキャスタースタンド付はバーライト530本体を4本の化粧ねじで取り付けることができる自在アーム式キャスタースタンドです。圧倒的な自由度を持つフリーアームによりワークへの微細な照射角度調整を簡単に行うことができます。
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷


中央精機ユニバーサルアーム Φ20用
エコ商品
ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
質量(kg)0.9 耐荷重N(kgf)39.2(4) ホルダー径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

光学倍率最大250倍まで拡大できるパソコン用USB顕微鏡です。 撮影台を兼ねた専用台座を付属しています。 スタンドのアームは自由自在に曲げることができるフレキシブルアームです。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。 被写体を照らす高輝度LED付きで、手元のダイヤルで明るさが調整できます。 手元で撮影できるスナップショットボタンが付いています。
付属品カメラ用アーム(吸盤付き)、台座、ドライバCD、取扱説明書件保証書 形式ビデオ:AVI 対応OSWindows 10・8.1・8・7 倍率(倍)最大250(光学ズーム 最大60/最大250まで切り替え) 接続方式USB2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×86(アーム部分を除く) センサー200万画素CMOS 解像度撮影:最大1600×1200 フォーマット形式保存:JPEG アズワン品番64-0901-93 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

SFC(エス・エフ・シー)キャスタースタンド付きアーム
最大長さ約1.2mのロング自在アームです。高さ調整のできるキャスタースタンド付きです。
1個
249,800 税込274,780
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光学倍率最大250倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。 撮影台を兼ねた専用台座を付属。 スタンドのアームは自由自在に曲げることが出来るフレキシブルアーム。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。 被写体を照らす高輝度LED付。 手元のダイヤルで明るさ調整出来ます。
付属品取扱説明書 対応OSWindows10,8.1,8,7 倍率(倍)最大250(光学ズーム60/250切替え) センサーCMOSセンサー インターフェースUSB2.0 解像度【静止画】最大1600×1200 フォーマット形式【静止画保存】JPEG、【ビデオ】AVI 画素数200万画素
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

高さも角度も自由自在!耐久性メタルアームでしっかりスタンド!、4~14インチのスマホ/タブレット/携帯ゲーム機にご利用いただけ耐荷重3kg。折り畳みできるからコンパクトに収納可能。持ち運びにも邪魔になりません。、動画鑑賞はもちろん、リビング学習や在宅勤務にもおすすめ。
仕様●寸法(mm):台座部/幅67×奥行112~163、スタンド部/幅67×長さ106~135、折りたたみ時の厚み/25●対応サイズ:4~13インチのスマホ/タブレット/携帯ゲーム機など●耐荷重:3kg
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライアーム
Webカメラやデジカメ、ハンディカムなどを設置できるクランプ式のカメラマウントスタンドです。フレキシブルなロングアームで高さや角度を自由自在に調整できます。Web会議やテレワーク、オンライン学習などに映したい角度に固定でき便利です。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取付けできます。厚み15~60mmの天板やフレームなどに設置可能です。
セット内容本体、取扱説明書 材質アーム部:鉄、クランプ部:亜鉛合金 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 耐荷重(kg)1 対応機種1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など 適合寸法(mm)15~60(クランプ)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。フレキシブルアームで角度が自由自在です。 レンズに眼を近づけて作業をすると視野が広がります。
倍率(倍)4・7 レンズ径(Φmm)36×2枚 トラスコ品番321-3072 質量(g)138 種類スタンドルーペ アーム長さ(mm)160 焦点距離(mm)約100 材質(レンズ)ガラス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

自在に曲がるフレキシブルアームのユニークなスマホホルダーです。 アームとスタンドは取り外し可能なので、クリップスタンドでテーブルやデスクに挟んで使用する他にも、アームをまげて机に直置きしたり、首にかけてハンズフリーで使用したり、くるくる丸めてコンパクトになるから持ち運びも楽々。 あらゆるシーンに対応可能です。
アーム長さ(cm)約85 質量(g)約210 材質ABS、TPE、マグナリウム、シリコン 対応機種横幅8cmまでのスマホ 対応幅(mm)10~45(スタンド取付)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用フレキシブルアームスタンドです。 長いフレキシブルアームとボールジョイントでWEBカメラやGoProを自在に位置調整できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。
材質本体:ABS、スチール、アルミニウム ブラック 質量(g)約1120 寸法(直径Φ×高さH)(mm)台座:約172×30 対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro 支柱(mm)約220 アーム長さ(mm)約500(先端取付部含んだ場合約600mm) アズワン品番64-8858-76 耐荷重(g)約300 特性角度調節、高さ調節
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

自由自在に曲がるフレキシブルアームのスマートフォン用クリップスタンドです。アームは660mmと余裕の長さ。アームマウントクリップ部はアウトドアでも使用できる確かなホールド感が魅力です。スマートフォンホルダー部分はクリップ式で、スマートフォン以外の様々な物を挟むことも可能です。クリップ部分はアームに取り付けた後、360度回転でき、縦でも横でも見る事ができます。クリップ部は4つの爪でしっかりホールドし、安定感のある使用が可能で、先端内側には機器にキズつかないように、ラバークッションがついています。クリップのみ取り外して「スマートフォンスタンド」としてもご使用できます。お部屋で、アウトドアで、いつでもどこでも写真・動画撮影、動画鑑賞が快適に楽しめます。
寸法(mm)約アームマウントクリップ:76×113、開口幅:60、ホルダークリップ:約70×85、開口幅:90 ホワイト 本体質量(g)約425 アーム長さ(mm)約660 素材本体:ABS、アルミ合金 特性360度回転、縦置き・横置き
1個
509 税込560
5日以内出荷

MagSafe対応のスマホスタンド。アームの調整で高さや角度が自由自在。 マグセーフプレートが付属しているので、マグセーフ非対応機種にも使用できます。
用途マグスタンド 質量(g)280 台座寸法(mm)100 素材アルミ合金
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

キャッチコピー:タッチセンサーで明るさの調節可能!コンパクトなデスクライト!。商品説明:タッチセンサーでライトの明るさを3段階調節できます。フレキシブルアームで、角度も自由自在です。ルーメン値(光束):約115lm
セット内容本体のみ 材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂 寸法(mm)本体:125×105×375、USBケーブル長さ:約900 形態1個梱包形態:化粧箱入
1個
637 税込701
当日出荷

自由自在に曲がって軽量なフレキシブルアームのタブレット用クリップスタンド。机やベッドに固定する台座部分がクランプ式で、女性やお子様の力でも楽に取り付け可能なアームスタンドです。台座部分は上下ともすべり止めクッション材付きで、取り付け場所を保護&しっかり固定できます。アルミ合金の軽量アームで、全長約70cmのアームはフレキシブルに調整可能で、端末を挟むヘッド部は360度回転できます。ヘッド部分は伸縮式ホルダーで、タブレット幅130~180mmに対応可能です。
仕様●カラー:ホワイト●アーム長さ:60cm(全長70cm)●対応サイズ:タブレット幅130~180mm●伸縮式ホルダーサイズ:65×120mm(開口時最大180mm)●台座サイズ:11×55mm(開口幅65mm)●重量:240g●素材:本体/ABS、アーム部/鉄、鋼 アズワン品番67-0375-64
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

LV-3158-W リビガク LEDデスクライト 調光機能付 目にやさしい面発光 SONIC(ソニック・文具) 動画あり
円形のライトが全体を面でふわりと照らすのでギラつかず、昼白色で目が疲れにくい。 スイッチひとつでオン・オフ&調光可能。複雑なボタンなくシンプルに使えます。 無段階調光で、お好みの明るさにスイッチ長押しで調整できます。 ぐねぐね曲がるフレキシブルアームは角度も位置も自由自在。 衝撃に強くこわれにくい。
用途リビングに足りてない光を「面」でプラスして目にやさしい!! 円形の面発光でやさしくライトアップ。カンタン操作&調光。 フレキシブルアームで角度自在&こわれにくい。 卓上スタンド照度JIS規格A型相当の学習に適したスペック。 付属品専用ACアダプター ホワイト 主要材質ABS 照度(Lx)最大:約1130(直下40cm点灯時) 光源寿命約30000時間 JIS照度JIS規格A型相当 サイズ(mm)150×360×290mm アズワン品番64-8822-50
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

縦向き、横向きどちらでも取付可能なMagSafe対応スマートフォン用アームスタンドです。ホルダー部のボールジョイント、アームの4つの関節、アーム根元の回転でホルダーの位置や向きを自在に調節できます。クランプ部にシリコーンパッドが貼られており、ずれにくくなっています。
材質アーム/スチール、ホルダー/ポリカーボネート、シリコーン、ネオジム磁石 質量(g)約570 クランプ範囲(mm)5~75 対応機種MagSafeに対応した300gまでの機器。もしくは付属のメタルリングが貼り付け可能な機器。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×40×7.75 耐荷重(g)約300 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

簡単にどんな角度にも自在に固定します。絵皿のサイズによってアームの角度を自由に変えられるので、お皿はもちろん深皿や写真などのスタンドとしても、幅広くお使い頂けます。
材質本体/スチロール樹脂 寸法(mm)アーム部:3 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×140×35 耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30
1個
369 税込406
当日出荷

トレー台座とクリップ固定の2WAYで使用ができるクリップ&スタンドライト。大光量、明るさ無段階調節。フレキシブルアームで配光自由自在。
仕様調色:3段階 付属品電源アダプター、クリップアタッチメント、ベーストレー 消費電力(W)12 コード長さ(m)約1.5 本体質量(g)約173(アタッチメント含めず) 色温度(K)(昼白色)4600~5200、(電球色)2400~3000、(昼白色)3700~4000 光束(Lm)(昼白色)300、(電球色)200、(昼白色)500 光量調節(%)無段階
1台
3,598 税込3,958
6日以内出荷

大画面タッチパネル搭載タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい従来にはない新しいデザインを採用したpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。 フリーアーム式電極スタンド独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。 高精度で使いやすい電極付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。 F-71/74BWモノクロ液晶表示のスタンダードタイプの学生実験向けです。 F-72/73/74カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます(F-72を除く)。F-74は第十六改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。 NAVI ナビゲーション機能 2CH 2チャンネル測定 USB USBメモリ対応 PC PC接続対応(USB) PRT プリンタ出力対応
高さ(mm)(スタンド)338 電源AC100~240V・50/60Hz 本体寸法(mm)170×73×14
1個
239,000 税込262,900
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)