特殊吸着シートで、耐荷重1.5kgです。のりが残らず、繰り返し使えます。フック部は前後に180°回転します。
耐荷重(kg)1.5
仕様特殊吸着シートタイプ
トラスコ品番005-8246
材質(本体)スチロール樹脂(フック)ステンレス
質量(g)41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×24×78
質量(g/個)7
1パック(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。
仕様ラッチ付
フック部と、ヘッド部分が360°自在に回転しますので、ヨリ・ネジレ等が掛かりません。
ストッパー付ですので、ワイヤロープ等の外れる心配がありません。
用途各種携帯用機器・ケース又はワイヤロープ・クサリ類とのアッセンブリー等
RoHS指令(10物質対応)対応
適合径(Φmm)Φ1.0~1.5
大型フックタイプ工具差し。
用途工具差し
材質スチール
質量(g)195
耐荷重(kg)1以内
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
材質ポリカーボネート
種類スナップフック
使用荷重(kg)5
材質(ベルト)面ファスナー
強い粘着力でしっかり固定します(耐荷重2kg)。フック部が上下左右にスイングします。キッチン吊戸棚の底板など水平面に、吊り下げて取り付けることもできますので、キッチンツールの収納などに便利です。フック部はサビに強いステンレスを使用しています。
用途調理具用
耐荷重(kg)2
材質支持部:スチロール樹脂、キャップ:ポリプロピレン、フック:ステンレス鋼線
寸法(mm)45×25×60
質量(g)35
タイプ自在フック
取付け方法粘着テープ
1パック(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。
色(本体)オレンジ
連続耐荷重(kg)10
材質ナイロン66
特性耐候、耐油
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック自在回転
材質ポリカーボネート
種類スナップフック
使用荷重(kg)5
材質(ベルト)面ファスナー
用途窓の敷居用
有効幅(mm)80~225
1セット(2個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
ベストピクチャーレール壁付用・石膏ボード用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10
種別壁付用
適合径(Φmm)1.0~1.2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質スチール
どこへでも引っ掛けて使えて、耐久性も抜群。自転車、バイク、スポーツ、屋外レジャーなど、多用途・多目的に活用できる、伸縮自在で機能的なフックです。
1袋(2個)
¥159
税込¥175
当日出荷
はしごに取り付ける自在フックです。
内側取付時、フックを回転させて収めることができます。
左右各1個/セット
※はしごに取付け穴をあける必要があります(LP-F1A・F-UJ)
※取付け位置によっては、はしごを最後まで縮めることができない場合があります
用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
ポールタイプなので場所を取らずに、コートやカバンなどをすっきり収納可能。
5つのフックは上下左右お好みの位置に設置可能。(フックを立てると調整、倒すと固定できます)
事務所の入口やエントランスにおすすめ。
用途コートハンガーに。衣服の収納に。
材質本体:スチール+ABS+PP、スタンド:スチール+PE
質量(kg)4.7
色(本体)ブラウン、(フック)ブラウン+ブラック
耐荷重(kg)(バー1本あたり) 約1.5
本数ハンガーバー:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×176
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。
用途はしご用の自在フック。
材質スチール
トラスコ品番836-4262
質量(kg)0.9
2018年トラスコ掲載ページ7 1146
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
稼働するフックで、様々なロックナットの締付けや緩めが可能なスパナです。テーパージャーナル、アダプタースリーブ、引抜きスリーブ上のベアリングの固定と調整に使用します。4つのスパナサイズで24種類のナットサイズをカバーします。
用途KM、KML、N、AN、KMK、KMFE、KMTナットに。
爪形状フック形
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
緊急時に素早く避難できる。
国家検定合格品
型式承認番号は第19~7号
緊急時に素早く避難できる、避難はしご。
国家検定合格品です。
縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
防爆機能を持ったアジャスタブルフックレンチです。切りかきのあるシャフトの回し締め、緩めに使用できます。米国認定機関FMRC認定取得しています。石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。米国認定機関FMRC認定取得しています。
用途切りかきのあるシャフトの回し締め、緩めに
商品構成単品
認定取得米国認定機関FMRC
全長(mm)165
爪形状フック形
エスコ品番EA613XE-1
商品構成単品
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
1個
¥6,740
税込¥7,414
当日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)310
ナット外径(Φmm)115~170
1個
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)162
ナット外径(Φmm)19~50
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
1個
¥6,820
税込¥7,502
翌日出荷
1個
¥6,080
税込¥6,688
翌日出荷
爪形状フック形
エスコ品番EA642KU-2
商品構成単品
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
爪形状フック形
エスコ品番EA642KU-1
商品構成単品
1個
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)288
ナット外径(Φmm)50~120
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)192
質量(g)250
ナット外径(Φmm)45~90
差込角(inch)1/2"
1本
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
全長(mm)135
爪形状フック形
エスコ品番EA613XB-11
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ
質量(g)50
寸法A(mm)19.5
深さ(mm)2(先端)
寸法B(mm)17
ナット外径20~35mm
先端厚さ(mm)4
商品構成単品
先端長(mm)3
1個
¥5,130
税込¥5,643
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ