優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
材質(本体)U-PVC
種類ストレーナ
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続形式ソケット形
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)透明PVC
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。
ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。
スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。
種類ストレーナ
形状Y形
材質(Oリング)EPDM
規格JIS10K
流体温度(℃)0~50
材質(本体)U-PVC
材質(シール)EPDM
接続形式フランジ形
材質(ボディ)透明PVC
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
種類ストレーナ
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
網目(ストレーナ)40メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合本体VYS4UUENJ015
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

フィルターハウジング
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm)Φ115×302
使用水温(℃)2~40
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)84(Oリング)
常用使用圧力(MPa)0.35以下
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。AKY388、AKY387に対応したメッシュ。
本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。
キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。
耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。
材質(受口)PVC
形状Y形
種類ストレーナ
使用温度(℃)0~50
使用流体水、油、薬品
ボルト穴数4
材質(Oリング)EPDM
材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
最高使用圧力(MPa)0.8
こんなお得な商品も!

青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)FKM
材質(ガスケット)PTFE(シーリング)
材質(ボディキャップ)C3771BE
クラス150型(10K)
網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
種別青銅
形状ねじ込み形
使用温度範囲(℃)170以下
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)Bronze CC491K
材質(ガスケット)P.T.F.E
材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
種別青銅製
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
形状Y形
種類ストレーナ
クラス10K
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。
ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。
給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604
使用圧力(MPa)0~1.0
使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS)
適合流体上水
網目標準60メッシュ
非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。
ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。
給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604
使用圧力(MPa)0~1.0
使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS)
適合流体上水
網目標準60メッシュ
タンク内装のサクションフィルタです。
ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。
一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
網目100メッシュ
コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
ノズル長(mm)1090~620
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
エンジン形式4サイクル ホンダGX25
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
吸水量(L/min)最大8.6
ポンプ二連ピストン式
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
材質(タンク)PE
燃料自動車用無鉛ガソリン
連続使用時間約40分
燃料タンク容量(L)0.58
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(7.6MB)
壁型の湯水混合水栓用の自動水栓です。
安全で定温を保持するサーモ式温度調節バルブを内蔵し、自動水栓の吐水方向は範囲内で自在に動きます。ストレーナーの内蔵、逆流防止にも配慮しております。
取付方式後付け
適合場所洗面所
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)160
給電方式電池式
1個
特価
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
関連キーワード