156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターギリがテーパー状なので安定度抜群・刃はハイス鋼で薄刃。
用途アルミサイディング材、石膏ボード、木材、ゴムなどに。 適合材アルミサイディング材、石膏ボード、木材、ゴムなどに。 適合機種電気ドリル(10mm以上)、ボール盤、クリックボール 穴あけ深さ(mm)アルミサイディング材/25まで石膏ボード・木材・ゴム8mmまで 材質(刃)ハイス鋼 穴あけ範囲(Φmm)25~130 材質(ドリル)刃物工具鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

60×200 No.5010 ワンタッチ自在錐 スターエム 動画あり
工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転。28mm厚の構造用合板にも一発で穴あけが可能。センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードにも使用可能
穴径(Φmm)60~200 セット内容石膏ボード用センタードリル/ 六角レンチ 材質本体:普通鋼 替刃:ハイス鋼 センタードリル:普通鋼 シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)8 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1500以下 適合厚さ(mm)片側:30/両側:60
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能
用途硬質木材・硬質合板などに 適合電気ドリル10mm以上、ボール盤 適合材硬質木材・硬質合板などに
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。 切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。 工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。 バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。 見やすいカラー目盛り。
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤 穴あけ深さ(mm)~30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30×120 No.36 自在錐 スターエム 動画あり
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。 センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適 穴径(Φmm)30~120 セット内容薄板用センタードリル/ 六角レンチ 材質ハイス シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)8 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時) 適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

No.36X No.36X 充電ドリル用自在錐 スターエム 動画あり
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適 穴径(Φmm)30~120 セット内容六角レンチ 材質ハイス シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)8 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下 適合厚さ(mm)片側:12/両側:24
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ロングタイプ200mm用 超硬チップ付
用途硬質新建材/サイディングボード/プラスチック/FRP/木材 穴径(Φmm)30~200 セット内容六角レンチ 材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付 シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)8 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時) 適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用 シャンク径(Φmm)10 センタードリル径(Φmm)6
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チタンコート仕上げのハイス鋼製で切れ味、耐久性抜群です。 サイズ変更は、蝶ネジをまわすだけで簡単にできます。
用途鉄板、アルミ板、ステンレス板の穴あけが行えます。ボール盤・スタンド付き電気ドリル用 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)112 適合電動工具チャック径10mm以上のボール盤、スタンド付電気ドリル 幅(mm)88 ドリル径(Φmm)6.0 穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:5ステンレス板:2 材質(刃)ハイス鋼(チタンコート仕上げ) 穴あけ範囲(Φmm)30~130
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

60×200 No.5010T 超硬ワンタッチ自在錐 スターエム 動画あり
工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転
用途サイディングの穴あけに 穴径(Φmm)60~200 セット内容六角レンチ 材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付 シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)8 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下 適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1本(1台)
9,998 税込10,998
当日出荷

コーティング片刃ポイントドリルPE-60° AUPES YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
強ねじれ設計による良好な切れ味と、 片刃形状による精度向上によって良好な面粗度が得られます。 剛性の高い設計により、 高速切削加工が可能です。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工など多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
先端角(°)60 材質HSS(高速度工具鋼) 関連資料(1.83MB)
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。見やすいカラー目盛り
用途窯業系サインディング・硬質木材・FRPなどに 被削材窯業系サイディング・硬質木材・FRPなど 適合(機種)電気ドリル10mm以上、ボール盤 種別W-SF 硬質建材用 材質刃・ドリル/超硬チップ 穴あけ深さ(mm)~30 穴あけ範囲(Φmm)40~120
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。
用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。 穴あけサイズ(Φmm)25~125 シャンク径(Φmm)シャンクA/10mm、シャンクB/13mm 全長(mm)108 適合材木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。 材質(くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス) 厚さ(mm)21 質量(g)172 全幅(mm)84 シャンク形状シャンクA/三角、シャンクB/丸 センタードリル径(Φmm)5.5 穴あけ可能板厚(mm)アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


FH-125F フリーホルソー(深型) 未来工業 動画あり
ホルソーバッグにはノートや小物も入れれるポケット等も付いています。 ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード)の穴あけに最適です。 耐火壁、遮音壁にも対応できる切り込み深さ45mmです。 小型軽量で取り回しがしやすく、カバー外形が小さいので隅角の作業もラクに行えます。 深さ調整にロック機構が付いているので作業中に目盛りがズレることがありません。 壁面開口作業時の切粉の落下を防止し、収集できるダストカバー付き。 簡易的な携帯袋付きです。
シャンク径(Φmm)10 適合材石膏ボード 付属品ダストカバー、替刃(深型)×2枚、掃除用ハケ 切削径(Φmm)47~125 切削対象材石こうボード(45mmまで) センタードリル径(Φmm)6
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

No.36T No.36T 超硬自在錐 スターエム 動画あり
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 バーを取り替えると最大300mmに。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適 穴径(Φmm)30~120 セット内容六角レンチ 材質超硬 シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)8 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時) 適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
6,798 税込7,478
当日出荷



金具セット トラックゴムロープ用 モノタロウ 動画あり
トラック用ゴムロープを自由な長さで切り、多目的に使用する際に使用できます。梱包や固定する際にも大変便利です。
用途トラック用ゴムロープ用に。 セット内容フック×2個 ・バックル×2個 材質スチール(ニッケルメッキ) 適合サイズ17~20mm
1セット
229 税込252
当日出荷

1個
50 税込55
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。
用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。 厚さ(mm)30 材質ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-30
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップウォーターノンスリップマット
粘着テープを使わずシリコン素材を採用しているので、粘着テープを使わず食器や工具、様々な家庭用品を保護し、地面も保護できるロール状のノンスリップシート”です。 滑り止め機能がついているので船内など揺れが激しい場所などで活躍します。サイズ感も大きく自由に切り分けて好きな場所に設置することが可能です。
種別ノンスリップマット 幅(mm)450 ブラック 長さ(m)1.5
1巻ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです 無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます
材質アクリル 奥行(mm)3
1枚
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

真空保存フードシーラーの専用袋です。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。ロールタイプよりも工程が少なく(食材を入れて片方シールするのみ)手間がかかりません。湯せん、電子レンジ、低温調理にも使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。 油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン 枚数100枚 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-30
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側片上部が切れているので、上からケーブルを挿入できます。 電線が簡単に引き出せるADRタイプ通線孔上部に切り込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。 側片は指先で簡単に折り取れます。 電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。 本体とカバーのセット品ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。 定尺…2m
材質硬質塩化ビニル樹脂(グレー) 長さ(m)2
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

梱包、結束、固定に最適で、自由な長さで切り、多目的に展開が可能な必需品。
トラスコ品番214-8978 セット内容フック・遊動2セット入 質量(g)22 適合サイズ17~20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
389 税込428
当日出荷

特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。 刃長(mm)120 全長(mm)300(収納時) 幅(mm)80(収納時) 質量(g)70
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

使い切りタイプの発泡ウレタン充填剤です。360度自由自在噴射
用途穴埋め充填・断熱・結露防止などに 容量(mL)515 使用温度範囲(℃)20~25 切断可能時間約50分 耐薬品性変化無し(20℃、30日) 耐寒耐熱温度(℃)-40~+90 発泡体積(L)25 発泡倍率約2倍 危険等級 アズワン品番64-6601-44 タックフリータイム(分)約8 色調アイボリー 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.33L メーカー商品コード6300003709 危険物の性状非水溶性
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

用途鉄板、アルミ板の穴あけに。ボール盤・スタンド付き電気ドリル用 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)95 適合材石膏ボード 適合電動工具チャック径10mm以上のボール盤、スタンド付電気ドリル 幅(mm)62 ドリル径(Φmm)5.0 穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:4 材質(刃)ハイス鋼 穴あけ範囲(Φmm)20~76
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質ゼノイ 形状クリックバンド 穴径(Φmm)(固定穴)4.5 最高使用圧力(MPa)1未満 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用)
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートに入った複雑な形状のクラックに沿った溝切りが自由にできます。
軸径(Φmm)6 全長(mm)50 刃長(mm)20 刃径(Φmm)10 仕様乾式 使用工具電気ドリル、ディスクグラインダ 最適使用回転数(min-1[r.p.m])9000~24000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,598 税込9,458
当日出荷

ねずみの嫌う唐辛子の辛み成分を配合。ねずみによる被害を軽減します。 側面に切り込みがあり、電線を自由に出し入れできます。
材質難燃性P.P. 長さ(m)1 内径(Φmm)15.4
1本
639 税込703
当日出荷

上品な淡い色の紙ラベルです。ノーカットなので自由に切って使えます。 高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。 はくり紙に切り込み線あり。
タイプしっかり貼れる シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)- 紙質上質紙 主な用途●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 ラベルサイズ(mm)210×297 標準総厚さ(mm)0.14 面付ノーカット 片数15片 ラベル厚(mm)0.08 余白なし 入数15シート シートサイズA4 総厚(mm)0.14 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角
1冊(15シート)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワローカウンターII用 仕切りパネル
エコ商品
Jシリーズのローカウンター専用仕切りパネル。 座ると顔が隠れる高さで隣りが気にならず、またプライバシーを守ります。 お客様側の足元を自由にする切り欠き付き。 必ず固定金具を付けてご利用ください。
付属品六角レンチ 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、アジャスター:PP 幅(mm)850 質量(kg)約12.5 ウォルナットG 高さ(mm)1210 奥行(mm)18 グリーン購入法適合
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能とお求めやすい価格帯を両立しております。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。固形ウレタンフォームはカッター等で自由に切り抜きが可能です。プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することが出来ます。
用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。 仕様プッシュボタンラッチ採用 トラスコ品番239-7925 材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂 質量(kg)4.9 タイプ固形ウレタンフォーム付(切り込み無) 径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm 使用温度範囲(℃)-18~60 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)569×443×233 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)483×356×216
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

自由に組み合わせできる。 ルームラボシンク上水切りラック(4903779604997)、ルームラボ扉掛けマルチハンガー(4903779605024)の専用パーツ。 箸やスプーン・フォークなどのカトラリーの収納におすすめ。 中央に仕切りがついているのでバラバラになりにくい仕様。
材質本体:鉄、表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装 寸法(mm)約94×61×110 ホワイト 質量(g)140 タイプtypeA
1個
699 税込769
当日出荷

どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。 パイプへのねじ切り不要。 対象物を傷めない取り外し可能なゴムパッド(縦52×横60mm)。 片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー。
種類その他クランプ 全長(mm)215 材質(本体)アルミダイキャスト 質量(g)1080 寸法(mm)ゴムパッド/縦52×横60 全高(mm)125 締付け能力(kg)1000 適合パイプ外径(Φmm)27.2(パイプ規格:STPG/STK) 幅(mm)73 トラスコ品番835-8216 アズワン品番65-2067-25
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

伸縮ハンドルとキャスター付きで持ち運びが簡単です。一般的な航空会社の機内持込ルールに対応したサイズです。耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能と、お求めやすい価格帯を両立しています。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。固形ウレタンフォームはカッター等で自由に切り抜きが可能です。プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することができます。
用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。 仕様伸縮ハンドル付、キャスター付、プッシュボタンラッチ採用、固形ウレタンフォーム付(切り込み無) トラスコ品番337-8273 材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂 質量(kg)5.2 タイプ固形ウレタンフォーム付 径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm 使用温度範囲(℃)-18~60 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)559×356×229 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)505×269×185
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

テンポ シリーズ ローカウンター(D596)専用仕切りパネル。座ると顔が隠れる高さで隣りが気にならず、またプライバシーを守ります。お客様側の足元を自由にする切り欠き付き。必ず固定金具を付けてご利用ください。*単体では使用できません。必ずローカウンター(D596)と連結してご利用ください。※奥行596mmのカウンター用です
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 幅(mm)850 質量(kg)11.7 高さ(mm)1200 奥行(mm)18 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×18×1200 関連資料組立説明書・取扱説明書(2.89MB)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)