8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。筋交いが、落下などの衝撃から精度を守ります。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 長枝(mm)1030 短枝(mm)630 幅(mm)35 厚さ(mm)2.5 材質ステンレス 形状同厚 寸法(mm)1030×630×2.5 質量(g)1700 測定範囲(mm)1000 目盛表裏同目 直角精度100mmにつき0.1mm以下 表目盛 長枝(外)1m 表目盛 短枝(外)60cm 裏目盛 長枝(外)1m 裏目盛 短枝(外)60cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×35×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.5以下
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タフな使用にも耐えるスチール製の本格派タイプです。 適度なサイズなので持ち運びがし易いです。 安全性に配慮して、留め金が2ヶ所付いています。 用途に合わせて自由に収納できるフリーボックス。
タイプ中皿なし
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プロトティップ超硬高送りエンドミル MC025
エコ商品
径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。
用途溝および自由形状の加工用。一般部品加工、金型製造に。 刃数4 表面処理TiAlN ねじれ角(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。
用途溝および自由形状の加工用。一般部品加工、金型製造に。 表面処理TiAlN ねじれ角(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プレインベア PV-C/BC/CF シリーズ  スチール製 (スプリングクッションタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC) 動画あり
内部スプリングによりプレインベアに集中荷重がかからなくなり、簡単かつスピーディーに治具・金型交換・位置決めに威力を発揮します。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。
仕様上下兼用 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーSUM タイプスプリングクッション式 フランジタイプ(上向き・下向き兼用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 角型コネクタ メス RP622シリーズ
エコ商品
仕様部品C42334A44A5 - 3列. RP622オス / メスコネクタDIN41622. RP622シリーズDIN41622のオス / メスコネクタです。DIN41622準拠の自由配線に対応するはんだラグが付属しています。このRP622シリーズDIN41622プラグ及びソケットコネクタは、電流容量10 A、コンタクトは金又は銀めっきです。. はんだラグと、銀または金めっきのコンタクトを使用して自由に配線 コンタクトあたりの電流負荷容量10 A。 シリーズRP622 定格電圧(V)450 端子種別はんだ 定格電流(A)10 接触抵抗(mΩ)5 動作温度(℃)-55~+155 RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数1000回 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 角型コネクタ オス RP622シリーズ
エコ商品
仕様部品C42334A44A5 - 3列. RP622オス / メスコネクタDIN41622. RP622シリーズDIN41622のオス / メスコネクタです。DIN41622準拠の自由配線に対応するはんだラグが付属しています。このRP622シリーズDIN41622プラグ及びソケットコネクタは、電流容量10 A、コンタクトは金又は銀めっきです。. はんだラグと、銀または金めっきのコンタクトを使用して自由に配線 コンタクトあたりの電流負荷容量10 A。 シリーズRP622 定格電圧(V)450 端子種別はんだ 定格電流(A)10 接触抵抗(mΩ)5 動作温度(℃)-55~+155 RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数1000回 オス・メスオス ボディ向きストレート
1個ほか
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)