22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オールマイティなリアキャリアのスタンダード。 MTBやクロスバイクに取り付けるパニアバッグ対応のリアキャリアとして、MINOURAのMT-800は長年スタンダードなモデルとしてご好評いただいています。 本体はシンプル、軽量で丈夫なスチールパイプ製で、耐久力のある粉体塗装仕上げを施しています。 またさまざまなサイズのフレームにもフレキシブルに対応できるよう長さや取り付け角度が自由にセットできるステーは丸棒製で,大きな荷重にも耐えられる丈夫さを誇ります。 フレーム側シートステーにキャリア取り付け用ダボがなくても装着できるクリップバンドが付属しています。 天板に荷物を積むときに便利なゴム紐用フックも4箇所に備えています。もちろんツーリング用パニアバッグ(フック内径10mmのもの)もしっかりと取り付けられます。 縦型のリアリフレクタ取り付け金具付き。
適合ホイールサイズ(inch)24~26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×315×340 材質スチールパイプ 質量(kg)1.2 ブラック 耐荷重(kg)18まで クラス18
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

輪の左右ハブ軸に固定して使用します。ライト逃がしアーチ設計。
用途自転車にカゴを取り付ける際に使用します。 取付穴径2.5分 太さ(Φmm)6.4 取付穴径(Φmm)7.94
1本
449 税込494
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サビに強いステンレス製 カゴ下にオートライトヘッドの設置が可能
用途フロントバスケットを取り付ける際の足(ステー) 材質ステンレス 幅(mm)160
1個
778 税込856
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理電解研磨 取付穴径(Φmm)約8.5 太さ(Φmm)約6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 脚幅(mm)(カゴ)約126
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径車のバスケットの取り付けに最適なステム用のブラケットです。 ステムの角度に合わせて角度調整が自在に行えます。 バスケットや専用バックなどをワンタッチで脱着が可能です。
用途ハンドルステムの長い小径車や折り畳み自転車向け 材質樹脂 適合取り付け可能径Φ25~32mmまで ブラック 質量(g)300 最大積載量(kg)5
1個
1,998 税込2,198
欠品中

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ATBやクロスバイクに最適!さらに折りたたみ車、コンパクト車にも取り付け可能。ワンタッチで外せる新設計フリーアタッチメント採用(ハンドル外径:Φ22.2~25.4mm)
材質樹脂 ブラック 容量(L)約12 耐荷重(kg)2 アズワン品番64-9591-82 適合ハンドル外径Φ22.2~25.4mm
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

強度、デザイン、機能性、さらに取り付けやすさを追求したフロントキャリアです。 オリジナル設計のL型金具は4通りの装着方法が可能で、サスペンションフォーク車や折りたたみ自転車など、カンチ台座付きであれば加工なくほとんどの自転車に装着可能です。(一部車種取付不可) ステーは他の線材よりやや太めのΦ7.0mmを使用し耐荷重強度を確保しました。 キャリア単体での使用のほかに、別売専用バスケット(ATB-ST/ATB-AL2/ATB-W)が簡単に装着でき、用途に合わせてバスケットが選べます。
用途カンチ台座付車向けフロントバスケット 寸法(mm)(背面)120×80、(底面)130×170 付属品専用L型金具 材質スチール 質量(g)600
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前カゴ取り付けに必要なブラケット。補修、交換時に最適です。
質量(g)60 取付穴(mm)25.4 幅×長さ(mm)70×90
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーツバイクバスケット。ジュニアマウンテンバイクにも最適です。キャリア付。
材質鉄、樹脂コート 寸法(mm)330×210×185
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途新聞カゴを自転車に取り付ける際にご使用ください。 内容ステー 寸法(mm)405(26インチ用) シルバー
1個
699 税込769
当日出荷

フロントキャリアにバスケットを装着する際に、取付角度/位置を調整するステーのセットです。
1個
1,298 税込1,428
欠品中

1セット
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前カゴ取付用ステー(カゴ足)。ワイドなカゴを取り付ける際に最適です。前ハブ軸用。取付け金具付き。
シルバー 適合サイズ26型用
1個
2,388 税込2,627
4日以内出荷

コンセプトは「見た目のよさ!」若年層をターゲットにしたデザインバスケット。目安サイズ(外寸)/幅:320x高:240x奥行き:490(mm)。底面サイズ(内寸)/幅:220x340(mm)。適用車種/うしろキャリヤ付シティ車(軽快車・婦人車)、小径車(但し、特殊形状のフレームやキャリヤには取付けできません。)。内容量/23L。最大積載量:15kgまで。製品重量/990g。材質/本体:ポリプロピレン、ステー・ネジ類:鉄
材質本体:ポリプロピレン、ステー・ネジ類:鉄 質量(g)990 容量(L)かご:23
1個
3,390 税込3,729
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バスケットや専用バックをワンタッチで脱着できるハンドルバー用のブラケットです。 赤いボタンを押しながら角度調整がワンタッチで可能です。
用途スポーツ車、小径車、コンパクト車向け。 SW-9CN02向け別売りオプション 材質樹脂 適合取り付け可能径Φ22~26mmまで ブラック 質量(g)385 最大積載量(kg)5
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

1本
特価
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)