PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質PVC・SWRH62A
ケーブル種類アウターケーブル
こんなお得な商品も!

ブレーキアウターケーブル 自転車用
モノタロウ
¥339
税込¥373
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質スチール
寸法(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
長さ(mm)1800×1650
色黒
1セット(10本)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
長さ(mm)1800×1650
色グレー
1セット(10本)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
1袋(5本)
¥739
税込¥813
3日以内出荷
長さ(mm)1800×1650
色グレー
1袋(5本)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
長さ(mm)1800×1650
色グレー
1袋(5本)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
長さ(mm)1800×1650
色黒
1袋(5本)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
SLEEK GLIDEシリーズのブレーキ用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。
カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。
カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(mm)1800
付属品アウターキャップ4個
材質スチール
長さ(mm)1800
寸法(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
かさばりにくいスリムケーブルと薄型の3桁ダイヤル錠を組み合わせた携行に便利なロック
ワイヤー長1.8メートルのロングサイズで長さを有効に使えるストレートタイプ
ダイヤル錠はお好みの暗証番号にセットできるナンバーセット機能付き
まとめたケーブルを固定するのに便利なバンド付き
色ブラック
ワイヤー長(mm)1800
付属品バンド2本
質量(g)55
太さ(mm)3
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
元祖万能ストレートロック
ストレートケーブルは、前後ホイールとサドルをロックする"3点止め"や、複数の自転車を同時に施錠することができます。
ケーブルに引っかかりが無く、スポークなどの隙間にもスムーズに通すことができます。
質量(g)123
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)
ワイヤー長(mm)1800
キー方式3桁ダイヤル
ワイヤーストレート
太さ(mm)4
Φ4mmストレートケーブルを採用したシンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁ダイヤルロック、暗証番号は何度でも設定が可能。
質量(g)126
ワイヤー長(mm)1800
ヘッド寸法(mm)71×29×11
鍵2本付。ケーブルはビニールコーティングしています。
全長(mm)1800
材質(ケーブル)スチール(ビニールコーティング)
ケーブル径(Φmm)10
1本
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
イエール コンビネーション ケーブル ロックは、軽量で汎用性が高く、便利な標準セキュリティ ソリューションです。2 か所にケーブルを固定するツインロックと、引き剥がしや引っ張りに抵抗するスチール製ボールクリックギアシステムを備えています。
用途ツインロックは、2箇所でケーブルをロックヘッドに固定する。スチール製ボールクリックコンボギアシステムは高い安全性を提供します。ピックアップ / プル攻撃に対する優れた保護。バックライト付きタンブラーで、日中の作業も楽々。頑丈なビニール製ケーブルカバー。4桁の組み合わせ(10,000の異なる組み合わせ)。容易な取り付けを可能にする柔軟性の高いケーブル。鍵を紛失したり忘れたりすることはありません。
質量(kg)0.4
寸法(Φmm)10
ワイヤー長(mm)1800
寸法(高さH×幅W)(mm)230×115
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
Φ2.5mmコイルケーブルを採用した、コンパクトなロック。ワイヤーは車体にキズが付きにくいビニールチューブコーティング仕様。3桁ダイヤルロック、暗証番号は何度でも設定が可能。
質量(g)63
ワイヤー長(mm)1800
ヘッド寸法(mm)62×22×9
形状記憶ケーブル。繰り返しの伸縮を可能にした特殊なコーティングに形状記憶効果を持たせている。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。
質量(g)111
ワイヤー長(mm)1800
ヘッド寸法(mm)71×29×11
カラフルなケーブルロックで、巻いてコンパクトにすることが可能です。ループタイプで様々な使い方が可能です。1800mmのロングサイズ、複数代の自転車をまとめて固定する際に便利
用途自転車防犯ワイヤー錠
付属品シリンダーキー3本
色ピンク
ワイヤー長(mm)1800
ロック鍵式
太さ(mm)8
1本
¥898
税込¥988
5日以内出荷
あると便利な定番コイルロック
3mmケーブルで携帯性に特化したロックです。
コンパクトコイルロックは長時間の駐輪には不向きですが、ライド中のコンビニ休憩などで短時間自転車から目を離すシーンで活躍します。
更に自転車を対象物とロックすることで不意の転倒を防止することができます。
Q3はロックとしての効果+転倒防止に役立ちます。
バイクを壁に立て掛ける際に、フロントホイールとダウンチューブをロックすることでハンドルが固定され、バイクが転倒し難くなります。
質量(g)93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)
ワイヤー長(mm)1800
キー方式3桁ダイヤル
ワイヤーコイル
太さ(mm)3
関連キーワード