ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用
フレームエンド形状正爪
駐輪時の転倒のリスクを軽減。「倒れにくい」に特化したスタンドに交換することで、駐輪時の自転車の転倒を防ぎ破損のリスクを軽減できます。強風や傾斜地でも倒れにくい
1枚
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
レッグキャップ付属。
オプティマもスタンダードな価格帯の商品ながら、ESGEの名に恥じない高品質。シンプルで精悍なデザインは軽量化も果たし、ブラックカラーで高級自転車にマッチします。
脚部はカットにより、小径車から29erまで各サイズに対応します。アルミ合金製ですので、金ノコで比較的容易にカット可能です。
標準添付の傘型プレートにより多くの車種に対応しますが、オプションのU型プレートの追加や、菱形プレートとの交換も可能です。オプションの20mmボルトを使用すれば、センタースタンド用台座のある自転車にも装着できます。
質量(g)254
耐荷重(kg)25
適合車輪径脚部カットにより各サイズに対応(取付面までの最大地上高325mm)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
正爪対応の一本スタンドです。
自動ロック機構。
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用
フレームエンド形状正爪
超幅広設計で安定感のあるスーパーワイドスタンド。
スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック機構。
踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
少ない踏力でスタンドをたてることができる最新のスーパーアシスト機構。
太い、厚い、広いと3拍子揃った頑丈フレームで高い強度を誇ります。
製品をより効果的に見せることができるPOP装飾付。
用途重量物積載自転車や幼児2人同乗用自転車に。
正爪のシングルギア及び内装変速機付自転車。
色カチオンブラック
フレームエンド形状正爪
ワイドスタンド。安定の幅広ワイドスタンド。
自動ロック機構。
ソフトロック機構。 踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
アシスト機構。少ない踏力でスタンドを立てることができるアシスト機構。
頑丈フレーム(広い・太い・厚い)。高い強度を誇るフレームと各部部品。
色クロムメッキ+クリア
【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)510
色ブラック
高さ(mm)220
奥行(mm)430
使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)970
適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)55
1台
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
スタンドを立てるだけで自動でロックがかかるオートロック機構付き
用途自転車用1本スタンド(正爪タイプ)
フレームエンド形状正爪
色ブラック
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)1070
色ブラック
高さ(mm)475
奥行(mm)430
使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)2820
適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)55
1台
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途幼児用
伸縮式で20~28インチに対応。
アルミ製。
対応インチサイズ20~28
仕様センタースタンド。角度調整可能。
色シルバー
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
正爪対応の一本スタンドです。
用途幼児車・小径車用
フレームエンド形状正爪
一見、ドライブレコーダーに見えないので「撮る」を気にせずに「撮影」ができる!
もしもの時に証拠を残す自転車用ドライブレコーダーです。
8LEDライト機能付きで、暗い場所の撮影にも対応!
通勤・通学・お買い物・サイクリングなど、自転車人気のタイミングだからこそ、万が一の事故やトラブルの時に映像で証拠をしっかり残します。
かんたん設置!付属のスタンドで自転車に取り付け、ボタンを押すだけで撮影が始まります!
また、自動上書き機能でメモリーカードの交換も不要です。
自転車から取り外し、普通のビデオカメラとしてもご使用いただけます。
質量(g)(約)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)12×3.2×3.2
素材本体:ABS樹脂、アルミニウム 、強化レンズ
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
置くだけで自転車をホールド!置くだけスタンドPONTO新登場!
ポンッと置くだけで、しっかりホールド
自転車の自重でしっかりホールド
置くだけで自転車をホールド
ほとんどのスポーツ自転車に適用可能
スルーアクスル、ディスクブレーキ仕様車もOK!
セット内容フレーム2本、プロテクター2個、脚4本、ネジ小4個、ネジ大2本、ナット2個、管2個、バネ2個、六角レンチ(大・小各1個)
材質スチール(円形パイプ)、ポリエチレン(プロテクター)、ポリプロピレン(本体足)
色ブラック
幅(cm)31.5
長さ(cm)35~36.5(自転車設置時の最大値)
本体質量(g)1074
高さ(cm)27
適合タイヤサイズタイヤ幅:76mm(3.0インチ)まで、タイヤ外径:510mm(20インチ)以上※但し、HE406規格には対応しておりません。
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ダボ止めタイプのキャリア。
材質鉄(クロムめっき)
スタンドバネの交換用部品です。サイドスタンド・両立スタンド兼用です。
用途自転車スタンドの跳ね上げ不良時のバネ部分の補修用部品です。
色CP
オートロック式1本スタンド正爪用
フレームエンド形状正爪
自転車のスタンドバネを交換するときに用いる工具です。テコの原理を用いて簡単にバネを装着できます。
全長(mm)185
質量(g)57
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
内向きフックタイプのスタンドバネを交換するときに用いる工具。
左側は外向き、右側は内向きタイプのスタンドに対応。
テコの原理を用いて簡単、素早くバネを装着できます。
全長(mm)180
軸長(mm)100
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
駐輪時の転倒のリスクを軽減。「倒れにくい」に特化したスタンドに交換することで、駐輪時の自転車の転倒を防ぎ破損のリスクを軽減できます。強風や傾斜地でも倒れにくい
1枚
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
駐輪時の転倒のリスクを軽減。「倒れにくい」に特化したスタンドに交換することで、駐輪時の自転車の転倒を防ぎ破損のリスクを軽減できます。強風や傾斜地でも倒れにくい
1枚
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
駐輪時の転倒のリスクを軽減。「倒れにくい」に特化したスタンドに交換することで、駐輪時の自転車の転倒を防ぎ破損のリスクを軽減できます。強風や傾斜地でも倒れにくい
1枚
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
自転車用正爪外装変速機専用両立スタンドです。
より広く、より厚く、高い強度を誇るフレームと各部部品。
安定の幅広ワイドスタンド。
踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック解除機構。
フレームエンド形状正爪
BBとダウンチューブを固定、屋外展示や一時置きに最適な折り畳み式スタンド。BB受け部にBBを載せ、ダウンチューブ受け部とベルクロで固定する展示スタンド。前輪を地面に接地させ、サポートアームでハンドルの動きを防止。ベルクロは交換可能で、サイズが合えばお好みのベルトに変更可能。脚部は折り畳み式でコンパクト収納、持ち運びやすい設計。レース会場や屋外での一時置き台としても最適。後輪が浮いた状態で固定されるため、注油などの軽整備も可能
材質アルミ・鉄
色シルバー
質量(g)720
サイズ(mm)幅490 ×奥行350×高さ380
1台
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
ホームメカニックのための入門用リペアスタンド。
クランプ部を360°回転させることができるため、動き回らずに効率よく作業することができます。
■交換部品:#2860 リペアスタンドクランプカバー
■クランプ圧調整:可能
■折りたたみ:可能
■別売部品:BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ※、PTH-1 ペーパータオルホルダー※、#2848A アクセサリーカラー
仕上パウダーコート(青)
クランプ径(Φmm)適応:22~76
可動範囲(°)クランプ:360
耐荷重(kg)クランプ:36
クランプ幅(mm)70
クランプ高さ(mm)調整範囲:990~1450
質量(kg)7.2
アズワン品番64-9603-50
別売品番BAG-15 トラベルケース、#106 ワークトレイ※、PTH-1 ペーパータオルホルダー※、#2848A アクセサリーカラー、#1971 クランプカバー
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
ショップユースのスタンダードとなるダブルアームタイプのリペアスタンド
安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。
ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。
ダブルアームにより、1台のメンテナンスを進めながらでも、飛び込みの作業に対応し、また限られたスペースでも2台分の作業空間を確保するのに適しています。
補修用クランプカバー:#1960ベース(別売):自立式 #135 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート(※ベースは別売です。別途お求めください。)
交換部品:#100-3D クランプ
クランプ圧調整:可能
クランプ高さ(mm)調整範囲:1280~1580
クランプ径(Φmm)適応:22~76(※エアロチューブを含む)
可動範囲(°)クランプ:360
耐荷重(kg)クランプ:54
クランプ幅(mm)70
付属品#105 ワークトレイ、RPP-1 リペアスタンドポストプロテクター
アズワン品番64-9621-19
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
メンテナンススタンドでありながらディスプレイスタンドとしても使用できる高機能スタンド。ディスプレイ、洗車、注油、調整、パーツ交換などのメンテナンスまで、ロードバイクのスタンドに求める全ての機能を搭載。ディスクブレーキ、スルーアクスルのロードバイクもメンテナンス可能。iWA1と専用作業台は必要に応じて取り外しが出来るので余計なスペースを取りません。タイヤ接地面は前後輪ともに壁や床と非接触だから、部屋などの汚れの心配も無用。後輪が完全フリーでブレーキや変速機のメンテナンスも簡単に行えます。付属のベルクロによるしっかりした固定が可能でトルクを掛ける作業や洗車時も安心のロードバイクスタンド。フォークサポートを取り付ければ前輪を取り外すメンテナンスも楽々行え、ハンドルを固定することも出来ます。iWA1専用作業台は高度な強度設計でバイクも安心して載せることが出来ます
適合【バイク】ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク
セット内容iWA1 スタンド、iWA1 専用フォークサポート、iWA1 専用作業台+パーツトレイ
材質iWA1単体:スチール(バイク接触部:PEコーティング、床面接地部分:ゴム)、iWA1フォークサポート:高強度樹脂、iWA1専用作業台:スチール・高強度樹脂
幅(mm)BB幅:51以上(バイク形状により対応できない場合があります)
質量(kg)iWA1:約2.4、iWA1フォークサポート:約0.18、iWA1専用作業台:約3.7
耐荷重(kg)iWA1単体使用時:20、フォークサポート使用時:ホイールを外した状態で10
タイヤサイズ直径20~29インチ
適合車種クイックリリース・スルーアクスル
タイヤ幅(mm)40まで
本体寸法(cm)iWA1単体:(約)幅32×奥行72×高さ48、iWA1フォークサポート:(約)14×10×厚さ1.9、iWA1専用作業台:収束時-(約)12×12×66・展開時-(約)49×57×52
一台分のスペースでバイクを2台保管できる。軽メンテナンスもできるバイクタワー!。『iWA TOWER』はバイクタワーでありながら軽メンテナンスも出来て、ロードバイク、マウンテンバイク、Eバイク等幅広い車種に使用可能。バイクを3台載せることもできる頑丈なディスプレイスタンド。樹脂パーツ(意匠登録)によりタイヤをホールドすることもできるのでバーテープの交換など簡単なメンテナンスをする事もできます。トップチューブでバイクを支えるため、スルーアクスル、ディスクブレーキの車種や、タイヤが太いファットバイクにも対応しておりますので幅広い車種にお使いいただけます。バイクを優しく保持するシリコン素材。フックを活用してサイクルスペースを充実。サイクルウエアやヘルメット、リュックなどのサイクル用品をスタンドのフックにかけておしゃれな空間を演出できます。前輪を固定するマジックテープを付属。お部屋に置くことを考えたスタンド
用途対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、Eバイク、セミファットバイク、ファットバイク。対応タイヤ幅:樹脂パーツ使用時:82mm(3.2インチ)まで。本体サイズ:(約)幅82cm×奥行55cm×高さ215cm。材質:スチール・タイヤ接触部:高強度樹脂・バイク接触部:シリコン・床接触部:ゴム・ベルト(マジックテープ)。本体重量:(約)11.50kg。耐荷重:1つのハンガーにつき1台25kg(合計50kg)。フック可動範囲:角度-17°~+17°/左右 30cm~40cm。※トップチューブのないバイクは安定して支えることが出来ない可能性が有ります。※全長の長いバイク、前後で重量バランスが大きく異なるバイク等は搭載時にバランスを崩す恐れがあるため 使用しないでください。※ハンガーフックのシリコンカバーは自転車を載せることを考えて色移りしにくい素材を採用しておりますが、 フレームの表面塗装の成分等によっては稀に色移りやフックの跡が染み付いてしまう場合があります。変色が 心配な方はフックに布等を巻き直接フレームに触れないようにしてご使用ください。
色ホワイト
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
一台分のスペースでバイクを2台保管できる。軽メンテナンスもできるバイクタワー!。『iWA TOWER』はバイクタワーでありながら軽メンテナンスも出来て、ロードバイク、マウンテンバイク、Eバイク等幅広い車種に使用可能。バイクを3台載せることもできる頑丈なディスプレイスタンド。樹脂パーツ(意匠登録)によりタイヤをホールドすることもできるのでバーテープの交換など簡単なメンテナンスをする事もできます。トップチューブでバイクを支えるため、スルーアクスル、ディスクブレーキの車種や、タイヤが太いファットバイクにも対応しておりますので幅広い車種にお使いいただけます。バイクを優しく保持するシリコン素材。フックを活用してサイクルスペースを充実。サイクルウエアやヘルメット、リュックなどのサイクル用品をスタンドのフックにかけておしゃれな空間を演出できます。前輪を固定するマジックテープを付属。お部屋に置くことを考えたスタンド
用途対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、Eバイク、セミファットバイク、ファットバイク。対応タイヤ幅:樹脂パーツ使用時:82mm(3.2インチ)まで。本体サイズ:(約)幅82cm×奥行55cm×高さ215cm。材質:スチール・タイヤ接触部:高強度樹脂・バイク接触部:シリコン・床接触部:ゴム・ベルト(マジックテープ)。本体重量:(約)11.50kg。耐荷重:1つのハンガーにつき1台25kg(合計50kg)。フック可動範囲:角度-17°~+17°/左右 30cm~40cm。※トップチューブのないバイクは安定して支えることが出来ない可能性が有ります。※全長の長いバイク、前後で重量バランスが大きく異なるバイク等は搭載時にバランスを崩す恐れがあるため 使用しないでください。※ハンガーフックのシリコンカバーは自転車を載せることを考えて色移りしにくい素材を採用しておりますが、 フレームの表面塗装の成分等によっては稀に色移りやフックの跡が染み付いてしまう場合があります。変色が 心配な方はフックに布等を巻き直接フレームに触れないようにしてご使用ください。
色ブラック
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
色クリア
定格電圧(V)12
関連キーワード