1個
¥639
税込¥703
8日以内出荷
変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)192
前後区分後輪
アルミハブ(135mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様
材質リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
付属品クイックレリーズシャフト
色アルミシルバー
サイズ700C
前後区分後輪
外装カセット7段変速機用クイックリリースタイプVブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容クイックレバー
軸長(mm)145
使用ハブシマノ
エンド幅(mm)135
前後区分後輪
アルミハブ(100mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様
材質リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
付属品クイックレリーズシャフト
色アルミシルバー
サイズ700C
前後区分前輪
1個
¥6,998
税込¥7,698
14日以内出荷
一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
サイズ700C(28-38対応)
前後区分前輪
付属品真鍮ニップル(#13):12個
材質スポーク(#12):ステンレス、ニップル(#13):真鍮
1個
¥639
税込¥703
8日以内出荷
サイズ700C
材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
仕様アルミハブ(100mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様、2分5厘芯棒(BC 5/16)、ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き)
色ブラック
タイヤサイズ(推奨)700×28~38Cまで
前後区分後輪
1組
¥9,998
税込¥10,998
17日以内出荷
先端の形状が改良され、ハブ穴への通しやすさがより簡単に!
前輪、後輪いずれも車輪を外すことなく簡単にスポーク交換が可能
軽快車の補修に最適な#13タイプ
粘りがあり破断しにくいスターブライト(SB)ステンレス鋼
1セット6本入り
#14真鍮ニップル6個付き
付属品#14ニップル:6個
変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)192
前後区分後輪
1個
¥289
税込¥318
8日以内出荷
純正タイプスポーク&ニップルSET。
用途サビや歪みの補修用としてご使用ください。
サイズ(mm)インサイド:曲がり約10×長さ約159×Φ約2.9、アウトサイド:曲がり約12×長さ約15×Φ約2.9
外装7段変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)182
使用ハブシマノ
前後区分後輪
プレーンスポーク専用の転造ダイス。
ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
C-701シリーズ / C-702シリーズ / C-700シリーズ / C-915用
ダブルウォール32H 仏穴
仕様【スポーク】#14-292
寸法(mm)【OLD】100/クイック
色シルバー
サイズ700C
内幅(mm)【リム】19
アズワン品番64-9600-61
前後区分前輪
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
2層式
材質アルミ
バルブ形式仏式
規格W/O
サイズ700CW/O
寸法(mm)幅18.2×外幅24.0×高さ16.1
色ブラック
質量(g)580
サイズ700C
材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
仕様アルミハブ(100mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様、2分5厘芯棒(BC 5/16)、ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き)
色アルミシルバー
タイヤサイズ(推奨)700×28~38Cまで
前後区分前輪
1組
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
用途サイズ:700c。ETRTO:622x19。重量:580g。スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ。・HB2400 299.4mm。・FH2400 右:296.8mm 左:298.5mm。・HBTX800 299.4mm。・FHTX800 右:296.8mm 左:298.5mm
色シルバー
サイズ700C
1本
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
サイズ700C
材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
仕様クロスバイクなどスポーツ系バイクの補修に最適なエアロ前ホイール、シマノ製ディスクブレーキ対応ハブ(100mm幅)、32Hアルミリム(リムハイト : 40mm)、ダブルウォール(2層式)、スポーク#14(ED)、仏バルブ仕様
付属品クイックレリーズシャフト、ディスクマウントカバー
色ブラック
タイヤサイズ(推奨)700×28~38Cまで
前後区分前輪
1組
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
用途サイズ:700c。ETRTO:622x19。重量:580g。スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ。・HB2400 299.4mm。・FH2400 右:296.8mm 左:298.5mm。・HBTX800 299.4mm。・FHTX800 右:296.8mm 左:298.5mm
色シルバー
サイズ700C
1本
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
用途サイズ:700c。ETRTO:622x19。重量:580g。スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ。・HB2400 299.4mm。・FH2400 右:296.8mm 左:298.5mm。・HBTX800 299.4mm。・FHTX800 右:296.8mm 左:298.5mm
色ブラック
サイズ700C
1本
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
サイズ700C
材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
仕様完組のエアロホイール、カセットフリーの補修用に最適なエアロ後ホイール・8、9、10Sカセットフリー用・シマノ製ディスクブレーキ対応ハブ(135mm幅)・32Hアルミリム(リムハイト:40mm)・ダブルウォール(2層式)・スポーク#14(ED)・仏バルブ仕様
付属品クイックレリーズシャフト、ディスクマウントカバー
色ブラック
タイヤサイズ(推奨)700×28~38Cまで
前後区分後輪
1組
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
用途サイズ:700c。ETRTO:622x19。重量:580g。スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。シマノ。・HB2400 299.4mm。・FH2400 右:296.8mm 左:298.5mm。・HBTX800 299.4mm。・FHTX800 右:296.8mm 左:298.5mm
色ブラック
サイズ700C
1本
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ダブルウォール32H 仏穴
仕様【スポーク】#13-290-291CP
寸法(mm)【OLD】135/クイック
色シルバー
サイズ700C
内幅(mm)【リム】19
アズワン品番64-9600-62
前後区分後輪
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
C-700スポークネジ切器やC-701電動式スポークネジ切機で使用可能。
電動アシスト車や通学用自転車などのリペアにも対応します。
適合スポークサイズ/#13(外径2.3Φmm)
適合品番C-700/C-701/C-915
適合材鉄、ステンレス、チタン
ねじサイズBC2.3×56山
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
シマノGRX初のフルカーボンホイール
高さ32mmフルカーボンリム
リム内幅:25mm
推奨タイヤサイズ:32-622 ~ 50-622
ロード11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用
寸法(mm)リム高さ:32、リム内部幅:25、リム外部幅:30.7、スルーアクスル:長さ142×内径Φ12
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0
質量(g)平均822
シリーズGRX DI2
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
スポーク数24
エンド幅(mm)142
ホイールサイズ622×25C (700C)
1本
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
自転車のタイヤを車輪受け枠の間に差し込むだけで自立するディスプレイスタンド
車重で車輪受け枠がホイールを左右均等に挟み込み、自転車を自立させる構造
タイヤ幅の違う自転車でも調整なしで使用可能
18インチの小径車から700Cロードバイク、29erMTBまでタイヤ幅最大2.25インチ(約57mm)に対応
スポークの損傷を和らげるために、車輪受け枠が干渉する部分には樹脂製のスリットチューブを巻きつけて保護
材質スチール
質量(kg)1
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×310×260(製品のみ自転車なし)、410×310×195(ロードバイク使用時)
適合タイヤ幅(mm)最大57
適合ホイール18~29インチ
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
スポーツ車向けクイック式リム組み
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
仕様英式バルブ用
セット内容クイックレバー
軸長(mm)105
エンド幅(mm)100
前後区分前輪
一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
軸長(mm)150
仕様上面黒塗り塗装、英式バルブ用
セット内容ハブナット(15mm)、ワッシャー
エンド幅(mm)100
前後区分前輪
毎日の通勤通学をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。-700Cタイプ-。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。外装7段変速 41T×12-28T。よりスポーティーな走りを実現するギア設定と路面状況に合わせて、最適な変速を実現する外装7段変速。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。フロントキャリア。オプションでバスケットが装着可能。※最大積載量2kg。スポーツクッションサドル。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。サークル錠。手軽に施錠ができるサークル錠を装備。
仕様●ハンドルバー:フラット形●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・前後車輸・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1865
質量(kg)バッテリー:約1.7
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約80
全幅(mm)585
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームダイヤモンド形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)1005~1035
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)77
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:202
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド1本スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)21.4(バッテリーを含む)
タイヤサイズ700×38C
充電器質量(kg)約0.5
充電時間(時間)約4.5
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)149-185
サドルの高さ(mm)790~965
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1145
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約28(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアフロント:標準装備、リア:別売品(クラス10)
変速段数外装7段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)98.4
高さ50 mmのリムとチューブラータイヤのインターフェイスによりエアロダイナミクスと重量のバランスを取ったDURA-ACE C50チューブリムブレーキホイールは、間違いのない選択です。
特徴
高さ50 mmフルカーボンリム
外リム幅:28 mm
モデル番号:WH-R9200-C50-TU-F
モデル名 WH-R9200-C50-TU
仕様:F
フロント/リア:フロント
ブレーキタイプ:リムブレーキ
タイヤ|タイプ:チューブラー
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
軸固定方法:クイックリリースタイプ
シール|ハブ:コンタクト
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133
寸法(mm)(O.L.D. )100
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0
質量(g)586
リム幅(mm)外部:28
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
固定方法軸:クイックリリースタイプ
スポーク数16
タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"
リムh(mm)50
ホイールサイズ700C
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
山岳での日々のために、最新のDURA-ACE C36チューブラーホイールはディスクブレーキの正確性を持ちながらハンドリング性能と軽量性を融合させています。
特徴
山岳ステージ向け軽量チューブラーホイール
高さ36 mmフルカーボンリム
外リム幅:28 mm
DIRECT ENGAGEMENT
12速カセットスプロケットにのみ対応
製品の仕様
モデル番号:WH-R9270-C36-TU-R
モデル名:WH-R9270-C36-TU
仕様:R
フロント/リア:リア
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
リアスピード:12
タイヤ|タイプ:チューブラー
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
スポーク|直径 (mm):2.0-1.5-2.0
軸固定方法:12 mm E-THRU
Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated)
エンゲージメントタイプ:Direct engagement
ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応
OPTBAL (2:1)
D2リム
シール|ハブ:コンタクト
シーリング|FREEHUB本体:コンタクト
対応スポークプロテクター:CP-WR92A
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )142
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0
質量(g)632
リム幅(mm)外部:28
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
固定方法軸:12 mm E-THRU
スポーク数24
タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"
リムh(mm)36
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142
ホイールサイズ700C
1個
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
効率的な加速
高い駆動剛性フロント24mmおよびリア28mmのリム高
OPTBAL
軽量および高剛性
新型のレイヤーアップチューブレスカーボンラミネートリム
スムーズな表面
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:163/168
寸法(mm)リム高さ:31、リム内部幅:15、リム外部幅:20.8
色シルバー
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0
質量(g)平均924
シリーズULTEGRA R8000 シリーズ
ブレーキ種類リムブレーキ
スポーク数21
エンド幅(mm)130
ホイールサイズ622×15C
1本
¥83,980
税込¥92,378
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ