「自転車 タイヤ 28-622」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ Break Through Panaracer(パナレーサー)タイヤ Break ThroughPanaracer(パナレーサー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
社内走行試験10,000kmクリアした耐摩耗性に優れたタイヤ乗り心地が良いタイヤになるので、ピストやクロスバイク、ロードバイクと幅広く使用できるタイヤトレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。
黒/黒
ツアーガードプラス Panaracer(パナレーサー)ツアーガードプラスPanaracer(パナレーサー)
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
耐パンク性能と耐久性にすぐれた万能タイヤ。トレッド内部の耐パンクベルトに加え、高い耐摩耗性能も発揮。サイドのリフレクターが夜間の視認性を高めます。街乗りから通勤・通学、ロングライドまで様々なライドシーンに対応します。
黒+シルバー反射テープ
F728TR-AGF-B AGILEST FAST TLR Panaracer(パナレーサー)F728TR-AGF-B AGILEST FAST TLRPanaracer(パナレーサー)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。
トレッド:黒/サイド:黒サイズ700×28C質量(g)275推奨内圧(kPa)MAX 650ETRTO規格28-622
F728-GK-B2 GRAVELKING 700×28C CL 黒 Panaracer(パナレーサー)F728-GK-B2 GRAVELKING 700×28C CL 黒Panaracer(パナレーサー)
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×28C質量(g)280推奨内圧(kPa)MAX 735ETRTO規格28-622
F728-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×28C CL 黒 Panaracer(パナレーサー)F728-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×28C CL 黒Panaracer(パナレーサー)
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×28C質量(g)280推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
F728-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×28C CL 黒 Panaracer(パナレーサー)F728-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×28C CL 黒Panaracer(パナレーサー)
5,698税込6,268
1本
8日以内出荷
『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×28C質量(g)320推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
F728-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS+ 700×28C CL 黒 Panaracer(パナレーサー)F728-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS+ 700×28C CL 黒Panaracer(パナレーサー)
6,498税込7,148
1本
5日以内出荷
センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×28C質量(g)350推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
F728-GK-D2 GRAVELKING 700×28C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F728-GK-D2 GRAVELKING 700×28C CL 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×28C質量(g)280推奨内圧(kPa)MAX 735ETRTO規格28-622
F728-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×28C CL アンバー Panaracer(パナレーサー)F728-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×28C CL アンバーPanaracer(パナレーサー)
6,498税込7,148
1本
5日以内出荷
ハイスピードが求められるグラベルに最適化されたケーシング「TuffTex R」と新設計のグラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」を実装し、高いグリップ力を誇りながらしなやかな乗り心地を実現。あらゆる場面で高次元の性能を発揮します。
トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×28C質量(g)310推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
F728-GK-R-SX2 GRAVELKING R 700×28C CL アンバー Panaracer(パナレーサー)F728-GK-R-SX2 GRAVELKING R 700×28C CL アンバーPanaracer(パナレーサー)
6,498税込7,148
1本
5日以内出荷
新開発「R」スペック採用、速くしなやかなGRAVELKING誕生グラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」が低い転がり抵抗と高いグリップ力を、「TuffTex R」ケーシングがしなやかな乗り心地を実現します。最新のグラベルマーケットに合わせて開発された「BeadLock」の採用により、リムへの簡単な装着とフロアポンプでの容易なビード上げを可能にしました。
トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×28C質量(g)270推奨内圧(kPa)MAX 735ETRTO規格28-622
F728-GKSS-D2 GRAVELKING SS 700×28C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F728-GKSS-D2 GRAVELKING SS 700×28C CL 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
5,698税込6,268
1本
8日以内出荷
『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×28C質量(g)320推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
F728-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS+ 700×28C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F728-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS+ 700×28C CL 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
6,498税込7,148
1本
5日以内出荷
センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×28C質量(g)350推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
F728-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×28C CL 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F728-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×28C CL 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×28C質量(g)280推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
SR037 Deming CROSTREET セミスリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR037 Deming CROSTREET セミスリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)
2,388税込2,627
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
荒れた道も硬い道も適格に路面を捕らえるタイヤセンターをスリック、サイドをブロックタイプにしたセミスリックタイプ。 オンロード/オフロードでの走りをサポートします。
ブラック規格W/O標準空気圧3.5-5.3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300-525標準空気圧(PSI)50-75
AGILEST FAST Panaracer(パナレーサー)AGILEST FASTPanaracer(パナレーサー)
7,798税込8,578
1本
5日以内出荷
耐パンクベルト・AGILE-F BELTケーシング・AGILE-F CASINGコンパウンド・ZSG AGILE-F COMPOUNDELECTRON BEAM(電子線照射)パナレーサー史上最小の転がり抵抗を実現、「ROAD、最速解。」パナレーサーロードタイヤの新生プレミアム・フラッグシップモデルタイヤタイプ:クリンチャー
サイズ700×28C質量(g)250(平均値)推奨内圧(kPa)最大750ETRTO規格28-622
自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698 CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698CST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
10日以内出荷
APL構造
黒/黒サイズ700×28Cタイプスポーツ包装1本タグ圧力(kPa[psi])515-620[75-90]パターンC1698耐圧(kgf/cm2)5.1-6.2ETRTO規格28-622
F728-CLSP-LX クローザープラス 700×28C 黒/アンバーサイド Panaracer(パナレーサー)F728-CLSP-LX クローザープラス 700×28C 黒/アンバーサイドPanaracer(パナレーサー)
3,498税込3,848
1本
4日以内出荷
「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ
仕様サイド:スキン黒/アンバーサイドサイズ700×28C質量(g)240推奨内圧(kPa)MAX 750ETRTO規格28-622
AGILEST DURO TLR Panaracer(パナレーサー)AGILEST DURO TLRPanaracer(パナレーサー)
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
オールロードタイヤのフラッグシップモデル究極のバランス『Panaracer Ratio』を体現したモデル、「AGILEST TLR」をベースとして、さらに遠くへという要望を叶えるため、「AGILEST TLR」から耐貫通パンク性能を2倍強化し、さらにAGILEST DURO(CL)からは約20%のグリップ力の向上と、約15%の転がり抵抗の低減を実現した。ホイールトレンドに合わせたビード周りの設計を進めることで、装着性やマウント性、フックレスリムに対応するなど取扱いのしやすさも実現している。(※フックレスリムについては各ホイールメーカーの適合表などをご覧ください)タイヤシーラントは「シールスマート」のご使用を推奨します。タイヤ装着時の回転方向の指定はありません。
AGILEST TLR(チューブレスレディ) Panaracer(パナレーサー)AGILEST TLR(チューブレスレディ)Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
5日以内出荷
「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILESTのチューブレスレディモデル。 新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。 機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!
黒/スキン
700Cパンクしにくいタイヤ サギサカ(SAGISAKA)700Cパンクしにくいタイヤサギサカ(SAGISAKA)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
リム打ちパンクに強い。 刺しパンクに強い。 耐久性が高く長く使える。
ブラックサイズ700×28CタイプW/O肉厚(mm)約9ETRTO規格28-622
タイヤ JETTY PLUS IRCタイヤ JETTY PLUSIRC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
街乗りロードバイクやクロスバイク、ピストバイクからミニベロまで、軽い乗り心地と耐久性を両立させたアーバンロードタイヤの決定版。700Cサイズは4色のタイヤカラーからセレクトでき、更には待望のスキンサイド仕様が新登場。
用途生粋のロードでもなく、ママチャリでもない、軽い乗り心地と耐久性を両立させたアーバンロードタイヤの決定版ブラック
CSTタイヤ RACE CZAR ミリオン(共和)CSTタイヤ RACE CZARミリオン(共和)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スタイルを意識したライダーの為に通勤やサイクリングを主に使用する方にお勧めする理想的なタイヤです。
用途クロスバイク・ロードバイクようタイヤです。タイプW/Oブラック
CSTタイヤ CALDERA ミリオン(共和)CSTタイヤ CALDERAミリオン(共和)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
トレッド部を厚くし耐摩耗性能をアップ通勤や長距離ユーザーにおすすめです。
用途クロスバイク・ロードバイク用タイヤです。タイプW/Oブラック
ティーサーブ Panaracer(パナレーサー)ティーサーブPanaracer(パナレーサー)
4,698税込5,168
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
ZSGナチュラルコンパウンドの優れた走行性能に新機能「ProTiteベルト」がプラスされ、耐パンク性能と衝撃吸収性が向上。 アーバンでの走りの軽さを重視したモデル。
ビードフォールディング
RiBMo(リブモ) Panaracer(パナレーサー)RiBMo(リブモ)Panaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
新機能「ProTiteシールド」採用で耐久性がさらにアップ。ProTiteシールドとマイルクランチャーコンパウンドの採用で、耐貫通パンク、耐リム打ちパンク、耐摩耗性が強化されたアーバン最強モデル。
材質(ビード)アラミド黒/黒
コンフィ Panaracer(パナレーサー)コンフィPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
コストパフォ-マンスに優れたア-バン用タイヤ。
ビードアラミド
ツーキニスト Panaracer(パナレーサー)ツーキニストPanaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
タイヤ内側のケーシング面をフラット加工した「ハイパーテックスケーシング」の採用により、リム打ちやサイドカットに対する耐パンク性能を向上させるとともに、チューブの摩擦によるパンクを防止。コストバランスに優れた耐パンク強化アーバンタイヤ。毎日の通勤・通学、フィットネスなどのデイリーユースに最適。
ケーシングHyperTexビードスチール
STINGER(700×28C) DURO(デューロ)STINGER(700×28C)DURO(デューロ)(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
オールカラー仕様の10色展開で、オシャレにドレスアップできます。 サイズは700×28Cのみ展開、クロスバイクに最適です。 ワイヤービード
ETRTO規格28-622質量(g)445寸法700×28C
DEMING700(CROSTREET) SHINKO(シンコータイヤ)DEMING700(CROSTREET)SHINKO(シンコータイヤ)(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
8日以内出荷
オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 ハードな路面も走行可能なSR-037。静悍なセンタースリックに加え、ショルダーからサイドがブロックパターン設計のクロスバイク用タイヤ。センタースリックがオンロードのスムーズな走行と、サイドのブロックパターンがオフロードでの頑固なグリップ性を発揮します。
DEMING700(SPEEDCROSS) SHINKO(シンコータイヤ)DEMING700(SPEEDCROSS)SHINKO(シンコータイヤ)(45件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
7日以内出荷
オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 おしゃれなトレッドパターン。おしゃれなクロスバイクにマッチするようなトレッドパーターンのタイヤをデザイン考慮しました。また、トレッドパターンの工夫により雨の日でもグリップ力を確保し、安定したグリップ力を発揮します。 街乗りツーリング走行に最適なSR-018。街乗りやツーリングにも使えるスリックパターンのオンロードタイヤ。スリックパターンにより、アスファルト路面をスムーズに走行します。
PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O Panaracer(パナレーサー)PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/OPanaracer(パナレーサー)(62件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
PASELA(パセラ) Panaracer(パナレーサー)PASELA(パセラ)Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
RiBMO S(リブモS) Panaracer(パナレーサー)RiBMO S(リブモS)Panaracer(パナレーサー)(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
リブモPTの走りをもっと手軽に感じたい方へ。 リブモの弟分となるコストパフォーマンスモデル。
タイヤ F728-CLSP-B クローザープラス 700×28 黒/黒 Panaracer(パナレーサー)タイヤ F728-CLSP-B クローザープラス 700×28 黒/黒Panaracer(パナレーサー)
3,490税込3,839
1本
4日以内出荷
「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された「CLOSER」を、耐貫通パンクベルト「PRベルト」で強化。軽さと耐パンク性能が高い次元でバランスされた軽量ミドルクラスモデル。
用途サイズ:F700×28CETRTO:28-622重量:240g黒トレッド/黒サイド推奨内圧(kPa):MAX 750黒/黒サイズ700×28
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら