絶対にパンクしないチューブ新開発ゴム発砲体の採用。
軽量化とソフトなクッション性の実現に成功強い耐久走性と安定感を実現したオリジナルチューブです。
空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。
チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容タイヤ1本、チューブ1本
色黒
バルブ形式英式
「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILEST"のチューブレスレディモデル。新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した(※)待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!"
サイズF700×30C
色黒
ビード径622
質量(g)270
推奨内圧(kPa)MAX 600
1本
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
IRCのTULELESS READYタイヤの専用シーラント。60mlはMTBタイヤ1ホイール分の使い切りサイズ。500mlはお得な大容量サイズで、流し込み量を確認しやすいようボディにメモリが付いています。
使用量(推奨)MTB 60mL、ロード 30mL
バルブコアツール付き
チューブレスバルブ 2本セット+キャップ1個付属
様々なリム形状にフィットするバルブ構造。シーラント詰まりを起こしにくい構造
長さ(mm)80
色黒
1セット(2本×1個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
MTBエンデューロレースやゲレンデ、常設コースでのダウンヒル等に最適なマウンテンバイク用チューブレスレディタイヤ。
5サイズのラインナップ、サイド補強が入り、耐パンク性に優れた仕様となっています。
エンデューロレース向きのサイズ(太さ)と重量、パターン設計。
ダウンヒル競技用タイヤと比較して軽量でしなやか。
耐久性に優れたコンパウンド、耐パンク性に優れたサイド補強仕様。
パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。
遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
タイプ折りたたみ
チューブレスタイヤのパイオニアであるiRC TIREが、自信を持って薦めるチューブレスのフラッグシップモデル。ドライからウェットな路面まで、 RBCC2があらゆる路面で優れたグリップ力を発揮する。通常のチューブレス用リムに加え、フックレスリムにも対応。フックレスリムにも対応。グリップ性能を重視する方。オールマイティに使えるチューブレスタイヤ。ロードチューブレスタイヤのフラッグシップ。乗り心地を重視するなら低めの空気圧。転がりを重視するなら高めの空気圧と1本で対応が可能。プロチームがレース使用するモデル
セット内容タイヤ(1本バラ)
色ブラック
ビードフォールディング
BAA安全・環境基準適合車
折りたたみ可能なクロスバイク700C
外装7段変速なので快適に走行可能
さびにくいステンレス製フェンダーを使用
自転車を引き立てるゴールドアクセントパーツ
仕様泥除け:フルカバー泥除け、アルミリム、鋲付サドル、ブラウンタイヤ仕様、SHIMANO製外装7段変速、高輝度白色LEDライト付
適合BAA認定自転車
ブレーキ樹脂アルミレバー 前/Vブレーキ、後/Vブレーキ
タイプ折りたたみ
サイズ(cm)製品:(約)175×59×99/収納:(約)99×58×89/カートン:(約)105×38×83
本体スチール
シート高(cm)(約)76~95
●朝使って夜まで1日しっかりガード※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください。
・独自の虫よけロングキープ処方
・ひんやり爽快:メントール配合(清涼成分)+ペパーミントオイル配合(香料中成分)
・パウダーインでお肌サラサラ&さっぱり、さらに汗や水に強く流れにくい
・3つ穴噴口採用で舞い散りにくく、ムラなくスプレーできる
・お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC)
・皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
●お肌の虫よけ
●シューっとラクちんひんやり爽快
・Act For ECO・植物由来原料使用
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル
成分無水ケイ酸、DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、グリセリン脂肪酸エステル、メントール(清涼剤)、香料(ペパーミントオイル配合)、無水エタノール、LPG、その他1成分
トラスコ品番818-5009
種別スプレー
容量200mL
区分防除用医薬部外品
シリーズサラテクト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×174×53
使用の目安腕・足などのお肌の露出部分には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には、手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。(蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避に使用する場合)/腕・足などのお肌の露出部分、履物や衣類には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には、手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。(ヤマビルの忌避に使用する場合)
アズワン品番64-0923-31
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(200mL)
¥689
税込¥758
当日出荷
●虫よけ成分と紫外線吸収剤をW配合
●虫よけ効果は24時間長持ち※使用環境により異なります。効果を感じられなくなったらスプレーしなおしてください。
●紫外線を90%以上カット※UV遮蔽率84%の綿に1秒/100平方センチメートル処理した場合、UV遮蔽率92%
●スプレーしても、衣類は白くなりません。
●服の上からまるごと簡単
●キャンプに・ガーデニングに
・Act For ECO・植物由来原料使用
【対象害虫】ユスリカ、アリ、チョウバエ、イガ、コイガ、ヨコバイ
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
適合害虫ユスリカ、アリ、チョウバエ、イガ、コイガ、ヨコバイ
成分メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BG、無水エタノール、LPG
トラスコ品番818-5011
種別スプレー
容量200mL
シリーズサラテクト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×174×53
有効期間虫よけ効果:24時間長持ち※使用環境により異なります。
使用期間虫よけ効果は24時間長持ち※使用環境により異なります。
1本(200mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
折りたためる26インチ軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18
幅(mm)530
ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
高さ(mm)1050
質量(g)17.8
奥行(mm)1750
タイヤサイズ26×1 3/8
サドルの高さ(mm)770~890
折りたたみ寸法(cm)92×65×87
こんなお得な商品も!

タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
材質(ビード)スチール
色黒
タイプW/O
推奨内圧(kPa)300
バルブコアツール付き
チューブレスバルブ 2本セット+キャップ1個付属
様々なリム形状にフィットするバルブ構造。シーラント詰まりを起こしにくい構造
長さ(mm)60
色黒
1セット(2本×1個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
MTBエンデューロレースやゲレンデ、常設コースでのダウンヒル等に最適な マウンテンバイク用チューブレスレディタイヤ。5サイズのラインナップ、サイド補強が入り、耐パンク性に優れた仕様となっています。□エンデューロレース向きのサイズ(太さ)と重量、パターン設計。□ダウンヒル競技用タイヤと比較して軽量でしなやか。□耐久性に優れたコンパウンド、耐パンク性に優れたサイド補強仕様
1個
¥2,798
税込¥3,078
12日以内出荷
MTBマラソンに特化した専用モデル。
長距離走行を想定し、タイヤ剛性をパワーアップ。
疲労困憊した状態でもMTBを正確に操れるよう、トレッドパターンやサイプ、タイヤの太さなどに改良を加え「コントロール性を犠牲にしない低転がり、軽量化」を実現したチューブレスタイヤ。
同サイズのMIBROより軽量になっている。
仕様チューブレス
サイズ29×2.0(700×50c)
質量(g)725
ビードフォールディング
1本
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILEST"のチューブレスレディモデル。新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した(※)待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!"
サイズF700×28C
色黒
ビード径622
質量(g)250
推奨内圧(kPa)MAX 650
1本
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
12日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
12日以内出荷
「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILEST"のチューブレスレディモデル。新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した(※)待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!"
サイズF700×25C
色黒
ビード径622
質量(g)220
推奨内圧(kPa)MAX 800
1本
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
「全く新しい黄金比」をコンセプトに開発されたAGILESTのチューブレスレディモデル。
新コンパウンド「ZSG AGILE」と新構造の採用で、チューブレスレディとしての性能も最大限に発揮。
機材の進化や多様化する楽しみ方に対応すべく、ラウンド形状や新ETRTO規格を採用し、さらにフックレスリムにも対応した待望のチューブレスレディモデルが、遂にAGILESTから登場です!
色黒/スキン
チューブレスタイヤ専用のパンク修理キットです。
リムからタイヤを取り外すことなく、チューブレスタイヤのパンクを一時的に修理することができます。
TPT-1は、パンクしたチューブレスタイヤに付属のゴムプラグを差し込むことでシーラントが効果を発揮し、簡単に穴をふさぐことができます。
独自のスライド式プラグリテーナーにより、工具を取り外すときにゴムプラグが引き抜かれるのを防ぎます。
サドルバッグやバックパックのポケットに収まるサイズです。
用途チューブレスタイヤ専用のパンク修理
寸法(mm)89×27×40
質量(g)79
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
センタースリックパターンになっており、低転がりな走行感。
サイドウォールに補強材が挿入されており、サイドカットに強い構造。
舗装された路面はもちろん、荒れた路面でも性能を発揮
「XCレースで勝つ!」ことを至上タスクとして開発したレース直系モデル。
センターからショルダーのブロックを2段形状にし、剛性と耐摩耗性をキープしたまま小型軽量化。
ただし軽量でありながらも、グリップ性能・耐パンク性能にも優れている。
サイドブロックはやや張り出し、スムーズかつシャープなコーナリングを可能にした。
ブロックパターンは各サイズごとの専用設計。
それぞれのパフォーマンスが最大限に引き出されるよう配置を最適化している。
仕様チューブレス
サイズ29×2.10(700×52c)
質量(g)590
ビードアラミド
1本
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
ハードパック路面を誰よりもスムーズに駆けるクロスカントリーコンペティションタイヤ『G-CLAW』。
指定空気圧の下限ギリギリでセッティングを施す近年のクロスカントリーレースでは、タイヤのセンター部分だけでなく、サイドブロック、エンドブロックの設計がスムーズの走りの重要なカギとなる。
ハードパックを踏み倒し、ダンシングしても抵抗にならないブロック設計とバイクをスムーズに進めるしなやかなケーシング構造で、バイクコントロールに自信のあるエキスパートライダーのスピードを最大限に引き出す、超速ハードパックタイヤ『G-CLAW』登場。
ビードアラミド
質量(g)630
仕様チューブレスレディ
クロスカントリー用マッドタイヤの代名詞『STINGOXC』に待望の29&27.5インチサイズが登場。
ぺダリング負荷の大きなマッド路面でもアドバンテージとなる軽量なケーシング構造と、ライダーの意思通りにバイクを前に押し出すスクエアブロックパターン設計。
専用のビード形状とIRCだけのTLRエアシール構造が、抜群の信頼性を誇ります。
仕様チューブレスレディ
質量(g)595
ビードアラミド
次世代シクロクロスレーシングの決定版!
ロード/MTBで培ったチューブレス技術をシクロクロスタイヤに投入。
チューブレス構造はホイールとの嵌合精度が高く、また、182TPIケーシングを採用することで、路面をしなやかに捉えコーナーを全開で攻めることが可能になった。
仕様チューブレス
サイズ700×32c
質量(g)380
ビードフォールディング
1本
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
軽い走行感と優れたグリップ性、耐パンク性をハイレベルでバランス化させた、太くて軽い次世代クリンチャータイヤ。
180TPIの軽量ケーシングの上に、40×40tpiのクロス織りメッシュ繊維をサイドウォール部分まで延長し、サイドカットを大幅に軽減。
24c・26cの2サイズ展開で、シーンに合わせてセレクトできる。
色ブラック
サイズ700×25c
質量(g)205
1本
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
12日以内出荷
チューブレスタイヤの嵌合時に使用するフィッティングローションです。
このフィッティングローションをタイヤのビード部、もしくはリム内側に塗布することで、タイヤの嵌合作業が著しく改善されます。
また、チューブレスタイヤのビードを空気圧で押し上げてフィットさせる際にビードの動き(滑り)を良くし、リムに対しビードが確実にフィットします。
1本(50mL)
¥659
税込¥725
8日以内出荷
オールラウンドMTBタイヤ『MIBRO』の27.5インチチューブレスレディタイヤ。
軽量でハイグリップ、そして2.35と太目で里山ライドに最適なエアボリューム。
60TPIケーシングを採用し、重量と耐久性のバランス、多少ラフに扱ってもサイドカットなどのしにくい設計。
サイドに張り出した2枚刃ブロックが楽しいコーナリングを演出。
センター部の2枚刃ブロックは上り坂をしっかりグリップし、とっさのブレーキングにも対応。
アラミドビード。
用途MTB
サイズ27.5×2.35
質量(g)760
1本
¥6,188
税込¥6,807
4日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
1本
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
芝や牧草地など、ドライかつ強抵抗の路面向け。低転がり抵抗と十分なグリップ性能を両立。スムーズなバイクコントロールが可能に。スムーズな走りの中にも適度なサイドグリップがあり、とくにドライ路面でのXCレースで威力を発揮する。
ビードアラミド
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ