適用車種:リアキャリアの幅が120mm以上 175mm以下の20~ 27型シティ車(婦人車、軽快車)。クラス18kgのリアキャリア装着車(注意:クラス18kgのリアキャリアにはチャイルドシートを取付けないでください。)。クラス25kg 以上のリアキャリア装着車(リアキャリアにチャイルドシートを取付けている場合。)。Camily 牽引時は車道走行をお願いします。交差点での右折の場合には「二段階右折」が必要です。カーブに御注意ください。走行時にはフラッグの取付をお願いします。運転に慣れるまで、安全な広い場所で練習をしましょう。
色黒
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
リヤキャリヤのない自転車にもCamilyサイクルトレーラーを取付けできるシートポストジョイント。
色ブラック
質量(g)約800
径(Φmm)シートポスト:33.9mmで真円のもの(※Φ27.2mmのときは付属のシートポストシムをご使用ください。)
使用工具六角レンチ(5mm)・レンチ/スパナ(13mm)
適合サイズ700C、27.5 インチサイズまでのスポーツ車、小径車およびシティ車( 婦人車、軽快車)※詳しいサイズは、商品ページをご覧ください。
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)80×55×410
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
Camilyサイクルトレーラーにシートポストジョイントが付属したスポーツ車向けセット。 ( リヤキャリヤ取付け用金具「ジョイントプレートセット」は付属しません。)
寸法(mm)サイクルトレーラー:本体幅 540、本体高さ 850~970、シートポストジョイント:高さ80×幅55×長さ410
質量(kg)サイクルトレーラー 約4.8
色ブラック
質量(g)シートポストジョイント:約800
径(Φmm)シートポスト:33.9mmで真円のもの(※Φ27.2mmのときは付属のシートポストシムをご使用ください。)
使用工具六角レンチ(5mm) レンチ/スパナ(13mm)
最大積載量(kg)サイクルトレーラーの最大積載量(シートポストジョイント使用時):18
適合車種700C、27.5インチサイズまでのスポーツ車、小径車およびシティ車(婦人車、軽快車)※詳しいサイズは、商品ページをご覧ください。
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)12.2
耐荷重(kg)100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780
タイヤサイズ16インチ
オールアルミ製だから「軽量」で「幅狭」が実現。自重<17.5kg>、折りたたみ時の幅<37cm>。
折りたたみ式で、わずか37cmの隙間に収納。マンションのベランダにもラクラク収納。
ソフトノーパンクタイヤでいざというときも安心。
手引き用のハンドルには、握りやすいグリップ付き。
用途自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます。
運搬作業、清掃作業、ガーデニング、アウトドアレジャー、廃品回収、毎日のお買い物にも大活躍!
付属品接続金具(サドル用、荷台用)
トラスコ品番437-1089
材質アルミ
質量(kg)17.5
最大積載量(kg)(手引き時)80、(自転車接続時)50
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)400
全長×全幅W×全高(mm)(グリップハンドル除く寸法)1250×670×630、(自転車接続時(接続具含む))1740×670×630
タイヤタイプ20インチ ソフトノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1020×370×750
荷台寸法(深さ)(mm)310
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)1250~1430
幅(mm)870~1250
質量(kg)23.5
最大積載量(kg)150
折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです
日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。
例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。
タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。
材質本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン
耐荷重(kg)80
タイヤサイズ20インチ(ノーパンク)
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
エリートトレーナーラインナップ中、最も静粛性の高い負荷ユニット"パワーフルード"を搭載するベストセラーモデル。
フルード負荷ユニットはマグネット負荷ユニットに比べ高い実走感が得られます。
新型フレーム"QUVO"は高い安定性と水平が出せる調整機構を備えています。ELITE QUBO(キューボ)トレーナー各製品につきまして、数例負荷ユニットとフレームの破損事例がありました。
破損の原因はボルトの締めすぎが考えられるため、取り付けの際にねじの締め付けトルクにご注意いただくようご案内いただけますようお願いいたします。タイヤサイズ20~29インチまで幅広く対応。
ファストフィキシングメカニズムによりバイクの付け外しが容易に。
静粛性:★★★★★
負荷強度:★★★☆☆
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
約95LのCamilyサイクルトレーラー専用バッグ。通園時に困るお昼寝布団が2つまですっぽり入る大型サイズ。自転車でのまとめ買いにも
色グレー
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
約95LのCamilyサイクルトレーラー専用バッグ。通園時に困るお昼寝布団が2つまですっぽり入る大型サイズ。自転車でのまとめ買いにも
色黒
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。
すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。
伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。
工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)80
質量(kg)17
車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250
材質(本体)アルミ合金
床面高さ(mm)440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880
タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)プラスチック
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
人気の3本トレーナー「アリオン」に負荷装置付きの「アリオンMAG」がラインナップされました。
ローラーは定評のある「帯電防止ポリプロピレン製パラボリックローラー」でつづみ型の脱輪しにくい形状になっています。
モノコック構造のフレームは軽量で剛性があり安定性の高さと収納時には二つ折りに畳んで自立させることが可能です。
MISURO BLU+等のエリート My E-Training センサーマグネット内蔵に対応する「MISURO READY」帯電防止ポリプロピレン製パラボリックローラー
モノコックフレーム
使用時寸法(mm)長さ約141cm x 幅約50cm
折りたたみ寸法(cm)幅約54 x 奥行き約28 x 高さ約73
仕様対応ホイールベース:944mm-1124mm、負荷調整:3段階
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
適合車種:適合車種についての情報はホームページでもご覧いただけます。650C / 700C / 20型~28型のリヤキャリヤが取付け可能なスポーツ車。Camily サイクルトレーラーを取付けできるリヤキャリヤ。取付け部分は長さと角度の調節が可能な構造のため、幅広い車体に対応しています。
色ブラック
最大積載量(kg)27「Camilyサイクルトレーラー」と併用する場合は最大積載重量15kg未満でご使用ください。
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
スルーアクスルに対応した振取台。多岐に渡るホイール(75~250mmのアクスル幅)に対応。16"~29"のホイールサイズ、5"までのタイヤサイズに対応。 取付可能:TS-2Di / DT-3 / DT-3i.2 / TS-TA / DT-3i / #1554-1
取付可能対象TS-2Di / DT-3 / DT-3i.2 / TS-TA / DT-3i / #1554-1
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
用途トラック・トレーラー・産業車両用
適合トラック、トレーラー、産業車両用
バスケットに入りきらない荷物もしっかり入る容量約35L のCamily サイクルトレーラー専用のトートバッグ。お店の中に持ち込みやすいサイズなので毎日のお買い物でも活躍します。
容量(L)Voume:約35
幅(mm)350
高さ(mm)560
奥行(mm)240
3 in 1ウルトラフォームクリーナーとフォームジェットのセットです。
抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。フォームジェットはプラグインタイプの洗浄剤ボトルに付け替えが可能です。
用途自動車の洗浄、バイクや自転車の洗浄、トレーラーの洗浄など。
適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
寸法(mm)230×105×285
質量(kg)1.5
液性弱アルカリ性
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
表面の穴が摩擦力を増えて、滑り止め性能を高めます。先端のヘッドプレートにより、地面との接触面積がひろくて、使用中スロープがより安定。バイクや農機具等をトレーラー、トラック、積載車、納屋、ガレージへ積み込む際に使いやすい。設置簡単で、自転車、バイクに適用だけでなく、ATV四輪バギー、耕運機、除雪機、薪割り機などの農機にも適用。
用途バイクなどの設備を積み込め
室内トレーニングにおいて、ワンランク上の快適性を提供する専用タイヤ。耐久性が高い最高のトレーニングタイヤ。ローラー上でのスリップを抑制する高いグリップ性能。ホイールに組み付けが容易なビード設計。滑らかでストレスフリーな乗り心地。シンプルで軽量な構造
サイズ700×25
質量(g)195
タイプWO
ビードフォールディング
空気圧(kPa[psi])600-800[90-115](6.0-8.0kgf/cm2)
1本
¥5,698
税込¥6,268
8日以内出荷
耐久性が高い最高のトレーニングタイヤ。ローラー上でのスリップを抑制する高いグリップ性能。ホイールに組み付けが容易なビード設計。滑らかでストレスフリーな乗り心地。室内トレーニングにおいて、ワンランク上の快適性を提供する専用タイヤ。集合住宅での使用も想定し、静粛性を追求した結果得られた滑らかな転がりの良さはまさにストレスフリー。プロチームにもローラー台を提供するGROWTAC社との共同開発から生まれ、シンプルで軽量な構造から、耐久性にも優れたタイヤとなっている。
用途サイズ:WO 700 × 25C。ビード:アラミド。空気圧(kPa):600-800。空気圧(kgf/cm2):6.0-8.0。空気圧(PSI):90-115。重量:195g
サイズ700×25
1本
¥5,698
税込¥6,268
8日以内出荷
QUICK MOTIONはトレーナー本体自体が前後にフロートし、ライダーのペダリングにより発生する慣性を減衰し、従来の3本ローラーには無い劇的な乗りやすさをもたらします。
また脱輪の危険性を軽減するサーモプラスティック製「つづみ型ローラー」を採用。これにより簡単かつ安全にトレーニングに集中することができ、ゴールスプリントのような「もがき」のトレーニングさえ可能になります。マグネット式3段階負荷調整機能
折りたたみ式で取っ手も付き、収納、運搬も簡単です。
別売のMisuroセンサー取り付けに対応、my E-Trainingアプリや、ZWIFTなども利用可能です。(負荷は自動で変化しません。)
使用時寸法(cm)全長144 x 幅52 x 高さ16
収納時寸法(cm)45 x 52 x 30
質量(kg)11.5
材質(フレーム)アルミニウム / プラスチック
材質(ローラ)帯電防止ポリプロピレン製
1個
¥70,980
税込¥78,078
7日以内出荷
トレーナー自体が前後にフロートすることで、他を圧倒する実走感と乗りやすさを兼ね備えたQUICK MOTIONの最高の機能を取り入れ、デザインは更にブラッシュアップされました。
しかしそれだけではありません。双方向通信機能を備えたインタラクティブローラーがNERO(ネロ)です。技術的なパフォーマンスと美しく機能的な外観を持つNEROはアスリートの楽しむ部分と刺激的なトレーニングの二つを確実なものにするすべてを持っています。
インタラクティブ
他のELITEインタラクティブトレーナーと同様に様々なPCやデバイスのアプリと通信可能なインタラクティブローラーです。アプリやヴァーチャルライドの状況に応じて負荷を調整しデータを送信します。またELITE純正のmy E-Trainingの1年間無料ライセンスが付属。サイクリストを満足させる様々な機能をすぐ使用することが可能です。
POWER METER LINK
使用されるバイクに取付されている、より精密なパワーメーターのデータをNEROが受信し利用することが可能になります。
収納時寸法(cm)63×52×33
質量(kg)19
材質(フレーム)アルミニウム / プラスチック
材質(ローラ)帯電防止ポリプロピレン製
仕様展開サイズ:全長124~143x幅63x高さ21cm、自動負荷・最大再現勾配7%、ANT+ FE-C、Bluetooth Smart 双方向通信、my E-Trainingの1年間無料利用ライセンス付
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
8/9/10mmのボックスレンチ
コンパクトでかさばらない
10mm:ドラムブレーキのワイヤーネジ固定等
9mm:ディレーラーのワイヤーネジ固定
8mm:カゴブラケット部のネジ固定
用途自転車用工具
仕様8/9/10(mm)
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
高級合成油に直径5μの超微粒子化されたPTFEパウダーを配合しており、塗布後は潤滑面に速やかになじみ、潤滑効果を高めます。
用途サスペンションフォーク、ブレーキレバー、シフトレバー、ワイヤー類、ディレーラーなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アルミは強度が高くて、耐荷重に強い。設備がスロープに昇降便利。エンボスパネルは摩擦を増やし、滑りを防ぎ、様々なホイールに適合します。バイクや農機具等をトレーラー、トラック、積載車、納屋、ガレージへ積み込む際に使いやすいアルミスロープです。設置簡単で、自転車、バイクに適用だけでなく、ATV四輪バギー、耕運機、除雪機、薪割り機、トラクターなどの重機にもです。
用途バイク、農機などの設備を積み込め
材質アルミ
全長(mm)2255
質量(kg)約10.8
耐荷重(kg)680
高さ(cm)推薦使用:65以下、5
全幅(cm)28
1本
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
自転車用ヘッドパーツ、ボトムブラケットなど高い負荷のかかるボールベアリングに最適のグリースです。
用途ヘッドパーツ、ボトムブラケット、シフトレバー、ワイヤー類、ディレーラー、サスペンションフォークなど
SHIMANO GRX フロントディレイラー FD-RX820 ダブル ダウンスイング 直付け シリーズカラー。・軽くなったフロントシフト操作。なめらかで自然なシフトアクション。トグルリンク構造。・ワイドタイヤクリアランス。従来のロードフロントディレーラーと比べてチェーンラインを外側に2.5 mm移動。・ワイドレンジのフロントギアリング。17T差 フロントレンジ。・正確で簡単なフロントディレーラー調整。多様なケーブルルーティングに対応 。ケーブルテンション調整機能内蔵
タイプダウンプル
ブラケット直付け
1個
¥6,598
税込¥7,258
9日以内出荷
SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U3020 9スピード。・トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供。ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護。トータルキャパシティ:41T。最大ロースプロケット:36T(2x9スピード)
仕様プーリーケージ:SGS
ブラケット直付(シャドー)
1個
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U4020 9スピード。・トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供。ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護。トータルキャパシティ:41T。最大ロースプロケット:36T(2x9スピード)。・耐久性のあるE-BIKEパフォーマンスを目指して設計とテストを実施。E-BIKE対応
仕様プーリーケージ:SGS
ブラケット直付(シャドー)
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U6020-11 11スピード。・トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供。ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護。トータルキャパシティ:48T。最大ロースプロケット:45T(2x11スピード)。・耐久性のあるE-BIKEパフォーマンスを目指して設計とテストを実施。E-BIKE対応
仕様プーリーケージ:SGS
ブラケット直付(シャドー)
1個
¥7,598
税込¥8,358
9日以内出荷
SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U6020-10 10スピード。・トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供。ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護。トータルキャパシティ:44T。最大ロースプロケット:39T(2x10スピード)。・耐久性のあるE-BIKEパフォーマンスを目指して設計とテストを実施。E-BIKE対応
仕様プーリーケージ:SGS
ブラケット直付(シャドー)
1個
¥6,298
税込¥6,928
9日以内出荷
ひじ、ひざ、手のひらをガードするお子様用プロテクター。
一輪車、ローラースケート、スケートボード、キックバイク、自転車などの練習に最適。
ひじ用、ひざ用はダブルゴムベルトでずり落ちにくく、しっかり固定可能。
手のひら用は親指を通して装着するためずれる心配がなく、ベルト固定で装着も簡単。
樹脂ガードは、ひじ、ひざ、手のひらそれぞれを包み込むような湾曲したデザイン。
内側は肌触りが良いメッシュ生地にソフトクッションを内蔵。
お子様の肌にやさしい内装品質試験合格品(厚生省令第34号検査)。
収納に便利なメッシュポーチ付き。
付属品メッシュポーチ
寸法(mm)肘用:約100×130、膝用:約110×140、手のひら用:約80×140(手首:約55×65)
質量(g)255
参考質量(g)肘:約90、膝:約100、掌:約65(各左右共通)
軽い汚れ用。車やシャッターなど凸凹した場所の洗浄に便利です。
用途車両の洗浄/サンルームの洗浄/バイクや自転車の洗浄/トレーラーの洗浄/ガーデン用品の洗浄/ガーデン小物の洗浄
適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 2 ホームキット/K 5 サイレント カー & ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI
質量(kg)0.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×82×184
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
このオートバイクスロープは折り畳み式で、収納にスペースを取りません。それにヘッドプレートがあり、ご設置の場所に置き、もっと安定です。表面に鰐の口のような穴がたくさんあり、滑り止めの役割を果たします。ヘッドプレートの裏面にEVA材質のパッドがあり、滑り止めに役が立つとともに、車の擦り傷を防ぎます。
用途本バイクスロープは様々な場合に適用します。自転車、オートバイク、芝刈り機、ATV、トラック、除雪機、トレーラーなどに適用します。
材質スチール
質量(kg)約16.5(2本セット)
幅(cm)22
耐荷重(kg)440(2本セット)
長さ(cm)展開:210
高さ(cm)最大使用:60、4.8
折りたたみ時高さ(mm)100
折りたたみ時長さ(mm)110
1セット(2本)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。
仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)、カゴ車折りたたみ用バー収納ポジション
トラスコ品番868-7942
セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個
材質本体:スチール
質量(kg)1.5
タイプバー
2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
関連キーワード