123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ! ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
明るさ(Lm)24 光度(cd)400 仕様防水性(防雨形3級) 材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 質量(g)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×53×82(ハンドルホルダー取付け時) 光源高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池単4乾電池×3 取付径(Φmm)(ハンドル)22.2~23.8 発電方式乾電池 電球の種類LED 点灯時間(時間)24
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間
発電方式乾電池 光度(cd)160 材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール 質量(g)55 電源DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売) 光源高輝度ホワイトLED3個 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95 取付径(Φmm)19.0~25.4 電球の種類LED 点灯時間(時間)40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防滴仕様の2LEDライト。入手しやすい単三型電池なので出先での電池交換も安心です。
ブラック 質量(g)55 バッテリー単三電池2本(別売) 連続点灯時間(時間)17-23(連続点滅時間45-55) 適合ハンドル径(Φmm)22.2~31.8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

3段階調光+点滅機能搭載したハンドルライト。ラバーバンドで簡単取付け。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。
セット内容取付用部品付属 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 使用電池単3形アルカリ電池×2本 光度(cd)約433(Highモード)/約246(Midモード)/約77(Ecoモード) 防水仕様IPX4準拠 明るさ(Lm)約60(Highモード)/約30(Midモード)/約10(Ecoモード) 照射距離(m)約10.4(最大時) 点灯時間(時間)約60(Ecoモード)/約40(Midモード)/約30(Highモード)/約60(点滅) 適合ハンドル径(Φmm)19~33
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

夜間も安全で快適に走行できます。 前カゴに取付けるタイプなので、光がカゴや荷物に邪魔されない! 長時間連続使用可!2段切り替え(点灯3灯・約200時間/点滅1灯・約700時間) クリップで簡単装着、ネジで安心固定。 防水性(防雨形3級)
発電方式乾電池 寸法(mm)52×84×60 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)61 光源高輝度白色LED×3個 使用電池単4形乾電池×3個 材質(レンズ)AS樹脂 光度(cd)1灯:約190、3灯:約320 電球の種類LED 点灯時間(時間)200
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ライト 自転車用 防雨 モノタロウ 動画あり
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
発電方式乾電池 光度(cd)210 材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時) 質量(g)約57(電池含まず) 保護等級IPX3 光源高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池単4乾電池×3 取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4 明るさ(Lm)19 電球の種類LED 点灯時間(時間)24
1個
499 税込549
当日出荷

F21196 走ると光る自転車専用セーフティライト  F21196 富士商 動画あり
電池交換不要のマグネット発電で、夜間の安全確保。 自転車のホイールにマグネットを取り付ける事で、マグネットとライトがすれ違うとマグネットに反応してライトが光ります。 防水規格IPX4で雨の日も安心して使用して頂けます。
用途夜間の自転車走行の安全確保に。 寸法(縦×横×高さ)(mm)110×35×30
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強いポリカーボネートボディ。ハンドルにポン!取付簡単です。取付可能サイズ:ハンドルバー外径(約)Φ19~25.4mm。
材質本体・レンズ:ポリカーボネート、ブランケット:ポリアセタール シアン 質量(g)55 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95(ブラケット除く) 連続点灯時間約40時間、【連続点滅】約60時間 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

明るさはHIGH/LOW 2モード調光機能つき光度2300カンデラ光束210ルーメン1m照度3000ルクス連続使用時間 約2時間防水保護等級 IPX4(防まつ形)下方照射重視の多面体反射鏡により、広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。正面から見てもまぶしくありません電池交換の時期が分かる「電池残量インジケーター」つき。電池の容量が少なくなると赤く点灯しますホルダーは25~32mmのパイプに取り付けられます簡単脱着しやすいホルダーを採用
電源単4形アルカリ乾電池3本(動作確認用電池付属) 光束(Lm)約210 付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・中・薄)、単4形アルカリ乾電池3本 質量(g)約65(付属品除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×41×88(付属品除く) 保護等級IPX4(防まつ形、あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル) 連続使用時間(時間)約2/(HIGH:ハイモード)、約5/(LOW:ローモード)※ 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時 光源白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)約850
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ブラケット付きハンドルバー取り付けタイプ 防滴仕様
仕様●サイズ:約H85×W35×D102mm●重量:約73g●使用光源:高輝度ホワイトLED●電池:単4電池3本使用(アルカリ電池)※別売り●電池寿命:連続点滅24時間/連続点灯36時間 アズワン品番68-4181-30
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)47×98×36 ブラック 質量(g)約120(パナソニックアルカリ乾電池含む) 電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75 照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15 光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方) 電球の種類LED 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスポーツライト
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。 3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)98×47×36 ホワイト 質量(g)100 電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75 照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15 ライト種類LED 光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方) 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ED-C8L 充電式サイクルライト 懐中電灯 取り外し可能 時速20km 自転車用ホルダー付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・自転車のハンドルに取り付けられるサイクリングライトです。・ライトは、手軽に取外しが可能で懐中電灯・ハンドライトとしても使用可能。・充電式だから繰り返し使用が可能なエコ仕様。・Type-C充電だから、スマホ同様にUSBアダプタやPC、モバイルバッテリーからの充電も可能です。・滑り止め用シリコンゴムを使用し、振動による揺れ・緩みを軽減します。・高照度ながら、発光部の半分を防眩加工にすることで対向車などへの眩しさを抑制します。・IP66の生活防水レベルです。・使用シーン・環境に合わせて選べる発光モード6種類!
用途・サイクリングライト、懐中電灯、ハンドライト、作業用、探索用、昆虫採集、レジャー、釣り、アウトドア、メンテナンス、見回りなどに セット内容ライト本体、固定用ホルダー、GoPro対応ホルダー、充電ケーブル(Type-C) 、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金・ABS・PC 全光束(Lm)HIGH(800)・MIDDLE(630)・LOW(480)・ECO(200)・高速FALSH(200)・低速FLASH(480) 入力電圧(V)AC90-110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×29×28 色温度昼光色(6000K±10%) 使用電池18650型リチウムイオン電池 3.7V 2500mAH(内蔵型) 点灯方式HIGH・MIDDLE・LOW・ECO・高速FALSH・低速FLASH 充電時間(時間)3~4 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 点灯時間(時間)HIGH(1.5)-MIDDLE(2)-LOW(2.45)-ECO(6.5)-高速FLASH(13)-低速FLASH(5.5) 照射角度(°)30
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間。
材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール 質量(g)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×37×95 ライト種類LED 光度(cd)160 取付径(Φmm)19.0~25.4
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

決定的瞬間を録画できる自転車用ドライブレコーダー。交通事故の2割強は自転車によるもの!事故の検証や自己防衛に!!。自動上書き録画でメモリーカードの交換が不要!!。ロードバイク、自転車に!。稼働時間最大8時間。万が一の証拠のために。防犯対策、事故対策、トラブル対策。かんたん設置!LEDライトで夜間も安心。3ヶ月保証書付き
セット内容本体、マイクロSDカード、USB充電ケーブル、自転車マウントスタンド、取扱説明書 材質本体:ABS樹脂・アルミニウム・強化ガラス ブラック 質量(g)本体:(約)130 電源USB充電式 直径×長さL(Φmm×mm)本体:(約)32×120 機能自動上書き機能・ライト機能(8LED)・生活防水 充電時間約5時間 解像度1280×720pixel(フォーマット:AVI) 視野角約100度 稼働時間(時間)約:最大8 対応microSDカード8~32GB
1個
9,498 税込10,448
12日以内出荷

電動アシスト自転車の手元スイッチパネルの専用保護カバーです。透明度の高いシリコンを使用しているので、操作パネルが見えにくくならない。また、弾力があり引裂きにも強いシリコンを使用し、伸ばしながら装着でき、ほとんどのメーカーに使用できます。スイッチパネルに装着するだけで雨水・汚れ・日常使用による劣化からなる皮膜やぶれを軽減します。本品は電動アシスト自転車の手元スイッチ専用カバーです。用途以外の目的には使用しないでください。本品は適応サイズ以外はご使用しないでください。本品の装着時、強く引っ張りすぎると裂ける恐れがありますのでご注意ください。本品は手元スイッチを落下や衝撃から守る機能はありません。本品は完全防水ではありません。強雨や下からの水跳ね等スイッチカバー内に浸水しないようにご注意ください。本品が汚れた場合は中性洗剤で洗い流し、乾燥してからご使用ください。本品に結露が出た場合は本品を取り外し、スイッチ本体と本品の水分を拭き取ったあと、完全に乾かしてから装着してください。本品はシリコーン樹脂特有の匂いがする場合がありますが、品質に問題はありません。本品はお子様の手の届かないところに保管してください。メーカーでは手元スイッチ本体の故障等、一切の責任は負いかねます。予めご了承下さい。
材質シリコンゴム 寸法(cm)約6.8×3.9×2.1 適応寸法(cm)約6~8×3.5~5.×1.5~2.5厚 アズワン品番64-5076-59
1個
729 税込802
5日以内出荷

さっと開いてさっと掛ける。ブラックカラーで紫外線をブロックし、夜に目立たない。表に撥水加工、裏にウレタン加工を施した耐水性に優れた黒い布地。掛け外し楽々ファスナー。カバーを外さずバッテリーを着脱可能。カバーを掛けたままソーラー充電式テールライトを充電可能。対応車種:電動アシスト自転車全般、20~27型(前後バスケット装着車含む)、前後にチャイルドシートを装着した20~26型(前にチャイルドシートを装着した27型には使用可能)
材質ポリエステル100% 表:撥水加工、裏:PUコーティング ブラック 適合寸法(mm)全長×高さ:約2020×1050
1枚
3,898 税込4,288
4日以内出荷

Volume Front 800 自転車用フロントライトは、通勤やトレーニングライド用にパワフルで軽量なライトをお探しの方におすすめのライトです。Hi-Fiの世界からヒントを得たVolumeのPower wheel(特許出願中)は、ライトを素早く直感的に操作できます。明るさの調節はシンプルで、4つのレベル間で切り替わり、上部のボタンを軽く押すだけで点滅と定常光に切り替え可能。800ルーメンの明るさと安全性向上・効率的なビームパターン、USB-Cで充電可能な大容量バッテリー(3200mAh)を搭載しています。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。 適合バッテリーインディケーター:クリアに表示されますが目立ちすぎない設計にしています。バッテリー残量が5%になると点滅します。オフの場合はボタンをすばやく押すとパワー残量が表示されます。 質量(g)130 取付寸法(mm)直径22~32 明るさ(Lx)切替:40・80・200・400・800 充電器形名USB-C バッテリー容量(mAh)3200 サイズ(mm)約115×40×40 防水性IPX5 稼働時間(時間)明るさ800:6 明るさ400:11 明るさ200:12 明るさ80:35 明るさ40:120、明るさ800:3 明るさ400:5 明るさ200:11 明るさ80:17 明るさ40:35
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CAPTAIN STAG5LEDライト
横からの漏光で安全認識。取付可能サイズ:ハンドルバー外径(約)Φ22.2~25.4mm。
材質本体・レンズカバー・レンズ・反射板・電池ケース:ABS樹脂、ブラケット:POM、ゴムパッド:PVC 質量(g)56 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×110 電池単4形乾電池3個(別売り) 連続点灯時間約56時間、【連続点滅】点滅1:約72時間、点滅2:約120時間 電球の種類LED
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Volume Front 1500 自転車用フロントライトは、新たな基準を打ち立てた、高性能バイク用ライトです。Hi-Fiの世界からヒントを得たVolumeのPower wheel(特許出願中)は、ライトを素早く直感的に操作できます。明るさの調節はシンプルで、75~1500ルーメン(明るさ)で切り替わり、上部のボタンを軽く押すだけで点滅と定常光に切り替え可能。1500ルーメンの明るさと安全性向上・効率的なビームパターン、USB-Cで充電可能な大容量バッテリー(4000mAh)を搭載しています。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。 適合バッテリーインディケーター:クリアに表示されますが目立ちすぎない設計にしています。バッテリー残量が5%になると点滅します。オフの場合はボタンをすばやく押すとパワー残量が表示されます。 質量(g)215 取付寸法(mm)直径22~32 明るさ(Lx)切替:75・150・350・750・1500 充電器形名USB-C モード点滅・点灯 バッテリー容量(mAh)4000 サイズ(mm)約120×41×41 防水性IPX5 稼働時間(時間)明るさ1500:6 明るさ750:12 明るさ350:14 明るさ150:45 明るさ75:106、明るさ1500:3 明るさ750:5 明るさ350:10 明るさ150:19 明るさ75:34
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

Curve Front Light 自転車用カーブフロントライトは、最大220ルーメンの明るさと、最大で70時間使用可能な充電式ハイパワーバイクライトです。伸縮性のあるシリコンバンドでハンドルバーへの着脱が簡単です。最も明るい220ルーメンでは2.5時間の照射が可能、省電力フラッシュモードでは、最長70時間の長時間点灯が可能。前方だけでなく、側面にも反射して広範囲を照らす設計により、進路がはっきりと見えるだけでなく周囲180度の他の走行者からも見える安全性。便利なUSB充電ケーブル付属しています。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。 付属品マイクロUSBケーブル 質量(g)45 取付寸法(mm)直径22~42 充電時間完全放電状態から約2時間 防塵防水性能IP44 モード点灯(HIGH/MID/LOW) 点滅(HIGH/LOW) バッテリー容量(mAh)650 サイズ(mm)約57×31×36 稼働時間(時間)1(明るさ220/点灯HIGHモード) 3(明るさ220/点滅HIGHモード) 2.5(明るさ100/点灯MIDモード) 70(明るさ15/点滅LOWモード) 15(明るさ15/点灯LOWモード)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸十コーポレーション防水ライトパンツ
雨の日の雨具を着ての行動は不断に比べ負担が増します。軽い素材を採用しながらも防水機能はそのままに。雨の日の負担を軽減します。防水生地使用、さらに撥水加工。※防水生地とは、裏面にポリウレタンコーティングをすることで水の通りにくくする生地の事です。※撥水加工とは、生地の表面に水をはじくコーティングを施す、加工技術です。縫い目にシームテープ加工。※シームテープ加工とは、縫い目の裏側にシームテープを貼り、縫い目かたしみ込みがちな水の浸入を防ぐ加工です。
用途生産地:中国。素材・成分:表面:ポリエステル(はっ水加工)裏面:ポリウレタンコーティング。パッケージ:個包装
1着
1,498 税込1,648
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸十コーポレーション防水ライトジャケット
雨の日の雨具を着ての行動は不断に比べ負担が増します。軽い素材を採用しながらも防水機能はそのままに。雨の日の負担を軽減します。防水生地使用、さらに撥水加工。※防水生地とは、裏面にポリウレタンコーティングをすることで水の通りにくくする生地の事です。※撥水加工とは、生地の表面に水をはじくコーティングを施す、加工技術です。縫い目にシームテープ加工。※シームテープ加工とは、縫い目の裏側にシームテープを貼り、縫い目かたしみ込みがちな水の浸入を防ぐ加工です。
用途生産地:中国。素材・成分:表面:ポリエステル(はっ水加工)裏面:ポリウレタンコーティング。パッケージ:個包装
1着
2,498 税込2,748
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸十コーポレーション防水ライトレインスーツ
雨の日の雨具を着ての行動は不断に比べ負担が増します。軽い素材を採用しながらも防水機能はそのままに。雨の日の負担を軽減します。防水生地使用、さらに撥水加工。※防水生地とは、裏面にポリウレタンコーティングをすることで水の通りにくくする生地の事です。※撥水加工とは、生地の表面に水をはじくコーティングを施す、加工技術です。縫い目にシームテープ加工。※シームテープ加工とは、縫い目の裏側にシームテープを貼り、縫い目かたしみ込みがちな水の浸入を防ぐ加工です。
用途生産地:中国。素材・成分:表面:ポリエステル(はっ水加工)裏面:ポリウレタンコーティング。パッケージ:個包装
1着
3,498 税込3,848
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

雨の日も快適で気軽にレイン対策が出来るポンチョ 前カゴまですっぽりかぶるワイド設計 ムレを抑えて涼しく快適 前方からの急な風に対応し、いざという時にはずれる「めくれ風飛び防止クリップ」付き ミシン目にシープテームで止水加工が施されて水の侵入を防止 撥水、防水加工済 二重ラップ構造で雨風の侵入を防ぎ、マジックテープで襟首の調節も簡単 背中にはライトに反射して夜でも安心な反射ライン付き 携帯にも便利な収納袋付き
適応身長(cm)150~175(男女兼用) 付属品収納袋 材質ポリエステル
1着
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

減速センサーを内蔵し、ブレーキをかけると点灯するテールライト ブレーキライト作動時は100ルーメンの明るさでアピール 点灯、点滅の2モード搭載 広角260度をパワフルに照射 生活防水仕様で雨天時の使用が可能 シートポストやシートステーに取り付け可能なラバーブラケットを付属
使用電池リチウムイオン充電池 使用時間(時間)約12(点灯)、約30(点滅) 付属品MicroUSBケーブル、ラバーブラケット 寸法(mm)72×35×35 質量(g)55(ブラケット含む) 充電時間(時間)約2.5 アズワン品番64-9545-82 明るさ(Lm)100
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

プリンストンバイクライト SWERVE
自転車のセーフティバックライトとして使用できます。IPX4という高いレベルの防水性なので雨にも強いです。トグルスイッチでスイッチの切替が容易です。
トラスコ品番855-9331 セット内容取り付けマウント 材質本体:ABS樹脂 質量(g)81 2018年トラスコ掲載ページ7 1124
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

高輝度赤色LEDを装備したシンプルデザインのテールライト 点灯、点滅の2モード搭載 ON、OFF、モード切り替えはスイッチひとつの簡単操作 工具不要で簡単に取り付けできるシリコンバンドブラケット ライトとブラケットは縦横方向の固定が可能で、上下の角度調整も可能 リリースレバーによる簡単脱着式で持ち運びができて盗難の心配も無用 急な雨にも安心な生活防水仕様(※完全防水ではありません) 使用時間:約85時間(点灯)、約100時間(点滅) 使用電池:CR2032x2個
付属品専用ブラケット、モニター電池 寸法(mm)55×28×13(本体のみ突起除く) 質量(g)35(電池、ブラケット含む) 適合ブラケット約Φ25.4~30.9mm
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

歩行者・対向車が眩しくない、配光カットレンズ
用途自転車用ライト 付属品テスト用電池 材質樹脂 寸法(mm)97×36×36 ブラック 電源単4形乾電池3本 連続使用時間(時間)ハイビーム3.5、ロービーム20、フラッシュ25 光源高輝度白色×1灯 明るさ(Lx)30 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ダブルクリックで点灯点滅の簡単操作。工具不要のシリコンブラケット。簡単に脱着可能で収納しやすいコンパクトサイズ
用途自転車用ライト 付属品テスト用電池 材質樹脂 寸法(mm)89.4×37.9×23.9 電源単3形乾電池2本 連続使用時間(時間)ハイビーム18、ロービーム30、フラッシュ45 光源高輝度白色×2灯 明るさ(Lx)900 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面露光により、 横からの視認性が高い
用途自転車用ライト 付属品シリコンブラケット 材質アルミ 寸法(mm)69×27×27 ブラック 規格USBコネクタ:USBタイプA 電源充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)スーパーブライト2、ブースト4、コンスタント9、フラッシュ18 光源高輝度白色(3W)×1灯 明るさ(Lx)150 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~32
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

小型でハイパワーライト、丈夫なアルミボディ
用途自転車用ライト 付属品シリコンブラケット、USBケーブル 材質アルミ 寸法(mm)54×29.5×24.5 ブラック 規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB 電源充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)ハイビーム1.5、ロービーム4、パルス7、フラッシュ18 光源高輝度白色(3W)×1灯 明るさ(Lx)100 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~48
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

周囲の明るさを自動検知してデイタイムフラッシュとハイビームモードを切り替え:Automatic Environment Responsiceモード搭載
用途自転車用ライト 付属品USBケーブル 材質アルミ 寸法(mm)84×37.3×27.3 ブラック 規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB 電源充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)ハイビーム4、ロービーム8、フラッシュ24、デイタイムフラッシュ20 光源高輝度白色×1灯 明るさ(Lx)500 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~40
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

周囲の明るさを自動検知してデイタイムフラッシュとスーパーブライトモードを切り替え:Automatic Environment Responsiceモード搭載
用途自転車用ライト 付属品USBケーブル 材質アルミ 寸法(mm)71×32×23.5 ブラック 規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB 電源充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)スーパーブライト1、ブースト2、コンスタント4.5、パルス20、デイタムフラッシュ8 光源高輝度白色(10W)×1灯 明るさ(Lx)500 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~48
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)自動点灯サイクルライト
暗い時に振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅する節電&利便性アップの高機能サイクルライトです。取付可能サイズ:Φ22.2~23.8mm。ハンドルホルダーとダイナモ取り付け部パーツの2種を付属しています。
その他別売品:単4形乾電池×3本 付属品ハンドルホルダー ダイナモ取り付け部パーツ 本体寸法(mm)W約40×H約95×D約27(取付部品含まず) 本体質量(g)約44(取付部品含まず) 全光束(Lm)約43(約170cd) 連続使用時間(時間)約30 光源白色LED×1個 電池寿命(時間)連続点灯:約30時間 連続点滅:約60時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 使用電池単4形乾電池×3本 防水仕様IPX4
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

RL-20R リアライト充電式 GENTOS 動画あり
小型充電式 ジェントスのバイクライト リアモデル。小型充電式で軽量、自転車やヘルメットの後部に。赤色LEDにて点灯High/Eco/点滅A/B/C/D/E の7パターン切り替え 最大25時間の連続点灯。ボタン長押しでON/OFF。モードメモリー機能で消灯時のモードを記憶。本体取り付け用ストラップが2種類付属 対応ハンドル径:【小】Φ22~26mm 【大】Φ27~36mm。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅:49%以下 赤オレンジ点滅:50~84% 緑点滅:85~99% 緑点灯:充電完了)。ライト点灯時、電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:29%以下 赤+オレンジ点灯:30~64% 緑点灯:65~100%)。折りたたみ自転車にも装着可能(※直径36mmまで対応)。自転車用ヘルメットにも装着可能(※形状により装着できない場合があります)。Type-Cケーブルで充電(付属)。USB充電式。RL-00R後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(21cm)、ブラケット、シリコンストラップ【大】、シリコンストラップ【小】 電源専用リチウムポリマー充電池 3.7V 110mAh 0.407Wh(内臓) 本体質量(g)25 保護等級防滴仕様(IPX4準拠) 光源高輝度チップタイプ赤色LED×12個 ライト種類LED 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約2 対応径(Φmm)約22~26、約27~36 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×29 充放電回数(回)約300 連続点灯時間(時間)7.5(Highモード)/ 24(Ecoモード)/ 8(点滅A)/ 25(点滅B)/ 14.5(点滅C)/ 20(点滅D)/ 12.5(点滅E) 落下耐久(m)1
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨スリムサイクルライト
単4形乾電池3本仕様の3LED点灯/点滅式サイクルライトです。取付可能サイズ:Φ22.2mm~23.8mm 。明るさは24ルーメンで、電池寿命は連続点灯で約24時間 連続点滅で約48時間です。シンプルで飽きの来ないロングセラーデザインです。
その他別売品:単4形乾電池×3本 本体寸法(mm)W約50×H約53×D約82(ハンドルホルダー取付け時) 本体質量(g)約30(取付け部品含まず) 全光束(Lm)24 光源LED×3灯 電池寿命(時間)連続点灯:約24時間 連続点滅:約48時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 使用電池単4形乾電池×3本 連続点灯時間約24時間 連続点滅:約48時間 防水仕様IPX3
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

スリム&軽量ボディ。 引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンド採用。 USB充電式。 サイドエミッター:両サイドにもバイクの存在をアピール。 バッテリーインジケーター:ライト点灯時に電池残量の目安をお知らせ。 チャージングインジケーター:充電中の充電状態をお知らせ。
使用電池リチウムポリマー充電池:3.7V/280mAh内蔵 明るさ(Lm)約160(1350カンデラ/Highモード時)、10(178カンデラ/Ecoモード時) 点灯時間(時間)約1.5(Highモード)、8(Ecoモード)、12(点滅) 付属品Micro USBケーブル(22cm) 本体質量(g)約46(電池含む) 保護等級防滴仕様(IPX4準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 充放電回数約300回 充電時間(時間)約2 照射距離(m)約73(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×30×42 適合ハンドル径(Φmm)22~31
1台
3,498 税込3,848
5日以内出荷

ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ミドルモデル。照射角90°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。最大500ルーメン(3340カンデラ)の高出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco点滅2パターンの4段階照射、Ecoモードは4時間の連続点灯。どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)。前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)。点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケーター。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ19~33mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用 付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm) 質量(g)113 電源リチウムイオン充電池3.7V 2,000mAh 7.4Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.2×32×106.3 防塵防水性能IPX5 ライト種類LED 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)充電池(内蔵):4 光束(Lm)最大:500 明るさ(Lm)約500~240 照射距離(m)最大:約115 モデルミドルモデル 連続点灯時間(時間)約2~45 落下耐久(m)1
1台
3,898 税込4,288
欠品中

引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンドを採用したハンドルライト。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。拡散する光を集め遠くに飛ばすことのできるコリメータレンズ採用。
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 使用電池単4形アルカリ電池×3本 光度(cd)約1130(最大時) 防水仕様IPX4準拠 明るさ(Lm)約100(最大時) 照射距離(m)約67m(最大時) 点灯時間(時間)約12(点灯)/約80(点滅) 適合ハンドル径(Φmm)約22~31
1個
1,788 税込1,967
4日以内出荷