93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ4モード調光 HIGH/MID/LOW/FLASHUSB A端子を持つパソコンや充電器から簡単充電正面から見てもまぶしくない下方照射重視の多面体反射鏡使用。広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。1m照度4200ルクス「充電池残量インジケーター」付。充電残量が少なくなると赤く点灯します。ホルダーは25~32mmのパイプに取り付け可能取付け後、左右に照射角度を調整できます。USBケーブルコード付属
電源充電式(USBAポートから充電) 光束(Lm)約400 中心光度(cd)約4000 付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・厚・薄)六角穴付きボルト・六角レンチUSBケーブル(コード長…約20cm)(コネクタ…USB AーUSB Micro-B) 質量(g)約72(付属品除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.4×41×82(付属品除く) 保護等級IPX4(防まつ形) 連続使用時間(時間)約1.5/HIGH(ハイ)モード約2.5/MID(ミドル)モード約4/LOW(ロー)モード約3.5/FLASH(点滅)モード 光源白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)約1500 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります) バッテリー寿命充放電約300回/80%容量まで(使用条件により異なります。)
1個
3,500 税込3,850
欠品中

スリム&軽量ボディ。 引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンド採用。 USB充電式。 サイドエミッター:両サイドにもバイクの存在をアピール。 バッテリーインジケーター:ライト点灯時に電池残量の目安をお知らせ。 チャージングインジケーター:充電中の充電状態をお知らせ。
使用電池リチウムポリマー充電池:3.7V/280mAh内蔵 明るさ(Lm)約160(1350カンデラ/Highモード時)、10(178カンデラ/Ecoモード時) 点灯時間(時間)約1.5(Highモード)、8(Ecoモード)、12(点滅) 付属品Micro USBケーブル(22cm) 本体質量(g)約46(電池含む) 保護等級防滴仕様(IPX4準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 充放電回数約300回 充電時間(時間)約2 照射距離(m)約73(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×30×42 適合ハンドル径(Φmm)22~31
1台
3,498 税込3,848
5日以内出荷

USB充電式バイシクルライト、周囲の明るさに反応して自動調光
用途自転車用LEDライト 付属品ブラケット、USBケーブル 材質本体:樹脂、レンズ:PmmA樹脂、ブラケット:シリコンベルト ブラック 電源2600Ahリチウムイオンバッテリー 取り付け工具不要 光源高輝度ホワイトLED 点灯方式センサー点灯-点灯(Hi)-点灯(Lo)-点滅(一定) 充電時間(時間)3 明るさ(Lm)点灯:(Hi)250(Lo)90 電球の種類LED 点灯時間(時間)点灯(Hi)約3(Lo)約6、(一定)約12
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

サギサカ(SAGISAKA)USB充電式1LEDライト7000
USB充電で繰り返し使えるバッテリーライト。
用途USB充電で繰り返し使えて経済的なバッテリーライトです。 電源バッテリーUSB充電(充電ランプ付) 中心光度(cd)7000 ブラック 機能点灯(Hi-Low) 点滅の3モード 電池寿命(連続時間)連続点灯約1.5(Hi)/連続点灯約3(Low)/連続点滅約8 充電時間(時間)約6 電球の種類高輝度LED×1個 適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

約100ルーメン(約400カンデラ)の明るさで照らす充電式ヘッドライト。簡単に着脱できるラバーバンド取付け(対応径:22~32mm)。リチウムイオン充電池。バッテリーインジケータ搭載(電池残量20%以下でスイッチが点灯)。充電時間は約1.5時間。USBケーブルが不要のUSB直挿し充電方式。点灯・点滅の2モード。モードメモリ機能。
用途42gのコンパクトな軽量型モデル ※JIS規格(日本工業規格)適合(連続点灯状態で使用した場合) チェレステ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ライト 自転車用 防雨 モノタロウ 動画あり
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
発電方式乾電池 光度(cd)210 材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時) 質量(g)約57(電池含まず) 保護等級IPX3 光源高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池単4乾電池×3 取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4 明るさ(Lm)19 電球の種類LED 点灯時間(時間)24
1個
499 税込549
当日出荷

ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式エントリーモデル。最大200ルーメン(2080カンデラ)の出力、4時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco点滅2パターンの5段階照射、Ecoモードは70時間の連続点灯。どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)。前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)。点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケーター。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ19~33mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用 付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm) 質量(g)64 電源リチウムポリマー充電池3.7V 1,000mAh 3.7Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.1×28.3×78 防塵防水性能IPX5 ライト種類LED 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)充電池(内蔵):3 光束(Lm)最大:200 明るさ(Lm)約200~7 照射距離(m)最大:約91 モデルエントリーモデル 連続点灯時間(時間)約4~140 落下耐久(m)1
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷

FENIX(フェニックス)LEDバイクライトBC25R
対向車および歩行者を眩しくさせないカットオフライン照射です。4段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。バッテリインディケーター付です。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番160-6526 セット内容取付マウンド、USB充電ケーブル、充電池(内蔵) 材質6463B-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)32 高さ(mm)31 質量(g)155 奥行(mm)113 電源充電池(内蔵・USB充電式) ハンドル径(Φmm)22~35 保護等級IP66 明るさ(Lm)600 照射距離(m)106 点灯時間(時間)600Lm/約2(ターボ)、350Lm/約7(強)、150Lm/約15(中)、50Lm/約36(弱)、150Lm(ストロボ)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ! ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
明るさ(Lm)24 光度(cd)400 仕様防水性(防雨形3級) 材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 質量(g)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×53×82(ハンドルホルダー取付け時) 光源高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池単4乾電池×3 取付径(Φmm)(ハンドル)22.2~23.8 発電方式乾電池 電球の種類LED 点灯時間(時間)24
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)1LEDハンドルライト
まぶしくない上面カット仕様のJIS規格対応ハンドルLEDライト。充電お知らせ機能付(インジケーター点灯後、約30分間は前照灯として使用可能)
用途自転車用前照灯 電源USB充電 光度(cd)2000 電池寿命(時間)LOWモード:約3、HIモード:約2 ブラケットゴムバンド ブラック 電球の種類LED
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

コンパクトボディに十分な明るさと手軽なUSB充電を採用したフロントライト数量限定カラーモデル ハイ、ロー、点滅の3モードを搭載し、ハイモード時は約200ルーメン(約3000カンデラ)の明るさ(※ロー:50ルーメン、点滅:200ルーメン) ダブルクリックで点滅モードへ切り替え 付属のUSBケーブルで手軽に充電可能(充電時間:約3時間) 満充電時、ハイ約2時間、ロー約6時間、点滅約30時間の使用が可能 充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(H-34N)付属 オプションのヘルメット用ブラケットを使用することによりヘルメットにも取り付け可能
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)LEDバイクライト
4段階明るさ切替+バースト+点滅点灯切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさは最大1600ルーメンです。
トラスコ品番856-2348 セット内容リモート・スイッチ、取付マウンド、予備Oリング、充電池(内蔵) 材質6061-T6(アルミニウム合金) 質量(g)220 2018年トラスコ掲載ページ7 1125
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

CATEYEVOLT800
800ルーメンの小型で軽量なハイパワー充電ライト。 カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単&安全に交換可能。 オプティーキューブテクノロジーTMの丸型配光の為、上側にも下側にも取り付けが可能。 大容量のリチウムイオン充電池(3100mAh)。 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ、充電インジケータ搭載。 本体に急速充電回路内蔵 (充電時間 : 1A以上の入力で約5h / 0.5A入力で約11h)。 手軽なUSB充電 (Micro-USBケーブル付属)。 LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用。 ハイ (800ルーメン / 約2時間)、ミドル (400ルーメン / 約3.5時間)、ロー (200ルーメン / 約8時間)、ハイパーコンスタント (800ルーメン / 約7時間)、点滅 (200ルーメン / 約80時間)の5モード搭載。 ダブルクリックでハイモードへ切り替え (どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。) モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットTM付属。 ヘルメットブラケット(オプション)対応。 バッテリーはVOL700 / VOLT400 / VOLT300 / VOLT50とも互換性あり。
発電方式USB充電 明るさ(Lm)約800(約6500cd) 付属品USBケーブル(Micro USB)、フレックスタイト(H-34N) 寸法(mm)116×31.2×43.2 ブラック 質量(g)140
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間
発電方式乾電池 光度(cd)160 材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール 質量(g)55 電源DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売) 光源高輝度ホワイトLED3個 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95 取付径(Φmm)19.0~25.4 電球の種類LED 点灯時間(時間)40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ミドルモデル。照射角90°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。最大500ルーメン(3340カンデラ)の高出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco点滅2パターンの4段階照射、Ecoモードは4時間の連続点灯。どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)。前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)。点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケーター。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ19~33mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用 付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm) 質量(g)113 電源リチウムイオン充電池3.7V 2,000mAh 7.4Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.2×32×106.3 防塵防水性能IPX5 ライト種類LED 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)充電池(内蔵):4 光束(Lm)最大:500 明るさ(Lm)約500~240 照射距離(m)最大:約115 モデルミドルモデル 連続点灯時間(時間)約2~45 落下耐久(m)1
1台
3,898 税込4,288
欠品中

小型軽量ヘッドライト 充電は、USBダイレクト仕様でケーブル不要 バッテリー残量インジケーター 付属品:ライト本体、ブラケット、パッド、ゴムバンド、結束バンド×2
電池充電式リチウムポリマー電池 稼働時間(時間)(最大)ハイビーム:2、ロービーム:8、フラッシング:16、パルス:10 本体質量(g)14.5 光源高輝度ホワイト 1LED 充電時間(時間)約2~3 充電方式USB ダイレクト 防水仕様雨滴防水 取付径(Φmm)19~32
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3658 トライスターリア充電式 Bikeguy (バイクガイ) 動画あり
明るい18000mcd LED3個をトライアングルに配置して発光部が大きく見えるリアライト。20gと軽量で、雨でも安心して使える防雨仕様。工具不要でシートポスト(直径17~34mm)に簡単取付・取外し。強力背面クリップでサイクルジャージ・バッグ等薄いものでもしっかり固定。バッテリーインジケーター付き。充電式で経済的。4点灯モード:連続回転30時間→連続点滅約7.5時間→連続点灯約5時間+SOSモールス信号点滅モード(スイッチ長押し)。インジケーター:充電中(赤色点灯) 満充電(緑色点灯) 低電量(消灯約15分前に緑色点滅)付属品(マイクロUSB充電ケーブル・角度調整シリコンパーツ・ベルクロテープ)
用途自転車のシートポストやサドルバッグ・ヘルメット・衣服・ザック・等に取付けるリアライト 仕様(インジケーター)充電中 赤色点灯/ 満充電 緑色点灯/ 低電量 緑色点滅 付属品角度調整用シリコンパーツ、ベルクロストラップ、充電ケーブル 材質ポリカーボネイト(本体)、シリコン(角度調整パーツ、スイッチ、防水パッキン)、ベークライト(基板)、ナイロン(ベルクロテープ)、その他LED等の電子部品など 寸法(mm)39×40×23 (ボディ)クリアレッド 質量(g)17(シリコンパーツ・ベルクロ除く) 発光色レッド 輝度18000mcdのLED3個搭載 電池リチウムイオンポリマー 点灯方式3モード(回転→点滅→連続) 充電時間(時間)約2 アズワン品番64-9545-83 装着可能径(mm)(ベルクロ)14~34 点灯時間(時間)回転約30/点滅約7.5/連続約5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

近年急上昇中の自転車バイク事故のために、万が一に備えて。 決定的瞬間を逃さない、自転車バイク用のドライブレコーダー登場です。 簡単取付け。更にライトにもなるので、夜道の運転にも安心、防犯カメラとして不審者対策にも。
用途自転車用のドライブレコーダーに。自転車用ライトや防犯カメラなどに。 セット内容本体、USBケーブル、本体ホルダー、ホルダー固定具、ストラップ、リセット用ピン、取扱説明書 寸法(mm)約30.5×36×127 電源5V 2000mAh内蔵リチウム電池 記録方式ビデオ:AVI 解像度レンズ:100万、ビデオ:1920×1080 DPI 視野角レンズ:120° 充電時間(時間)5~6 使用時間(時間)LEDライト機能:約4、録画機能:約15、LEDライト+録画:約2
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷

決定的瞬間を録画できる自転車用ドライブレコーダー。交通事故の2割強は自転車によるもの!事故の検証や自己防衛に!!。自動上書き録画でメモリーカードの交換が不要!!。ロードバイク、自転車に!。稼働時間最大8時間。万が一の証拠のために。防犯対策、事故対策、トラブル対策。かんたん設置!LEDライトで夜間も安心。3ヶ月保証書付き
セット内容本体、マイクロSDカード、USB充電ケーブル、自転車マウントスタンド、取扱説明書 材質本体:ABS樹脂・アルミニウム・強化ガラス ブラック 質量(g)本体:(約)130 電源USB充電式 直径×長さL(Φmm×mm)本体:(約)32×120 機能自動上書き機能・ライト機能(8LED)・生活防水 充電時間約5時間 解像度1280×720pixel(フォーマット:AVI) 視野角約100度 稼働時間(時間)約:最大8 対応microSDカード8~32GB
1個
9,498 税込10,448
12日以内出荷

ジェントスのバイクライト、XBシリーズ、軽量充電式モデル。最大210ルーメン(3000カンデラ)の出力、2.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco/点滅の3段階照射、点滅モードは16時間の連続点灯。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅、オレンジ点滅/充電中 緑点滅/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(赤点灯/少、オレンジ点灯/中、緑点灯/多)。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。一体型ラバーバンド。Type-Cケーブルで充電(付属)。XB-06R後継品。1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
用途自転車での夜間走行やアウトドアでの使用 付属品Type-Cケーブル(21cm) 質量(g)51 電源リチウムポリマー充電池3.7V 500mAh (内蔵) ハンドル径(Φmm)22~31対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×54×65 防塵防水性能IPX4 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)充電池(内臓)約2 明るさ(Lm)20~210 照射距離(m)最大約109 連続点灯時間(時間)2.5~16 落下耐久(m)1
1台
4,298 税込4,728
8日以内出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDバイクライト
エコ商品
4段階明るさ切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。簡単に取り外せます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX1200lmを実現しました。
付属品USBコードCタイプ、充電池(ARB-L18-2600)1個、ホルダー、ARB-L18-2600 リチウムイオン充電池(1本) トラスコ品番553-6167 材質A6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)108 全長(mm)108 高さ(mm)29 奥行(mm)27 電源(V)充電池(USB充電式) 保護等級IP68 明るさ(Lm)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)142 最大点灯時間約33時間
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDバイクライト BC26R
最大照射距離は169メートルを到達しています。5段階明るさ切替が可能です。迅速な分解・組立設計、2ステップの分解・組立です。ボリューム表示と低電圧警告機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング トラスコ品番394-0353 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)113 ブラック 高さ(mm)29 奥行(mm)27 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)1600 保護等級IP68 充電時間約4時間 明るさ(Lm)1600 照射距離(m)169 最大点灯時間約65h
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です。短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実現しました。クイックリリース自転車マウント、組み立てと分解が簡単です。スマートワイヤレスコントロールスイッチを搭載しています。
付属品バイクマウント、CR1632ボタン型電池、CR1632ボタン型電池、薄いシム トラスコ品番257-6851 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)50 高さ(mm)32 奥行(mm)120 電源(V)リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本 電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本 保護等級IP67 明るさ(Lm)2200 照射距離(m)187 最大点灯時間約50時間
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

6段階明るさ切替ができます。電池残量をいつでも確認できるパワーレベル表示機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング トラスコ品番394-0350 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)51 ブラック 高さ(mm)22 奥行(mm)22 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)15 保護等級IP66 充電時間1.5 明るさ(Lm)15 照射距離(m)50 最大点灯時間約120h
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

RL-20R リアライト充電式 GENTOS 動画あり
小型充電式 ジェントスのバイクライト リアモデル。小型充電式で軽量、自転車やヘルメットの後部に。赤色LEDにて点灯High/Eco/点滅A/B/C/D/E の7パターン切り替え 最大25時間の連続点灯。ボタン長押しでON/OFF。モードメモリー機能で消灯時のモードを記憶。本体取り付け用ストラップが2種類付属 対応ハンドル径:【小】Φ22~26mm 【大】Φ27~36mm。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅:49%以下 赤オレンジ点滅:50~84% 緑点滅:85~99% 緑点灯:充電完了)。ライト点灯時、電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:29%以下 赤+オレンジ点灯:30~64% 緑点灯:65~100%)。折りたたみ自転車にも装着可能(※直径36mmまで対応)。自転車用ヘルメットにも装着可能(※形状により装着できない場合があります)。Type-Cケーブルで充電(付属)。USB充電式。RL-00R後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(21cm)、ブラケット、シリコンストラップ【大】、シリコンストラップ【小】 電源専用リチウムポリマー充電池 3.7V 110mAh 0.407Wh(内臓) 本体質量(g)25 保護等級防滴仕様(IPX4準拠) 光源高輝度チップタイプ赤色LED×12個 ライト種類LED 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約2 対応径(Φmm)約22~26、約27~36 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×29 充放電回数(回)約300 連続点灯時間(時間)7.5(Highモード)/ 24(Ecoモード)/ 8(点滅A)/ 25(点滅B)/ 14.5(点滅C)/ 20(点滅D)/ 12.5(点滅E) 落下耐久(m)1
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

小型・軽量、バッテリーがなくなると点滅モードで低残量をお知らせ
用途自転車用ライト 材質樹脂 寸法(mm)52.5×22×20 ブラック 規格USBコネクタ:タイプA(オス型) 電源充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)ハイビーム2、ロービーム8、パルス10、フラッシュ16 光源高輝度白色×1灯 明るさ(Lx)40 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

小型・軽量、自動パワーセーブ機能
用途自転車用ライト 付属品USBケーブル、ヘルメット取付バンド 材質樹脂 寸法(mm)48×28×21 ブラック 規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB 電源充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)スーパーブライト2、ブースト4、コンスタント7、フラッシュ18 光源高輝度白色×1灯 明るさ(Lx)80 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト 寸法(mm)50.6×45.9×57.0 質量(g)44(本体・部品・充電池のみ) 電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。) 光源レッドLED 1個 取付場所マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ JIS規格適合・リフレクター搭載 使用時間(時間)点滅:約22(直射日光下4充電時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ハイエンドモデル。照射角135°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。最大1500ルーメン(6850カンデラ)の高出力、1時間の連続点灯が可能。白色LEDにてEco/Low/Mid/High/Max/点滅3パターンの8段階照射、Ecoモードは49時間の連続点灯。振動による本体のズレに強い新型マウント。チャージングインジケーターで充電状況を4段階でお知らせ(25-50-75-100%)。ライト点灯時と消灯時スイッチ短押で電池残量を4段階で表示するバッテリーインジケーター機能(25-50-75-100%)。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。Type-Cケーブルを介し他媒体へ給電が可能なパワーバンク機能搭載(給電時出力5V/1A)。対応ハンドル径:Φ22~32mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用、ライト未使用時はモバイルバッテリーとして 付属品ブラケット(ロングストラップ、ショートストラップ)、六角レンチ、Type-Cケーブル(30cm)、専用充電池(AXS-01SB) 質量(g)226 電源専用リチウムイオン充電池3.7V 4,000mAh 14.8Wh(付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.3×45.8×124.4 防塵防水性能IPX5 ライト種類LED 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)充電池(内蔵):6 光束(Lm)最大:1500 明るさ(Lm)約1500~50 照射距離(m)最大:約165 モデルハイエンドモデル 連続点灯時間(時間)約1~49 落下耐久(m)1
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

最大約500ルーメンの充電式ライト オプティキューブTMテクノロジーを採用したワイド配光で、視認性と被視認性を高めたデザイン 電池残量が分かるバッテリーインジケータ搭載(残量が20%以下になると、赤色点灯) 手軽なUSB充電 モードメモリー機能 ハイ/ロー/デイタイムハイパーコンスタント/点滅 4モード ダブルクリックでどのモード(消灯含む)からでも素早くハイモードにすることができ、シングルクリックで元のモードに切替可能 手軽に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 オプションのヘルメットブラケットとセンターフォークブラケットにも対応 デイタイムハイパーコンスタントは常時点灯に点滅機能を加えたモードで、明るさをしっかり保ちながら存在をしっかりアピールします。
寸法(mm)100×34×37 質量(g)117 使用電池リチウムイオン電池 3.6V 2200mAh ライト種類LED 1個 充電時間(時間)約4~8 使用時間(時間)点灯(ハイ):約1.5(500ルーメン)、点灯(ロー):約3(250ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント:約5(500/250ルーメン)、点滅:約50(250ルーメン) 防水性IPX4
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Block Light Front 自転車用ライトフロントは、ブロックライトはコンパクトな充電式の自転車用ライトです。デザインはクラシックなブックマンライトをベースにしていますが内部はすべて新しくアップデート、光を分散するスリムなレンズを追加し、非常に明るい最新のLEDと、繰り返し使用可能なリチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー持続時間も長くなりました。4つの異なるモードを備え、早朝や夕暮れのライドを照らします。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。 付属品マイクロUSBケーブル 質量(g)14 充電時間完全放電から2時間 照度(Lx)超高:50 モード点灯100%、点滅100%、点灯25%、点滅25% サイズ(mm)約22×31×14 稼働時間(時間)3時間(明るさ50/点滅100%) 25時間(明るさ14/点滅25%)、1.5時間(明るさ50/点灯100%) 5時間(明るさ14/点灯25%)、最大25
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Block Light Rear 自転車用ライトリアは、ブロックライトはコンパクトな充電式の自転車用ライトです。デザインはクラシックなブックマンライトをベースにしていますが内部はすべて新しくアップデート、光を分散するスリムなレンズを追加し、非常に明るい最新のLEDと、繰り返し使用可能なリチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー持続時間も長くなりました。4つの異なるモードを備え、早朝や夕暮れのライドを照らします。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。 付属品マイクロUSBケーブル 質量(g)14 充電時間完全放電から2時間 照度(Lx)超高:50 モード点灯100%、点滅100%、点灯25%、点滅25% サイズ(mm)約22×31×14 稼働時間(時間)3時間(明るさ50/点滅100%) 25時間(明るさ14/点滅25%)、1.5時間(明るさ50/点灯100%) 5時間(明るさ14/点灯25%)、最大25
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドルを工具を使わず折り畳めます。ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。
仕様●商品名:ACTIVEPLUS●タイヤサイズ:20インチ●重量:約23.5kg●カラー:マットブラック●材質:スチール(リム/アルミ合金)●折りたたみサイズ:87×41×78cm●組立サイズ:約159×54×102cm●推奨適応体重:65kg●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(容量/5.8Ah)●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●ギア数:3モード●アシスト切替:3モード(エコ、平坦、坂道)●走行距離:約21km●サドル高さ:約740~940mm●充電器:電源/AC100V~240V、充電時間/約4時間●仕様:アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア●付属品:バッテリー充電器(カギ2本)●フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定●3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト●型式認定番号取得(公道の走行が可能) アズワン品番65-9339-49
1台
125,000 税込137,500
翌日出荷

暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 シートステー取付け固定タイプ。
用途自転車用テールライト 寸法(mm)50.6×47.1×57.0 質量(g)48(本体・部品・充電池) 電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(※GP17AAAH交換可能です。) 光源レッドLED 1個 取付場所シートステー取付け固定タイプ JIS規格適合・リフレクター搭載 取付径(Φmm)(取付)約12.7~16.0[BS-3N] 使用時間(時間)点滅:22(直射日光下4充電時)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

側面露光により、 横からの視認性が高い
用途自転車用ライト 付属品シリコンブラケット 材質アルミ 寸法(mm)69×27×27 ブラック 規格USBコネクタ:USBタイプA 電源充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)スーパーブライト2、ブースト4、コンスタント9、フラッシュ18 光源高輝度白色(3W)×1灯 明るさ(Lx)150 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~32
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

小型でハイパワーライト、丈夫なアルミボディ
用途自転車用ライト 付属品シリコンブラケット、USBケーブル 材質アルミ 寸法(mm)54×29.5×24.5 ブラック 規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB 電源充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)ハイビーム1.5、ロービーム4、パルス7、フラッシュ18 光源高輝度白色(3W)×1灯 明るさ(Lx)100 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~48
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

周囲の明るさを自動検知してデイタイムフラッシュとハイビームモードを切り替え:Automatic Environment Responsiceモード搭載
用途自転車用ライト 付属品USBケーブル 材質アルミ 寸法(mm)84×37.3×27.3 ブラック 規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB 電源充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)ハイビーム4、ロービーム8、フラッシュ24、デイタイムフラッシュ20 光源高輝度白色×1灯 明るさ(Lx)500 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~40
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

周囲の明るさを自動検知してデイタイムフラッシュとスーパーブライトモードを切り替え:Automatic Environment Responsiceモード搭載
用途自転車用ライト 付属品USBケーブル 材質アルミ 寸法(mm)71×32×23.5 ブラック 規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB 電源充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)スーパーブライト1、ブースト2、コンスタント4.5、パルス20、デイタムフラッシュ8 光源高輝度白色(10W)×1灯 明るさ(Lx)500 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~48
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

空気入れ不要・パンクの心配なし!ライフスタイルの広がりを実現するスタイリッシュなデザインと充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】 H型フレーム※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。 仕様盗難防止装置:後輪リング錠 全長(mm)1610 サイズ20型 全幅(mm)550 ハンドル高さ(mm)1090 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約1610×1090×560 ライト種類前照灯:LEDライト サドルの高さ(mm)750~900
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気入れ不要・パンクの心配なし!ライフスタイルの広がりを実現するスタイリッシュなデザインと充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】 U型フレーム※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。 仕様盗難防止装置:後輪リング錠 サイズ20型 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約1610×1090×560 ライト種類前照灯:LEDライト
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)