シャフト長さ(mm)180
色シルバー
直径(Φmm)9.5
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ボスフリー用後輪ハブ
6段、7段用
クイックシャフト付き
仕様スポーク穴:36H
付属品クイックシャフト
寸法(mm)オーバーロックナット:135
色シルバー
質量(g)335
エンド幅(mm)135
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
色シルバー
タイプ変速機後芯棒一式
径(Φ)3/8
シャフト長さ(mm)185
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
タイプナットボス6段
エンド幅(mm)132
前後区分後輪
色シルバー、(玉受け部)ブラック
直径(Φmm)3/8
シャフト長さ(mm)185
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
歯数14T
軸長(mm)180
使用ハブシマノ
エンド幅(mm)120.5
前後区分後輪
アズワン品番64-9595-12
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)192
前後区分後輪
ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール
規格W/O
セット内容ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)180
使用ハブシマノ
エンド幅(mm)120.5
前後区分後輪
仕様(対応リアスピード)8/9スピード
寸法(mm)(OLD)135
色シルバー
タイプナット式
軸長(mm)185
ブレーキ種類リムブレーキ
スポーク数36H
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応
適合サイズ20~29インチ
材質本体:スチール・フック部:プラスチック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パーツNo.Y33S98310
タイプノーマル
外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール
規格W/O
セット内容ハブナット、ワッシャー
タイプナットボス6段
軸長(mm)200
使用ハブシマノ
エンド幅(mm)132
前後区分後輪
簡単な調整に便利な板状スパナです。マイナスドライバーとしてもご使用いただけます。
用途緊急用・携帯用に
色黒
仕様15mm後輪ハブナット、ペダル回し/14mm前輪ハブナット/13mmハンドルポスト引上げ棒ナット、サドルシートピンナット/10mmブレーキ関係、ライト関係/8~9mm泥よけステーナット、カゴ取付
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
レバーがなくボルトタイプのスルーアクスル式自転車専用の後輪スタンド。後輪ハブ軸を左右から挟み込み自転車を立たせるシンプルな構造。シャフトの中心にあるくぼみに、DS-30TAの突起を差し込むだけの簡単装着。※展示台としてご使用ください。※パンク修理やディレーラー調整等の使用は推奨していませんが、メンテナンスで利用する際は、ユーザー自身の判断と責任において行って下さい。※レバーのあるスルーアクスルや、9mmクイックレリーズには使用できません。※シャフトの先端が尖っているスルーアクスルには使用できません。※DS-30TAの脚の幅が広い方を、前輪側に向けて装着することをお勧めします。
用途カラー:ブラック。製品重量:720 grams。素材:アルミ・樹脂。使用時サイズ:H440 × W300 × D330 mm
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
用途自転車のペダル・ハブ交換用
厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0
全長(mm)308
材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入)
質量(g)約280
最大トルク(N・m)60
適合サイズ(mm)14/15
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
スタンド 自転車用 後輪ハブ固定タイプ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
後輪ハブ軸を左右から挟み込むスタンダードなスタンド。
最も一般的に見られる、後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ、自立させるタイプのスタンドです。
本体は鉄パイプでできており、その弾力を利用してがっちりと後輪ハブ軸を挟み込みます。クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせてしっかりと保持できるようになっています。
本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm/365mmの2段階に高さ調節することができます。高い方が一般的な26インチ/700cサイズのホイール用で、低い方がBMXや折り畳み車などの小径車用です。不要時にはごく薄く折り畳むことができます。
自由な角度(高さ)で固定することはできませんが、その代わりにいちいち微調整したりノブを緩めたり締め直したりする必要がなく、ぱっと開くだけで使用することができます。結果的にこちらの方が素早く使用できます。
材質鉄
質量(kg)0.7
色黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時/380×305×285
適合サイズ20・26インチ/700C
収納寸法(L×W×H)(mm)420×305×40
アズワン品番64-9556-28
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
前輪/後輪のハブナットや、クランク取付ボルトの締付け・取り外しに最適なラチェットレンチ。
軽くて握りやすく、滑りにくい中空グリップ。
自転車メンテナンスに最適な薄型設計です。
トラスコ品番810-9774
質量(g)425
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
先端の形状が改良され、ハブ穴への通しやすさがより簡単に!
前輪、後輪いずれも車輪を外すことなく簡単にスポーク交換が可能
軽快車の補修に最適な#13タイプ
粘りがあり破断しにくいスターブライト(SB)ステンレス鋼
1セット6本入り
#14真鍮ニップル6個付き
付属品#14ニップル:6個
先端の形状が改良され、ハブ穴への通しやすさがより簡単に!。前輪、後輪いずれも車輪を外すことなく簡単にスポーク交換が可能。軽快車の補修に最適な#13タイプ。粘りがあり破断しにくいスターブライト(SB)ステンレス鋼。1セット6本入り。#14真鍮ニップル6個付き
付属品#14ニップル:6個
リム振れ取り台「FT-1」から付属のTゲージを廃し、代わりにホイールセンターゲージ「FCG-310」を標準で添付することで、より実用的になった基本セット
「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れ・縦振れを測定するツール
「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール
FT-1の振れ測定ゲージは、横振れ測定用のアームが左右一対、それに縦振れ測定用の折りたたみ式アームが中央に1本、コンパクトに一体型
29インチサイズにも対応するよう十分な長さがあり、ホイールを支える支柱は軽量なアルミ製
左右の支柱は根本のピボットボルトを支点にして開閉する構造で、前輪用や後輪用、またロード用やMTB用など、さまざまなサイズ(最大135mmまで)のハブにも対応
適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm
色ブラック/シルバー
質量(g)2200(FT-1のみ)
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
チェーンなどのドライブトレインの洗浄やメンテナンス、後輪を外しての自転車の輸送時にチェーンが不用意に遊ばないようにしておく便利なダミーハブ。
ダミーハブを装着した状態でディレーラーを可動させることができ、チェーン洗浄時やディレーラーのメンテナンスに最適です。
フレームエンドの片側に固定するので、エンド幅にかかわらず使用可能。
適合(エンド)オープンタイプ10mm、スルーアクスルタイプ12mm、(チェーン)シングル1/8インチ、多段式チェーン
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
29インチ用リアハブスタンドです。(700C~29インチ対応)
後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンドです。
クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせて逃げられるようになっています。
材質スチール
色ブラック
質量(g)720
適合車輪径ロード用125mm~MTB用145mmハブ
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
内装ハブや一般車の後輪に使用されているスプロケット固定用Cリングに対応する工具キット。
従来スナップリングプライヤーなどを使用して取り外したりしていた作業はこのキットで簡単に確実に作業が可能です。
断面が丸タイプ、角タイプのCリングに対応。
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
リアハブ固定式トレーナーのフレームを流用した乗れるスタンドで、実走に近い状態でのメンテナンス・調整が可能です。
後輪ハブ幅110mm~165mmに対応。
左右両側からハブ幅調整可能なクランプ。
がっちりとしたフレームで、展示台としてもお使いいただけます。
材質スチール
質量(kg)3.6
色グレー
耐荷重(kg)120
適合タイヤサイズ700×45Cまで
適合ハブ110mm~165mm(トラックエンド対応)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
フック部に自転車のチェーンステーを乗せるだけで簡単に自転車を自立させることができるディスプレイスタンド
後輪ハブをクランプして固定するタイプのスタンドより汎用性に優れ、女性やお子さまでも取扱いが簡単
左右のフック部に組込まれているサイズ調整用スペーサーにより、MTBでもロードバイクでも異なるエンド幅に合わせて使用することが可能
材質スチール、樹脂
色ブラック
質量(g)730
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)405×320×305、(収納時)450×320×40
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
先端の形状が改良され、ハブ穴への通しやすさがより簡単に!
前輪、後輪いずれも車輪を外すことなく簡単にスポーク交換が可能
電動アシスト自転車向けの太径(#12)タイプ
1セット6本入り
#13真鍮ニップル6個付き
付属品#13ニップル:6個
寸法(mm)12×180
色CP
1セット
¥549
税込¥604
4日以内出荷
後ハブ軸を挟み後輪を持ち上げるスタンド(20~29インチ対応)。シマノ、カンパニョーロ対応 ※一部クイックレリーズの形状などにより使用ができないことがあります。
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
MINOURA製トレーナーの専用クイックレリーズ(後輪用)。
125~145mmのハブ幅に適合。
通常の路上走行も可能。
色シルバー
質量(g)100
適合幅(mm)(リアハブ)125~145
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
カセットフリー用後輪ハブ
8段用
クイックシャフト付き
仕様スポーク穴:36H
付属品クイックシャフト
寸法(mm)オーバーロックナット:135
色シルバー
質量(g)480
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
トラックレーシングバイク(トラックエンド)用の正爪エンドチェーン引き。シングルスピードバイクのトラックエンドに取り付けて、チェーンを適正な状態に張り、後輪の車軸をセンターに保持します。特許取得のオリジナル機構により、後輪のホイールシャフトのズレを防ぎます。ハブ軸サイズ10mm径、エンド厚5mmのフレームに互換します。ロストワックス法を使用した鋳造ステンレス鋼(SUS304)で作られています。競輪(NJS)の認定を受けた証である、「NJS認定マーク」が刻印されています。
用途2個セット販売品。
1セット
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
特許取得のオリジナル機構により、後輪のホイールシャフトのズレを防ぐ、BMX、トラックレーシングバイク用にデザインされた正爪エンドチェーン引き。ハブ軸サイズ10mm径、エンド厚8mmのフレームに互換します。ロストワックス法を使用した鋳造ステンレス鋼(SUS304)で作られています。
用途1個売り
1セット
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
特許取得のオリジナル機構により、後輪のホイールシャフトのズレを防ぐ、BMX、トラックレーシングバイク用にデザインされた正爪エンドチェーン引き。ハブ軸サイズ14mm径、エンド厚8mmのフレームに互換します。ロストワックス法を使用した鋳造ステンレス鋼(SUS304)で作られています。
用途1個売り
1セット
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
トラックレースバイクパット用のチェーンアジャスター。CA-MKSチェーンテンショナーは、シングルスピードのバイクトラックエンドに取り付けて、後輪の車軸をまっすぐに保持して「ホイールを引っ張る」のを防ぎます。ハブアクスル径10mm以下、最大ドロップアウト厚さ5mmに対応しています。
1枚
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ