【IO8のおススメ 4ポイント】。 。1 すぐに使える&ハイパフォーマンス。 充電式、待機時間不要でご使用頂けます。 。2 バイクに便利なL字型バルブ付属。 取り回し自由度がUPし、スペースに余裕をもってご使用頂けます。 。3 コンパクト設計。 片手に収まるサイズで手軽にご使用頂けます。 。4 モバイルバッテリーとして使用可能です。 4,000mAh、iPhone14をフル充電1回以上可能です。【自動ストップ機能付き 充電式でコードレス 場所を選ばず使用可能】。 使い方簡単、バルブをセットし3ステップで充填開始。 充電式 待機時間不要なので、ツーリング先やご自宅でもすぐにご使用頂けます。 エアーの調節が必要な林道ツーリングを楽しむ方にもおススメです。 暗所での作業に便利なLEDライトを搭載しています(路肩に緊急停車した際に役立つ、点滅モード付)。 USB出力ポートを使用し、4,000mAhのモバイルバッテリーとして、スマートフォンなどの充電も可能です。 泊りがけのツーリングや休憩中に活躍します。 6モード搭載〔車・バイク・自転車・ボール・フリー・給電モード〕あらゆる製品に適応します。 任意で空気圧の数値設定が可能です。
用途自動車・バイク・自転車のタイヤやボール、浮き輪などのレジャー用品の空気入れ
付属品英/仏式用バルブ・ボール用針・浮き輪用(小・大)・L字型バルブ・米式バルブ(ホース一体式)・充電用TypeCケーブル・取扱説明書
本体質量(g)365
吐出し空気量(L/min)11
最高圧力150psi
バッテリー容量(mAh)4000
空気圧0.2~10.3bar
作動音(dB)70
適正電圧(V)DC5(2A)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×40×123
駆動時間(分)最大30(満充電、作動温度25℃、無負荷の場合)
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
関連キーワード