35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
1個ほか
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1パック(144個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
32 税込35
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷


このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
57 税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


1袋(100個)
779 税込857
5日以内出荷

1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個
319 税込351
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(100個)
579 税込637
5日以内出荷

1個
489 税込538
5日以内出荷



1袋(300個)
2,598 税込2,858
8日以内出荷

1袋(300個)
2,898 税込3,188
8日以内出荷

1袋(10個)ほか
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1グロス(144個)
229 税込252
3日以内出荷

1グロス(144個)
239 税込263
3日以内出荷

1グロス(144個)
489 税込538
3日以内出荷

1グロス(144個)
439 税込483
3日以内出荷

1グロス(144個)
319 税込351
3日以内出荷


1個
179 税込197
当日出荷

まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。
用途お買物、お仕事等 仕様●アシストドライブ:3走行モード(強-弱-アシストオフ)●ギアクランク:127L アルミ●サドル:ふっかふかサドル●シートポスト:アルミ 肉厚2.3mm 260L●シート止め:回転式レバー●スポーク:フロント:ステンレススポーク/リア:鉄スポーク●タイヤ:ノーマルタイヤ●チェーンケース:ピストル型 アルミ●チューブ:ノーマルチューブ●バッテリー交換目安・充電回数 (標準パターン):700~900回●ベル:ワン:AL●ペダル:ノーマルペダル●リアキャリヤ:(樹脂 スクエアバスケット 幅37.0cm×奥行44.0cm×高さ25.1cm(上面) 幅33.1cm×奥行36.8cm×高さ25.1cm(底面))●リム:アルミリム●泥よけ:アルミ製 共色●補助速度範囲:16km/h未満●駆動:ステンガードチェーン●バー:アルミセミアップハンドル●グリップ:コンフォートグリップ ブレーキフロント:ツーピボッドキャリパーブレーキ/リア:両輪ローラーブレーキ 全長(mm)1620 形式BSインホイールモーター スイッチ手元:かんたんパネル(オートライト機能付き) 全幅(mm)580 制御方式補助:踏力比例制御式 定格出力(W)250 変速機内装3段シマノピアノタッチ ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテールランプ(左右2個装備) バッテリーリチウムイオンバッテリーB400 材質(フレーム)アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:23.0cm) 充電時間約4時間10分 バッテリー容量(Ah)9.9 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤサイズフロント 20×1.75HE/リア 16×1.75HE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スクエアバスケット 40.5×33.7×24.9(上面) 適応身長(cm)乗車可能最低身長:128~ サドルの高さ(mm)670~805 錠前リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応) 走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード:100:/強モード:59 変速段数3段 総質量(kg)28.4 材質(バスケット)樹脂 バッテリー容量(Wh)361
1台
219,800 税込241,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複数のプレス曲げで成形された、波打つようなフォルムのアルミ合金製プレートを採用。その独特な見た目からAuroraと名付けました。W92×L95mmの幅広い踏面を確保しつつ、MKSの同サイズのペダルと比較して最も軽い。ユニークなプレート形状がもたらす適度な間隔で配置された突起と、コンケーブデザインが高いグリップをもたらします。シティライドは勿論、オフロードでも快適なペダリングを体感することができるでしょう。MKS定番の1/8インチサイズの鋼球を使ったカップ&コーンベアリングシステムを採用しています。構成部品は全て補修用の取り扱いがあり、長くご愛用、お付き合い頂けるペダルです。定番のSilver、Blackに加え、プレート色がAuroraのようにグラデーション変化するPurple/Silverの3色よりお選びいただけます。
寸法(mm)W92 × L95
1ペア
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鈴付きのシンプルなベルトタイプ。 ベルトの外側、内側が異なるカラーでアクセント。
用途自転車や家のカギに アソート(レッド、ブルー、グリーン、ブラック×各25個)
1セット
6,698 税込7,368
4日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷

ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
1個
特価
65 税込72
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)中荷重ベアリング
エコ商品
ベアリング部が鋼製のため、プラスチックベアリングより高荷重タイプです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途輸送用機械(マテリアルハンドリング機器、コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。建築(戸車、雨戸、シャッター)。事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車) 材質(外輪)ポリアセタール(内輪・軸)鋼(ボール)鋼球(リテーナー)ポリプロピレン(潤滑油)グリース RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周フラットタイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)