海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
こんなお得な商品も!
タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
材質(ビード)スチール
色黒
タイプW/O
推奨内圧(kPa)300
ジュニアマウンテン用タイヤ。耐摩耗性があり安定して走行できます。
材質合成ゴム
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
色黒
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ
小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適
色黒
こんなお得な商品も!
タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ
摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス
耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず
タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
こんなお得な商品も!
タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。
お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に
空気圧(kPa[psi])300[43]
タイプW/O
バルブ形式英式
・ジュニア向け(24インチ用)クロスカントリー、オールマウンテンタイヤの決定版
・オールラウンドながら、レーシングハイエンドにも引けをとらない究極のMTBタイヤ
・適正にバランスの取れたブロックパターンやサイピング、コンパウンド、タイヤ剛性
・MTBの”原点”ともいえる醍醐味をストレートに味わえる仕上がり
・コーナリング時の安定感、登り下りのトラクション、信頼できるブレーキング
・アラミドビード
用途MTB(ジュニア用)
サイズHE 24×2.10
タイプHE
色ブラック
質量(g)530
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
元BMX世界チャンピオンのサム・ウィロビーはじめ、世界のトップライダー達との共同開発で生まれた BMXレーシングタイヤ。。チューブタイプの24インチクルーザー。。SIREN PROと同様、センター部はスピードが伸びるスリック、サイド部はコーナー時にグリップを発揮するグルーブドパターンを採用。
サイズ24×1.75
1本
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
小径サイズから対応した、スポーティなスリックパターンタイヤ。
アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。
こんなお得な商品も!
タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。
耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。
5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
タイプW/O
こんなお得な商品も!
タイヤ・チューブ 各2本セット
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。
耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。
耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
タイプW/O
カラーや仕様も豊富なスタンダードモデル
タイプ一般車
パターンC1074N
耐圧(kgf/cm2)3
軽い走りのファットバイク用オールコンディションタイヤ。
色トレッドカラー:黒、サイドカラー:黒
ビードフォールディング
サイドオープン
用途クロスバイク・ロードバイク用タイヤです。
タイプW/O
材質ビード:スチール
色ブラック
サイドをゴムで覆い耐久性もアップ。
エントリーモデルとして最適!
質量(g)565
ビードスチール
企画、デザイン、製造まで、すべてを日本国内で手がける、街乗り用タイヤのトップシリーズ。1本1本に目が行き届いた、安全・安心・高品質なタイヤの決定版。劣化に強く、丈夫で長持ち。軽い走行感を実現
セット内容タイヤ(1本バラ)
色ブラック
ビードスチール
耐パンク性を向上させた厚さ1.2mmの肉厚チューブ
用途チューブ(24-28インチ
色ブラック
サイズ26×1.95-2.125
質量(g)153
バルブ形式英式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×190×45
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12
吐出し量(L/min)35
運転音(dB)65程度(静音)
最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)
定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)
付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>
材質スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137
電源コード(m)4.8
連続使用時間(分)最大15
ホース長さ(mm)600
最大消費電流(A)10
適合タイヤバルブ英・米式
所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ニップルからチューブを守ります。
用途リムフラップです。
色ブラック
用途「タイヤホールド3」に20~24インチの自転車を積載する為のオプション
色ブラック
入数1セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
適合車種:フォレスター。汚れたタイヤも安心のカーゴトレーマット(品番:J5017SJ400)と共着できます。搭載できる自転車は、前輪軸からハンドル上端まで700mm以下/後輪後端まで1400mm以下、ハンドル幅700mm以下、ホイール径24-28インチ、前輪クイックレリーズハブ、オーバーロックナット100mmの物に限ります(数値内でも自転車の種類により搭載できない場合があります)。前輪の取り外しとタイダウンが必要です。サドルの取り外しが必要な場合があります。※カーゴマット、オールウェザーカーゴカバー、カーゴレール&フックと共着不可
適合車種FORESTER
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
関連キーワード