103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
用途幅広いサイズに対応したオフロードタイヤです。 サイズ20×1.75 HE ETRTO規格47-406 タイプH/E ブラック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードペア巻きセット
サイズ20×1.75HE 適合サイズ20×1.75HE タイプHE ETRTO規格47-406 セット内容タイヤ2本、チューブ2本、フラップ2本
1ペア
3,798 税込4,178
6日以内出荷

サイピンパタ-ンのBMXフリ-スタイル用タイヤ。
サイズ20×1.75 ETRTO規格40-406 材質(ビード)スチ-ル 推奨内圧(kPa)280-590
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センターリブ調パターンで乗り心地が向上。 ブロック高と有効設置面積を増加させ耐摩耗&安定性がアップ。
ビードスチール 空気圧(kPa[psi])300[45]
1組(2本)
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ20×1.50/1.75 タイプH/E 形式対応リム:H/E バルブ形式英式
1本
699 税込769
8日以内出荷

オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

黒/黒 サイズH/E20×1.75 タイプH/E 梱包内容ペア巻き(タイヤ2本・レギュラーチューブ2本)
1ペア
1,898 税込2,088
6日以内出荷

ファットタイヤ採用小径電動車にも最適な深溝構造。 小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
1本ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ。小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。
用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車 仕様●PSI:40●kPa:280 セット内容タイヤ×1本 サイズ20×1.75 H/E タイプH/E 適合サイズ20×1.75 H/E ETRTO規格47-406
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

センタースリックラインの深溝構造を採用したロングライフ設計 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上 電動アシスト自転車におすすめ
ブラック
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ。小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。
用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車 仕様●PSI:40●kPa:280 セット内容タイヤ×1本 サイズ20×1.50 H/E タイプH/E 適合サイズ20×1.50 H/E ETRTO規格40-406
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブ 自転車用 モノタロウ 動画あり
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,070 税込2,277
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)チューブ 20×1.75 英 バラ
英式
サイズ20×1.75 バルブ形式 アズワン品番64-9559-32
1個
799 税込879
7日以内出荷

小径電動車でも長くご使用いただけるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
サイズ20×1.75
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

6段変速 ノーパンクタイヤの20インチ折り畳み自転車。厚みのあるサドルを採用し、衝撃を和らげます!。パンクによるアクシデント防止!。定期的な空気の補充は不要!。路面とのの摩擦が少なく安定した走行性!。リムとタイヤが外れにくく安全!。折り畳んで保管できる。災害時・緊急時のいざという時にも役立つ1台。
用途ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・折畳みハンドル・6段変速 材質スチームフレーム 幅(mm)147 質量(kg)約17 シルバー 高さ(mm)99 タイプ折り畳み 奥行(mm)55 タイヤサイズ20インチ(20×1.75) 生産国中国 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×47×68 適応身長(cm)152~ サドルの高さ(mm)約780~940
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷


印象的なフレームの20インチ折畳み自転車。6段変速付きで快適に走れます!
用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・6段変速 材質スチームフレーム 幅(mm)152 質量(kg)約15 ダークブルー 高さ(mm)101 タイプ折り畳み 奥行(mm)55 タイヤサイズ20インチ(20×1.75) 生産国中国 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×55×61 適応身長(cm)136~ サドルの高さ(mm)約710~890
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

レイチェルから20インチ折りたたみ自転車が新登場!。小さな車でも折りたたんで簡単に積み込め、目的地での移動を快適にします。
材質【フレーム/ハンドルバー/ハンドルポスト/シートポスト/泥除けの材質】 スチール、【ブレーキレバー】樹脂、【リム】アルミ 質量(kg)15.5 径(Φmm)シートポスト:25.4 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)1530×975×550 変速機シマノ6段 タイヤサイズ20×1.75 適応身長(cm)145以上 サドルの高さ(mm)(地上より)710-865 フレーム(mm)350 折りたたみ寸法(mm)横830×高さ745×幅500
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
679 税込747
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

6段変速 カゴ・ライト・リアキャリア付きの充実スペック!。前後のタイヤサイズが異なる、漕ぎやすい設計。
用途折畳みフレーム・6段変速・カゴ・LEDライト・リアキャリア 材質スチームフレーム 幅(mm)145 質量(kg)約16 モスグリーン 高さ(mm)109 タイプ折り畳み 奥行(mm)55 タイヤサイズ前:20インチ(20×1.75)、後:16インチ(16×1.75) 生産国中国 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:31×27×17、組立時:145×55×109 折畳み時:102×55×92 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×55×92 適応身長(cm)136~ サドルの高さ(mm)約710~880
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷


タイヤ・チューブ・リムテープ付
用途サイズ:20×1.75mm。重量: 1370g。タ・チ リムテープ付き。海外製 黒/黒 サイズ20×1.75
1ペア
4,598 税込5,058
4日以内出荷

「小柄な私のジャストパートナー」 ひと回り小さいサイズなので、両足が地面にしっかり着き、無理なく安心して乗れます! 速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。 小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・前カゴ(大型樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ 付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付) 材質スチールフレーム ブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ 質量(kg)約27.5 ブリックレッド(マット) 切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高) モーターブラシレスモーター 機能アシスト機能:低、中、高 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約3時間30分(PSEマーク) バッテリー容量(Ah)5.8 タイヤサイズフロント:18インチ(18×1.75)、リア:14インチ(14×1.75) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23 充電器電圧(V)AC100~240 適応身長(cm)130~ モーター定格出力(W)250 サドルの高さ(mm)675~845 走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

1個
699 税込769
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
659 税込725
6日以内出荷

まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。
用途お買い物、通勤通学、お仕事など 全長(mm)1570 サイズ20型 全幅(mm)565 ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ、リア:ソーラーテール バッテリーリチウムイオンバッテリーB400 充電時間4時間10分 バッテリー容量(Ah)9.9(361Wh) バッテリー電圧(V)36.5 タイヤサイズフロント: 20×1.75HE、リア:20×1.75HE 適応身長(cm)128~ モーター定格出力(W)250 充電可能回数(標準パターン) 700~900回 サドルの高さ(mm)670~805 錠前大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応) 走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード/110、強モード/65 変速段数内装3段シマノピアノタッチ 総質量(kg)25.4
1台
149,800 税込164,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライフスタイルを広げる折りたたみモデル、軽量アルミフレームで車載もしやすい
仕様●全長:1,520mm●全幅:570mm●ハンドル高さ:930mm●サドル高:790~955mm●折りたたみ時寸法:高さ/670mm、長さ/880mm、幅/490mm●タイヤ(前/後)●▼前:18×1.75HE●▼後:20×1.75HE●乗車適応身長目安:149~185cm●総車両質量(バッテリーを含む):19.8kg●変速機方式:外装7段シフト(外装7段変速 47T×12-28T)●走行距離目安:パワーモード/約30km、オートマチックモード/約38km、ロングモード/約53km●バッテリー 種類:リチウムイオンバッテリー●電池 電圧/容量:25.2V-8Ah(14cells)●スタンド式専用充電器(小型急速充電):充電時間/約3.0時間(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。)●照明装置:バッテリー式前照灯(リトルLEDビームランプ2)●施錠方式後輪:ワイヤ錠付(1キー2ロック)●制動装置:前輪/サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪/ローラーブレーキ●その他仕様:液晶スイッチ5・スポーツサドル・サドルガードマン●※個人宅への配送不可となります。
1台
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小径車、ジュニア車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


空気入れ不要・パンクの心配なし!ライフスタイルの広がりを実現するスタイリッシュなデザインと充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】 U型フレーム※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。 仕様盗難防止装置:後輪リング錠 サイズ20型 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約1610×1090×560 ライト種類前照灯:LEDライト
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様変速ギア:シマノ、ディレーラー:シマノ、リアサスペンション:ショック圧強弱調整可、JIS耐振動試験合格品 材質リム:アルミ ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ(カラサワ) 本体質量(kg)約15.5 ハンドルセミフラットタイプ・折り畳み式・サテンメッキ仕上げ 変速機SIS仕様:グリップシフト(シマノ製) 材質(フレーム)スチール タイヤサイズVC-2601 20×1.75 材質(フォーク)フロント:スチール 適応体重(kg)~75 サドルの高さ(mm)730~880 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1000×530×1560
1台
29,880 税込32,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途防災用、お買い物、通勤通学、お仕事等 寸法(mm)全長1720×全幅590×サドル高さ765-925 変速機なし(シングルギア) 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約4.5時間 バッテリー容量(Ah)25.2V-8(14cells) タイヤサイズ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE 適応身長(cm)145以上 施錠方法後輪:ワイヤ錠 走行距離(km)一充電(目安):オートマチック約36 総質量(kg)約22.3(バッテリーを含む)
1台
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)