432件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー 軸長(mm)145 前後区分前輪
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー タイプナットボス6段 エンド幅(mm)132 前後区分後輪
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー 軸長(mm)192 前後区分後輪
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外装カセット7段変速機用クイックリリースタイプVブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容クイックレバー 軸長(mm)145 使用ハブシマノ エンド幅(mm)135 前後区分後輪
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー 歯数14T 軸長(mm)180 使用ハブシマノ エンド幅(mm)120.5 前後区分後輪
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミハブ(135mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様
材質リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス 規格H/E 付属品クイックレリーズシャフト アルミシルバー サイズH/E 26インチ(推奨タイヤサイズ26×1.50~2.20まで) 前後区分後輪
1個
8,498 税込9,348
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な交換用リム組みです
材質ステンレス、スチール 規格W/O セット内容ハブナット、ワッシャー 軸長(mm)145 エンド幅(mm)93 前後区分前輪
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール サイズ700C(28-38対応) 前後区分前輪
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミハブ(100mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様
材質リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス 規格H/E 付属品クイックレリーズシャフト アルミシルバー サイズH/E 26インチ(推奨タイヤサイズ26×1.50~2.20まで) 前後区分前輪
1個
7,494 税込8,243
5日以内出荷

変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー 軸長(mm)192 前後区分後輪
1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール 軸長(mm)150 仕様上面黒塗り塗装、英式バルブ用 セット内容ハブナット(15mm)、ワッシャー エンド幅(mm)100 前後区分前輪
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーツ車向けクイック式リム組み
材質リム:アルミ、スポーク:スチール 仕様英式バルブ用 セット内容クイックレバー 軸長(mm)105 エンド幅(mm)100 前後区分前輪
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミハブ(100mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様
材質リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス 付属品クイックレリーズシャフト アルミシルバー サイズ700C 前後区分前輪
1個
6,998 税込7,698
14日以内出荷

外装7段変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容ハブナット、ワッシャー 軸長(mm)182 使用ハブシマノ 前後区分後輪
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートライト車の交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール 規格W/O 仕様ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40 セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金 軸長(mm)150 端子数2 エンド幅(mm)93 前後区分前輪
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール 規格W/O セット内容ハブナット、ワッシャー タイプ内装3段(ギア無し) 軸長(mm)182 使用ハブシマノ エンド幅(mm)119 前後区分後輪
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチール 規格W/O セット内容プッシュロッド、ハブナット、ワッシャー タイプ内装3段(ギア無し) 軸長(mm)191 使用ハブシマノ エンド幅(mm)119 前後区分後輪
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

1束(72本)
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール 規格W/O セット内容ハブナット、ワッシャー 軸長(mm)180 使用ハブシマノ エンド幅(mm)120.5 前後区分後輪
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自転車および自転車ホイール用のフック。 耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
ねじ長さ(mm)50 適合タイヤ幅(mm)75
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TS-2Di ダイヤルインジケーターセット ParkTool(パークツール) 動画あり
TS-2/TS-2.2に取り付け可能なダイヤルゲージとブラケットのセット。 縦、横の振れを0.01mm単位の数値で確認することが可能。 ダイヤルゲージの先端は自転車ホイール用にそれぞれ特殊形状となっています。
適合(振取台)TS-2/TS-2.2
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

アルミ製ニップルなど柔らかい素材をしっかりホールド
用途自転車ホイール用ニップル回し 材質クロムモリブデン鋼製 対応ニップル番手:101112131415
1個
889 税込978
7日以内出荷

自転車および自転車ホイール用のフック。 耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
ねじ長さ(mm)50 適合タイヤ幅(mm)125
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卵2個分(120g)世界最軽量!耐荷重120kg!軽くて丈夫な杖です! 自転車ホイールメーカーがCFRPパーツ製造により培った技術で開発しました。 支柱とグリップはカーボンファイバーを使用した一体式の杖です。 杖先はゴムを使用しています。
ブラック・レッド・ブルー・グリーン 長さ(cm)76~92 質量(g)120±30 規格SGマーク認定 耐荷重(kg)120 サービス分類オーダー・加工
1本
14,980 税込16,478
11日以内出荷

自転車を係留するためのバリカーです。店舗や集合住宅の自転車置場に最適です。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質支柱/スチール製 寸法(mm)Φ42.7×t2.3 W2100×H500 タイプ固定式
1台
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自転車を係留するためのバリカーです。店舗や集合住宅の自転車置場に最適です。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質支柱/ステンレス製 寸法(mm)Φ42.7×t2.0 W2100×H500 タイプ固定式 仕上ヘアライン
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷

プロ用超強力サビ除去液。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など 液性酸性(PH2) 主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
1本(400mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡が密着してサビを落とす!業務用のサビ取りスプレー。スプレータイプなので、細かい隙間のサビにも適しています。サビに反応すると、液が紫色に変化し、落ちているのが一目瞭然!。サビを浮かせて落とすので、対象物を傷つきにくい。中性タイプで素材に優しい。自転車・鎌・ハサミ・工具等の頑固なサビに。キッチンシンク・洗面台・浴室等、陶器・プラスチック素材に移ってしまった「もらいサビ」にも。
用途場所/浴室・トイレ・洗面台・キッチン・自転車・車のホイール 材質チオグリコール酸アンモニウム(還元系)、界面活性剤(19.7% アルキルアミンオキシド)、溶剤 液性中性 使用の目安約5×5cmのサビに対して1~2プッシュ(1プッシュ約0.9mL) 危険物の類別非危険物 正味量400mL 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(約)9.7×22×5.8 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,598 税込1,758
欠品中

自転車のホイール調整に最適です。10・11・12・13・14・15番に適合。
材質鉄(クロムメッキ) 厚さ(mm)11 質量(g)40 外径(Φmm)40
1個
399 税込439
翌々日出荷

2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。
付属品バルブコアツール×2個 材質アルミニウム ブルー
1セット(2個)
499 税込549
当日出荷


7スピード用カセットスプロケット スムーズで軽く、信頼できる安定した変速性能 表面防錆処理
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

対応スピード / アウターギア:3X7/8 / 42/48T ダウンスイング / デュアルプル 取付タイプ:バンドタイプ34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプタ付) チェーンライン / キャパシティ:XXmm/20T チェーンステーアングル:66-69°
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
欠品中

【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。 付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
4,790 税込5,269
当日出荷