140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ4モード調光 HIGH/MID/LOW/FLASHUSB A端子を持つパソコンや充電器から簡単充電正面から見てもまぶしくない下方照射重視の多面体反射鏡使用。広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。1m照度4200ルクス「充電池残量インジケーター」付。充電残量が少なくなると赤く点灯します。ホルダーは25~32mmのパイプに取り付け可能取付け後、左右に照射角度を調整できます。USBケーブルコード付属
電源充電式(USBAポートから充電) 光束(Lm)約400 中心光度(cd)約4000 付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・厚・薄)六角穴付きボルト・六角レンチUSBケーブル(コード長…約20cm)(コネクタ…USB AーUSB Micro-B) 質量(g)約72(付属品除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.4×41×82(付属品除く) 保護等級IPX4(防まつ形) 連続使用時間(時間)約1.5/HIGH(ハイ)モード約2.5/MID(ミドル)モード約4/LOW(ロー)モード約3.5/FLASH(点滅)モード 光源白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)約1500 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります) バッテリー寿命充放電約300回/80%容量まで(使用条件により異なります。)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

付属品USBケーブル 適合機種ボルト300 (HL-EL460RC)、ボルト50 (HL-EL460RC REAR)
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

近年急上昇中の自転車バイク事故のために、万が一に備えて。 決定的瞬間を逃さない、自転車バイク用のドライブレコーダー登場です。 簡単取付け。更にライトにもなるので、夜道の運転にも安心、防犯カメラとして不審者対策にも。
用途自転車用のドライブレコーダーに。自転車用ライトや防犯カメラなどに。 セット内容本体、USBケーブル、本体ホルダー、ホルダー固定具、ストラップ、リセット用ピン、取扱説明書 寸法(mm)約30.5×36×127 電源5V 2000mAh内蔵リチウム電池 記録方式ビデオ:AVI 解像度レンズ:100万、ビデオ:1920×1080 DPI 視野角レンズ:120° 充電時間(時間)5~6 使用時間(時間)LEDライト機能:約4、録画機能:約15、LEDライト+録画:約2
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷

小型軽量ヘッドライト 充電は、USBダイレクト仕様でケーブル不要 バッテリー残量インジケーター 付属品:ライト本体、ブラケット、パッド、ゴムバンド、結束バンド×2
電池充電式リチウムポリマー電池 稼働時間(時間)(最大)ハイビーム:2、ロービーム:8、フラッシング:16、パルス:10 本体質量(g)14.5 光源高輝度ホワイト 1LED 充電時間(時間)約2~3 充電方式USB ダイレクト 防水仕様雨滴防水 取付径(Φmm)19~32
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷

ライト 自転車用 防雨 モノタロウ 動画あり
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
発電方式乾電池 光度(cd)210 材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時) 質量(g)約57(電池含まず) 保護等級IPX3 光源高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池単4乾電池×3 取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4 明るさ(Lm)19 電球の種類LED 点灯時間(時間)24
1個
499 税込549
当日出荷

夜間走行時自動点灯。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることがなく安心して使用することができます。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。2個の照度センサーで取付方法を選ばない。ゴムバンド式採用!工具不要で取り外し簡単!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることが無く、安心して使用することが出来ます。
付属品USB充電ケーブル、ホルダー、M6ネジ、M6ナット、歯付座金 寸法(mm)約33×80×44 ブラック 質量(g)約60 タイプフォークブラケット用 使用温度範囲(℃)-10~40 連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時) 使用電池リチウムイオン電池 3.7V500mAh ライト種類白色LED 充電時間(時間)約3(20℃時) 照度(Lux)中心:約15(10m前方) 防水性IPX5
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

サギサカ(SAGISAKA)USB充電式1LEDライト7000
USB充電で繰り返し使えるバッテリーライト。
用途USB充電で繰り返し使えて経済的なバッテリーライトです。 電源バッテリーUSB充電(充電ランプ付) 中心光度(cd)7000 ブラック 機能点灯(Hi-Low) 点滅の3モード 電池寿命(連続時間)連続点灯約1.5(Hi)/連続点灯約3(Low)/連続点滅約8 充電時間(時間)約6 電球の種類高輝度LED×1個 適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ! ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
明るさ(Lm)24 光度(cd)400 仕様防水性(防雨形3級) 材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 質量(g)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×53×82(ハンドルホルダー取付け時) 光源高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池単4乾電池×3 取付径(Φmm)(ハンドル)22.2~23.8 発電方式乾電池 電球の種類LED 点灯時間(時間)24
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポーツライト
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。 3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)98×47×36 ホワイト 質量(g)100 電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75 照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15 ライト種類LED 光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方) 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

小型軽量ヘッドライト 消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能 バッテリーインジケーター 自動充電終了機能 付属品:ライト本体、ブラケット、パッド、ゴムバンド、結束バンド×2、USBケーブル
電池充電式リチウムイオンポリマー電池 明るさ(Lm)ロービーム 35(4h)/ハイビーム 100(1h)/フラッシング 25(20h)/デイタイムフラッシング 100(8h)※括弧内最大稼働時間 本体質量(g)19 光源3ワット ホワイトLED 取付可能寸法(mm)Φ19~32 充電時間(時間)約2(5V/0.5A) 充電方式USB Micro-B 防水仕様IPX4
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)47×98×36 ブラック 質量(g)約120(パナソニックアルカリ乾電池含む) 電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75 照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15 光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方) 電球の種類LED 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USB充電式バイシクルライト、周囲の明るさに反応して自動調光
用途自転車用LEDライト 付属品ブラケット、USBケーブル 材質本体:樹脂、レンズ:PmmA樹脂、ブラケット:シリコンベルト ブラック 電源2600Ahリチウムイオンバッテリー 取り付け工具不要 光源高輝度ホワイトLED 点灯方式センサー点灯-点灯(Hi)-点灯(Lo)-点滅(一定) 充電時間(時間)3 明るさ(Lm)点灯:(Hi)250(Lo)90 電球の種類LED 点灯時間(時間)点灯(Hi)約3(Lo)約6、(一定)約12
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

FENIX(フェニックス)LEDバイクライト
4段階明るさ切替+バースト+点滅点灯切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさは最大1600ルーメンです。
トラスコ品番856-2348 セット内容リモート・スイッチ、取付マウンド、予備Oリング、充電池(内蔵) 材質6061-T6(アルミニウム合金) 質量(g)220 2018年トラスコ掲載ページ7 1125
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

決定的瞬間を録画できる自転車用ドライブレコーダー。交通事故の2割強は自転車によるもの!事故の検証や自己防衛に!!。自動上書き録画でメモリーカードの交換が不要!!。ロードバイク、自転車に!。稼働時間最大8時間。万が一の証拠のために。防犯対策、事故対策、トラブル対策。かんたん設置!LEDライトで夜間も安心。3ヶ月保証書付き
セット内容本体、マイクロSDカード、USB充電ケーブル、自転車マウントスタンド、取扱説明書 材質本体:ABS樹脂・アルミニウム・強化ガラス ブラック 質量(g)本体:(約)130 電源USB充電式 直径×長さL(Φmm×mm)本体:(約)32×120 機能自動上書き機能・ライト機能(8LED)・生活防水 充電時間約5時間 解像度1280×720pixel(フォーマット:AVI) 視野角約100度 稼働時間(時間)約:最大8 対応microSDカード8~32GB
1個
9,498 税込10,448
12日以内出荷

USBでも太陽光でも充電できる充電式の自転車用のライトです。警告アラーム付きです。
用途夜間のサイクリングに 寸法(mm)40×115×45 質量(g)110 インターフェースmicro-B 点灯方式強点灯/弱点灯/フラッシュ バッテリー容量(mAh)2000 発電方式太陽光/USB 連続点灯時間(時間)約3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

レッド3LED点滅(12時間)。ハンドルバー、ヘルメット装着可。明るい
レッド ライト種類LED アズワン品番64-9544-58
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

ブレーキセンシング搭載でブレーキを感知すると最大輝度で点灯し後方に注意喚起を促します。4つの点灯モードに切り替え可能です。簡単取り外し、バッテリー内蔵のUSB充電タイプです。IPX6相当で雨でも使用可能です。
用途自転車後方へ注意喚起 材質アルミニウム合金 寸法(mm)30×34×34 バッテリー容量(mAh)300 充電方式USB充電 インターフェイスUSB Type-C(メス) 点灯時間(時間)点滅(約30)→呼吸点滅(約30)→速い点滅(約30)→常灯(約12)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

独自のデザインを更に美しくコンパクトに。広く深く夜道を照らし、昼間もより安全に。
用途明るさ:450ルーメン。点灯モード:8。点灯時間:1~65時間(使用モードによる)。充電時間:2.5時間 ライト種類LED 明るさ(Lm)450 点灯時間(時間)1~65(使用モードによる)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

独自の開発力を集結させたプレミアムライト。1100ルーメンの輝きでいっそう安全で快適に。
用途明るさ:1100ルーメン。点灯モード:9。点灯時間:1~100時間(使用モードによる)。充電時間:2.5時間 ライト種類LED 明るさ(Lm)1100 点灯時間(時間)1~100(使用モードによる)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

防滴仕様の2LEDライト。入手しやすい単三型電池なので出先での電池交換も安心です。
ブラック 質量(g)55 バッテリー単三電池2本(別売) 連続点灯時間(時間)17-23(連続点滅時間45-55) 適合ハンドル径(Φmm)22.2~31.8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

デザイン・明るさ・機能すべてがバランスよく設計されたオールマイティーなヘッドライト。
用途明るさ:650ルーメン。点灯モード:8。点灯時間:1.5~100時間(使用モードによる)。充電時間:5時間 ライト種類LED 明るさ(Lm)650 点灯時間(時間)1.5~100(使用モードによる)
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

明るさ110ルーメンのUSB充電式ハンドルライト。
電源USB充電 明るさ(Lm)110 電池寿命(時間)5~10(充電時間2~3時間) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×約88×約28 質量(g)63 保護等級防水IPX4
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

明るさ200ルーメンのUSB充電式ハンドルライト。
電源USB充電 明るさ(Lm)200 電池寿命(時間)4~8(充電時間3~5時間) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×約102×約25 質量(g)103 保護等級防水IPX3
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

Volume Front 800 自転車用フロントライトは、通勤やトレーニングライド用にパワフルで軽量なライトをお探しの方におすすめのライトです。Hi-Fiの世界からヒントを得たVolumeのPower wheel(特許出願中)は、ライトを素早く直感的に操作できます。明るさの調節はシンプルで、4つのレベル間で切り替わり、上部のボタンを軽く押すだけで点滅と定常光に切り替え可能。800ルーメンの明るさと安全性向上・効率的なビームパターン、USB-Cで充電可能な大容量バッテリー(3200mAh)を搭載しています。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。 適合バッテリーインディケーター:クリアに表示されますが目立ちすぎない設計にしています。バッテリー残量が5%になると点滅します。オフの場合はボタンをすばやく押すとパワー残量が表示されます。 質量(g)130 取付寸法(mm)直径22~32 明るさ(Lx)切替:40・80・200・400・800 充電器形名USB-C バッテリー容量(mAh)3200 サイズ(mm)約115×40×40 防水性IPX5 稼働時間(時間)明るさ800:6 明るさ400:11 明るさ200:12 明るさ80:35 明るさ40:120、明るさ800:3 明るさ400:5 明るさ200:11 明るさ80:17 明るさ40:35
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Block Light Front 自転車用ライトフロントは、ブロックライトはコンパクトな充電式の自転車用ライトです。デザインはクラシックなブックマンライトをベースにしていますが内部はすべて新しくアップデート、光を分散するスリムなレンズを追加し、非常に明るい最新のLEDと、繰り返し使用可能なリチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー持続時間も長くなりました。4つの異なるモードを備え、早朝や夕暮れのライドを照らします。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。 付属品マイクロUSBケーブル 質量(g)14 充電時間完全放電から2時間 照度(Lx)超高:50 モード点灯100%、点滅100%、点灯25%、点滅25% サイズ(mm)約22×31×14 稼働時間(時間)3時間(明るさ50/点滅100%) 25時間(明るさ14/点滅25%)、1.5時間(明るさ50/点灯100%) 5時間(明るさ14/点灯25%)、最大25
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Block Light Rear 自転車用ライトリアは、ブロックライトはコンパクトな充電式の自転車用ライトです。デザインはクラシックなブックマンライトをベースにしていますが内部はすべて新しくアップデート、光を分散するスリムなレンズを追加し、非常に明るい最新のLEDと、繰り返し使用可能なリチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー持続時間も長くなりました。4つの異なるモードを備え、早朝や夕暮れのライドを照らします。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。 付属品マイクロUSBケーブル 質量(g)14 充電時間完全放電から2時間 照度(Lx)超高:50 モード点灯100%、点滅100%、点灯25%、点滅25% サイズ(mm)約22×31×14 稼働時間(時間)3時間(明るさ50/点滅100%) 25時間(明るさ14/点滅25%)、1.5時間(明るさ50/点灯100%) 5時間(明るさ14/点灯25%)、最大25
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Volume Front 1500 自転車用フロントライトは、新たな基準を打ち立てた、高性能バイク用ライトです。Hi-Fiの世界からヒントを得たVolumeのPower wheel(特許出願中)は、ライトを素早く直感的に操作できます。明るさの調節はシンプルで、75~1500ルーメン(明るさ)で切り替わり、上部のボタンを軽く押すだけで点滅と定常光に切り替え可能。1500ルーメンの明るさと安全性向上・効率的なビームパターン、USB-Cで充電可能な大容量バッテリー(4000mAh)を搭載しています。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。 適合バッテリーインディケーター:クリアに表示されますが目立ちすぎない設計にしています。バッテリー残量が5%になると点滅します。オフの場合はボタンをすばやく押すとパワー残量が表示されます。 質量(g)215 取付寸法(mm)直径22~32 明るさ(Lx)切替:75・150・350・750・1500 充電器形名USB-C モード点滅・点灯 バッテリー容量(mAh)4000 サイズ(mm)約120×41×41 防水性IPX5 稼働時間(時間)明るさ1500:6 明るさ750:12 明るさ350:14 明るさ150:45 明るさ75:106、明るさ1500:3 明るさ750:5 明るさ350:10 明るさ150:19 明るさ75:34
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

明るさ700ルーメンのUSB充電式ハンドルライト。
電源USB充電 明るさ(Lm)700 電池寿命(時間)2~8(充電時間4時間) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×約105×約40 質量(g)131 保護等級防水IPX3
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

明るさ500ルーメンのUSB充電式ハンドルライト。
電源USB充電 明るさ(Lm)500 電池寿命(時間)3.5~9(充電時間2~3時間) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×約90×約35 質量(g)100 保護等級防水IPX4
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

Curve Front Light 自転車用カーブフロントライトは、最大220ルーメンの明るさと、最大で70時間使用可能な充電式ハイパワーバイクライトです。伸縮性のあるシリコンバンドでハンドルバーへの着脱が簡単です。最も明るい220ルーメンでは2.5時間の照射が可能、省電力フラッシュモードでは、最長70時間の長時間点灯が可能。前方だけでなく、側面にも反射して広範囲を照らす設計により、進路がはっきりと見えるだけでなく周囲180度の他の走行者からも見える安全性。便利なUSB充電ケーブル付属しています。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。 付属品マイクロUSBケーブル 質量(g)45 取付寸法(mm)直径22~42 充電時間完全放電状態から約2時間 防塵防水性能IP44 モード点灯(HIGH/MID/LOW) 点滅(HIGH/LOW) バッテリー容量(mAh)650 サイズ(mm)約57×31×36 稼働時間(時間)1(明るさ220/点灯HIGHモード) 3(明るさ220/点滅HIGHモード) 2.5(明るさ100/点灯MIDモード) 70(明るさ15/点滅LOWモード) 15(明るさ15/点灯LOWモード)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Curve Rear Light 自転車用カーブフロントライトは、180度に発光するカーブデザインの明るいリアライトです。最大37ルーメンで最長32時間のランタイムを誇り、マイクロUSBで素早く簡単に充電できます。伸縮性のあるシリコンバンドで、簡単に自転車のシートポストに着脱可能。長押しでオン・オフができ、クリックで5つのモードに切り替えができます。遠くからの視認性を高める超高輝度LEDが1基、横を照らすための高輝度LEDが2基を搭載しております。耐候性に優れ、雨や雹、雪にも耐性があります。
用途自転車やスポーツバイク(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク)などに。 付属品マイクロUSBケーブル 質量(g)45 取付寸法(mm)直径22~42 モード点灯(HIGHモード/ECOモード) 点滅(HIGHモード/ECOモード) パルス(ゆるやかな点滅) バッテリー容量(mAh)650 サイズ(mm)約57×31×36 稼働時間(時間)2.5(点灯HIGHモード/明るさ37) 12(点滅HIGHモード/明るさ37) 6.5(点灯ECOモード/明るさ15) 32(点滅ECOモード/明るさ15) 10(パルス/明るさ37)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニデック製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム搭載!。PELTECH初のUSBポート(1A出力)付き手元スイッチを採用。スマートフォンやライトへの充電が可能に。27.5×1.75サイズの幅広タイヤによる安定した走行。アップダウンに対応した操作性の良いシマノ製外装6段変速装備。クロスバイクには珍しい両立スタンドで駐輪時も安定。前カゴ、キャリアを装備しより通勤通学やお買い物にも便利に ※専用充電器付
用途通勤通学、アウトドア、お仕事など 全長(mm)約1810 サイズ27.5型 全幅(mm)約560 バッテリーリチウムイオン 充電時間約4.5~5時間 バッテリー容量(Ah)12 ライト種類前照灯:LEDライト 適応身長(cm)155以上 特性盗難防止装置:後輪リング錠 走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約38 変速段数6 総質量(kg)約25
1台
109,800 税込120,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

35個のLEDで明るく、シーンに合わせて選べるモードを8種類から選択できます。(A-LNK機能) 充電中もライトの使用が可能 電源ON時にバッテリー残量を自動表示 電源OFF時に、最後に使用した機能を記憶 明暗センサー+振動センサーにより、日中のトンネルや夜間走行時にライトが自動で点灯
レッド
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能
付属品USB充電ケーブル、取扱説明書 寸法(mm)約33×80×35※バンド含まず ブラック 質量(g)約70 タイプハンドルバー用 使用温度範囲(℃)-10~40 連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)・連続点滅/約100(20℃時) 使用電池リチウムイオン電池3.7V500mAh ライト種類白色LED 充電時間(時間)約3(20℃時) 照度(Lux)中心:約1510mm前方) 防水性IPX5 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

適合機種ボルトシリーズ ラピッドエックス (TL-LD700)ラピッドX2 (TL-LD710-F) ブラック
1個
479 税込527
33日以内出荷

35個のLEDで明るく、シーンに合わせて選べるモードを8種類から選択できます。(A-LNK機能) 充電中もライトの使用が可能 電源ON時にバッテリー残量を自動表示 電源OFF時に、最後に使用した機能を記憶 明暗センサー+振動センサーにより、日中のトンネルや夜間走行時にライトが自動で点灯
クリア
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

約100ルーメン(約400カンデラ)の明るさで照らす充電式ヘッドライト。簡単に着脱できるラバーバンド取付け(対応径:22~32mm)。リチウムイオン充電池。バッテリーインジケータ搭載(電池残量20%以下でスイッチが点灯)。充電時間は約1.5時間。USBケーブルが不要のUSB直挿し充電方式。点灯・点滅の2モード。モードメモリ機能。
用途42gのコンパクトな軽量型モデル ※JIS規格(日本工業規格)適合(連続点灯状態で使用した場合) チェレステ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

150ルーメンの明るさを1立方インチへ内蔵。昼夜を感知し自動で最適な明るさに切り替え。
用途明るさ:150ルーメン。点灯モード:8。点灯時間:0.75~24時間(使用モードによる)。充電時間:2時間 ライト種類LED 明るさ(Lm)150 点灯時間(時間)0.75~24(使用モードによる)
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷