フルポリッシュ仕上げ。
ワイヤーフック(PAT.P)
コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。
陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P)
自動車やバイク、自転車等のメンテナンスに最適!
寸法(mm)6H×13×14×15
寸法(奥行D×長さL)(mm)11×150・150
質量(g)270
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
簡単な調整に便利な板状スパナです。マイナスドライバーとしてもご使用いただけます。
用途緊急用・携帯用に
色黒
仕様15mm後輪ハブナット、ペダル回し/14mm前輪ハブナット/13mmハンドルポスト引上げ棒ナット、サドルシートピンナット/10mmブレーキ関係、ライト関係/8~9mm泥よけステーナット、カゴ取付
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
ハブ玉押しやロックナット用の専用スパナです。
適合13mm、14mm/15mm、16mm
厚さ(mm)2(先端)
全長(mm)200
1セット(2本)
¥569
税込¥626
当日出荷
ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
用途自転車用
厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0
全長(mm)308
材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入)
質量(g)約280
最大トルク(N・m)60
適合サイズ(mm)14/15
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハブのベアリング玉押しの取付や調整、ハブのグリスアップをする際に使用します。
刃の厚さ(mm)2
全長(mm)215
ハブコンレンチの7本組セットです。ハブ玉押し、ロックナットに使用できます。グリップハンドルなので正確な作業が可能です。
厚さ(mm)2(全サイズ)
セット内容13/14/15/16/17/18/19mm
全長(mm)215(全サイズ)
1セット(7本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
応急修理などに便利。板状でヘッド回し付きです。スパナ(8・12・14・15mm)
用途修理用簡易工具
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
携帯用工具。万能スパナ(6・7・8・9・10・11・12・13・14・15mm)
用途修理用簡易工具
寸法(mm)6-15
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
ボトムブラケット・ヘッドセット・サスペンションなどのロックリングを外すスパナです。
適合Φ40-46
全長(mm)190
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
自転車のメンテナンスには欠かせない六角レンチのセット。10mmを除くすべてのレンチの長い方にはボールポイントが採用され、高い作業性を確保しています。
付属品レンチホルダー
セット内容(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
1セット(9本組)
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数60
セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個
質量(kg)3.5
ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
6~15mmの六角ボルト・ナットに適合するスパナです。
材質鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)20×20×全長104
質量(g)60
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ダブルナットの締緩や狭い隙間での作業に便利な薄口レンチです。
標準タイプより全長が長く、力が加えやすくなっています。
柄部には京都市内を流れる高瀬川の川面に桜の花びらが舞う様子をモチーフにしたデザインを施しました。
めがねレンチ側の口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。
7.5°のゆがみと12角を組み合わせたスパナ部は、適応性と用途を倍にし、狭い空間に対応するためにひっくり返しの振り幅が15°になっています。自転車を整備する上での狭いネジ回し状況に対応。ディスマウントペダル付き。特殊な形状により、ツールとの接触面を増やします。スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます。傾斜角度は15度のスリムなレンチヘッド。
用途自転車用
セット内容コンビネーションレンチ 8×115・9×120・10×125・13×160mm(020200・020219・020201・020204)、ペダルレンチ 15×174mm(020221)、マジックテープ 120×50mm
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。
2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
27×3/8"ラチェットセット、自転車の標準作業向け。振り幅が小さいサイクロップスピードを含み、スイベルラチェットヘッド、押しボタンリリース、左右切替機能付き。5°の低戻り角により、スペースに余裕がない場合でも作業できます。ロングビットソケットは腰より低い継手に届けやすいために細くした円錐形のブレード。ロードバイク、マウンテンバイク、E-バイク用の最も人気のあるネジプロファイル向けのソケットとビット。テキスタイルボックス内分類と低重量で輸送が容易。3/8”四角差込ドライブのソケットは特殊な自転車ツールへの取付用。
用途自転車用
セット内容ラチェットハンドル 199mm(003550)、六角ソケット 6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(003551・003552・003553・003554・003555・003556・003557・003558・003559)、ディープ六角ソケット 15mm(004537)、六角ビットソケット 8・10mm(003054・003056)、エクステンションバー 76・125mm(003584・003582)、ビットアダプター 1/4×3/8”(003590)、ソケットアダプター 781 B/C×1/2×36 mm(042673)、六角ビット 3・4・5・6mm(059605・059610・059615・059620)、トルクスビット TX10・15・20・25・27・30(060132・060133・060134・060135・060136・060137)
差込角(inch)3/8
1セット
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
L型レンチ、自転車向け、プラスチック製スリーブ付きで丸軸にデザインされている。このスリーブにより、低温でも快適に作業でき、手にかかる負担を軽減します。すべてのL型レンチは、色分けとサイズプリントが施されており、簡単に見分けられます。軽くて丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。ヘックスプラス六角レンチはネジの耐久年数が長くなります。保持機能により、ネジをしっかりと固定します。
用途自転車用
セット内容Ball Hex-Plusキーレンチ 022602・022604(2・2.5mm)、HEXキーレンチロング 保持機能付き 022200・022201・022202・022203・022204(3・4・5・6・8mm)、Torxキーレンチロング 保持機能付き 024473・024476(TX10・25)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
自転車の整備専用ツールのみを9点厳選し、専用のハンディツールボックス組み合わせたツールセット。
既にお持ちの六角レンチやドライバーなど基本的な工具と組み合わせて更に踏み込んだ整備が可能。
バイクとの絆もより一層深くなる。
セット内容マルチスポークレンチ (3.3/3.7/4.4/3.45/4.0/5.0)・フリーホイールリムーバー (SRAM/Shimano)・スプロケットリムーバー (マルチスピード)・チェーンツール ベーシック・ペダルレンチ 15×15mm・BBレンチ(GXP)・ワイヤーカッター・L型トルクスレンチ T10・L型トルクスレンチ T25・ツールボックス
質量(g)2700(ボックス含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×252×244
1セット
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
前輪/後輪のハブナットや、クランク取付ボルトの締付け・取り外しに最適なラチェットレンチ。
軽くて握りやすく、滑りにくい中空グリップ。
自転車メンテナンスに最適な薄型設計です。
トラスコ品番810-9774
質量(g)425
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
15mmは自転車ペダル用です。
仕様●サイズ(mm):8・9・10・13・15(5本組)●全長(mm):115~174●傾斜角度:15°●材質:クロムモリブデン鋼●12ポイント●自転車用
アズワン品番65-9265-47
1セット
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
仕様●<セット内容>:27点●(3/8")ラチェットハンドル:199mm●(3/8")ソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14mm●(3/8")ディープソケット:15mm●(3/8")ビットソケット(保持機能付):8・10mm●(3/8")エクステンションバー(首振りタイプ):76mm●ビットアダプター:44mm(3/8"sq凹・1/4"Hex凸)●(3/8")エクステンションバー:125mm●(3/8")9.5mmインサートツール:36mm(1/2"凸)●Hexビット:3・4・5・6mm●TORXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30●自転車メンテナンス用
アズワン品番65-9267-65
1セット
¥40,000
税込¥44,000
翌日出荷
自転車の修理や組立に使える小型レンチ。
六角8サイズと四角1サイズに対応出来る9wayレンチ。
六角8/9/10/11/12/13/14/15mm。
四角7mm。
仕様●重量:78g●材質:亜鉛ダイキャスト
アズワン品番68-4100-49
1個
¥219
税込¥241
8日以内出荷
仕様●<セット内容>:9本組●六角レンチ:2・2.5mm●六角レンチ(ホールド機能付):3・4・5・6・8mm●TORXキーレンチ:T10・T25●軸長:101~195mm●折りたたみポーチ付●各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易●六角レンチにはボールポイント付●自転車メンテナンス用
アズワン品番65-9265-45
1セット
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
DIYにも大活躍!六角穴付きボルトの取り付け・取り外しができる、六角棒レンチ9本セットです。ボールポイント形状なので斜めから六角穴に挿入することができ、狭い場所や隠れた所のネジにも対応し、さまざまな作業シーンで活用できます。クロムメッキ処理でサビにくく、ホルダー付きで持ち運びにも便利です。
用途六角穴付きボルトの取り付け・取り外しができる、六角棒レンチ。六角穴のサイズによって使い分けられる9本セットです。 。ボールポイント形状なので斜めから六角穴に挿入することができ、狭い場所や隠れた所のネジにも対応します。 。クロムメッキによる表面処理により、サビから工具を守ります。 。ホルダー付きで持ち運びにも便利です。 。1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ボールポイント六角棒レンチ(1.5mm×1、2mm×1、2.5mm×1、3mm×1、4mm×1、5mm×1、6mm×1、8mm×1、10mm×1)、ホルダー×1
材質ボールポイント六角棒レンチ:スチール(S2)、ホルダー:PP・TPR
質量(g)約249
タイプ長柄の長さ:標準型
保証期間1年間
サイズ(mm)ホルダー収納時寸法:W約95×D約16×H約120
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
グリップ付きで握り心地が良い。
用途自転車ペダル用取り外す工具。
材質スチール
幅(mm)50
全長(mm)255
質量(g)181
1本
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
セット商品数40
セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個
質量(kg)1.1
ケース寸法(mm)247×126×39
1セット(40点組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アルミ製ニップルなど柔らかい素材をしっかりホールド
用途自転車ホイール用ニップル回し
材質クロムモリブデン鋼製
対応ニップル番手:101112131415
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。
剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
全長(mm)約205
刃の厚さ(mm)2.0
樹脂製フレーム採用の軽量フォールディング携帯ツール。シングルバイクや内装式変速タイプの自転車に対応。15mmのレンチは、ナットで固定された車輪のメンテナンス対応します。
質量(g)131
1個
¥2,898
税込¥3,188
63日以内出荷
携帯に便利なコンパクト設計です
用途自転車、バイク等のメンテナンスに最適です。10mm、12mm、14mm、17mmの二面巾のナットに対応(M6・M8・M10用)。
寸法(mm)10、12、14、17
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
先端形状六角
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
精度と耐久性を兼ね備えたプロフェッショナルツールとしての自転車ペダルスパナ。高精度に仕上げられた15mm口部がペダル軸にぴったりとフィット。なめり・変形を防ぎつつ、力を効率的に伝えスムーズな作業を可能にします。スパナ頭部の硬度と剛性を徹底的に高め、繰り返しの使用にも耐える高い耐久性を実現。整備現場やショップなど、過酷な環境でも安心して使用することができます。口部の厚みは4.5mmと3.5mmの二種類を備えており、3.5mmの口部はMKSのEzyおよびEzy Superiorシリーズペダルに対してご使用いただけます。口部には22.5度と67.5度の角度がつけられており、スパナを差し替えて様々な角度から力をかけることができます。ペダル軸に2面しか掛け面がない場合でも8パターン、6面の場合には24パターンもの掛け角度が生まれ、力の掛けやすい角度で操作することが可能です。スパナ全長は約350mm。工具箱への収納がしやすいサイズ感でありながら、てこの原理によりしっかりと力をかけることができます。グリップは薄い楕円形状になっており、クランクやチェーンステーに干渉しないように設計されています。
質量(g)368
サイズ(mm)全長 350.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
携帯性と作業性を両立した自転車ペダル用薄型スパナ。EzyおよびEzy Superiorシリーズのペダルにも対応し、携行工具としても優れた一本です。なめり・変形を防ぎながら、確実に力を伝えてスムーズな作業を可能にします。口部の厚みは3.2mmで、特にEzyおよびEzy Superiorシリーズに対してご使用する場合に役立ちます。口部に45度の角度がつけられており、スパナを差し替えて様々な角度から力をかけることができます。ペダル軸に2面しか掛け面がない場合でも等間隔に4パターン、6面の場合は12パターンもの掛け角度が生まれ、力の掛けやすい角度で操作することが可能です。8mmスパナとして兼用可能で、トークリップの取り付けやその他の整備に役立ちます。
質量(g)78
サイズ(mm)全長 179
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。6.3mm+9.5mm差込角ソケット。各パ一ツ、完全熱処理済。ソケットはフランクドライブ方式で。ポルト・ナットを傷めすトルクアップ
セット内容ソケット9.5mm角:10/11/12/13/14/15/17/19/21mm、ソケット6.3mm角:4.5/5/5.5/6/7/8mm、ラチェットハンドル:9.5mm角、エクステンションバー:75mm、スピンナーハンドル:差込角6.3mm、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、ビットアダプター、ドライバービット、六角棒レンチ、プラグソケット、トルクスビット
質量(g)1370
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×280×50
1個
¥779
税込¥857
翌日出荷
ラチェットハンドルに15種類のサイズのソケット、3つのアタッチメント、6.35mm角ハンドルをセットした、車・バイク、自転車等の整備に便利なレンチセット。
ラチェットハンドルは持ち替え不要でスムーズに作業可能。アルミホイールやオイル交換時のオイルドレンプラグの脱着にも対応。収納や車載に便利なブローケース付き。
セット商品数21
差込角(mm)9.5
セット内容9.5mm角ラチェットハンドル、ソケット9.5mm角(11・12・13・14・15・17・19mm)、ソケット6.35mm角(4・5・6・7・8・9・10mm)、エクステンションバー(75・150mm)、ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、6.35mm角スピンナーハンドル、プラグソケット21mm
材質工具用炭素鋼
質量(g)1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】250×125×40
1セット(21点)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
本体下部のつまみで調節できるオールブラックの取付簡単ドリンクホルダー。汎用性が高く、ほとんどのハンドルバーに対応!六角レンチ付属で別途工具不要。オートバイや自転車、ベビーカーなど、多車種に設置可能
色ブラック
ホルダー5.0~7.5cm
適合径(Φmm)22.2~25.4
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
6機能がこれ1つに!3mm・4mm・5mm・6mmヘキサレンチ、+ドライバー、-ドライバー ツーリング等の緊急時に!自転車のメンテナンスに!
材質工具部=クロムモリブデン鋼 樹脂部=ABS樹脂
寸法(mm)30×17×97
質量(g)130
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め。12mm、13mm、14mmの二面巾のナットに対応(M8・M10)。
対辺(mm)12×13×14
先端形状六角
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用の六角レンチ。
作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。
独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。
スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
Strip-Gripperヘッドにより、なめたネジもすばやく簡単に取り外すことができます。
先端形状六角
Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め。8mm、9mm、10mmの二面巾のナットに対応(M5・M6用)
対辺(mm)8×9×10
先端形状六角
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチ。
作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。
独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。
スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
先端形状トルクスタイプ
関連キーワード
1
2
次へ