7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800 付属品アウターキャップ×4個 材質PVC・SWRH62A ケーブル種類アウターケーブル
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)1800 付属品アウターキャップ×4個 材質スチール 寸法(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

L-STARLOCK#2
ワイヤーには切断されにくい、ダブルワイヤーを使用
用途自転車防犯ワイヤー錠 ワイヤー長(mm)1800 ロックダイヤル式(番号設定可能) 太さ(mm)4
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラフルなケーブルロックで、巻いてコンパクトにすることが可能です。ループタイプで様々な使い方が可能です。1800mmのロングサイズ、複数代の自転車をまとめて固定する際に便利
用途自転車防犯ワイヤー錠 付属品シリンダーキー3本 ピンク ワイヤー長(mm)1800 ロック鍵式 太さ(mm)8
1本
898 税込988
5日以内出荷

コイルワイヤーで携帯がしやすい、自転車からトラベルバック等の施錠まで幅広く使えます。
用途自転車防犯ワイヤー錠 ワイヤー長(mm)1800 ロックダイヤル式(番号設定可能) 太さ(mm)3
1本
698 税込768
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.8Mのワイヤーと丈夫なカラビナ固定して機器や道具などの持ち去り防止ができます。カラビナ吊は錆びにくいアルミ製!
用途機器、機械、コンプレッサーなどの持ち去り防止。自転車、バイクのヘルメット施錠。カラビナ、ワイヤーで荷物を束ねたり、さまざまな使い方ができます。 ロックダイヤル式 材質(吊)アルミ 材質(本体)亜鉛ダイカスト ワイヤー長さ(m)1.8 ブラック 材質(ダイヤル)ABS樹脂 全長(mm)135.9 幅(mm)94.9 ワイヤー径(Φmm)4 タイプダイヤル4段 品番IB-154 アズワン品番65-1331-54
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷