ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用
フレームエンド形状正爪
メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応
適合サイズ20~29インチ
材質本体:スチール・フック部:プラスチック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)1070
色ブラック
高さ(mm)475
奥行(mm)430
使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)2820
適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)55
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
【簡単組立】2台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)650
色ブラック
高さ(mm)475
奥行(mm)430
使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)1870
適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)55
1台
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)510
色ブラック
高さ(mm)220
奥行(mm)430
使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)970
適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)55
1台
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー)
高さ(mm)フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×360×310
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
正爪対応の一本スタンドです。
自動ロック機構。
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用
フレームエンド形状正爪
適合タイヤサイズ幅45mm以下18~27インチ
一般車はもちろん、重量のある電動自転車にも対応した引っ掛け式修理台です。
高さ調整レバーにクイックリリースを採用しました。
支柱と土台の接合部を貫通させ、さらに∩型の鉄板で補強した後溶接しているため重量級の自転車にも対応します。(※耐荷重:40kg)
材質スチール
質量(kg)2.35
色シルバー
耐荷重(kg)40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560~850×430×307
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
正爪対応の一本スタンドです。
用途幼児車・小径車用
フレームエンド形状正爪
スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック機構
踏むだけで簡単にロックを外すことができるソフトロック機構
フレームエンド形状逆爪
ワイドスタンド。安定の幅広ワイドスタンド。
自動ロック機構。
ソフトロック機構。 踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
アシスト機構。少ない踏力でスタンドを立てることができるアシスト機構。
頑丈フレーム(広い・太い・厚い)。高い強度を誇るフレームと各部部品。
色クロムメッキ+クリア
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途幼児用
超幅広設計で安定感のあるスーパーワイドスタンド。
スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック機構。
踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
少ない踏力でスタンドをたてることができる最新のスーパーアシスト機構。
太い、厚い、広いと3拍子揃った頑丈フレームで高い強度を誇ります。
製品をより効果的に見せることができるPOP装飾付。
用途重量物積載自転車や幼児2人同乗用自転車に。
正爪のシングルギア及び内装変速機付自転車。
色カチオンブラック
フレームエンド形状正爪
世界最小 インテリアに「こだわる」自転車スタンド。省スペース。極めたら「世界最小」。愛車を室内に飾って、ハイセンスなインテリアとして楽しみませんか。防犯や雨風からも守る為にも愛車は室内に置きたいものです。カナダのデザイナーが省スペースにこだわり、開発した[CLUG]がそれらを実現します。完成した商品はなんと世界で最も小さい自転車スタンドになりました。手のひらにおけるサイズ。自転車スタンドの多くはフレームを壁に固定するタイプ。しかし、それだとフレームを傷つけてしまう恐れがあります。今回のアイテムはタイヤを固定するタイプですので、フレームに傷が入ることは御座いません。後輪は必ず地面に接地するようにして下さい。落下の恐れが御座います。
セット内容本体×1、取り付けネジ×2、プラグ×2、外箱×1、取扱説明書×1
寸法(mm)42×42×32
色ブラック
サイズS
適合タイヤ幅(mm)約23~32
アズワン品番65-2350-90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
限られたスペースで効率よく収納できます。
材質熱間圧延鋼板(ポリエステル粉体焼付塗装)
色ステンカラー(SC)
キズが目立ちにくいオールステンレス製ラック。
マウンテンバイクもOKの独自のフック形状。
先端部分に、タイヤを押し込めば、自転車はまっすぐに立ち、安定感を保ちます。
材質ステンレス(#400)
駐輪や修理作業が楽なタイヤ保持型スタンド。箱入り・24-29インチ
長さ(mm)440
幅(mm)430
高さ(mm)850
材質(本体)鉄、プラスチック
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
材質熱間圧延鋼板(溶融亜鉛メッキ処理)、棒鋼(溶融亜鉛メッキ処理)、等辺山形鋼(溶融亜鉛メッキ処理)
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。
係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。
ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。
自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
適合タイヤ幅(mm)60以下
適合タイヤサイズ20~27インチ
質量(kg)(本体)1.5、(ベース)1.3
材質(本体)SS400
材質(ベース)FCD500-7
ワイドスタンド。安定の幅広ワイドスタンド。
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
頑丈フレーム(広い・太い・厚い)。高い強度を誇るフレームと各部部品。
用途軽快車用
色マルチコーティング
自転車用の転倒防止用スタンドです。
用途自転車の整理や転倒防止に
色ブラック
適合タイヤ幅(mm)55以下
自転車のメンテナンススタンドです。自転車のセットアップに便利です。自転車、ロードバイク、マウンテンバイク、レーシングバイクなど様々なサイズに対応します。工具が置けるトレーもついており便利です。
用途自転車のメンテナンスに
材質スチール
質量(kg)7
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×970×1130~1960
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。
フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。
また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。
ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。
用途自転車の収納、ディスプレイに
付属品ビス・プラグ
材質スチール
幅(mm)フック内幅:68
質量(kg)0.9
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×360(壁面~フック中心距離)×155
取扱説明書(5.2MB)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
省スペースで置ける段違い構造。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付きいています。
材質本体:金属 (鋼) (ポリエステル樹脂塗装) ゴム足:合成ゴム
サイズ650×430×475
収納数2台
適合タイヤサイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、タイヤ幅5.5以下 高い段:タイヤ直径/22インチ以上、タイヤ幅5.5以下
1台(1台)
¥5,490
税込¥6,039
翌日出荷
アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。
亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置
下穴径(Φmm)9.0
ねじ外径(mm)8
付属品オールアンカーボルト(スチール M8×2本)
材質スチール(亜鉛メッキ)
幅(mm)434
適合タイヤ幅(mm)45以下
適合タイヤサイズ18~27インチ
取扱説明書(0.9MB)
収納可能質量(kg)35以下(目安)
自転車のスタンドバネを交換するときに用いる工具です。テコの原理を用いて簡単にバネを装着できます。
全長(mm)185
質量(g)57
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
自転車の車輪を挟んで支える簡易的な自転車用スタンドです。タイヤのサイズに合わせて、両側の支えフレームが伸縮しますので、より安定感が増します。タイヤをスタンドに差し込んでいるだけでも、安定して使えます。上下分割式なので、組立も簡単です。16インチから29インチまで幅広く使えるスタンドです。
材質スチール製(脚部には、ゴムキャップが4個)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×305×290~810(円柱径20)
間隔(mm)74(タイヤ挟む)
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
スタンドバネの交換用部品です。サイドスタンド・両立スタンド兼用です。
用途自転車スタンドの跳ね上げ不良時のバネ部分の補修用部品です。
色CP
こんなお得な商品も!
塗装スタンド 組立不要タイプ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
バンパーやフロントスポイラー等のエアロバーツなど、自転車パーツ塗装時に使用するスタンドです。
パーツ保護するクッションラバー付なのでキズを付けにくく作業することが出来ます。
折りたたみ収納可能!
空いたスペースに収納できる。
用途バンパー、フロントスポイラー、エアロパーツ、自転車パーツ
質量(kg)約5.7
耐荷重(kg)約100
パイプ径(Φmm)約28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1080×約120×約1150(折り畳み時)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
作業高さ(mm)約700~約1050
作業幅(mm)約1080×約500~約900
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スタンドを立てるだけで自動でロックがかかるオートロック機構付き
用途自転車用1本スタンド(正爪タイプ)
フレームエンド形状正爪
色ブラック
昇降装置付の自転車用整備スタンド。
50kgまでの自転車対応で電動アシスト自転車などの重い自転車でも、軽い力で持ち上げられ、快適な整備ができます。
自転車のドライブ側・反ドライブ側のどちらでも掛けることができ、自由度の高い使い方が可能。
質量(kg)7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)610×1120×430
高さ調整範囲(mm)500~800(持ち上げる前の状態で床面からの高さ)
昇降幅(mm)100
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
補助輪を外した後のスタンドに最適な幼児車用一本スタンドです。
用途自転車用1本スタンド(正爪タイプ)
フレームエンド形状正爪
色ブラック
デスクにそのまま設置できる置き型アームです。
使用に合わせて高さ位置変更ができます。
高さ方向は、支柱上で任意位置に固定することができ、机上面から155~338mmの高さまで調節することが可能です。
台座部にはデスクへねじ固定するための、穴が開いています(直径10mm)
VESA100×100、75×75に対応しています。
耐荷重は6kg・スタンド自体は固定されていない為、ディスプレイの位置により転倒しやすくなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×298×340
色シルバー
総耐荷重(kg)6
仕様【画面数】1
付属品調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×10)
材質支柱/アルミ、台座、ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)2.8
取付ネジ固定,据置き
使用工具プラスドライバー,マイナスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)115
組立時間20分
適合モニターサイズ(最大)24インチ
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/130°
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
二本脚で抜群の安定性を誇るセンタースタンド。新型取付けパーツ付属でチェーンステーに合わせて幅や角度を調整可能。従来タイプの取付けパーツも付属 しています。1本にまとまって左チェーンステイ下に収納でき走行時にチェーンに干渉しない優れものです。
用途街乗り用途やツーリングに最適 。不安定な小径車にも使用可能。
質量(g)550
耐荷重(kg)25
材質(本体、プレートの一部)アルミ合金(ボルト、本体部品の一部)スチール(レッグキャップ、プレートの一部)プラスチック
適合車輪径(Φmm)脚部切断により各サイズに対応
付属品65ミリボルト、プレートセット(傘型プレートセットのみ)、ワッシャー、レッグキャップ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ