自転車用ミラー。後方確認で事故防止。自由自在に角度が変えられます。
全長(mm)250
質量(g)43
ハンドル径22.2mm
ミラー径(Φmm)直径70
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
広角(曲面)ミラー採用で視界が広く見えます。
アームがお好みの角度に調整可能です。
ハンドルの左右どちらにも取り付け可能です。
ミラーは樹脂製のため衝撃に強く頑丈です。
全車取付可能
用途自転車用バックミラー
ミラー径(Φmm)75
材質ミラー/樹脂
色ブラック
質量(g)100
適合外径(Φmm)22.2Φmm用
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
遠近感が見やすくわかりやすい本格的ミラー
高級感のあるメッキ仕上げ
後方の視界が広がる幅広い角度調整
金属アームで振動に強く、ブレない見やすさ
材質CP
質量(g)190
タイプ左右兼用
ミラー径(Φmm)95
クランプ径(Φmm)22.2
アズワン品番64-9547-66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
角度を自由自在に調整できる樹脂ミラーです。
用途自転車乗車時の後方確認にご使用ください。
ハンドル径22mm
色黒
直径(Φcm)ミラー約7
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
リフレクター付きで夜間走行も安全な右側用サイクルミラー
金属アームで振動に強く、ブレない見やすさ
ハンドルにキズがつきにくい樹脂製ブラケット
タイプ右側用
ミラー寸法(mm)100×65(最大)
クランプ径(Φmm)22.2~26.0
左右どちらでも取り付け可能な兼用タイプ
後方の視界が広がる大型ミラー
ミラーの向きが縦、横自在の360°回転し、角度調整も幅広く対応
四方に突出した10mmのヒサシが雨の水滴を付きにくくする安全設計
色ブラック
質量(g)190
ミラー寸法(mm)80×110
クランプ径(Φmm)22.2~26.0
アズワン品番64-9547-86
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
バックミラーを車体の内側に装着すると体が写り込みやすくなりますが、この商品はハンドルバーの端に装着するため後方が視認しやすく、自転車の操作も妨げません。また、フラット、ドロップどちらのハンドルバーでも装着可能で、2つの関節で自由に角度調整が可能です。
バックミラーは大きいほど見やすいのですが、大きすぎると走行の妨げになったり、走行中の振動や風圧の影響を受けて動いていまうことがあります。このミラーはサイズと視認性のバランスが取れた46mm径ですので、スポーツ自転車のスポーティーなイメージを損なわないコンパクトサイズ。しかもハンドル先端に挿入し内側から拡張してしっかり固定するので、走行時の振動や風圧にも強い構造です。
特にスポーツ自転車では重心が前寄りでハンドルが敏感なため、ふらつきやすい傾向があります。何度も振り返るのが億劫なために、一緒に走る仲間を置き去りしてしてしまったことのある方も、ぜひバックミラーをご使用下さい。
質量(g)25
ミラー径(Φmm)46
アズワン品番64-9552-26
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハンドルバーエンドに取付タイプ。
寸法(mm)105×50×30
質量(g)35
内径(Φmm)(ハンドル)19
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ハンドルにクランプする軽量ミラー
樹脂クランプにより取り付け場所を選びません
取付部のボールジョイントにより不必要な時には倒しこめます
鏡面寸法(mm)Φ82.5
フレキシブルタイプなので角度調整が簡単に出来ます。Φ22.2mmのハンドルバーに取付け可能
ハンドル径Φ22.2mm
材質本体=樹脂部:ポリプロピレン ミラー部:ガラス アーム部=塩化ビニル樹脂(中芯:鉄) バンド部=ポリプロピレン
質量(g)120
幅W×全長(mm)90×230
寸法(外径×厚さ)(mm)(ミラー部)90×18
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
金属のアームなので振動に強く、鏡面がぶれにくく、見やすい。夜間は前方から来る車のライトに反射して存在を知らせる反射板付き。鏡面は割れにくい樹脂製。右専用。
材質ミラーハウジング:ABS、ミラー:PC、反射板:AS樹脂、ステー:鉄、調整用ゴム:塩化ビニール、取付金具:ナイロン
寸法(mm)290×95
質量(g)150
取付径(Φmm)Φ22~26
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
クロスバイクにも取り付けOK!!。ワイドによく見える凸面鏡使用。曲面ミラーにより視界範囲が広がります。ミラーのアームは自由に曲がり、好みの位置に調節できます。割れにくい樹脂製ミラーです。自転車の左右両方のハンドルにご使用できます。
仕様左右兼用
材質メタクリル樹脂、ポリプロピレン、塩化樹脂ビニル
色ブラック
質量(g)(約)50
本体寸法(cm)(約)直径7.5×23
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
最大370mmの長さで、後方の視認性をUP!。従来品よりステーを長く作りました。シーンに合わせて、ミラーの高さは自由自在。左右どちらにも取り付け可能。距離感がわかりやすい平面鏡を採用
仕様●左右兼用●取り付け可能直径:22.2~26.0mm
種別CP
材質ミラーハウジング/鉄(CPメッキ)、ミラー/ガラス、ステー/鉄(CPメッキ)
質量(g)(約)240
本体寸法(cm)(約)幅10.3×長さ37(最大)×高さ3.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
フレキシブルタイプなので角度調整が簡単に出来ます。
仕様●サイズ(mm):91(W)×20(D)×235(H)●重量:約75g●アーム長:約100mm●材質:本体/ポリプロピレン ミラー/ガラス アーム/鉄(PVC)バンド/P●自転車用●平面●鏡面部/約90mm●左右兼用
アズワン品番65-9339-62
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
ドロップバーとフラットバーのどちらにも対応するバーエンド装着型ミラー。
直径45mmの小型ミラーサイズでありながら広角視野を確保。
ミラー部にガラスを採用し透過性を向上。
小型化によりドロップバーに取付けた時は膝にあたらず、フラットバー取り付け時は車幅を気にせずに走行可能。
ミラーカバー取り付け位置がボディーに対して偏心しているため、角度調整の自由度が向上。
付属品3mmアーレンキー
色ブラック
質量(g)35
タイプ左右兼用
内径(Φmm)16~25.4以内のハンドルバー
ミラー径(Φmm)45
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
丸型のバックミラーです。
仕様●サイズ(mm):163(W)×22(D)×200(H)●重量:約132g●アーム長:100mm●材質:本体/ポリプロピレン ミラー/ガラス アーム/鉄(PVC)バンド/P●自転車用●平面●左右兼用
アズワン品番65-9339-63
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
ミラーをカウルマウントからハンドルマウントに変更する際、必要になるミラーホルダーです。
マスターシリンダーに直付装着します。
適合汎用(Φ22.2)
セット内容ミラーホルダー本体×1、取り付けボルト×2
備考キタコ製ネイキッドKIT(NS-1用)補修パーツ
塗装色ブラック
取付ネジ径ミラー/10mm(正ネジ)
クランプ取付幅(mm)20
強化プラスチック製で耐久性、腐食性に優れています。さまざまなボトルサイズに対応します。
用途オートバイ用
材質強化プラスチック
適合車種汎用
美しさにこだわった高品質鏡。回転ステー採用でミラー位置を調整可能。形だけじゃない!質感・感触・耐久性にこだわった日本製ミラー
色ブラック
材質鉄
ねじ径(Φmm)10
ねじ正ネジ
構成部品:ミラー本体(左右共通)×1
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
ねじピッチ(mm)1.25
取付寸法(mm)幅155×高さ130
ミラー寸法(mm)幅110×高さ55
ねじ寸法(mm)M8
角度調整が簡単にできる樹脂製。
左右兼用。
色ブラック
柄長さ(mm)約80
ミラー径(Φmm)75
適合ハンドル径(Φmm)22
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。)
リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単!
本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。
バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。
バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。
用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定に
セット内容本体・バンド
材質ABS
質量(g)135
寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130
適合寸法(mm)幅:70~85、高さ:135~140、厚さ:13以下
取扱説明書(1.4MB)
左右どちらにも取付け可能な自転車用ミラー。ミラーの向きが360°回転するので、たてよこ自由自在に変えられます。雨の水滴がつきにくいヒサシ付き。大きめミラーと幅広いサイズ調整で後方の視界向上。鏡は割れにくい樹脂製。距離感がわかりやすい平面鏡を採用。
1個
¥2,388
税込¥2,627
4日以内出荷
アーム部100mm。丸型のバックミラーです
材質ポリプロピレン、ガラス、鉄(クロムメッキ、亜鉛めっき)
幅W×全長(mm)90×220
寸法(外径×厚さ)(mm)(ミラー部)90×20
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
取付は固定用バンドでぐるっと巻くだけ!。取付可能車種は幅広く、一般車・クロスバイク・スポーツ車のハンドルやグリップエンドに取付可能!(直径約22.2~31.8mm)。背面には夜道でも安心な反射材付。ミラーは角度調節可能で根本の調節ネジを締めることで固定できます。左右兼用です。凸面鏡なので視野が広く後方が見えやすい。※走行前にゆるみ等がないか確認してからご乗車ください。※誤った取付け、改造などを行ったうえでのご乗車につきましては一切の責任を負いかねます。※破損した場合は直ちに取り外してください。※走行時、ミラーの角度調節を行わないでください。
用途材質:ミラー/アクリル、ミラー反射膜/アルミ、背面反射部・固定用バンド/熱可塑性ゴム、調節ネジ・ミラーハウジング/ABS樹脂。本体サイズ:(約)幅6.5×高さ7.5×厚み1(バンド部/長さ11×幅2×厚み0.5~0.7)cm。重量:(約)24g
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
後方確認にお困りの方は自動車と同じように、バックミラーを用いることをおすすめします。体勢を崩さず、最低限の時間で後方を確認できるバックミラーは、自転車でも有効です。
このミラーは伸縮性のあるラバーストラップで固定するため、ハンドルバーだけでなく。ステムやフレームなど自転車の各所に装着できます。また、2つの関節と回転機構で自由に角度調整が可能です。車種を問わずあらゆる自転車でご使用頂けます。
バックミラーは大きいほど見やすいのですが、大きすぎると走行の妨げになったり、走行中の振動や風圧の影響を受けて動いていまうことがあります。このミラーはサイズと視認性のバランスが取れた46mm径。スポーツ自転車のスポーティーなイメージを損なわないコンパクトサイズです。
特にスポーツ自転車では重心が前寄りでハンドルが敏感なため、ふらつきやすい傾向があります。何度も振り返るのが億劫なために、一緒に走る仲間を置き去りしてしてしまったことのある方も、ぜひバックミラーをご使用下さい。
質量(g)65
ミラー径(Φmm)46
アズワン品番64-9552-27
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
美しさにこだわった高品質鏡。ボルト1本でハウジングの位置調整可能。形だけじゃない!質感・感触・耐久性!日本製金属ミラー。前後からの衝撃力を受け流す安全設計のターナーを採用
色ステンレス
材質SUS+鉄
ねじ径(Φmm)10
ねじ正ネジ
構成部品:ミラー本体(左右共通)×1
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
56500-42G00、56600-42G00近似形状
適合車種スズキ系 丸形ミラー 10mm(左右共通)
付属品部品:逆ねじアダプターナット、ナットキャップ
1本
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
金属のアームなので振動に強く、鏡面がぶれにくく、見やすい。大きめの鏡面で視認性アップ。左右兼用。
材質ミラー部:ポリプロピレン(鏡面:ガラス)、芯棒:鉄(電着塗装)、取付バンド:ナイロン、調整パッド:合成ゴム
質量(g)207
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×26×195
取付径(Φmm)Φ22~26
1個
¥1,079
税込¥1,187
翌々日出荷
ハンドルバーのエンドキャップの代わりに差し込んで固定する右側用サイドミラー。
左右対称のシンメトリーデザインでコンパクトながら見やすさを追求。
クリアかつ自然な距離感で見える硝子平面鏡。
ミラーハウジングは妥協の無い流線型のエアロダイナミクスデザイン。
ミラーの角度を微調整できるボールジョイント式アーム。
用途右用ハンドルバーミラー
色ブラック
内径(Φmm)(ハンドルバーエンド)18~21
最大寸法(mm)ミラー:54×38
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
美しさにこだわった高品質鏡。回転ステー採用でミラー位置を調整可能。形だけじゃない!質感・感触・耐久性にこだわった日本製ミラー
色ブラック
材質鉄
ねじ径(Φmm)ハンドル内径:17.5~18対応
構成部品:ミラー本体(左右共通)×1
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
幅広い角度調整が可能なバックミラー。幅広い視野のナス型タイプ。視野が広くてぶれにくい1200R曲面を採用。ハンドルが傷つきにくい樹脂製バンド、
材質スチール(アーム)、PP(椀)、ガラス(ミラー面)、ナイロン(バンド部)
色ブラック
質量(g)145
径(Φmm)対応ハンドル:22.2
寸法(縦×横)(mm)ミラー部:約65×100
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
美しさにこだわった高品質鏡。形だけじゃない!質感・感触・耐久性!日本製金属ミラー。ボルト1本でハウジングの位置調整可能。前後からの衝撃を緩和しボルトが緩む安全設計FRジョイント採用
色ステンレス
材質SUS+鉄
ねじ径(Φmm)10
ねじ正ネジ
構成部品:ミラー本体(左右共通)×1
1個
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
グリップエンドに差し込むタイプ。左右どちらにも取り付け可能。
色ブラック
寸法(cm)8×5.4
質量(g)45
径(Φmm)(グリップエンド)19~22
取付左右どちらでも取付可能
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
美しさにこだわった高品質鏡。ボルト1本でハウジングの位置調整可能。形だけじゃない!質感・感触・耐久性!日本製金属ミラー。前後からの衝撃力を受け流す安全設計のターナーを採用
色ブラック
材質鉄
ねじ径(Φmm)10
ねじ正ネジ
構成部品:ミラー本体(左右共通)×1
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ