小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)。ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。
用途脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。
測定対象各種香気、臭気成分
付属品ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚
測定範囲0~999
質量(g)約300(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100~240V)※別売
表示方式LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況)
連続使用時間(時間)10(アルカリ乾電池、常温常湿にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×140×40(突起部を除く)
応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて)
測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ
吸引流量350±100mL/min
使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと)
保管温湿度範囲-10~50℃、最大80%RH以下(結露なきこと)
採取方式自動吸引式
繰返し再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
1台
¥129,500
税込¥142,450
6日以内出荷
ウォーミングアップ不要のワンタッチ校正
光沢に対する曖昧な識別を、明確に数値化するチェッカーです。フロアメンテナンス、研磨、塗装などの作業管理において、客観的なデータを基にした評価管理が可能となります。特別な測定技術は一切不要です。
セット内容本体、保護キャップ、ソフトケース、レンズクリーナー、収納ケース、9V形電池
寸法(mm)78(W)×189(H)×58(D)
測定範囲0~100.0
質量(g)約400(電池内蔵時)
電源操作用乾電池DC9V 6F22(マンガン乾電池)、または6LR61(アルカリ乾電池)、メモリ用リチウム電池DC3V CR-2025
再現性±0.5%F.S. ±1digit以内
表示範囲0~199.0(分解能0.1)
連続使用可能時間15時間以上
測定面積12×6mmの楕円
ニオイの強弱をデジタル数字で即時表示します。データメモリ機能で測定値がパソコンに取り出し可能です。「レベル表示」と「臭気指数(相当値)表示」に切り換えが可能です。メンテナンスのタイミングをバーグラフでお知らせ。オリジナルの臭気指数(相当値)変換を実現。お使いの場所に合わせた臭気指数変換テーブルを使用することで、その場で臭気指数(相当値)を直接表示することができます。変換テーブルでは何度でも自由に作成でき、最大3種類まで本体に記憶させることが可能です。
用途脱臭装置や空気清浄機の性能確認、工場廃棄臭の臭気測定、各種食品や香辛料の品質管理に。
測定対象各種香気、臭気成分
付属品活性炭フィルタ、ドレンフィルタ、吸引アタッチメント、チューブ用口金、ACアダプタ、キャリングケース、コネクタ付出力ケーブル、コミュニケーションパック(CD)、単3形アルカリ乾電池4本、テフロンチューブ、フィルタエレメント20枚、活性炭2パック、臭気指数変換テーブル作成マニュアル
トラスコ品番177-2573
測定範囲(レベル表示時)0~2000、(臭気指数表示時)0~(40)[レベル表示の2000相当値まで]
質量(g)約640(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池4本、付属専用ACアダプタ(AC100~240V)
表示方式LCDデジタル表示(64×128ドットマトリックス)(測定値、測定モード、動作状況、電池レベル、データメモリ数、センサ出力バーグラフメータ、通信チャンネル内容など)
アナログ出力(レベル表示時)0000~2000に対しDC0~200mV(表示1に対し0.1mV)、(臭気指数表示時)00~40に対し、DC0~200mV(表示1に対し5mV)
連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約8時間(常温常湿にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×275×40(突起部を除く)
デジタル出力RS-232C表示値をそのまま出力(ASCllコード)
データメモリ容量(モニタリングモード)最大8188データ、(バッチモード)最大4095データ
応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて)
測定原理高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体センサ
吸引流量400±150mL/min
使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと)
保管温湿度範囲-10~50℃、最大70%RH以下(キャリングケースにて保管、結露なきこと)
外部出力端子アナログ出力、デジタル入出力ともにDINコネクタ
測定モードモニタリングモード、バッチモード
採取方式マイクロエアポンプによる自動吸引式
繰返し再現性測定値±5%±1digit(レベル表示、同一条件下にて)
1台
¥339,800
税込¥373,780
当日出荷
ディスプレイ上にリアルタイムで計測結果をグラフ表示できますので、瞬間的な数値に加え、臭気変動の挙動を視覚的に捉えられます。持ち歩きながらの簡易測定に適しています。
測定対象各種臭気成分(硫化水素・メチルメルカプタン・アセトアルデヒド等)
測定原理金属酸化物半導体式ガスセンサー
吸引流量約350mL/min
電源単三電池
付属品microSDカード(2GB)、吸引ノズル、ストラップ、除塵フィルター、活性炭フィルター
仕様【測定限界臭気濃度(目安)】下限値/50~100(臭気指数:17~20)、上限値/100000以上(臭気指数:50以上)
付属品吸引ノズル
測定範囲Low/0.00~99.9、High/0~999
サイズ74×35×167.5mm(突起部除く)
質量(g)270(電池除く)
電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)
使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)
表示LCDデジタル
機能リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマー
インターフェースUSB
メモリー容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒
測定ガス各種臭気及び香気
アズワン品番2-3484-01
連続測定約7時間
サンプリング方式(ガス)エアーポンプによる連続吸引方式
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
息を吹きかけるだけで手軽にお口のにおいの強さを確認できます。
朝起きてすぐ使うことで、夜の口腔メンテナンスの効果がわかります。
測定結果はバイブレーターの振動とLEDランプでお知らせするので周囲の人に気づかれずにさりげなくチェックすることができます。
付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
材質ABS、PC
寸法(mm)幅30×高さ120×奥行19
材質(本体)ABS、PC
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×120×19
保証期間1年
検知方式半導体ガスセンサー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅30×高さ120×奥行19
無臭ガスに反応しにくく、再現性に優れたセンサを搭載しています。常に測定のピーク値(最大値)を表示しますので、変動する臭いの強さを測定する際に便利です。蓄積されたデータを専用ソフト(別売)でパソコンへ保存できます。ニオイの強弱を数値管理。
測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ
再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
採取方式自動吸引式(吸引流量/350±100mL/min)
電源単3乾電池×3本
寸法(mm)60×40×140
測定範囲000~999 ※表示される値は相対値です。※臭気成分によっては当製品で測定が出来ない場合があります。
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
果物や香水など心地良く感じるにおいから有機溶媒など不快感を覚えるものまで、幅広くにおいを測定することができます。 ●内蔵ポンプでにおいを連続測定し、においの相対的強弱2種類の半導体ガスセンサでリアルタイムにデジタル表示します。 ●測定データを自動でグラフ化できる専用ソフトがWebサイトからダウンロードできます。
付属品吸引ノズル、ACアダプタ、単3アルカリ電池×4、USBケーブル、空気清浄ユニット、交換用活性炭、各フィルタ
寸法(mm)74×167.5×35
質量(g)250(電池含まず)
電源単3アルカリ電池×4またはACアダプタ
メモリー容量最大32732data残量%表示
検知原理半導体ガスセンサ
サンプリングノズルを通しての連続吸引
記憶データ数511件
内蔵ポンプで臭いを連続測定し、リアルタイムに数値を表示します。においの強さに応じて測定レンジの切り替えが可能です。連続測定中のデータをパソコンに出力する事ができます。
仕様●ガスサンプリング方式:エアーポンプによる連続吸引方式●連続測定時間:約7時間
付属品空気清浄ユニット(活性炭フィルター)、フィルターエレメント、ダストフィルター、交換用活性炭、USBケーブル、キャリングケース
寸法(mm)74×35×167.5mm(突起部除く)
質量(g)270(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)
表示LCDデジタル
機能リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマー
インターフェースUSB
メモリー容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒
測定ガス各種臭気及び香気
測定レンジLow/0.00~99.9、High/0~999
サービス分類レンタル
携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。
この機器に搭載されている光イオン化ガス検出センサー(PID)は、検出濃度が0~15000ppmと幅広く、ガス漏れや危険性物質の検出に対して産業から環境衛生分野など幅広い用途に適しています。
セット内容本体、充電スタンド、ACアダプター、アルカリバッテリー用アダプタ、単3電池×4、外部フィルター×2、有機蒸気ゼロ化キット、プラスドライバー、六角レンチ、ソフトウェア、USBケーブル、アウトレットアダプタ、ランプクリーニングキット、Oリング(大)×2、Oリング(中)×2、Oリング(小)×5、PTFE製Oリング×2、多孔性金属フィルタ×5、収納ケース(MiniRAE3000ユーザーガイド、簡易操作マニュアル、簡易校正マニュアル、ProRAE Studioマニュアル)
寸法(mm)255(高さ)×76(幅)×64(奥行き)
測定範囲0-999.9ppm、1000-15000ppm
反応時間3秒未満、3秒未満
仕様【稼働時間】16時間(Li-Ion充電池)、12時間(アルカリ電池)
分解能0.1ppm、1ppm
バッテリーLi-Ion充電池またはアルカリ電池
表示項目瞬時値、最高値、STELおよびTWA、バッテリー状態日時、温度
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。
飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
測定範囲(mg/L)0.00~0.50
付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
材質ABS 、PMMA
寸法(mm)幅32×高さ105×奥行17
材質(本体)ABS 、PMMA
質量(g)約31(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×105×17
メモリー前回値
最小目盛0.05mg/L
測定単位0.05mg/L
保証期間1年
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)0~40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅32×高さ105×奥行17
化学物質のリスクアセスメントに使用して頂けます。92種類のガス読み替えが可能。(参考値になります)。本体や専用アプリでトレンドグラフの表示ができます。既存製品に比べて耐久性が大幅に向上
用途作業場などの化学物質をリアルタイムに捉えることで、作業場の濃度を測定・傾向管理することができます。作業場の環境維持や作業者の安全。健康確保に役立ちます。
仕様エラー通知方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(黄)点滅及びLCD表示することができます)、ガス警報方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(赤)点滅及びLCD表示することができます)、無線通信:Bluetooth5.0(日本国内専用)
付属品ショルダーベルト、フィルタエレメント、溶剤用1mガス導入管、液晶保護フィルム、単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素充電池)
質量(g)約460(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44(突起部を除く)
使用電源単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素電池4本)
応答時間(秒)T90:30秒以内 ※90%応答の時間とする(周囲温度:20±2℃、溶剤用1mガス導入管、対象ガス トルエン)
使用温湿度範囲0~+40℃、85%RH以下(だたし、結露や急激な温湿度が変化がなきこと)
対象ガス92種類(トルエン校正)
防爆構造アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga
測定範囲(ppm)0~1000
電池使用時間(時間)約22時間(25℃ 無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・BluetoothOFF時)
関連資料(0.34MB)
1個
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付
用途室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用
付属品防風スクリーン(SB-01)電池取扱説明書ソフトキャリングケース(CA-05A)
寸法(mm)248×70×34
測定範囲(騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB(風速計)0.4~30.0m/s(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃(湿度計)10~95%RH
質量(g)約335
電源UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売)
精度(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S(照度計)5%rdg+8dgt(温度(サーミスタ))±2℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH
表示LCD表示
分解能(騒音計)0.1dB(風速計)0.1m/s(照度計)1Lux、10Lux(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃(湿度計)0.1RH
データ出力RS232C/USBにてPCに接続
使用環境温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと)
周波数範囲騒音計/31.5~130dB
XA-4000Ⅱにセットして使用できるポンプユニットセットです。
本商品と別売りの1m導入管や8m導入管とセットすることにより、
事前測定の機器としてご使用頂けます。
対応機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKHS、XA-4300ⅡKCS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
【清潔でキレイに】強アルカリ性でウイルス不活性効果あり”ウイルス減少率99%以上”。”除去率最強クラスのpH13.2”と、一般的なモノよりもpH値が高いので圧倒的洗浄力!(※ある4種類の細菌に対する除菌試験の結果。《試験条件》検体に試験菌液を接種し、1分後の試験液中の細菌数を測定。)【臭いにおいを消してスッキリ】最大99%の消臭効果※!汗臭や排せつ臭、たばこ臭など生活のイヤな臭いもスッキリ!(※試験機関:メーカー調べ。《試験内容》ガス検知管による消臭性能の依頼試験。《試験方法》ガス検知管法。におい袋に試験品を入れたものを本試験、臭気のみ入れたものを空試験とした。臭気だけを入れた2.5Lのにおい袋の気体に対し、アルカリ電解水2.7mL[スプレー軽く3プッシュ分]を注入後に袋を密封し、30分・2時間後に、その袋の中の臭気濃度を測定した。)
仕様布用染み抜きクリーナー用洗浄液
材質炭酸カリウム換算1%未満
質量(g)540
内容量(mL)460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×212
使用濃度標準:原液
1本
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
油で処理した食品や油脂分の多い種実類は長期にわたり保存すると、空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により、不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。
油脂加工食品及び種実類中の過酸化物価を簡単に測定できます。
公定法の過酸化物価測定方法(滴定法)と比較して、作業時間・測定コストを大幅に削減できます。
付属品発色ろ紙×100枚(ケース入※ケースにカラーチャート貼り付け済)、試薬(9mL)、アルミ箔×250枚
型式5型
測定範囲5、10、20、30meq/kg
測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価
カラーチャート目盛5、10、20、30
測定原理ヨウ素でんぷん反応
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(0.51MB)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
油で処理した食品や油脂分の多い種実類は、長期にわたり保存すると
空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。
本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。
測定には本製品以外に以下のものが必要です。
粉砕機や乳鉢(サンプルを細かくできるもの)、ホットプレート(70℃に加熱できるもの)、分注器(30μLが分注できるもの)、
分注器チップ、天秤(0.1gから測定できるもの)、ピンセット 、薬さじ、洗浄びんに入った純水
用途従来の「POVテスター5型」より低濃度タイプで、POV10以下の測定に適しています。入荷したての原料のチェックや、出荷前の製品確認などにお使いいただけます。
セット内容発色ろ紙100枚、液体試薬9mL、アルミ箔250枚
型式低濃度型
測定範囲POV値(低濃度):2~8(meq/kg)、標準カラーチャート: 2/4/8(3段階)
測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価
測定原理ヨウ素でんぷん反応
アズワン品番64-3880-99
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(0.58MB)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
医療費控除対象品。ズレ・ヨレ防止機能で体の動きに合わせて理想のカタチをキープ。ズレ安心、ヨレ安心。スピード吸収で一気に出た水分も素早く吸収。モレ安心。※メーカー測定方法による。表面に水分を残さず、さらっとした肌ざわり。かゆみの不安にやさしい。緑茶成分配合。アンモニア臭と汗臭をダブル消臭。ニオイ安心。全面通気性バックシートでムレ軽減。
香り無香
羽有無無
関連キーワード