11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性ハードライン アトムハウスペイント 動画あり
塗料に鉛化合物を含んでおりませんので周囲の環境を汚染しません。 乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23℃湿度50%の場合) 水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。 ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線。倉庫商店等の在庫区分線。 乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1 主成分水性アクリル樹脂 主な用途アスファルト 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗、速乾
1缶(2kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
1缶(2kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。 工場構内の通行区分・区画線引きに。 道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。 完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時) 希釈剤不要 危険等級 使用後の手入方法塗料用シンナー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間30分(23℃時) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回
1缶(4kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

道路線引き用スプレー アサヒペン 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 質量(g)580 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

道路線引き用スプレー アサヒペン 定期注文 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 仕様楕円吹きノズル付 タイプ太線用 乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60 主成分アクリル樹脂塗料 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1080mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1ケース(400mL×6本)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾タイプで現場解放が速くできます。従来タイプの1/4の時間で交通解放が可能です。 透水性、排水性機能を損なわない仕上げが可能です。スプレー施工することで、舗装の機能を損なわない仕上げが可能です。 アスファルト面の保護と景観の維持ができます。珪砂と混合して使用するので耐摩耗性に優れ、カラー化した面を長期間維持できます。
用途コミュニティ道路、公園、遊歩道、自転車道、駐車場などの新設アスファルト面。 各種建造物、工場などの新設アスファルト面。 プールサイド、テニスコートなどレジャー施設の新設アスファルト面。 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)17.7(0.9Kg/m2) 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(16kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロードマーキング ライン 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。 DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スプレーライナー アサヒペン 動画あり
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。 道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。 主な用途コンクリート、アスファルト 使用場所屋外用 トラスコ品番445-0124 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

マーキングスプレー アサヒペン 動画あり
マーキングや文字書きに適した、細吹きスプレーです。日光や雨に強い塗膜が得られます。5~15cmの距離から吹きつけることができます。アスファルトにマークしてもにじみません。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。丸吹きノズル付
用途建築、土木、配管、電気、通信、鉄道等の工事や、林業、造船、鉄工業等の分野でのマーキングに。 乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.9(タタミ0.7~1.2枚分) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミラクールミラクールロードW
エコ商品
舗装面が熱くなりにくく、歩行空間が快適 水系の為、取扱いが容易で、ローラー塗布や吹付けなど、さまざまな方法で施工可能 水系で施工が容易なので、材料費や施工費が安価 周囲の環境や用途に合わせてカラー化が可能 アクリル樹脂エマルジョンをベースとしているので、アスファルト面との付着性や追従性に優れている 散水など、温度低減硬化を発揮させるための管理は不要
用途軽交通道路から歩行者系道路 主成分エマルション 主な用途コンクリート・アスファルト 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アトミクスのフロアトップ#6000は、耐久性耐摩耗性のきわめて高いペイントタイプの既設アスファルト面用塗料塗布式カラー舗装材です。 一般建造物内の既設アスファルト床面の美化、保護、緻密化のほかに、その優れた耐久性を活かして広く屋外の遊歩道、スクールゾーン、公園等のアスファルト面のカラー化に使用されています。 【ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆】
用途比較的交通量の多い一般道路、スクールゾーン、公園、遊園地等の広場、自転車道、駐車場等の既設アスファルト面に。各種建造物、工場、倉庫等の既設アスファルト面に。 容量(L)14 危険等級 養生時間歩行解放12時間以上、重量物解放24時間以上(気温23℃・湿度50%時) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量14L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約35(0.45kg/m2) 危険物の性状非水溶性
1缶(14L)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)