35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この商品は日本工業規格JIS-F2106に準拠して製作しています。
用途船のハンドレール、船側はしごの吊り揚げ、ブイ係留等
1巻(5m)ほか
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

この商品は日本工業規格JIS-F2106に準拠して製作しています。
用途船のハンドレール、船側はしごの吊り揚げ、ブイ係留等
1巻(5m)ほか
44,980 税込49,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。 材質特殊合金鋼 仕上防錆処理
1本(1m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
10,800 税込11,880
当日出荷

船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。
JIS規格JIS F 2106-1995
1本
2,598 税込2,858
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。 盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。
用途盗難防止に 全長(mm)1000 材質/仕上ステンレス(SUS420J2)/クロームメッキ仕上げ
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において) 仕上クローム、ユニクロ
1個
815 税込897
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-610 質量(kg)5 使用荷重(kg)350 寸法W(mm)9 寸法P(mm)31 荷重(kg)350 チェーン線径(Φmm)6
1個
24,300 税込26,730
当日出荷

つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30 表面処理電気メッキ チェーン長(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


黄銅製の管筒キャップ。船舶用として最適です。メスネジ側の規格:PF(フラット)ガスネジ。
材質黄銅製
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。 盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。
用途盗難防止に トラスコ品番849-0369 全長(mm)600 材質/仕上ステンレス(SUS420J2)/クロームメッキ仕上げ 質量(g)970 長さ(m)0.6 チェーン線径(Φmm)9.0 内長P(mm)39 内幅W(mm)13
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ニッサチェイン真鍮ビクターチェーン
JIS規格の船舶用鎖ひもです。材質は真鍮製で表面は酸洗い処理をしています。
用途多湿の環境や戸外での使用に適しており、塩分にも強くさびにくいです。船舶用部品として 材質真鍮(C2700W)、表面処理:キリンス 全長(m)30
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーエッチ強力チェーン
強力チェーンは、海上、陸上を問わず、あらゆる分野、用途で活躍しています。 さらに豊富なアタッチメントとの組み合わせにより、様々なニーズに対応いたします。
長さ(m)1
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

黄銅製のJIS F7335 継手元金物(フランジ元金物)です。鎖・キャップ付きで船舶用に最適です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
1本
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。
材質黄銅製 金具中島式
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
720 税込792
当日出荷

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1 線径(Φmm)6 質量(kg/m)0.8 チェーンピッチ(P)(mm)18 破断荷重(kN)56.5 外面幅b(mm)21.8
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水に溶けやすく泥や油汚れに優れた洗浄力を発揮します。低泡性ですすぎ排水がとてもカンタン。 作業衣以外にも、運動靴、換気扇、ガスレンジの油汚れ、 機械部品、車、工場や船の床等に大変効果があります。
仕様無りん 成分界面活性剤(17%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、工程剤、水軟化剤(アルミノけい塩酸)、分散液、蛍光増白剤
1箱(2.1kg)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。
材質黄銅製 金具町野式
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防舷材用特殊白ゴム使用で耐久性は抜群です。スリムなデザインでレジャーボート・旅客船・遊漁船・魚船等あらゆる船に取付可能です。防舷材ささえロープなしで船体に密着取付が簡単にできます。全通ステンレス・チェーン使用のため締付が容易です。中空クッションで防舷効果を高めます。白ゴム使用の為接触時にすりきず、よごれがつきません。
ホワイト
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ジネン2T(N)
空冷、水冷モーターサイクルエンジン試験およびエンジンメーカーの実機試験、実船試験において優れた潤滑性および清浄性が確認されました。特に、燃焼室、ピストン周り、排気系における清浄性に優れています。 ピストン-ライナの摺動部、各部ベアリングにおける油膜保持性がたかく、良好な潤滑性を有するため、一般のオイルに較べてエンジン出力がアップします。 実船試験において優れた腐食摩耗防止性を示すことが確認されています。
用途船外機、水上バイク、スノーモービル、チェンソー、刈払機、発電機など。 引火点(℃)166 流動点(℃)-45以下 動粘度(mm2/s)50.25(40℃)、8.883(100℃) 粘度指数158 密度(g/cm3 at15℃)0.934 色(ASTM)L1.0 酸価(mgKOH/g)0.33
1箱(1L×20缶)ほか
64,980 税込71,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GoldenMean(ゴールデンミーン)GMラインカッター
はさむだけで「スパッ!」と切れる簡単・安全ラインカッター。 GMラインカッターは「PE」ラインは勿論の事、釣行時のラインカットを簡単操作で行うことができます。 多彩なカラーバリエーションで色々なバッグ、ピンオンリールにお取り付けください。
使用方法カット位置を挟んでズラしてカットしてください。 質量(g)2.9(ビーズチェーン装着時) 全長(mm)45 材質ABS樹脂(本体)/ステンレス刃(カッター部)
1個
459 税込505
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直径16mm鉄筋・直径13mmの焼入鋼を高速切断。バッテリー式で場所を問わず約5秒で切断。 船舶用のコンテナシールや、ホイストチェーンの切断に最適です。 頭部は180度回転!作業に合わせて刃の向きを調整できます。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容替刃セット(BCCJ-16):2set(本体取付分含む)/保護カバー/肩掛けベルト/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G) 質量(kg)【本体】6.7、【セット時】12.5 切断能力(Φmm)【鉄筋(SD490)】16、【焼入鋼(HRC30以下)】13 最大出力(tonf)111
1セット
279,800 税込307,780
翌々日出荷

高温で高負荷の厳しい条件にさらされる2サイクルエンジンに最適な混合オイルです。 JASO 2サイクルエンジンオイルの最新規格FDを取得していますのでFCより清浄性が優れ、混合ガソリンが燃焼した際のカーボンを減少させてピストンを守ります。 清浄性が高いのでカーボンの発生を抑制し、エンジン内が汚れず寿命も延びます。 優れた潤滑性で高温・高負荷の過酷な条件のエンジンにおいても摩耗や焼付きを防ぎます。 排気煙が少ないため、人体や環境への悪影響を抑えます。 低温時の流動性に優れており、冬場でも燃料と容易に混合できます。 チェンソーや刈払機などのメーカーを問わず、混合比率50:1で使用できます。
用途チェンソー、刈払機、草刈機、茶摘機、噴霧機、散粉機、船外機等2サイクルエンジン全般 引火点(℃)103 外観濃青色透明 流動点(℃)-35 危険等級 動粘度(mm2/s)47.7(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.4L 密度(g/cm3 at15℃)0.864 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 塩基価2.2mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1箱(400mL×40本)
39,980 税込43,978
当日出荷

高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。
用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に 使用温度範囲(℃)-15~150 ちょう度No.2 種別リチウム石けん基グリース タイプカートリッジタイプ 引火点(℃)200以上 外観灰黒色均一粘着グリース 粘度(at40℃mm2/s)700.9 流動点(℃)-10.0 増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん 基油鉱油+合成油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)0.6 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。
用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に 混和ちょう度310/340(25℃、60回) ちょう度No.1 種別リチウム石けん基グリース タイプカートリッジタイプ 使用温度範囲(℃)-15~150 引火点(℃)200以上 滴点(℃)195 外観灰黒色均一粘着グリース 粘度(at40℃mm2/s)700.9 流動点(℃)-10.0 増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん 基油鉱油+合成油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)1.2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバープラウドSTJレバーホイスト
ブレーキ噛み付き、くいつき解消機構付き。 フリー操作はツマミを「FREE」に合わせるだけのワンタッチ。 フリー状態で万一、負荷がかかれば自動的にブレーキが効く安全装置付き。 誤作動による落下はありません。 鋼材、木材、船の固縛輸送から、建設作業まで多彩な用途にマッチ!
標準揚程(m)1.5
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WEDER(ウェーダーとは?) 海や河川、池、湖、渓流など水に入った状態で釣りを行うことを、「ウェーディング」と言いその際に着用する胴長靴の事です。足から胸までを覆う胴長靴ですので、履くだけで体が濡れるのを防ぐ事ができます。ウェーディングには、陸や岩場・岸からではアプローチが難しいポイントを攻める事が出来たり、キャストがしやすい場所まで移動でき、釣り人にとっては様々なメリットがあり釣果の上昇も期待できるのでウェーディングゲームには欠かせないアイテムです。又、近年では池や田畑の清掃や、雪かき、水害等にも活躍でき様々な用途にご使用頂けます。 フェルトスパイクソール:フェルトソールに金属のスパイクピンが付いていますので海藻の生えた岩場でも、フェルト生地の繊維が絡む事でしっかりとグリップします。アユ、渓流、磯、波止などマルチに使えます。船などでは床に傷が付いてしまう為、注意が必要です。
材質70D NYLON/PVC 使用場所◎:テトラ、岩場、渓流、〇:サーフ、堤防、土・泥、×:船上
1着
8,198 税込9,018
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)